塗装時の下地作りに使う商品

塗装時の下地作りに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「マジックディスク」「サンドペーパー」「耐水ペーパー」などの商品を紹介します。

耐水ペーパー モノタロウ
販売価格(税別)
168
税込185
当日出荷
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
モノタロウ耐水ペーパー
レビュー:744件のレビュー 平均満足度4.42(744)
【特長】木工・金属・車両などの下地から仕上げ研磨、プラスチックなどの研磨まで使用できます。軽い力で水研ぎや空砥ぎが可能です。
【用途】金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨に。
【適合材】金属、木材、プラスチック、陶器【形状】シートタイプ【色】(基材)茶色、(砥材)黒【砥材】シリコンカーバイト【基材】クラフト紙CW【シートサイズ(mm)】230×280【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 塗装の下地作り満足度: 5水研ぎに使用しています。紙の厚みが適切なのか使いやすいです。
用途: 塗装の下地作りなど満足度: 3安くてよいのですが、開封すると丸まってしまい保管がしにくいです。
用途: 塗装の下地作り満足度: 5コスパが日本一だと思います。研磨性能も申し分なし。
空研ぎペーパー モノタロウ
販売価格(税別)
159
税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
モノタロウ空研ぎペーパー1パック(5枚)
レビュー:331件のレビュー 平均満足度4.34(331)
【特長】空砥ぎ専用のシートです。 目詰まりやからみが少なく、耐久性に優れています。
【用途】金属塗装面、木工生地の研磨などに。
【シートサイズ(mm)】230×280【厚さ(mm)】0.7~1.0【基材】クラフト紙CW【適合材】金属、木工
お客様の声
用途: 塗装時の下地作り満足度: 5目詰まりも某メーカと大差なくコストパフォーマンスが良い。
用途: 塗装の下地作り満足度: 5とにかく安いので助かっています。
他の方のレビューを見て少し不安でしたが
品質的に全然問題ないです。
マジックディスク 6穴タイプ モノタロウ
販売価格(税別)
149
税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
モノタロウマジックディスク 6穴タイプ
レビュー:157件のレビュー 平均満足度4.10(157)
【特長】切削性・耐久性に優れた研磨シート。穴あきタイプで吸塵式サンダーに対応。
【用途】塗面研磨、パテ・サーフェーサーの研磨、金属表面の錆取り・研磨、木工生地研磨などに
【適合材】金属、木工【外径(Φmm)】125【種別】マジック式(6穴)【形状】ディスクタイプ【砥材】アルミナ
お客様の声
用途: 塗装の下地作り満足度: 1まさかボッシュもマキタも日立にも穴が合わないとは思わなかった。一体どのメーカーに対しての商品なんだろう。そこのところはちゃんと明記して下さい。
研磨パッド #320 モノタロウ
販売価格(税別)
999
税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ研磨パッド #320
レビュー:304件のレビュー 平均満足度4.49(304)
【特長】もっとも標準的なタイプで、あらゆる用途に使われている万能型の製品です。
鋼板やパイプのサビ取り、汚れ取り、アルミ製品のすり傷のぼかしはもちろんヘアライン、塗料コート、ラミネート前の粗面化などにも広く使われています。
【用途】サビ落とし すり傷ぼかし(万能型)
【粒度】320【寸法(mm)】150×230【厚さ(mm)】約8【色】赤茶【砥材】酸化アルミニウム【適合材】鋼板、アルミなど
お客様の声
用途: 塗装の下地作り満足度: 5商品内容の表示シールを大きくしてほしいです。
マスキングテープ シーリング用 モノタロウ
販売価格(税別)
429
税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウマスキングテープ シーリング用
レビュー:180件のレビュー 平均満足度4.43(180)
【特長】●常温はもちろん、低温や湿潤面にもテープの付きが良く、コーナーの折り返しや落とし目地でもテープが切れにくいです。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。
【用途】●躯体シーリング用
【テープ厚さ(mm)】0.09【伸び(%)】2.8【引張強度(N/15mm)】50.6【引張強度(N/10mm)】33.7【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 塗装の下地作り満足度: 5安くて手軽です。
密着プライマー マルチ モノタロウ
販売価格(税別)
6,298
税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ密着プライマー マルチ
レビュー:17件のレビュー 平均満足度4.24(17)
【特長】塗料の密着力をアップさせるマルチ(万能)タイプのプライマー。各種金属や樹脂(PP含む)・化粧版・メッキ処理済みにも使えます。万能密着プライマーは変性ポリオレフィン系塗料で、各種金属からプラスチックまで対応した耐久性及び付着性があり、ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付アクリル等の下塗りとしてご使用いただけます。 1.あらゆる素材に強力な付着力。 各種プラスチック、焼付塗膜、電着塗膜、PCM塗膜、非鉄金属ノンクロム処理鋼板等。 2.各種上塗塗料に対する優れた付着性。 ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付メラミン、焼付アクリル等。 3.クロム等重金属は使用していません。 ホルムアルデビトは含んでおりません。
【仕様】乾燥方法/常温・焼付【使用方法】1.万能密着プライマーは既調合タイプ(1液)ですのでそのままスプレー塗装が出来ます。(使用の際には塗装面の油分、ホコリ、錆び等の不純物を除去してください。)
2.上塗り塗装後15分以上(20℃)で使用可能です。焼付(2コート1ベーク)も常温乾燥も問題ありません。
3.上限焼付温度~150℃、標準膜厚5~10μ
【タイプ】樹脂系/変性ポリオレフィン樹脂【種類】プライマー【対応材質】(プラスチック類)◎PP、ABS、PET、FRP、硬質塩ビ、6ナイロン、PCM塗膜/△ポリカーボネイト/×ポリエチレン
(鋼板・他)◎溶融亜鉛メッキ、アルミ、ステンレス、真鍮(黄銅)、クロームメッキ銅板、ガラス、ペンタイト、ボンデ鋼板、ノンクロム処理鋼板
【適合材】金属・非鉄金属樹脂【危険等級】【労働安全衛生法の表示】名称/合成樹脂塗料、指針番号/128、国連番号/1263【有機溶剤中毒予防規則】第二種有機溶剤等【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 塗装時の下地作りに満足度: 5バイク駐輪場のカウルの塗装で使用
エッジ部分が剥がれやすいので重ね塗りのたびに使ったので安いのは有り難い
クリーニングディスク サビ・ペンキ落し モノタロウ
販売価格(税別)
449
税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウクリーニングディスク サビ・ペンキ落し
レビュー:118件のレビュー 平均満足度4.43(118)
【特長】研磨材を混ぜ込んだ特殊ナイロン不織布を焼結させた、超強力でしなやかな材料を使用しています。 金属表面のサビ取り、付着物や塗料の剥離など、下地を彫らずに、表面だけをクリーニングする作業に最適です。
【用途】サビ落とし、鉄・鋳物・非鉄金属のクリーニング、付着物や塗料はがし。
【適合】100mmディスクグラインダー【粒度】#46相当【厚さ(mm)】14【研磨材の構造】特殊ナイロン不織布【最高使用回転数(min-1[r.p.m])】12000
お客様の声
用途: 塗装下地作り満足度: 5サビ落とし、塗膜落としに最高です。コスパもバツグン
3Mキュービトロン Ⅱ  パテ研ぎシート 775L 3M(スリーエム)
販売価格(税別)
4,098
税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
3M(スリーエム)3Mキュービトロン Ⅱ パテ研ぎシート 775L1箱(20枚)
レビュー:8件のレビュー 平均満足度4.88(8)
【特長】スリーエム独自の精密成型砥粒および研磨材コーティング技術を用いることで、パテによる目詰まりを抑制した研磨フィルムが開発できました。 内装壁紙の下地処理(パテ研ぎ)に最適な製品です。 約3~4倍長持ちで抜群の耐久性・長寿命を実現。 いつまでも軽い砥ぎ感が続き、高い仕上げ品質が続きます。 建築内装の壁紙施工前に石膏ボード同士の隙間を埋めるパテの表面研磨において、高い研磨性能と長寿命を発揮します。交換の手間を軽減。 精密成型砥粒キュービトロン(TM)2で研磨力アップ。約1.4倍のスピード・高い研磨力・抜群の作業性です。作業を素早く、綺麗に仕上げることが出来ます。
【用途】クロス(壁紙)下地や壁面塗装下地の研磨作業(パテ研ぎ、ペーパー擦り)に。
【寸法(mm)】75×240
お客様の声
用途: 塗装時の下地作りに満足度: 5品質を保ち、長時間交換しないで使用できる事に感動しました。改善点があるとしたら、使い終わりにベースの色が変わるとわかりやすいから。
ベルトサンダ マキタ
販売価格(税別)
21,980
税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
マキタベルトサンダ1台
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.43(7)
【特長】スピード調整ダイヤル。 集じん機接続可能。 細く、深い所の研削もラクに作業できます。 レバーを緩めるだけで、作業のしやすい角度に簡単に調節できます。
【ベルト速度(m/s[m/min])】5~28[300~1700]【ベルト幅W×長さL(mm)】9×533【ベルト幅(mm)】9【ベルト長さ(mm)】533【電源(V)】単相100【電流(A)】5.3【消費電力(W)】500【コード長さ(m)】2.5【カーボンブラシ呼び番号】408【振動3軸合成値(m/s2)】<2.5【全長(mm)】420【付属品】サンディングベルトAA40、60、80、100、120(各2枚)、9mmアーム(本機取付)【質量(kg)】1.5【トラスコ品番】422-7468
お客様の声
用途: 塗装の下地作り満足度: 4比較的軽量で扱いやすかった。
回転数を変えられたらなお良い。
水研ぎペーパー レッド 3M(スリーエム)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
3M(スリーエム)水研ぎペーパー レッド1箱(100枚)
レビュー:17件のレビュー 平均満足度3.94(17)
【特長】シリコンカーバイト砥粒を使用しシャープな研磨力を発揮します。 柔軟性を重視しました。 コストパフォーマンスに優れた製品です。
【用途】金属塗装膜研磨、木工塗装膜・生地研磨、樹脂製品・セラミックス研磨
【シートサイズ(mm)】228×280【砥材】シリコンカーバイト【基材】Awt【適合材】金属、木工、樹脂、セラミックス
お客様の声
用途: 塗装の下地作り満足度: 1全然研げない!最悪!もう二度と使いません!
マジックディスク モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
モノタロウマジックディスク1パック(5枚)
レビュー:146件のレビュー 平均満足度3.97(146)
【特長】番手の取替えがワンタッチ。 キレが抜群。 目づまりが少なく長持ち。 ペーパー目がでにくい。 マジック面がクッションになり、仕上げる際に多少の面だしの調整作業ミスの修復も可能です。
【用途】金属焼付塗装研磨作業。 自動車補修研磨作業。 金属表面の肌ならし研磨。
【砥材】A(アルミナ)【種別】マジック式【形状】ディスクタイプ【外径(Φmm)】125
お客様の声
用途: 塗装時の下地作り満足度: 5まだ使用してませんが、よほどの事がない限り、リピート確実です。みなさんも同感でしょうが激安ですよね。この価格は魅力です
用途: 塗装の下地作り満足度: 5とにかく安いので助かってます。
スポンジ研磨材 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
モノタロウスポンジ研磨材
レビュー:108件のレビュー 平均満足度4.22(108)
【特長】スポンジの弾力性が優れた研磨力を発揮!
【用途】塗装はがしやサビ落としに 木工の研磨に 自転車のサビ落としに 流し台の汚れに
【寸法(mm)】140×115【厚さ(mm)】5【砥材】A材(酸化アルミニウム)【研磨材の構造】スポンジ
お客様の声
用途: 塗装の下地作り満足度: 3初注文なので様子見程度しか注文していなかったが、表記されていた粒度より少し細目であるように思う。
マジックディスク 穴アリ モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
モノタロウマジックディスク 穴アリ1パック(5枚)
レビュー:86件のレビュー 平均満足度3.84(86)
【特長】切削性・耐久性に優れた研磨シート。穴あきタイプで吸塵式サンダーに対応。
【用途】塗面研磨、パテ・サーフェーサーの研磨、金属表面の錆取り・研磨、木工生地研磨などに
【砥材】A(アルミナ)【種別】マジック式(穴アリ)【形状】ディスクタイプ【外径(Φmm)】125
お客様の声
用途: 塗装の下地作り満足度: 5値段が、安くても商品は、いい感じの物でした。