理科実験用の商品

理科実験用の商品のページです。 この使い方におすすめの「シリンジ」「ビーカー」「シリコンチューブ」などの商品を紹介します。

シリコンチューブ モノタロウ
販売価格(税別)
49
税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
モノタロウシリコンチューブ
レビュー:702件のレビュー 平均満足度4.42(702)
【特長】熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
【用途】一般工業用向け流体チューブとして。
【材質】シリコンゴム【色】半透明【使用温度範囲(℃)】-40~200【硬度】50±5A【伸び(%)】360
お客様の声
用途: 理科の実験満足度: 5ゴムチューブより耐久性がよく安くて丈夫なところが気に入ってます。
ビーカー ガラス製 モノタロウ
販売価格(税別)
299
税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
お客様の声
用途: 理科の実験満足度: 5梱包がていねいで早く届いた。ビーカー自体に特に問題なく、他のビーカーと同様に使えている。
用途: 理科の実験満足度: 5梱包がていねい。一つ一つクッション材で包まれていた。安いが特に気になることはない。
テルモシリンジ 針無 TERMO(テルモ)
販売価格(税別)
2,698
税込2,968
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
TERMO(テルモ)テルモシリンジ 針無
レビュー:52件のレビュー 平均満足度4.75(52)
【特長】どのシリンジも同じバランスで使えるよう、容量に比例した自然なプロポーションに設定。 残液量の少ない形状を実現。 使用状況に応じ2通りの開け方が選択できるピールカット包装を採用(1mL品を除く)。 1mL品は、完全密封式のイージーカット包装入り。
【材質】PP(ポリプロピレン)【規格】医療機器クラスⅠ【目盛】あり【滅菌】あり【先端形状】ルアースリップ式【滅菌方法】電子線滅菌【先端外径(Φmm)】4.0【医薬品医療機器等法】一般医療機器
お客様の声
用途: 理科のじっけん満足度: 5放送単位はもう少し少なくしてくれるとありがたいです
サクションバキュームカップ モノタロウ
販売価格(税別)
1,398
税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウサクションバキュームカップ1個
レビュー:148件のレビュー 平均満足度4.47(148)
【特長】ゆるやかな曲面にも簡単に吸着。
【材質】アルミ
お客様の声
用途: 理科実験用満足度: 5期待通りの吸引力で,それなりの重量物も安心して運べます。
棒状温度計 シンワ測定
販売価格(税別)
369
税込406
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
シンワ測定棒状温度計1本
レビュー:50件のレビュー 平均満足度4.26(50)
【特長】シンプル包装で低価格を実現しました。転がり防止ゴム付。
【用途】気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。※地温を測る場合は、別売の金属ケースに入れてお使い下さい。
【1目盛(℃)】1【精度(℃)】±1【設置方式】手持ち【温度表示方式】棒状目盛【RoHS指令(10物質対応)】対応【温度計の種類】棒状温度計
お客様の声
用途: 理科実験用満足度: 3普通に使えました。直径サイズは合いましたが、温度が5度高いものが欲しかった。
用途: 理科の実験満足度: 5思ったより早く届いた。商品に問題なく、他の物と同様に使えている。ケース一つ一つにフックが付いているのが便利。
メスシリンダー モノタロウ
販売価格(税別)
699
税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
モノタロウメスシリンダー1個
レビュー:81件のレビュー 平均満足度4.53(81)
【特長】大きめの濃い青色目盛なので見やすく、作業もはかどります。 外面の目盛が突起していますので、持った時に滑りにくく安心です。
【目盛】あり(青色)【耐熱温度(℃)】270【材質】硼珪酸ガラス(BORO3.3)
お客様の声
用途: 理科の実験用満足度: 5安い商品ですが,きちんとしたもので使用上何ら問題ありません。子供たちにも安心して使用させることができ,とてもgoodです。
PH標準液 横河電機
販売価格(税別)
1,098
税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
お客様の声
用途: 理科実験満足度: 5理科のpHのサイエンス講座に利用しました。
小学生にも量的にも扱いやすくいい商品でした。
ありがとうございます。
エタノール(99.5%)(研究実験用) 大阪魂
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
大阪魂エタノール(99.5%)(研究実験用)
レビュー:26件のレビュー 平均満足度4.19(26)
【特長】日本工業規格に準じています。
試験用・洗浄用(シリコンウエハー、液晶)などの広い用途に安全に使用されております。
【用途】殺菌・消毒・カビ退治などの清掃用に。 石鹸・消毒用アルコールの原料として。 有機合成原料、溶剤として。
【化学組成】C2H5OH【名称】エタノール(99.5%)【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】アルコール類【RoHS指令(10物質対応)】対応【危険物の性状】水溶性
お客様の声
用途: 理科実験で使用満足度: 5取り出しやすい梱包がなされていてよかった。
不純物が入っていないこともあり、実験で使うのに最適だった。
ボールチェーン 長さ30m巻 モノタロウ
販売価格(税別)
3,998
税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
お客様の声
用途: 理科の実験満足度: 4予想通りに実験が行うことができました。もう少し大きなものがよかったのですが、なかったのがざんねんです。しかし、ホームセンターなどで購入するより安く買えるので満足しています。
コニカルチューブ Kartell(カルテル)
販売価格(税別)
1,198
税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
Kartell(カルテル)コニカルチューブ
レビュー:16件のレビュー 平均満足度4.56(16)
【特長】オートクレーブ可。 目盛りはシルクスクリーンの青目盛です。 書き込み可能な広めの白地付きです。 滅菌タイプはパイロジェン・フリー、エンドトキシンフリー。
【材質】ポリプロピレン
お客様の声
用途: 理科実験満足度: 5唾液からのDNA抽出実験に使いました。大きさ、容量も手ごろで扱いやすく良いものです。
用途: 理科の実験満足度: 5理科の実験用に購入しました。試料を入れて恒温機で加熱、ビーカーで湯煎等していますが問題なく使用できています。
鋼球(精密ボール) SUS440C ミリサイズ ツバキ・ナカシマ
販売価格(税別)
57
税込63
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
ツバキ・ナカシマ鋼球(精密ボール) SUS440C ミリサイズ
レビュー:14件のレビュー 平均満足度4.71(14)
【特長】このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。
【用途】ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル
【材質】SUS440C【硬度HRC】58~65
お客様の声
用途: 理科の実験満足度: 4サイズを間違えて購入してしまったため、今回の実験では使用できませんでしたが、値段が安いので異なるサイズを買い直そうと思います。
注入式点火棒ミニ モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ注入式点火棒ミニ1本
レビュー:84件のレビュー 平均満足度3.55(84)
【特長】2年間の保証付きです。 ガス注入式ですので、火がつかなくなれば後ろからガスを注入する事でくり返し使用する事ができます。 立てて置く事が出来ますので場所をとりません。 点火ボタンが柔らかいので押し易く使い易いです。
【種別】ガス注入式【色】アソート(ブラック・グレー)【規格】JIS S 4802・ISO9994、適合品
お客様の声
用途: 理科の実験満足度: 4賛否はあると思いますが、実験でろうそくなどに着火する際に、私は安全面を考えて、マッチを使わせずにこの手の着火棒を使わせています。使用頻度が高いので、使い切りタイプではコスト高になることから、注入タイプを探していました。金額的にも満足しています。ただ色が濃いためマジックで記入できないこと、子どもに使わせる関係でCRがきつすぎることがやや不満です。理科実験専用として、CRがないものを開発してもらいたいです。
ミニスケール カスタム
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
カスタムミニスケール
レビュー:14件のレビュー 平均満足度4.21(14)
【特長】最小表示0.1g単位で、最大2kgまで測定可能。 容器の重さを差し引きできる風袋機能を搭載。 見やすいブルーのバックライト採用。 背面に壁掛け用のフック穴付き。
【種類】デジタル上皿式スケール【表示形式】デジタル【ひょう量(g)】2000【最小表示(g)】0.1【計量皿形状】角皿【計量皿寸法(mm)】85×85【精度】0~500g:±0.5g
500~1000g:±1g
1000~2000g:±2g
【電源】単四形乾電池×2【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】95×24×150【使用温度範囲(℃)】+10~+30【付属品】取扱説明書【質量(g)】約140(電池含む)【ひょう量単位】g
お客様の声
用途: 理科実験満足度: 40,1ブラムまでの測定可能がうれしい。軽くて扱いやすい。

理科実験用の商品」に関連する商品一覧

科学実験用の商品

科学実験用の商品

紙コップ,鋼球(精密ボール) SUJ2 ミリサイズ