窓、扉、引き戸の隙間に使うおすすめ商品

窓、扉、引き戸の隙間に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「モンキーレンチ」「ウエス」「隙間テープ」などの商品を紹介します。

気密パッキンテープ モノタロウ
販売価格(税別)
179
税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
モノタロウ気密パッキンテープ1個
レビュー:215件のレビュー 平均満足度4.70(215)
【特長】EPDMという合成ゴムの特長を最大限に生かし、止水性、耐候性、耐寒性に優れています。
【粘着力(N/20mm)】14.6【RoHS指令(10物質対応)】対応【特性】気密【引張強度(kPa)】163.5【見掛密度(kg/m3)】110±20
お客様の声
用途: 窓の隙間満足度: 5窓、扉の隙間を埋めるため使用しています。
ふわふわ部分の反発が、思ったより強く、使用する部分により、厚さの選択に注意が必要です。古いものをはがし、新しく張った場合に、古いものはつぶれていてちょうどよかったため、窓の締まりが悪くなり調整が必要なところがありました。
用途: 扉の隙間満足度: 4テープの密着が良いしパッキンがウレタン質で丈夫です。
紙ウエス片面エンボス 徳用紙 4枚重ね 100%パルプ 白 モノタロウ
販売価格(税別)
289
税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ紙ウエス片面エンボス 徳用紙 4枚重ね 100%パルプ 白
レビュー:168件のレビュー 平均満足度4.17(168)
【特長】パルプを100%使用した4枚重ねの少し硬めに仕上げた紙ウエスです。 エンボス加工で汚れ・ほこりをしっかり拭き取れます。 50枚パック単位で販売しているので少量しか使用しない方にオススメです。
【色】ホワイト【仕様】4枚重ね【材質】パルプ【厚さ(mm)】一層あたり 0.12【タイプ】4つ折り・4枚重ね【1枚の寸法(mm)】330×350
お客様の声
用途: バイク整備の際のオイル類の拭き取り満足度: 5キムタオルより安いので購入しました。
多少破れやすい気もしますが、しっかり拭き取れてコストパフォーマンスは十分だと思います。
シリコンシーラント 防カビタイプ モノタロウ
販売価格(税別)
549
税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウシリコンシーラント 防カビタイプ1本(310mL)
レビュー:209件のレビュー 平均満足度4.41(209)
【特長】1成分脱オキシム型シリコンシーラントで防カビ剤が入っていますので、カビが発生しにくくなっています。 ガラス、タイル、プラスチック、金属などによく接着します。 またオゾン、紫外線、温度変化など厳しい条件にも耐え、防水性の優れたシーリング材です。
【用途】浴室の目地シール、洗面台、流し台まわりの水漏れ防止、特にカビ発生が問題となるような箇所のシール
【材質】シリコーン混和物【規格】JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会)【硬さ】15~30【伸び(%)】300~600【引張強度(MPa)】1~3【タックフリータイム(分)】5~20【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性固体類【危険物の数量】325g
お客様の声
用途: 工場の窓枠満足度: 4このタイプでは安価です。量が少ないのと色塗りが出来ないのが残念です。
ホスクリーン EK型 GIKEN(川口技研)
販売価格(税別)
2,398
税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
GIKEN(川口技研)ホスクリーン EK型1本
レビュー:19件のレビュー 平均満足度4.74(19)
【特長】コストの厳しいアパート向けに、機能を省き徹底的に低価格を追及しました。また、戸建住宅で、メインの物干し場とは別に2ヶ所目・3ヶ所目に気軽に設置して頂けます。
【サイズ(mm)】550【材質/仕上】アルミダイカスト/焼付け塗装【種類】壁付型【耐荷重(kg)】30(2本使用時)
お客様の声
用途: 窓枠に設置満足度: 4色も落ち着いて、最低限の機能で必要十分な製品です。
安心クッション はさみこみ TRUSCO
販売価格(税別)
759
税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
TRUSCO安心クッション はさみこみ1本
レビュー:15件のレビュー 平均満足度4.33(15)
【特長】ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。鉄板などに挟み込むだけでエッジ処理が行えます。
【用途】工場内の危険防止に。
【材質】ニトリルゴム(NBR)【形状】はさみこみ型【取付け方法】貼付タイプ(両面テープ別売)
お客様の声
用途: 用途は違いますが、車のドアとボディの隙間を埋める為に使用しました。満足度: 5柔らかく、サイズもちょうど良いので、満足しています。
ネジ込み式 420A 自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター
販売価格(税別)
239
税込263
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
ハンマーキャスターネジ込み式 420A 自在車(ナイロン一体車輪)1個
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.25(4)
【特長】旋回可能なねじ込み式のキャスターです。 取付高が同じ420A・415Aは併用できます。
【材質(車輪)】ナイロン一体車輪【形状】自在車【ストッパー】なし【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター【車輪タイプ】単輪
お客様の声
用途: 作業用の椅子として使います満足度: 5丈夫で、滑りがいいです。ゴムの車輪より床のペンキに対しての耐久性もありそうなので長持ちすると思います。
ミニデルタサンダー CUSTOM KOBO
販売価格(税別)
3,698
税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
CUSTOM KOBOミニデルタサンダー1台
レビュー:43件のレビュー 平均満足度4.14(43)
【特長】コンパクトで狭い箇所のすみずみまで研磨が行き届く! 小回りが利き、操作性に優れています。 面ファスナー式で研磨具の取付け、取外しが簡単!
【用途】コーナーの狭い箇所・面の小さい箇所の塗装はがし、サビ落し、研磨など
【ペーパー寸法(mm)】三角形:高さ140×幅100【パット寸法(mm)】三角形:高さ140×幅98【回転数(min-1[r.p.m])】12000【電源(V)】100【定格電流(A)】1.1【消費電力(W)】105【コード長さ(m)】約3【定格時間(分)】20【付属品】サンディングペーパー(マジック式)/荒目#80×1枚・中目#120×1枚・細目#180×1枚【仕様】二重絶縁構造・DIY専用【周波数(Hz)】50/60【質量(kg)】約1
お客様の声
用途: 窓枠の修理満足度: 5ものすごく早く作業ができました。軽くて楽です。ただ、ペーパーの種類が、別売で、もう少しあれば、申し分ないです。後は、どれだけ耐久性が、あるかです。
ドライブスプロケット(フロント) KITACO
販売価格(税別)
1,098
税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
KITACOドライブスプロケット(フロント)1個
レビュー:196件のレビュー 平均満足度4.63(196)
【特長】軽量かつ高い耐久性を誇るS45C(高炭素鋼)を使用したフロント側(エンジン側)のスプロケットです。バネ下重量の軽減とフリクションロスの低減に効果を発揮します。 豊富な丁数できめ細かなセッティングが可能。 出力を増大させたエンジンに対応。1サイズ上のドライブチェーンを使用可能にするフロント側スプロケットです。チェーンサイズを大きくする事で、耐久性を向上させ、メンテナンスサイクルを軽減できます。
お客様の声
用途: カブ90のギア比変換満足度: 5大して荷物を載せずにバイクとしてカブ90を楽しむのであれば必須と言えるでしょう。
ワイドモンキーレンチ TRUSCO
販売価格(税別)
1,598
税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
TRUSCOワイドモンキーレンチ1個
レビュー:24件のレビュー 平均満足度4.42(24)
【特長】JIS規格よりワンサイズ上の口開きワイドタイプです。
軽量薄型で作業性がよく、疲労を軽減します。
グリップ部にはサイズの識別ができるようにカラーを設定。
【用途】狭い箇所でのナット締め緩め作業等に最適。
お客様の声
用途: 衛生設備の配管金具の締め付け満足度: 4配管金具の場所によって工具の長さが長いと使えない場合があり、そんな時短いワイドモンキーが有効なので使っています。常備しても軽量なので気にならない重さです。
スコッチ すき間ふさぎ防水ソフトテープ EN 3M(スリーエム)
販売価格(税別)
319
税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
3M(スリーエム)スコッチ すき間ふさぎ防水ソフトテープ EN1巻
レビュー:27件のレビュー 平均満足度4.52(27)
【特長】クロロプレンフォームの素材を採用し、耐候性にすぐれています。 粘着剤付なので、簡単に、すぐ貼れます。重ね貼りも可能。 雪や雨、水、湿気に強い防水タイプです。
【用途】雨戸・網戸、物置、シャッター・門扉などのすき間に。
【主な用途】隙間用【特性】耐候性、防水【粘着力(N/6.5mm)】5
お客様の声
用途: 窓の隙間の補修満足度: 540年前の窓の隙間がボロボロになっていたので、リフレッシュしました。作業はやり易かったです。
すき間モヘアシール(屋外用) 槌屋
販売価格(税別)
889
税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
槌屋すき間モヘアシール(屋外用)1巻
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.78(9)
【特長】復元力に優れているので長い期間安定した性能を保ちます。
緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランスよくふさぎ、ドアなどの動きも損ないません。
耐久性に優れているため屋外にも使用できます。
【用途】屋外建具の緩衝材、消音、吸音、衝撃緩和。
【トラスコ品番】391-4313【質量(g)】49【主な用途】隙間用
お客様の声
用途: 引き戸の隙間に満足度: 5引き戸の隙間が気になってたので購入しました。思ってた以上に粘着力があり、しっかり張り付いつてくれました

窓、扉、引き戸の隙間に使う商品」に関連する商品一覧

サッシ、網戸の隙間に使う商品

サッシ、網戸の隙間に使う商品

シリコンシーラント 防カビタイプ,ジャンボすき間モヘアシール