自動車の板金パテ盛りに使うおすすめ商品

自動車の板金パテ盛りに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「パテ」「ヘラ」「定盤」などの商品を紹介します。

万能補修パテ モノタロウ
販売価格(税別)
499
税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ万能補修パテ
レビュー:379件のレビュー 平均満足度4.26(379)
【特長】穴やひび割れの補修に使用できます。粘土状なので成形も自由にできます。必要な分だけ切り取り捏ねてください。硬化後、ヤスリ掛け・のこぎり掛け・穴あけ、塗装ができます。
【用途】プラスチック、金属、木、コンクリート、陶磁器、ガラスなどへ接着可能
【色】グレー【硬化時間(分)】60【完全硬化時間】24時間【成分】ビスフェノールA型エポキシ樹脂(液状)、滑石(タルク)、非晶質シリカ、2,4,6-トリ(ジメチルアミノメチル)フェノール、炭酸カルシウム、ポリエーテルポリメルカプタン【使用方法】1.補修する面のホコリ・サビ・油・水気等を落し、サンドペーパーを掛けます。2.プラスチックケースから取出し、フィルムをはがして必要な量だけカッター等で切取ります。3.色むらがなくなるまで練り合わせます。(約1分)4.補修する面に塗り込みます。*硬化するので5分以内に終えて下さい。5.穴あけ・のこぎり掛け・ヤスリ掛け・塗装は、完全に固まってから行って下さい。*5℃以上の場所で作業して下さい。【状況・気候によって硬質材になる時間が変わってきます。】【硬度】ショアD75【使用温度範囲】-30~160(連続使用)、300(断続使用)【可使時間(分)】5~7【剪断強度(kg/cm2)】78【引張強度(N/cm2)】3019.9【圧縮強度(N/cm2)】8267
お客様の声
用途: 模型パテ盛り満足度: 5初めてパテ盛りに挑戦しました!手でコネっていたら、土・鉄の混じったニオイにちょっと苦戦しましたがなんとかパテ盛り完成しました。パテ盛りした所を触ると凄い熱を持っていたのでビックリしました。
パテ盛板M型 ヤヨイ化学
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ヤヨイ化学パテ盛板M型1枚
レビュー:10件のレビュー 平均満足度4.50(10)
【特長】軽くて丈夫なオールプラスチック製なので、扱いやすく手入れが簡単です。
【材質】プラスチック【寸法(mm)】250×250【アズワン品番】65-2357-86
お客様の声
用途: 自動車のパテ盛り満足度: 4以前のものがもう1周り大きかったので、少し小さく感じたが、使用感については問題なし。値段からすればお買い得品!
硬化剤 ソーラー
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ソーラー硬化剤
レビュー:40件のレビュー 平均満足度4.35(40)
【形態】チューブ
お客様の声
用途: 鈑金時のパテ用満足度: 5今まで使ってきたものなので同じものならば安いと助かります。
アルミ定盤 進勇商事
販売価格(税別)
5,998
税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
進勇商事アルミ定盤1個
レビュー:3件のレビュー 平均満足度2.67(3)
【特長】パテ類を練り合わせる時に使用する平面台です。鉄製の約半分以下の重量のため、パテ練り作業が苦になりません。使用後はヘラに付いたパテを本体の縁で削りとることができます。
【寸法(mm)】270×240×45【質量(g)】290【危険物の類別】非危険物【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 自動車の板金パテ盛り用満足度: 2つかむ所が半年で5個中2個折れた。
しなるパテベラステンレス SK11
販売価格(税別)
959
税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
SK11しなるパテベラステンレス1本
レビュー:5件のレビュー 平均満足度5.00(5)
【特長】パテ離れ・汚れ落ちが良い、プロ仕様で手先感覚のヘラです。塗装内装のパテの上塗りに適したヘラです。 手入れの簡単な特殊加工柄を使用しています。ブレード厚が3段階の厚みになっているのでなめらかにしなります。
【用途】塗装内装作業。
【材質】SUS420J2【刃厚(mm)】0.4
お客様の声
用途: パテ盛り用満足度: 5細かい部分にパテ補修材を盛るのに丁度良い大きさとしなりで使いやすかったです。
容器から少量ずつすくうにも良い大きさでした。
スムースヘラ SK11
販売価格(税別)
189
税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
SK11スムースヘラ1枚
レビュー:15件のレビュー 平均満足度4.40(15)
【特長】ポリプロピレン樹脂性のヘラです。 耐溶剤性にも優れています。
【用途】パテ付け・のり付け・フィルム貼り・補修作業など、多目的に使用できます。
【材質(本体)】ポリプロピレン
お客様の声
用途: 車パテ盛り満足度: 3パテの種類にもよると思いますが、パテがヘバリついてきてイマイチ使いにくかったです。
ゼリー状アロンアルフア 東亞合成
販売価格(税別)
3,198
税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
東亞合成ゼリー状アロンアルフア
レビュー:18件のレビュー 平均満足度4.44(18)
【特長】糸引きがなく塗布しやすくしてあります。 専用硬化促進剤との併用により、ボッティングや盛り上げ接着も可能。 ゼリー状であるため、垂直面や天井に塗布してもタレません。
【用途】浸み込みがないので、木材や多孔質材料の接着に。
陶磁器に。
【主な用途】木材、多孔質材料、陶磁器【成分】シアノアクリレート系【タイプ】チクソ性【グレード】GEL10【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の性状】非水溶性【主なワーク】パーツ
お客様の声
用途: パテとして使用満足度: 5ゼリー状になっているので、垂れなくて使いやすい。
ガンガム(缶) 武蔵ホルト
販売価格(税別)
1,698
税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
武蔵ホルトガンガム(缶)1個(200g)
レビュー:25件のレビュー 平均満足度4.20(25)
【特長】マフラー専用に開発された耐熱性の優れたマフラーパテです。 耐熱温度700℃で、排気ガスの洩れを防ぎます。 硬化後は石のように固くなり強度も抜群です。 熱硬化タイプなので、排気熱により短時間で固めることができます。
【用途】ヒビの場合(幅5mm、長さ70~80mmのヒビに)
穴の場合(直径30mm以内の穴に)
【色】グレー【耐熱温度(℃)】700【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: マフラーパテ満足度: 5缶タイプなので残った分を補完できるのでチューブタイプより経済的

自動車の板金パテ盛りに使う商品」に関連する商品一覧

板金のマスキングに使う商品

板金のマスキングに使う商品

マスキングテープ 高品質,エアホースワンタッチカプラー付