自動車部品塗装に使う商品

自動車部品塗装に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ミッチャクロン」「耐熱スプレー」「ラッカースプレー」などの商品を紹介します。

ラッカースプレー モノタロウ
販売価格(税別)
259
税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
モノタロウラッカースプレー
レビュー:704件のレビュー 平均満足度3.84(704)
【特長】2種類のノズルにより使い分けが可能です。標準ノズルは強い吹付によるマーキング作業に最適です。付属の塗装用ノズルは霧状に塗料が出ますので仕上げ作業に最適です。手軽に吹きつけができ、乾きが早く、色・ツヤのよい仕上げが可能です。ノンフロン・ノントルエンで安全に使用できます。
【用途】鉄部・木部・コンクリート・アスファルトなど
【塗布面積(m2)】1.8【危険物の類別】第四類【半硬化乾燥時間(分)】夏/15、冬/30【危険物の性状】非水溶性【販売区分】業務用
お客様の声
用途: 自動車部品の塗装満足度: 2勢いが良すぎて使いにくい、近距離で吹き付けるとタレの発生が他製品より多い気がする。
耐熱スプレー モノタロウ
販売価格(税別)
799
税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ耐熱スプレー1本(300mL)
レビュー:1,383件のレビュー 平均満足度4.56(1383)
【特長】最高600℃まで耐熱性があるので、マフラーやエンジン回りなど高温になるパーツに最適。 塗装後はしっかりとした塗膜をつくり、金属パーツのサビや腐食を防ぎます。 はがれにくく変色も少ないです。
【用途】高熱の金属部、ストーブ、自動車のマフラー、焼却炉など
【耐熱温度(℃)】600【指触乾燥時間(分)】約30(冬期:約60)(20℃)【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の数量】135mL【塗り面積(1回塗り)(m2)】約2【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 自動車部品塗装満足度: 1使用30秒でノズル詰まり。スプレーでノズルが詰まるのはノズルの製造不良でしょうか?
密着プライマー マルチ モノタロウ
販売価格(税別)
7,998
税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ密着プライマー マルチ
レビュー:17件のレビュー 平均満足度4.24(17)
【特長】塗料の密着力をアップさせるマルチ(万能)タイプのプライマー。各種金属や樹脂(PP含む)・化粧版・メッキ処理済みにも使えます。万能密着プライマーは変性ポリオレフィン系塗料で、各種金属からプラスチックまで対応した耐久性及び付着性があり、ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付アクリル等の下塗りとしてご使用いただけます。 1.あらゆる素材に強力な付着力。 各種プラスチック、焼付塗膜、電着塗膜、PCM塗膜、非鉄金属ノンクロム処理鋼板等。 2.各種上塗塗料に対する優れた付着性。 ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付メラミン、焼付アクリル等。 3.クロム等重金属は使用していません。 ホルムアルデビトは含んでおりません。
【仕様】乾燥方法/常温・焼付【使用方法】1.万能密着プライマーは既調合タイプ(1液)ですのでそのままスプレー塗装が出来ます。(使用の際には塗装面の油分、ホコリ、錆び等の不純物を除去してください。)
2.上塗り塗装後15分以上(20℃)で使用可能です。焼付(2コート1ベーク)も常温乾燥も問題ありません。
3.上限焼付温度~150℃、標準膜厚5~10μ
【タイプ】樹脂系/変性ポリオレフィン樹脂【種類】プライマー【対応材質】(プラスチック類)◎PP、ABS、PET、FRP、硬質塩ビ、6ナイロン、PCM塗膜/△ポリカーボネイト/×ポリエチレン
(鋼板・他)◎溶融亜鉛メッキ、アルミ、ステンレス、真鍮(黄銅)、クロームメッキ銅板、ガラス、ペンタイト、ボンデ鋼板、ノンクロム処理鋼板
【適合材】金属・非鉄金属樹脂【危険等級】【労働安全衛生法の表示】名称/合成樹脂塗料、指針番号/128、国連番号/1263【有機溶剤中毒予防規則】第二種有機溶剤等【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 自動車部品の塗装に満足度: 4何の問題もなく使用出来ています。塗料ののりも至って普通。
アスペンラッカースプレー アサヒペン
販売価格(税別)
759
税込835
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(116種類の商品があります)
アサヒペンアスペンラッカースプレー
レビュー:143件のレビュー 平均満足度4.62(143)
【特長】日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がるアクリルラッカーです。
有害なフロン、鉛化合物は一切使用していません。
ノントルエン・ノンキシレン。 ガス抜きキャップ付
【用途】機械器具、電気器具、家具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。
【乾燥時間(分)】(夏期)20~30、(冬期)40~60
お客様の声
用途: 自動車部品の塗装満足度: 5モノタロウさんのクーポンで購入できました。
太っ腹モノタロウさん!ありがとう!
ボデーペン ウレタンクリアー SOFT99
販売価格(税別)
2,498
税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
SOFT99ボデーペン ウレタンクリアー1本(320mL)
レビュー:216件のレビュー 平均満足度4.61(216)
【特長】2液性のウレタン塗料。塗膜の厚さ、美しさ、そしてガソリンにも溶けない強靭なコーティング性能でボデーペンの美しい色合いを引き立てます。
【色】ウレタンクリアー【トラスコ品番】475-6975【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の数量】138mL【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 自動車部品の塗装満足度: 5普通のクリアスプレーとは、明らかに違うツヤ!厚みのあるクリヤ感を出したいならコレ!
スプレーハンドル モノタロウ
販売価格(税別)
379
税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウスプレーハンドル1個
レビュー:143件のレビュー 平均満足度4.12(143)
【特長】スプレー缶に簡単に取り付けて手や指を汚さずにスムーズに噴射できます。 トリガーも大きいので連続で噴射する場合でも疲れにくいです。 缶の取り付けの際にはレバーで接続部分を広げスプレーのノズルに被せてください。
【用途】スプレーの噴射に。
【色】本体:ブラック、トリガー:レッド【適合サイズ(Φmm)】(缶口)約32~33【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: 自動車部品の塗装満足度: 2材質の強度がやや不足しており不満がのこるハードに使えない
3M和紙テープ343 3M(スリーエム)
販売価格(税別)
829
税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
3M(スリーエム)3M和紙テープ343
レビュー:21件のレビュー 平均満足度4.95(21)
【特長】粘着力に優れ、直射日光にも強く、糊残りがありません。 直線性に優れているのでツートンカラーの色分け時に最適です テープをはがした後の面倒な作業をなくした大変使いやすい和紙タイプの車輌塗装用テープです。
【用途】塗装時見切り用マスキングテープ マスキングペーパー養生シートの固定 その他、保持・結束等の一般的用途
お客様の声
用途: 自動車部品の塗装満足度: 0粘着力があるのに糊残りが少なく、きれいに仕上がる。
塗ってはがせる!ラバースプレー S DESIGN
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
S DESIGN塗ってはがせる!ラバースプレー1本(400mL)
レビュー:17件のレビュー 平均満足度3.88(17)
【特長】塗ったあとに剥がせるラバースプレーです。 カラーチェンジの他にキズやヨゴレ防止・すべり止め・静電気防止にも効果有りです。 噴射口が広い特殊ノズル(日本製)&垂れにくい塗料を採用。
【用途】工具の取っ手、ドアノブ、自転車、車のホイール、ボンネット、キッチンまわりや作業台の天板等。 様々な場所、材質の製品に使用可能。 塗って剥がせるので塗装の練習に。
【タイプ】スプレー【塗布面積(m2)】1.0~1.2(3回塗り)【成分】合成樹脂、顔料、有機溶剤【種別】油性【耐熱温度(℃)】-35~100(通常の使用環境)【適合材】鉄、アルミ、ステンレス、プラスティック(PP、PE、スチロール、ポリカーボネートは不可)、ガラス等【散布面積(m2)】0.8~1.0(3回塗り)【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の数量】0.24L【特性】静電気防止【乾燥時間】【夏期】20~30分、【冬期】40分~1時間【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 自動車部品塗装満足度: 3梱包、品質共に問題なく、大変満足しています。また次回もオーダーします
重力式スプレーガンセット モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ重力式スプレーガンセット1セット
レビュー:38件のレビュー 平均満足度3.82(38)
【特長】DIY等、一般塗装、小物の塗装に適しています。水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。ガン上部にセットされるカップは、作業に合わせてカップの角度を変えて作業が行えます。
【用途】DIY用途(木工・家具塗装、金属塗装)
【塗料ノズル径(Φmm)】1.3【空気使用量(L/min)】約90【パターン開き(mm)】約150【セット内容】ガン、カップ、エア用プラグ、スパナ、ブラシ【質量(g)】約430(カップ除く)【供給方式】重力式【塗料噴出量(mL/min)】約165【カップ容量(mL)】約400【器具・セット】カップ付【コンプレッサー】750W以上【空気使用圧力(MPa)】0.3~0.35
お客様の声
用途: 自動車部品の塗装満足度: 5初めてのスプレーガンなので練習用に購入。他商品と比べようも有りませんが、なんとか練習しながら使用。でもラッカースプレ缶とは大違いでよいです もう戻れない。 ほぼ1年後に液漏れ。ガスケット(消耗品)部品番号37 を交換と取説にあるがものタローでは扱いなし。消耗部品は扱ってほしい。 でも安いので再購入  次回は部品の扱いがあるメーカーにします。
用途: 自動車部品の塗装に使用してます満足度: 4今まではホームセンター等で購入したましたが、ホームセンターの商品とは違い
 使いやすいです。
シャーシーWスプレー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
販売価格(税別)
599
税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)シャーシーWスプレー1本(420mL)
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.85(13)
【特長】優れた耐水性の塗膜性能を持っています。 労働安全衛生法<有機溶剤中毒予防規則>に該当しないシャシー塗料です。 艶、密着性に優れています。 マーキングの黄ペンがにじみません。
【色】ブラック【仕様】塗布目安/2000cc乗用車:1~2本【成分】水溶性アクリル系樹脂、カーボン、エチルアルコール、グリコールエーテル類、水、DME【タイプ】水溶性【乾燥時間(分)】10~20(常温)【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の数量】180mL【危険物の性状】水溶性
お客様の声
用途: 自動車部品の塗装満足度: 5非常に伸びが良く、艶のある綺麗な塗装面が得られます。その割に乾燥時間が短いという、一般的には両立しにくい特徴を兼ね備えています。厚塗りしても比較的垂れにくいのも良いです。色が黒しかありませんが、鮮烈な赤があれば絶対買いますのでメーカーさん是非試験販売してください!!
ボデーペン プラサフ SOFT99
販売価格(税別)
819
税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
SOFT99ボデーペン プラサフ1本(300mL)
レビュー:151件のレビュー 平均満足度4.45(151)
【特長】焼付塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。 バレー式ボタン採用でラクにきれいにスプレーできます。 さらに、ワイド&スポットとタテ&ヨコの4パターンスプレー機能により、大きな補修、小さな補修等、様々な補修に便利。
【用途】鉄板が露出した時に使用する下塗り剤。 防錆効果と上塗り塗料との密着性をよくする効果があります。
【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の数量】0.13L【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 自動車部品の塗装満足度: 5使い慣れたプラサフなので、安心して使えます。ただ、広面積には金額的にキツイかな?
水性多用途スプレー アサヒペン
販売価格(税別)
1,098
税込1,208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(108種類の商品があります)
アサヒペン水性多用途スプレー
レビュー:43件のレビュー 平均満足度4.65(43)
【特長】タレにくくきれいに仕上がります。
油性塗料や、発泡スチロールに塗っても下地を侵さず、いろいろな素材に使用できます。
乾燥前には水ぶきで落とせて、いったん乾くと日光や雨に強い。
フロンを使用せず、消防法上の非危険物スプレー。
使用後安心して捨てられるガス抜きキャップ付。(特許No.2941761)
鉛・クロム化合物を使用していない安全な塗料です。
回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
【用途】発泡スチロール、プラスチック(アクリル、硬質塩ビ、ABS、スチロール)、鉄、木、ブロック、紙、ガラスの他、ホビー、クラフト、デザインなどに。
【種類】水溶性アクリル樹脂塗料【乾燥時間(時間)】(夏期)40~50分、(冬期)1~2時間【主成分】水溶性アクリル樹脂【主な用途】鉄、発泡スチロール、紙、プラスチック、ガラス【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性液体類【油性 or 水性】水性【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 自動車部品塗装満足度: 5カウルパネルの色褪せが古くさいので自家塗装しました。しっかり下地処理すればバリッときれいに仕上がります。アサヒペン良いですね。
超曲面用耐熱マスキングテープ SOFT99
販売価格(税別)
599
税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
SOFT99超曲面用耐熱マスキングテープ1巻
レビュー:3件のレビュー 平均満足度4.33(3)
【特長】複雑な形状にもよくなじむ「特殊ポリオフィレン基材」を採用し、思い通りの曲面を正確にトレースしてマスキングすることができます。 境目がくっきりと出るシャープな塗りわけラインで、精度が求められる塗装にも対応。 約150度の耐熱仕様で、焼付け塗装にも対応します。
【テープ厚さ(mm)】0.105【基材厚さ(mm)】0.080【耐熱温度(℃)】150
お客様の声
用途: 自動車部品の塗装満足度: 4通常の紙製のマスキングテープと比べて、カーブしている部分への追従性がとても良いし密着性も必要充分です。また、塗布後のテープ剥がしの際もすんなり剥がせて、いいことばかりです。価格的に安くないものですが、それなりの価値は感じます。もう少し安くなったら言うことなしの商品ですが、無くなったらまた買うのではと思います。