趣味のバイクいじりに使用する商品

趣味のバイクいじりに使用する商品のページです。 この使い方におすすめの「マジックディスク」「保護メガネ」「ホースバンド」などの商品を紹介します。

安全保護メガネ オールクリア 一眼型 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ安全保護メガネ オールクリア 一眼型
レビュー:405件のレビュー 平均満足度4.28(405)
【特長】電動工具による飛来物が発生する作業に。 正面・側面からの飛来物からの保護に! めがねを掛けたままでもOK! プラスチックの中で最も耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。 UV385(99.9%カット)機能付き。
【用途】正面・側面からの飛来物からの保護に!
【レンズ色】クリア【レンズ】加工無し【仕様】ANSI規格品(Z87.1)【材質】ポリカーボネート【形状】一眼型【色】クリア【質量(g)】44【機能】メガネ併用可、UVカット、耐衝撃性【JIS規格】規格外
お客様の声
用途: 趣味のバイクいじり満足度: 5特に問題ありません、ゴムではないので伸びなくて良い
ホースバンド クリップ式 モノタロウ
販売価格(税別)
299
税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
モノタロウホースバンド クリップ式1パック(10個)
レビュー:497件のレビュー 平均満足度4.44(497)
【特長】ペンチ等の工具で取り付けが簡単なクリップ式のホースバンド。
【材質】スチール【表面処理】亜鉛メッキ
お客様の声
用途: 趣味のバイク弄り満足度: 5とても使いやすい-----------------
マジックディスク 6穴タイプ モノタロウ
販売価格(税別)
149
税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
モノタロウマジックディスク 6穴タイプ
レビュー:157件のレビュー 平均満足度4.10(157)
【特長】切削性・耐久性に優れた研磨シート。穴あきタイプで吸塵式サンダーに対応。
【用途】塗面研磨、パテ・サーフェーサーの研磨、金属表面の錆取り・研磨、木工生地研磨などに
【適合材】金属、木工【外径(Φmm)】125【種別】マジック式(6穴)【形状】ディスクタイプ【砥材】アルミナ
お客様の声
用途: 趣味のバイクいじりに満足度: 5流石モノタロウ!安いのに品質は間違いなしです。
今まで海外通販の激安品を使っていましたが品質がイマイチで届くのも時間がかかっていましたがモノタロウのディスクを使うと安いのに品質も良く届くのも早いので次からもこれにしようと思います。
工業用ハンドクリーナー(オレンジエキス配合:保湿) モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ工業用ハンドクリーナー(オレンジエキス配合:保湿)
レビュー:1,553件のレビュー 平均満足度4.62(1553)
【特長】ビックリ価格の手洗いハンドクリーナー!驚き価格を実現!! オレンジエキス(保湿成分)の働きにより手肌をすこやかに保ちます。化粧品グレードのハンドクリーナーです。 スクラブ粒子が深く入り込んだ頑固な油汚れに作用し素早くきれいに洗い落とします。 オレンジの香りが心地よく、さっぱりした洗い上がりで手に優しいハンドクリーナーです。 別売で工業用ハンドクリーナー用容器がお求めになれます。
【用途】機械工場・自動車整備工場・ガソリンスタンド・船舶工場・印刷工場などの手洗い用として。
【仕様】スクラブあり【成分】水、PPG-3ラウレス-9、ポリエチレン、エタノール、PG、カルボマー、オキシベンゾン-3、オレンジ果実エキス、水酸化Na、フェノキシエタノール、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、香料、黄4、赤504
お客様の声
用途: 趣味のバイクいじりの時満足度: 5この価格で汚れ落ち、香りとも良く満足。コスパ高い。
プラスチックノギス快段目盛タイプ SK(新潟精機)
販売価格(税別)
749
税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
SK(新潟精機)プラスチックノギス快段目盛タイプ1台
レビュー:53件のレビュー 平均満足度4.43(53)
【特長】細かい数値が不要なときに便利な1ミリ読みバーニヤ。 スチール部に取り付けできるマグネット付。 ストラップ穴付、白無地シール付。
【用途】外側、内側、段差、深さ測定に
【最小読取値(mm)】0.1、1【付属品】無地シール【材質】ポリカーボネイト【タイプ】アナログ【デプスバー】【本体寸法(mm)奥行】6
お客様の声
用途: 趣味のバイクいじりに満足度: 3外径は良いが内径の測定には大きな誤差があるので注意
銅ワッシャー KIJIMA(キジマ)
販売価格(税別)
389
税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
KIJIMA(キジマ)銅ワッシャー
レビュー:46件のレビュー 平均満足度4.63(46)
【特長】ブレーキホース等の交換の際に必ず交換してください。純正と同じ銅を使い高い機密性を保ちます。
【寸法(mm)】10×15×1.5t
お客様の声
用途: 趣味のバイク弄り満足度: 5とても良い品物です。-----------------------
板クリップ(ワンタッチホースクランプ) SAWAKYU
販売価格(税別)
389
税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
SAWAKYU板クリップ(ワンタッチホースクランプ)1袋(10個)
レビュー:84件のレビュー 平均満足度4.46(84)
【特長】扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。 プライヤーだけで、ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。 自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。
【用途】自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他
【材質】SK85M、又はS60CM熱処理オーステンパー【表面処理】亜鉛めっき後3価クロメート処理【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 趣味のバイク弄り満足度: 5良い品物です。-------------------
バンジョーボルト ハリケーン
販売価格(税別)
469
税込516
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
お客様の声
用途: 趣味のバイク弄り満足度: 5とても良い品物です。----------------
2輪車用スパークプラグ TORCH
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
TORCH2輪車用スパークプラグ1個
レビュー:92件のレビュー 平均満足度3.88(92)
【特長】自動車、二輪車、小型ガソリンエンジンなどのスパークプラグ製造メーカーで自動車メーカーの製造ラインにも納入実績があります。中国国内市場の40%以上のシェアを持ち、アメリカ、カナダ、イタリア、マレーシア、シンガポール、台湾、韓国など世界20カ国以上で愛用されています。
お客様の声
用途: 趣味のバイクいじりに使用満足度: 5NGKプラグより、断然安く、使用した感じ、よかったのでまたお願いします。
用途: 趣味のバイクいじりに使用満足度: 5NGKプラグと比較してもなんら変わらない感じ、とにかく値段が安いので試しに購入しました。
工具セット モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ工具セット1セット(82点組)
レビュー:96件のレビュー 平均満足度3.74(96)
【特長】小柄なスチール製工具箱に色々な工具をセットしたお手軽セットです。 持ち運びの際、引き出しが飛び出さない安全設計 ソケット、レンチからゴムハンマーまで用途に応じた道具を取り揃えました。 三段目はフリースペース。
【セット内容】【ソケット(6角)(差込角6.35mm) 】5/32、3/16、7/32、1/4、9/32、5/16、11/32、3/8、7/16、1/2、4mm、5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm、13mm(計20個)
【ソケット(6角)(差込角9.5mm) 】3/8、7/16、1/2、5/8、9/16、11/16、 3/4、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、17mm、19mm、21mm(計15個)
【エクステンションバー差込角9.5mm/全長75mm 】1個
【ソケットアダプター9.5mm×6.35mm 】1個、【スパークプラグソケット16mm 】1個
【ラチェットハンドル9.5mm/全長約200mm】1個
【コンビネーションレンチ 】5.5/7/8/10/12/13 mm(計6個)
【ラジオペンチ150mm 】1本、【ニッパー150mm 】1本
【六角棒レンチ 】1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6mm(計8本)、【ゴムハンマー(木柄) 約230g 】1本
【ビット用ドライバーハンドル 全長195mm】1本
【ビット 全長25mm(計22個)】(マイナス)幅4mm/4.8mm/5.4mm/6.3mm×各1本、
(プラス) #1/#2/#3×各1本、(六角) 3mm/4mm/5mm/6mm×各1本、
(四角)S1.S2.S3×各1本、(星型)10.20.25.30×各1本、(ポジ)PZ1,PZ2,PZ3×各1本、(ソケット差込用変換ビット)差込角6.35mm×1本
【カッター】1本、【カッター替刃 】1箱(10枚)
【ビス・釘類】1箱、【引き出し】2個
【質量(kg)】7.5【ケース寸法(mm)】355×220×220
お客様の声
用途: 趣味のバイクいじりに使用してます。満足度: 5上記の継続購入とは?同じものをまた買うのか?と言うことですか。まあ普通に使って壊れたら買い足しはします。まだ使い始めたばかりですがコストパフォーマンスは最高です。この価格ではこれぐらいだろうとの想像していたら予想以上だったのでびっくりでホビー使用でも十分です。また納期も満足の一言。
綿特日本一軍手400g(薄手) モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ綿特日本一軍手400g(薄手)
レビュー:91件のレビュー 平均満足度3.86(91)
【特長】薄手なので軽作業や、重ねてはめるときに使いやすい!
【糸本数(本)】2本編
お客様の声
用途: 趣味のバイクいじりに使用満足度: 4薄手なので手のフィット感がよく作業性はいいです。
対称に薄手なので金属を切削加工したり、ベアリングの圧入など力を必要とするシーンでは物足りないです。
あくまで軽作業のみに適合するといったところでしょうか・・
もう少し分厚いものだとホムセンの方が安かったりするのでもう一回買うかどうかは微妙です。