造形に使う商品

造形に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「メス」「パテ」「ウレタンスプレー」などの商品を紹介します。

発泡ウレタンスプレー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ発泡ウレタンスプレー
レビュー:267件のレビュー 平均満足度3.61(267)
【特長】立てでも!逆さでも!使用可能な使いきりタイプ。ノンフロンタイプ。 発泡倍率ですが、噴出した瞬間から発泡完了までを表していますので、温度環境等々で異なるためあくまでも目安としてください。
【用途】断熱部の補修用に。配管穴などの埋め戻しに。窓枠廻りの結露防止に。
【色】淡黄【タイプ】自己消火性なし【主成分】ポリメチレンポリフェニレン=イソシアナート、ジメチルエーテル、プロパン、イソブタン、ポリエーテルポリオール【使用可能温度範囲】0~+50℃【耐寒耐熱温度(℃)】硬化後-30~80/100(短時間)【改正建築基準法(JAIA対応)】F☆☆☆☆【発泡体積(L)】約21~23【熱伝導率(W/mk)】0.05【発泡倍率】約60±5倍【硬化時間(時間)】(内部)約4~5(加工可能時間/23℃±2℃・湿度50%±5%・20mm厚)【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 造形満足度: 4造形用の型を作り内部を埋める作業の際、裏面全体を先に吹き付け、残りで内部を埋めようとしたが、予想より膨張せず足りなくなった。
固まるまで少し時間がかかるため、不足分の場所へ重力で垂れていき、予定外の形になってしまい、予備を用意しなかった事を後悔しました。
(予定体積よりも少し多く注文しておく事をおすすめします)
使用感は悪くなく、固まった後の加工も楽なので、追加注文しました。
万能補修パテ モノタロウ
販売価格(税別)
499
税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ万能補修パテ
レビュー:368件のレビュー 平均満足度4.26(368)
【特長】穴やひび割れの補修に使用できます。粘土状なので成形も自由にできます。必要な分だけ切り取り捏ねてください。硬化後、ヤスリ掛け・のこぎり掛け・穴あけ、塗装ができます。
【用途】プラスチック、金属、木、コンクリート、陶磁器、ガラスなどへ接着可能
【色】グレー【硬化時間(分)】60【完全硬化時間】24時間【成分】ビスフェノールA型エポキシ樹脂(液状)、滑石(タルク)、非晶質シリカ、2,4,6-トリ(ジメチルアミノメチル)フェノール、炭酸カルシウム、ポリエーテルポリメルカプタン【使用方法】1.補修する面のホコリ・サビ・油・水気等を落し、サンドペーパーを掛けます。2.プラスチックケースから取出し、フィルムをはがして必要な量だけカッター等で切取ります。3.色むらがなくなるまで練り合わせます。(約1分)4.補修する面に塗り込みます。*硬化するので5分以内に終えて下さい。5.穴あけ・のこぎり掛け・ヤスリ掛け・塗装は、完全に固まってから行って下さい。*5℃以上の場所で作業して下さい。【状況・気候によって硬質材になる時間が変わってきます。】【硬度】ショアD75【使用温度範囲】-30~160(連続使用)、300(断続使用)【可使時間(分)】5~7【剪断強度(kg/cm2)】78【引張強度(N/cm2)】3019.9【圧縮強度(N/cm2)】8267
お客様の声
用途: 造形満足度: 4以前はミラクルフィックスを利用していましたがこちらの商品が代用とのことで切り替えました。コスパの良さと強度や耐久性を評価し、すでに100本以上使用させていただいてます。唯一残念なのが、ミラクルフィックスにくらべ練り合わせ後の粘度が柔らかく造形が崩れてしまう。また、硬化が始まってから研磨が可能になるまでの時間が遅くなったこと。
デブコンET 高透明注型用樹脂 Devcon(デブコン)
販売価格(税別)
3,698
税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
Devcon(デブコン)デブコンET 高透明注型用樹脂
レビュー:16件のレビュー 平均満足度4.25(16)
【特長】収縮率が小さく、非常に高い透明度を持ったエポキシ樹脂で業務用はもちろん、美術工芸品の作成など幅広く使用されています。 染料・顔料の混ざりが良く、色付けが簡単 硬化後はほぼ水に近い透明性がある。 低粘度で撹拌時の泡抜けも良く、細部への流し込みが可能 硬化後の切削性が良く、研磨剤での磨きも可能 厚みをつけてもゆがむことはない レジンアクセサリー作りで多くの方に使用して頂いている製品です
【用途】透明試作品、成形品作製。 模型作製、フィギュア作製、レジンアート作製、レジンアクセサリー作り、美術工芸作製、複製品作製、雑貨製作、舞台美術作製、コスプレパーツ作製、車の内装作製、カラーセラピー作製、ルアー作製、卒業制作品作製、標本作製、ジオラマ作製(海や川、水面の作製)、ミニチュアの複製
【仕様】液状【色】淡黄色透明【主成分】エポキシ樹脂【耐熱温度(℃)】90【可使時間(分)】120(25℃)【硬化時間(時間)】12(25℃)【硬化剤比率】主剤:硬化剤=2:1(重量比)
お客様の声
用途: 造形満足度: 4噂より黄色い!と焦りましたが、ちゃんと透明になりました。早く暖かい季節に粘度下がった状態で使ってみたいです。室温25℃でも固いです。
人肌のゲル原液 エクシール
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
エクシール人肌のゲル原液
レビュー:12件のレビュー 平均満足度3.17(12)
【特長】人肌そっくりの柔らかさを表現する超軟質ウレタン樹脂です。
二つの液を混合し、型に流すだけで自然硬化します。
低硬度でも十分な強度があり、硬化後も硬くなったりひび割れたりすることはありません。
流動性が良く、気泡が少なく仕上がります。
人体模型や治療用のダミーの作製など大学や医療機関での使用実績があります。
小さな試作品やサンプルにぴったりの少量タイプから、大き目の物を製作する際の大容量タイプと、シーンに合わせた使い分けができます。少量タイプ(主剤75g、硬化剤25g)の出来上がり大きさは、目安として鶏卵Lサイズほどです。
【用途】柔らかさを表現したいサンプル品の製作に。
保護パッドの材料に。
手術や治療、応急処置などの練習のための人体模型やダミーの製作に。
【材質】ウレタンエラストマー【色】乳白色【時間】可視/15分(23°)【混合比】(主剤:硬化剤)3:1【硬化時間】常温:5時間以上 100℃:1時間
お客様の声
用途: 造形満足度: 1発注してから納品までの時間がかかりすぎて
作業の進捗に影響
ボルトスライダー S-130 山菱電機
販売価格(税別)
34,980
税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
山菱電機ボルトスライダー S-1301個
レビュー:8件のレビュー 平均満足度4.38(8)
【特長】半導体を使用しないため、ノイズが出ません。 特殊配分によるカーボン刷子を摺動出力電圧を断続することなく、連続的に0より任意の電圧まで可変します。
【仕様】電圧計なし【出力電圧(V)】0~130【入力電圧(V)】100【相数】単相2線【種別】据置型【温度上昇】(コイル)65℃、(鉄芯)55℃【冷却方式】自冷式【出力変動率(%)】5以下【周囲湿度(%RH)】35~85【定格時間】4時間【周囲温度(℃)】0~40【端子】M6
お客様の声
用途: 造形満足度: 5ニクロム線を使った発泡スチロールの切削作業に使用します。藝祭神輿制作に欠かせない芸大生御用達の品。久しぶりに使いましたがいい感じです。
極み80(厚付タイプ) ソーラー
販売価格(税別)
6,398
税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ソーラー極み80(厚付タイプ)1缶(3.2kg)
レビュー:10件のレビュー 平均満足度4.10(10)
【特長】加熱即硬化・低収縮タイプ。 ヘラ付き性が良く、厚付けが一度に可能で、研削性が極めてよく、特に深い傷・凹みの補修に最適。 パテ付け直後に60℃/約5分の加熱で即硬化。乾燥が速い パテの硬化時に収縮が少なく、ソリが少ない低収縮型。
【用途】防錆処理鋼板、アルミ合金用
【適合】硬化剤(Y-10)【種別】厚付けパテ【危険等級】【危険物の類別】第二類【危険物の品名】引火性固体【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 造型満足度: 5製品自体は問題なく満足しています。
ただ、この商品の発送の梱包する際に横向けに倒した状態で箱に入れるのはナイと思います。
使えない訳ではないが当然開封したらフタの内側にパテがベッタリ。
梱包担当者に梱包する商品がどういう商品か常識的に判断できる程度の最低限の教育はして下さい。
超精密ナイフ EIGERTOOL(アイガーツール)
販売価格(税別)
639
税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
EIGERTOOL(アイガーツール)超精密ナイフ1個
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.67(6)
【特長】刃はフェザー安全剃刀社製、特殊ステンレス鋼0.38mm厚の超薄刃。 モデリング・切り絵・カッティングシートに。
【材質(刃)】ステンレス鋼【付属品】安全ケース【全長(mm)】146【刃厚(mm)】0.38【材質(ハンドル)】AS樹脂【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 造形満足度: 4EF-15の刃が気に入っています。
デザインナイフより細かな作業ができて、切れ味も刃の持ちもよいです。
ガラスクロス サンデーペイント
販売価格(税別)
2,898
税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
サンデーペイントガラスクロス1枚
レビュー:8件のレビュー 平均満足度4.38(8)
【特長】扱いやすい1m2サイズをパックしました。 ガラス繊維を編んでシート状にしたものでFRPの基材として使用し混合液(主剤+硬化剤)を含浸させることでFRPになります。 ガラスマットと同様の働きをしますが、しなりに対する強度がガラスマットより優れています。
【用途】FRP基材
【トラスコ品番】818-6527【タイプ】-【寸法(m)】1×1【質量(g/m2)】580【危険物の類別】非危険物【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 造形満足度: 2ホソメを買うべきでした。間違えた。
プラシール 因幡電工
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
因幡電工プラシール1セット(2個)
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.75(4)
【用途】プラスチック製家庭用品などの補修。ブロック、レンガ、コンクリートなどの固定。流し台、浴槽や壁のすき間の充填。
【質量(kg)】0.25×2【硬化時間】2時間(20℃)※冬期は4~5時間
お客様の声
用途: 造形満足度: 4かなり固くなります。カッターで削ろうとすると刃が立たない。
発泡スチロールに強固にくっ付きます。
スパチュラ ミネシマ
販売価格(税別)
899
税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ミネシマスパチュラ1個
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【特長】盛り付け・ならし・かき取り等、さまざまな用途に役立ちます。細工用に適したスパチュラタイプの工具です。
お客様の声
用途: 造形満足度: 5使い心地はとても良い!ただ、自分には少し重たく感じます。もう少し細くて軽ければなぁ。
ポリエステルパテ ハイフレックス ソーラー
販売価格(税別)
6,398
税込7,038
翌日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ソーラーポリエステルパテ ハイフレックス
レビュー:20件のレビュー 平均満足度3.95(20)
【特長】不飽和ポリエステル樹脂を主成分とした補修用下地パテ。 肉持ちが良く、作業性、密着性に優れています。 空研ぎ、水研ぎともにペーパーのすべりが良く、楽に研削できます。
【危険等級】【危険物の類別】第二類【危険物の品名】引火性固体
お客様の声
用途: 造形に使用満足度: 4硬化の速さはそこそこ。
以前ロックのクイックパテを使ってたのですがそれに比べると硬化後の硬さは結構柔らかめ。
切削性はいいのですがそれなりの硬さに硬化するまで少し時間がかかるようです。
主剤と硬化剤の色からウェーブのモリモリやタミヤのポリパテと同様の物と思ってる人がいますがその点で違うと思いました。
模型などのほそい物や細かい造形に使うには硬化後の強度が足りないのであまりお勧めできません。
ただこのサイズが使い切りに良いので無駄にならないのが良いです。
ハイソフト用硬化剤 3M(スリーエム)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
3M(スリーエム)ハイソフト用硬化剤1本(80g)
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.78(9)
【特長】100:2の割合で空気を入れない様に混合してください。(目分量的な目安:主材は玉子大、硬化剤はパチンコ玉程度)
お客様の声
用途: 造形満足度: 5主剤がほぼホワイトなので混ぜると薄い水色となり、微妙な配合量の変化を確認しやすいです。若干他製品と比べて粘度が柔らかめな印象です。出しやすく混ぜやすい。いっぺんに使い切ってしまうなら問題ありませんが、長期間にわたる場合固形分としてチューブ底のほうに分離しやすいです。毎回揉みながら使用すれば大丈夫です。乳剤のような刺激臭が他製品と比べ強め。性能としては一般的で特に問題も感じません。気持ち多めの配合でも内容量は余裕があるようです。
ハイソフトスーパー 3M(スリーエム)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
3M(スリーエム)ハイソフトスーパー1缶(3.5kg)
レビュー:12件のレビュー 平均満足度4.00(12)
【特長】鈑金から仕上げまで幅広い用途に使用ができます。 アルミ・防錆鋼板との密着が良いライトウェイトパテ。 キメが細かく研ぎやすいので作業能率アップ。
【種別】鈑金用パテ【色】【容器】【危険等級】【危険物の類別】第二類【危険物の品名】引火性固体
お客様の声
用途: 造形満足度: 3他の方も書かれているが、蓋がペラペラでとても開け閉めに耐えられる構造ではない。同商品をもう10缶近く購入しているがコストダウンの為なのか数年前に仕様変更があったと思われる。ある程度幅のある板でこじてもグニャグニャにめくれてしまいどうしようもない。変形した蓋での再密閉は不完全で総じて内部の乾燥、劣化も速いようである。しばらく我慢して使っていたがいい加減別商品の切り替えを検討中。中身はある程度厚盛りも可能で硬化も早く作業性は良いだけに残念である。早急に対策をお願いしたい。

造形に使う商品」に関連する商品一覧

3Dプリンターの造形テーブルに使う商品

3Dプリンターの造形テーブルに使う商品

【オーダー】アルミ(A5052)切板 厚さ3mm,【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ2mm