重機用の商品

重機用の商品のページです。 この使い方におすすめの「グリス」「エンジンオイル」「パーツクリーナー」などの商品を紹介します。

ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウ
販売価格(税別)
269
税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウブレーキ&パーツクリーナー魂 2000
レビュー:9,004件のレビュー 平均満足度4.59(9004)
【特長】速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。 ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
【成分】イソヘキサン、エタノール、プロパン【仕様】逆さ噴射可【付属品】操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル【種別】油性、エアゾール【適合機器】機械部品【主な用途】油汚れ【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【特性】逆さ噴射可【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 重機満足度: 4価格が安く使い勝手が良いので使用しています
若干、乾き、洗浄力が悪い時が有りますが、使用に際し問題ありません
使用量が比較的多いので、重宝しています
シャーシーグリース モノタロウ
販売価格(税別)
299
税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウシャーシーグリース
レビュー:210件のレビュー 平均満足度4.50(210)
【特長】カルシウム石けんで増ちょうしましたシャーシーグリースです。車両のシャーシーなどの一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。
【用途】各種車両、運搬機械のシャーシーなど
【ちょう度】2号【色】淡黄色【商品タイプ】カルシウム石けんグリース【成分】鉱油、カルシウム石鹸【使用温度範囲(℃)】-5~80【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: 重機満足度: 5消耗品なのでガンガン使えます(安価なため)
おすすめですよ。
エンジンオイル 10W-30 SM(API) CF相当 全合成油 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウエンジンオイル 10W-30 SM(API) CF相当 全合成油
レビュー:1,945件のレビュー 平均満足度4.50(1945)
【特長】GROUPⅢ100%の合成油を使用した高性能なオイルです。
高い省燃費性能を発揮します。 優れたコストパフォーマンスを追求。 安定した潤滑性能を追求。 エンジン内各部の金属摩擦抵抗を軽減します。
【用途】ガソリン・ディーゼル兼用
【SAE】10W-30【API】SM/CF相当【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 重機用満足度: 5定評通りの良質なオイルです。なんら問題なく使用できていますし、今後も使い続ける予定です。また、価格はもう少し頑張って欲しいと思います。
ブレーキフルード モノタロウ
販売価格(税別)
799
税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウブレーキフルード
レビュー:1,425件のレビュー 平均満足度4.66(1425)
【特長】FMVSS(米国自動車安全規格)NO.116 DOT4に合格した、自動車用非鉱物系ブレーキ液です。
四輪車での一般使用を中心に安心してお使いいただけます。
高温状態から低温状態まで安定した性能を保ち良好な制動性を発揮します。 長期間にわたって安定した性能を発揮します。
【用途】自動車用ブレーキ装置及びクラッチ装置用
【規格】FMVSS NO.116 DOT4【使用方法】1.ブレーキ液の交換、補充については自動車毎に規定されているブレーキ液点検補給の取扱方法に従ってください。交換目安は、車検毎または、ブレーキ液の色が黒褐色になった場合に交換してください。
2.ブレーキ液の交換、補充の際、リザーバタンク周辺の油、ゴミ、水などが入らないようにしてください。
3.ブレーキ液のリザーバタンクの液面は常に正常に保つようにし、不足している場合は漏れなどを点検してから本液を補充してください。
【沸点(℃)】(ドライ)230℃以上
(ウェット)155℃以上
【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【RoHS指令(10物質対応)】対応【危険物の性状】水溶性
お客様の声
用途: 重機用満足度: 5普通に使えます 問題なしです DOT4品質はよい
オイルフィルター EXCEL(エクセル)
販売価格(税別)
575
税込633
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ
(162種類の商品があります)
お客様の声
用途: 重機満足度: 3問題は価格だけ。
作動油 耐摩耗性 油圧用 ハイドロリックオイル モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ作動油 耐摩耗性 油圧用 ハイドロリックオイル1缶(20L)
レビュー:155件のレビュー 平均満足度4.72(155)
【特長】耐摩耗剤を添加しておりますので各種油圧ポンプの摩耗進行を抑えます。 また防錆・酸化防止性能もあり、金属の表面を保護すると同時に腐食も防止することができます。 低負荷のギヤや軸受の潤滑剤としても使用が可能です。
【用途】工業・建設機械などの油圧機器
【色】L0.5【流動点(℃)】-30【成分】水素処理重パラフィン系石油留分、添加剤【適合範囲】ハイドロリック【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の数量】20L【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 重機に使用満足度: 5色が付いているので作動油のゲージから見やすいです。
用途: 重機用満足度: 5配送も早く値段も手頃で良かったです。またお願いすることになると思います。
用途: 重機満足度: 5クボタのバックホウにあいようしてるが機械も調子がいい
建機・農機用オイルフィルター FILTEC
販売価格(税別)
349
税込384
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(94種類の商品があります)
お客様の声
用途: 重機用満足度: 5Vio15用に購入しました。
オイルエレメントは油まみれが基本なので、鉄粉の除去具合はわかりませんが、価格が安いのでオイル交換の度に交換しようと思います。
用途: 重機満足度: 3純正品より確かに安い、他メーカーの品物も増えるといいかな。
オイルジョッキ 瑞穂化成工業
販売価格(税別)
529
税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
瑞穂化成工業オイルジョッキ1個
レビュー:304件のレビュー 平均満足度4.36(304)
【特長】液体排出時に異物混入を防ぐため、ノズルに網を取り付けました。(取り外し可)
注入口・排出口にフタもついています。
使用時、ノズル先端キャップはフタに収納できます。
食品にも使用できます。
【用途】液体の排出・保存・保管等
【仕様】中栓付、先端キャップ付【材質】ポリエチレン(PE)【寸法L(mm)】230【目盛】あり【色(フタ)】【耐熱温度(℃)】80【基準規格】ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合【ノズル口径D1(Φmm)】18【危険等級】その他のもの【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】合成樹脂類
お客様の声
用途: 重機満足度: 5まだ使用していないが、ふた付き、ノズルのキャップ付きでこぼれなさそうです。持ち運びにいいかも
リヤビューアウトサイドミラー 大東プレス工業
販売価格(税別)
1,498
税込1,648
特価
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(108種類の商品があります)
大東プレス工業リヤビューアウトサイドミラー
レビュー:74件のレビュー 平均満足度4.66(74)
【特長】補修用 トラックサイドミラー。
視界を確保して安全性を向上!
材質記号
VT:ビニール鋼板(JISに基づく1級材料を使用)
SUS:ステンレス鋼板(主に裏板:SUS430、部品関係:SUS304)
SPCC:冷間圧延鋼板
PP:ポリプロピレン
AAS:アクリルゴム、アクリロニトルスチレン
【用途】破損時の補修やスペアに!
お客様の声
用途: 重機用満足度: 4油圧ショベルのサイドミラーが破損したため、購入しました。機械が振動していても問題なく使えています。
ガラス系コーティング剤 Si-700 クリスタルプロセス
販売価格(税別)
6,198
税込6,818
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
クリスタルプロセスガラス系コーティング剤 Si-700
レビュー:177件のレビュー 平均満足度4.68(177)
【特長】猫も爪が立たずに滑って落ちてしまう超スベリ性! さらに、180日以上の持続性があり、塗布後30分後には素晴らしい光沢と超撥水被膜ができるガラス系コーティング剤。
【有効成分】7%【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: 重機用として満足度: 5比較的、粉塵が多い現場の車輌に使ってます。環境により、数回 上塗りが必要だと思います。品質は良いです。
メンテナンスフリーバッテリー ATLAS BX アトラス(ATLAS)
販売価格(税別)
6,398
税込7,038
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
アトラス(ATLAS)メンテナンスフリーバッテリー ATLAS BX1個
レビュー:98件のレビュー 平均満足度4.48(98)
【特長】新構造のカルシウム・スズ(Sn)合金グリッドで卓越した腐食防止性能・最小限の減液とガスの発生・自己放電の最小化を実現。 低抵抗包装セパレータで高いエンジン始動性能・極板間のショートを防止。 中央配置電極採用と鋳造式一体成型ストラップで優れた振動耐久性・始動性能・長寿命。 優れた設計の「取手」でパッケージからの取り出し、車両への装着もラクラク。 コンピュータ設計の強固な構造で振動と衝撃からしっかり保護。 世界全規格のバッテリーの具備:JIS、DIN、BCI
【用途】乗用車用
【タイプ】オープンベント(補水液栓付き)型
お客様の声
用途: 重機に使用満足度: 5以前にも購入したことがあり、注文致しました。
Mailでの配達予定日が土日になることから、代引き支払いに支障がありました。
今後は、そんなところにも配慮があれば、ありがたいのですが・・・・・
製品は、十二分に性能を発揮し、満足しております。
建機・農機用エアーフィルター FILTEC
販売価格(税別)
829
税込912
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(84種類の商品があります)
お客様の声
用途: 重機用満足度: 3Vio15用に購入しました。プラスチックのフィンが割れていましたが、純正品でもよくあることですし、すぐに取付したかったので、テープを貼って使用しています。今のところ使用に問題はなく、汚れたものを使うよりはすこぶる良いでしょう。もう少し価格が安ければ言うこと無しです。
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所
販売価格(税別)
2,898
税込3,188
特価
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(171種類の商品があります)
七星科学研究所NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ1個
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.56(9)
【特長】結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタ
ケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造
【形状】ストレート【種類】丸型【使用温度範囲(℃)】-40~+85【コネクタ形状】プラグ【材質(絶縁体)】合成樹脂【結合方式】ねじ【材質(パッキン)】合成ゴム【結線方法】はんだ
お客様の声
用途: 重機満足度: 5納期の早さがいい。このメーカーは通常使用しているので信用しています。

重機用の商品」に関連する商品一覧

重機 ダンプのメンテナンス時に使う商品

重機 ダンプのメンテナンス時に使う商品

シャーシーグリース,リチウムグリース