除雪機の部品に使うおすすめ商品

除雪機の部品に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ベアリング」「蝶番」「vベルト」などの商品を紹介します。

深溝玉軸受 6000番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)
販売価格(税別)
359
税込395
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 LLU (両側接触ゴムシール形)1個
レビュー:166件のレビュー 平均満足度4.83(166)
【特長】ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。 本商品は、箱入り品となります。
【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【JIS等級】0【シールド形状】両側接触シール形【荷重方向】ラジアル【外輪タイプ】フラット【軌道輪形状】深溝玉軸受【軌道輪列数】単列【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼
お客様の声
用途: 除雪機の部品として満足度: 5純正部品より安価で問題無く使用出来ます。
用途: 除雪機の部品として満足度: 5純正部品より安価で問題無く使用出来ます。
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学
販売価格(税別)
1,898
税込2,088
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ
(129種類の商品があります)
バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SB形1本
レビュー:278件のレビュー 平均満足度4.77(278)
【特長】VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
【用途】農業機械用
【種別】SB形【ベルト高さ(mm)】9.0【ベルト上幅(mm)】16.7【電気抵抗(Ω)】6M以下【使用限界温度(℃)】-30~90
お客様の声
用途: 除雪機のストックパーツとして満足度: 3vペルトは消耗品、この価格は魅力ですね。
まだ使用していませんが、耐久性に問題なければ継続的に購入したいです。
ヤマルーブ ギアオイル YAMAHA(ヤマハ)
販売価格(税別)
1,598
税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
YAMAHA(ヤマハ)ヤマルーブ ギアオイル
レビュー:392件のレビュー 平均満足度4.70(392)
【特長】極圧性が良く、また油膜強度も高く、酸化安定性にすぐれ、ベアリングの腐食や磨耗を防ぐアワ立ち性がきわめて少ない特性をもっています。
【用途】ミッションギア潤滑用
【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 除雪機   船外機満足度: 5問題なく使用しています。
平型蝶番 栃木屋
販売価格(税別)
78
税込86
特価
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ
(106種類の商品があります)
栃木屋平型蝶番1個
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.73(11)
【特長】豊富な種類の中から用途に応じた大きさが選べます。
【用途】各種産業機械
お客様の声
用途: 除雪機のシューター補修満足度: 5お客様の依頼で除雪機のシューター補修用に購入しました。大きさ厚み共に申し分ない作りでシューターの可動部分の交換はスポット溶接にて完了しました。
シュート 1 7RW-R1715-01 YAMAHA(ヤマハ)
販売価格(税別)
5,598
税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
お客様の声
用途: 除雪機のシューター部品満足度: 2ヤマハ除雪機はシューターが樹脂製で雪が滑ることから、小さなエンジンでもよく飛びます。しかし氷片など硬いものが当たると割れます。3年位で劣化し割れやすくなります。改良希望。
単列深溝玉軸受 6000番台 DDU (両側接触ゴムシール形) NSK(日本精工)
販売価格(税別)
339
税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6000番台 DDU (両側接触ゴムシール形)1個
レビュー:71件のレビュー 平均満足度4.90(71)
【特長】単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。
ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼
お客様の声
用途: 除雪機の部品満足度: 5除雪機純正品と同等の品質で有ると思われますがコストからいけば大変満足してます。
建機・農機用オイルフィルター FILTEC
販売価格(税別)
349
税込384
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(94種類の商品があります)
お客様の声
用途: 除雪機農機具満足度: 3クボタにあう縦横のサイズガ小さいものがほしい
農業機械用Vベルト LA形 モノタロウ
販売価格(税別)
779
税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
モノタロウ農業機械用Vベルト LA形1本
レビュー:24件のレビュー 平均満足度4.38(24)
【特長】農業機械用の一般的なベルトです。
【用途】農業機械用Vベルト
【種別】LA形【ベルト上幅(mm)】12.5【ベルト高さ(mm)】8【材質】ゴム【使用限界温度(℃)】-30~+90
お客様の声
用途: 自家用除雪機補修用満足度: 5まだ使用していませんが、モノタロウ市販の製品で安心して使える事を信じて予備用として準備購入しました。
購入後、見て触った感じは十分使えるものと感じました。
これからの交換作業と耐久性を楽しみにしています。
ウルトラU汎用 寒冷地オイル SE 5W30 ホンダ
販売価格(税別)
1,498
税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ホンダウルトラU汎用 寒冷地オイル SE 5W301本(1L)
レビュー:24件のレビュー 平均満足度4.71(24)
【用途】ホンダ汎用機ガソリンエンジン用・発電機・高圧洗浄機・パワーキャリア・芝刈機・あぜ草刈機/草刈機・刈払機・ポンプ・動力噴霧機・エンジン・除雪機・耕うん機・田植機/バインダー/ハーベスタ・船外機など
【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の数量】1L【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: ホンダの除雪機に使用満足度: 5今年2月の福井の豪雪時、大活躍してくれた除雪機のメンテナンスの為、購入しました。安くて助かります。
雪とけっ子 融雪剤 (塩化カルシウム) 長良化学工業
販売価格(税別)
499
税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
長良化学工業雪とけっ子 融雪剤 (塩化カルシウム)
レビュー:3件のレビュー 平均満足度5.00(3)
【特長】雪や氷を溶かす融雪剤。 雪や凍結した場所にまくだけで、雪や氷を解かしスリップや転倒防止用として大変便利!!
【用途】庭や玄関、テニスコート、車庫、駐車場等に使用出来ます。
【成分】塩化カルシウム(弱アルカリ性)【標準使用量】1m2あたり0.5~1kg(使用環境や気温・積雪量により異なります)
お客様の声
用途: 除雪の助っ人満足度: 5今からの季節備えあれば、ということで購入しました。

除雪機の部品に使う商品」に関連する商品一覧

農機のユニバーサルジョイントカバーに使う商品

農機のユニバーサルジョイントカバーに使う商品

エンジンオイル 5W-30 SM(API) CF相当 全合成油,深溝玉軸受 6200番台 ZZ