制御機器/はんだ・静電気対策用品の新着商品
「制御機器/はんだ・静電気対策用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
35mmΦの円盤型圧電(ピエゾ)素子。発音体やセンサ、発電など、いろんな用途があります。
用途組み込み機器や電子工作などにご使用いただけます。
1袋(5個)
¥559
税込¥615
4日以内出荷
15mmΦの円盤型圧電(ピエゾ)素子。発音体やセンサ、発電など、いろんな用途があります。
用途組み込み機器や電子工作などにご使用いただけます。
1袋(5個)
¥289
税込¥318
4日以内出荷
コストパフォーマンスの良い他励振タイプの圧電ブザーです。
用途組み込み機器や電子工作などにご使用いただけます。
堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として、各種交流モータの。じか入れ始動用、ヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。操作部(ON/OFFボタン部)を透明ゴムパッキンで保護し、内部への塵埃・水滴の侵入を防止します。【種類】露出形/防滴形。【ボタン数】2 。【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤)。【極数(P)】3 。【定格電流(A)】15。【定格電圧(V)】AC220 。【材質】鋼板製。【保護等級】IP53(パネル表面 ボタン部のみ) 。【開閉寿命】25万回以上(諸条件はJISC8201-4-1に準拠) 。【許容周囲温度(℃)】-10~+50。【使用場所】過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気。【塗装色】マンセル5Y7/1。【適合規格】電気用品安全法に適合 。【注意】インチング動作には使用しないこと
用途電動機の始動停止の手動制御用
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
関連資料(0.13MB) (0.12MB)
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1セット(20個)
¥19,980
税込¥21,978
71日以内出荷
デジタル制御のミニステーションはんだこてです。不使用時、自動的にコテ先温度を低下させるスリープ機能付です。使用停止後、一定時間経過すると自動的に電源が切れるシャットダウン機能付です。デジタル表示により設定温度を一目で確認できます。
用途表面実装からコネクターまで可能に。
1セット
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
絶縁体を、静電気対策エリアに持ち込み可能にします。樹脂素材の表面に、静電気拡散性の塗膜を形成するコーティング剤です。塗布した対象物は、静電気対策品として扱うことができます。接地経路を確保することで、静電気対策エリア(EPA)での使用が可能になります。湿度影響が低い塗膜は、安定した効果を1年間持続します※。(※メーカー試験による)塗膜には抗菌効果※があり、衛生的な状態を約1年間維持します。(※一般財団法人 カケンテストセンター による抗菌性試験(JIS Z 2801))
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
¥7,598
税込¥8,358
翌日出荷
このDC/DCコンバータは、米国モノリシックパワーシステムズ社(MPS)のMP1584を使用したステップダウンコンバータモジュールです。4.5V~28Vの入力電圧を0.8V~18Vの電圧に変換し、優れたラインおよび負荷レギュレーションで3Aの負荷を駆動することができます。使用する際は、入力電圧を出力電圧より1.5V以上高くしてください。主な仕様。入力電圧:4.5V~28V。出力電圧:0.8V~18V。連続出力電流:3A(max)。最大出力電流:4A(max)。効率:92%(max)。出力リップル:30mV以下。スイッチング周波数:100kHz~1.5MHz。動作温度範囲:-40℃~+85℃。サイズ:22×17×4mm
アズワン品番63-3079-10
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
M6ブッシング用。押しボタンスイッチ用防水キャップ。2点1組包装。(防水キャップの取付き方法)・パネルの取付け穴に、裏面からスイッチのブッシングを差し込み、ブッシング頭部の出方を次のように調整します。M6用:2~2.5mm(ねじ山2.5~3.5)・防水キャップをブッシングにねじ込み、調整取り付け後、パネル裏側の六角ナットを締め付けて完了です。
用途工作機械、輸送機器、建築土木機器、食品機械、厨房機器等の押しボタンスイッチ用防水キャップ
1個(1個)
¥335
税込¥369
9日以内出荷
屋外用 過負荷・短絡漏電保護兼用。アース付き。
1本(1本)
¥13,500
税込¥14,850
翌々日出荷
用途はんだごての電力調節 白熱灯照明の明るさの調節
材質ABS樹脂
質量(g)約300 (電源コード含まず)
使用温度範囲(℃)0~35
周波数(Hz)50/60
定格AC100V 400VA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×115×62
電源コード(m)約1.3
最大負荷(W)400以下
1台(1台)
¥6,800
税込¥7,480
9日以内出荷
3.5mmピッチ~の豊富なラインアップ。嵌合構造により導電部分の間違った向い合せの組立てを防止。開放ボタン付きでリリースが容易。スプリングロック式のため、電線のフェルール処理で差し込むだけのプッシュイン簡単結線。振動に強く、増し締め不要。IEC35mmレール(DIN35mmレール)に装着可能。本体、側板はUL認定樹脂の採用により高難燃性(UL94V-0)。レール取付後も中間板の追加取付け、取外しが可能
質量(g)1.35
サイズ(mm)22.1×14×4.9
アズワン品番64-5659-71
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
質量(kg)0.16
電源電圧(V)12
ワイヤー長(mm)250、2ピンオスJSTコネクタで終端
起動時間(秒)1~10秒
サイズ(mm)41.5×54.5×30、ロックピン:10
アズワン品番64-5660-21
消費電流600mA
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
適合長寿命:200,000+サイクル仕様直径:12mm、はんだ付け要件:260 for 5 sec
耐電圧AC2000V 1分間
保護等級IP67
寿命200,000サイクル+
接触抵抗(mΩ)5
動作温度(℃)-25 - +65
アズワン品番63-3079-02
1個
¥959
税込¥1,055
5日以内出荷
速度最大効率:40~52rpm、無負荷:55~70rmp
電流(mA)最大効率:350~450mA、ストール:500 ~ 700mA
アズワン品番63-3079-27
無負荷電流(mA)30 ~ 70mA
トルク値(kg/cm)0.7~1.2,、ストール:3.0~4.0
動作電圧(V)DC 2.4 ~ 6.0
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
アズワン品番64-5657-68
1セット
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
湿度(%RH)保管:0 to 95
保存温度(℃)-40 to 75
動作温度(℃)-5 to 40
動作湿度(%)45 to 85
アズワン品番64-5657-86
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
アズワン品番63-3078-90
1個
¥459
税込¥505
5日以内出荷
仕様これは、制御チップのないセグメントLEDバーです。10セグメントのLEDがあり、色は黄緑色です。ブレッドボードと互換性があり、電流制限抵抗を追加することでArduinoと連携できます。10セグメントLEDは、protypeを作るなど、多くの用途があります。
色レッド
アズワン品番64-5657-41
1個
¥349
税込¥384
7日以内出荷
Digital RGB LED Flexi-Stripは、ドライバチップを内蔵したWS2812B RGB LEDで構成されたインテリジェントな光源です。制御回路とRGBチップが 5.05.0サイズのパッケージに集積されています。このLEDフレキシブルストリップは、各ランプビーズの外部制御が可能なフルカラーです。低駆動電圧(5V)、高輝度、散乱角および省エネなどを備えたRGB LEDチップは低電力、長寿命 その他の利点があります。上記LEDに集積された制御チップは、より簡単な回路、便利な配置を実現します。
使用温度(℃)-25~+80
視野角≧140
LED60
アズワン品番67-0476-43
MTBF(時間)50,000
動作電圧(V)3.5~5.3DC
最大電力(W)0.3/LED
1個
¥4,198
税込¥4,618
33日以内出荷
サイクロン状の気流を発生させる為、はんだくずは下方向に除去されます。その為飛散が抑えられ、クリーナー周辺を綺麗に保ちます。ブラケット付きの為、既存のロボットへの設置が簡単です。設置角度はネジで変更ができます。(0°~15°)。完全固定されている為、時間が経ってもエアーブロー箇所がずれません。マグネット式なので、ロボットを止めずに清掃可能です。
用途ロボット用はんだこてのこて先クリーニング専用
幅(mm)156
高さ(mm)150
奥行(mm)120
1台
¥52,980
税込¥58,278
15日以内出荷
非接触型の手はんだ用こて先クリーナーです。静電気を感知し、エアーブローで不要なはんだを除去します。非接触の為、こて先の寿命が約3倍に。(昭立電気工業調べ)。サイクロン状の気流を発生させ、はんだくずは下方向に落ちる為、はんだくずの飛散がありません。常温の風を吹き付ける為、こて先の温度低下が少なく、待機時間が解消され作業効率が向上します。
用途はんだこてのこて先クリーニング専用
幅(mm)156
高さ(mm)131
奥行(mm)131
小形遮断器のスタンダード
400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別漏電遮断器
タイプEシリーズ・経済タイプ
接続方式表面形
ボタン形状:大形フルガード付。取付穴径:Φ30
種類非照光式
規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)EN規格(EN60947-5-1)
保護構造IP65
ボタン形状丸(大形フルガード付)
端子形状ねじ端子
動作方式モメンタリ
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)30
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
接点材質銀接点
材質(リング)金属製(クロームメッキ)
種別基本ベース
ユニット種別基本ベースユニット
電源ユニット装着可否必要
抜群の視認性で完全メンテナンスフリー新開発のマルチフレネルレンズにより、モータを使わずに超高輝度な 回転を実現 。
使用シーンに合わせて選べる 多彩な発光 パターン。22種類の発光 パターン を内蔵。ロータリースイッチと配線の組み合わせで簡単に 選択 でき、使用シーンに合わせ て最適な発光をお届けします。配線は選べる 2 タイプ。キャブタイヤケーブル、プッシュイン端子台の2 種類の配線タイプをラインアップ。
1台で32音を内蔵。クリアな音質の埋め込みタイプ。
使用温度範囲(℃)-20~+50(湿度85%以下)
防塵・防噴流 保護特性記号IP54(正方向パネル取付け、フロントのみ)
音圧(dB/m)最大 90
作業時間を大幅に短縮
アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
接続方式ストレート
縦(mm)320
仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし
形状露出・半埋込形
種類ホーム分電盤
機能スタンダード
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ
分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
厚さ9mmとスリムです。
縦45mm×高さ24mm×厚さ9mm(2Aタイプ)、縦43mm×高さ32mm×厚さ9mm(3Aタイプ)と薄型で、高密度実装が可能です。
スナバ回路を内蔵しています。
誘導負荷やノイズなど出力側の電圧の急峻な立上りによる誤動作を防止するため、スナバ回路を内蔵しています。
ゼロクロス方式、非ゼロクロス方式があります。
ゼロクロス方式は、ラジオ周波数障害(RFI)、電磁誘導障害(EMI)の発生が抑制され、ノイズがほとんど発生しません。非ゼロクロス方式は、動作時間が短く、位相制御が可能です。
高絶縁耐圧AC3,000V(入力-出力間)
入力端子間ピッチにより2タイプあります。
(5.08mm、7.62mm)
高信頼、長寿命でメンテナンスフリーです。
用途複写機、空調機器、NCマシーン、プログラマブルコントローラ、ロボットなどの産業用機器
規格UL、CSA、TUV
負荷電圧(V)AC75-250
耐電圧入力-出力間:3000Vrms(1分間)
保存温度(℃)-30~100(ただし、氷結・結露しないこと)
復帰時間(ms)1/2サイクル+1以下
定格出力電力(W)30
定格入力電圧(V)DC24
形状オンボード
シリーズSTMGF
端子形状ねじ
出力形式単一出力
材質保護管:SUS316
形状保護管:ストレート形
形式SCHS1-0
JISクラス素線階級:JISクラス2
測定する気体は、湿気や、埃、油、霧といった大きな粒子を含まないこと。MEMS流速センサ。MEMS技術搭載により、精密な連続流量検出ができるインテリジェントな小型センサです。一方向流による対気速度の精密検出 統合受動ダスト分離システム(DSS) 小型サイズ: 39 (D) x 20 (W) x 9 (H) mm 高いユーザ親和性 ‐ 調整不要 すばやく簡単に取り付け可能 電源リードは別売り。参照品番: ; 619-1944 619-1944 用途は、カセット / マルチモジュラエアコン、ダクト加熱、空調、シングルポイントパイロットチューブ又は熱拡散測定、クーラー、空気清浄機など
仕様●制御出力:アナログ●取付方法:Compact●電源電圧:10.8 → 26.4 V dc●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:619-1938
アズワン品番65-7340-02