制御機器/はんだ・静電気対策用品の新着商品
「制御機器/はんだ・静電気対策用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
いつでも、どこからでもWebブラウザ経由で、ネットワーク機器等のシリアル機器にアクセス。さらに内臓モデムを経由すれば、非常時のアクセスも可能。セキュアなチャット機能搭載。
1台
¥839,800
税込¥923,780
8日以内出荷
いつでも、どこからでもWebブラウザ経由で、ネットワーク機器等のシリアル機器にアクセス。セキュアなチャット機能搭載。
1台
¥819,800
税込¥901,780
8日以内出荷
いつでも、どこからでもWebブラウザ経由で、ネットワーク機器等のシリアル機器にアクセス。さらに内臓モデムを経由すれば、非常時のアクセスも可能。セキュアなチャット機能搭載。
1台
¥439,800
税込¥483,780
8日以内出荷
いつでも、どこからでもWebブラウザ経由で、ネットワーク機器等のシリアル機器にアクセス。セキュアなチャット機能搭載。
1台
¥429,800
税込¥472,780
8日以内出荷
1台
¥56,980
税込¥62,678
8日以内出荷
ブスバーを端子台化することでコンパクトかつ設置工数削減。ブレーカー直結も可能。お客様の仕様環境にあわせた多様な分岐ラインナップ。JIS C8201-7-1準拠
用途・材質 ケース:Modified PPO、保護カバー:Polycarbonate、導電板:Brass/Nickel-Plated。・使用周囲温度 -25℃ ~ +55℃(結露が無いこと)。・温度上昇 導電金具の温度上昇値45℃以下。・耐電圧 2,500V 1min。・定格インパルス耐電圧(Uimp) 6kV。・難燃性 V-1。・規格 JIS C8201-7-1「銅導体用端子台」準拠(SPS/SPD/BPS/BPDシリーズ)。 UL認証(SPS/SPD/BPS/BPDシリーズ)。 CE認証(全機種)。・付属品 カラーコードプレート(赤/黒/青/緑/茶/白)
取付方式ネジ締結/DINレール
定格電圧(V)600
接続方式配線型
ブスバーを端子台化することでコンパクトかつ設置工数削減。ブレーカー直結も可能。お客様の仕様環境にあわせた多様な分岐ラインナップ。JIS C8201-7-1準拠
用途・材質 ケース:Modified PPO、保護カバー:Polycarbonate、導電板:Brass/Nickel-Plated。・使用周囲温度 -25℃ ~ +55℃(結露が無いこと)。・温度上昇 導電金具の温度上昇値45℃以下。・耐電圧 2,500V 1min。・定格インパルス耐電圧(Uimp) 6kV。・難燃性 V-1。・規格 JIS C8201-7-1「銅導体用端子台」準拠(SPS/SPD/BPS/BPDシリーズ)。 UL認証(SPS/SPD/BPS/BPDシリーズ)。 CE認証(全機種)。・付属品 カラーコードプレート(赤/黒/青/緑/茶/白)
備考保護等級IP20
定格電圧(V)690
ブスバーを端子台化することでコンパクトかつ設置工数削減。ブレーカー直結も可能。お客様の仕様環境にあわせた多様な分岐ラインナップ。JIS C8201-7-1準拠
用途・材質 ケース:Modified PPO、保護カバー:Polycarbonate、導電板:Brass/Nickel-Plated。・使用周囲温度 -25℃ ~ +55℃(結露が無いこと)。・温度上昇 導電金具の温度上昇値45℃以下。・耐電圧 2,500V 1min。・定格インパルス耐電圧(Uimp) 6kV。・難燃性 V-1。・規格 JIS C8201-7-1「銅導体用端子台」準拠(SPS/SPD/BPS/BPDシリーズ)。 UL認証(SPS/SPD/BPS/BPDシリーズ)。 CE認証(全機種)。・付属品 カラーコードプレート(赤/黒/青/緑/茶/白)
取付方式ネジ締結
定格電圧(V)600
接続方式ブレーカー直結型
セキュリティカメラ、Wi-Fiルーター、モデム、LEDライト、外部スピーカーなど幅広い12V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC94V0の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。
その他屋内使用専用、感電保護クラス クラスⅡ
色ブラック
コネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B)
入力電圧(V)100-240
入力周波数(Hz)50/60
極性プラグ:センタープラス
防犯カメラ、Wi-Fiルーター、モデム、LEDライト、外部スピーカーなど幅広い24V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC(ポリカーボネート)の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。
仕様屋内使用専用
材質ABS樹脂+PC(ポリカーボネート)
色ブラック
コネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B)
出力電圧(V)DC:24
入力電圧(V)100-240
入力コンセントプラグ一体型(2ピン)
電極形式センター:フォーク(音叉)型
入力周波数(Hz)50/60
感電保護クラスクラス2
電極フォーク(音叉)型
極性プラグ:センタープラス
各種認証PSE、CE、UL、FCC、CB
プラグ外径(Φmm)DC:5.5
プラグ内径(Φmm)DC:2.1
セキュリティカメラ、Wi-Fiルーター、モデム、LEDライト、外部スピーカーなど幅広い24V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC94V0の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。ACケーブルは別売りです。
色ブラック
コネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B)
入力電圧(V)100-240
入力周波数(Hz)50/60
極性プラグ:センタープラス
小型のLED関連機器、小型電子機器、電子工作など、幅広い6V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC(ポリカーボネート)の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。
仕様屋内使用専用
材質ABS樹脂+PC(ポリカーボネート)
色ブラック
コネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B)
出力電圧(V)DC:6
入力電圧(V)100-240
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34.7×28.5×67.5(±1
入力コンセントプラグ一体型(2ピン)
電極形式センター:フォーク(音叉)型
入力周波数(Hz)50/60
感電保護クラスクラス2
電極フォーク(音叉)型
極性プラグ:センタープラス
各種認証PSE、CE、UL、FCC、CB
プラグ外径(Φmm)DC:5.5
プラグ内径(Φmm)DC:2.1
LANケーブルから電源供給が可能なPoE対応のNVR(ネットワークカメラ録画機器)など、幅広い48V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PCの素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。
仕様屋内使用専用
材質ABS樹脂+PC(ポリカーボネート)
色ブラック
コネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B)
出力電圧(V)DC:48
入力電圧(V)100-240
入力コンセントプラグ一体型(2ピン)
電極形式センター:フォーク(音叉)型
入力周波数(Hz)50/60
感電保護クラスクラス2
電極フォーク(音叉)型
極性プラグ:センタープラス
ケーブル長(cm)120
各種認証PSE、CE
プラグ外径(Φmm)DC:5.5
プラグ内径(Φmm)DC:2.1
ルーター、モデム、USBハブ、オーディオインターフェース、カメラ用防湿庫、LED照明など、5V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流とプラグの形状が異なるため、お使いの機器に適した出力電流とプラグの形状をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC(ポリカーボネート)の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。
材質ABS樹脂+PC(ポリカーボネート)
色ブラック
質量(g)96
出力(W)15
出力DC5V-3A
コネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B)
入力電圧(V)100-240
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34.7×28.5×67.5(±1
入力コンセントプラグ一体型(2ピン)
電極形式センター:フォーク(音叉)型
入力周波数(Hz)50/60
極性プラグ:センタープラス
ケーブル長(cm)100
プラグ外径(Φmm)DC:5.5
プラグ内径(Φmm)DC:2.1
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
InertMask処理を行うことにより、金属の表面活性を抑制し、サンプルの配管等への吸着を低減できます。InertMaskの表面は撥水性となり、300℃までの高温で使用できます。また、ステンレス表面と比較して耐酸性が向上します。
データ転送:1Gbps。テスト済み電圧:最大700V (50Hz、1分)。耐火性:IEC60332-1-2に適合。耐油性:EN60811-2-1に準拠。ハロゲンフリー:IEC60754-1に準拠
仕様コーディング:A
色外被:青
長さ(m)2
構造シールド付き
コンタクト数コネクタ1:8
コネクタジェンダー1:オス、2:オス
LANカテゴリCat5
コネクタ1M12
コネクタ2RJ45
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
定格絶縁電圧(V)250
定格通電電流(A)5
取付方式直付け
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)4.6
定格電流(JIS)(A)20
定格電流(IEC)(A)16/22
定格電流(UL)(A)14/16
定格電圧(V)830
定格電流(A)40
サイズ1 Module
端子Cコンタクト
コンタクト数4
極数2
定格電圧(V)AC250/DC65
定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1
保護方式流体電磁引外し方式
【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。
仕様三相・単相専用、単体露出工事用
材質スチールケース
種類ケースブレーカ(漏電保護用)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)264×154×84
設置場所屋内
アース端子付
定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 2.5kA
入数1台
漏電感度電流(mA)30
設定を簡単に行えるように自動デバイスルーティングをサポート
展開を柔軟に行えるようにTCPポートまたはIPアドレスによりルートをサポート
最大32のModbus TCPサーバーを接続
最大31または62のModbus RTU/ASCIIスレーブを接続
最大32のModubus TCPクライアントによりアクセス(各マスターに対して32のModbusリクエストを保持)
Modbusシリアルスレーブ通信に対してModbusシリアルマスターをサポート
内蔵イーサネットカスケードで配線が容易に
10/100BaseTX(RJ45)または100BaseFX(SC/STコネクタのシングルモードまたはマルチモード)
緊急リクエストトンネルによりQoS制御を確保
簡単なトラブルシューティングのための内蔵のModbusトラフィック監視
-40~75℃の幅広い使用温度モデルを使用可能
冗長デュアルDC電源入力および1つのリレー出力をサポート
仕様●サイズ:29×89.2×124.5mm(取付金具あり), 29×89.2×118.5mm(取付金具なし)●重量:380g
アズワン品番68-1349-37
取付可能対象機種:FLEXIID、スマートコスモ
種別分電盤用補修部品
タイプ6連式
種類増設用速結アース端子台
取付場所増設取付可能:配線孔周囲の取付レール部
適合電線Φ1.6・Φ2.0・Φ2.6
入数(個)1
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
狭小設置ニーズに対応、コンパクトで施工性にも優れた住宅分電盤【FIT PANEL(フィットパネル)】。タテ寸法を小型化し、狭い設置スペースにも対応。ベース形状の変更により、施工性が向上。スクエア形のデザインを採用
種別住宅分電盤
材質プラスチック製
色ホワイト(マンセル記号 N9.3)
取付露出形
タイプフィットパネル
規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
シリーズFITPANEL(フィットパネル)
深さ(mm)52.5
縦(mm)210
横(mm)289
容量(A)渡りバー、主幹バー:30
入数1台
主幹容量(A)30
アース端子実装数6
分岐内容(2P1E20A):4、(2P2E20A100V):0
回路数+回路スペース4+2
狭小設置ニーズに対応、コンパクトで施工性にも優れた住宅分電盤【FIT PANEL(フィットパネル)】。タテ寸法を小型化し、狭い設置スペースにも対応。ベース形状の変更により、施工性が向上。スクエア形のデザインを採用
種別住宅分電盤
材質プラスチック製
色ホワイト(マンセル記号 N9.3)
取付露出形
タイプフィットパネル
種類主幹容量30A~60A(漏電ブレーカABF型)搭載品
規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
シリーズFITPANEL(フィットパネル)
深さ(mm)65
縦(mm)210
入数1台
アース端子実装数6連式1個
種別分電盤用補修部品
種類送り端子用絶縁カバー
入数(個)1
1個
¥259
税込¥285
翌日出荷
「EKI-2700シリーズ」の非管理型PoEスイッチは、厳しい環境でも高い電力供給と接続を実現できます。
【ワイドレンジ電源入力:12~48 VDC】
・さまざまなアプリケーション要件に対応する。
・安定した性能を確保する。
・新興の電力規格に対応した将来に向けた設計。
【最大240WのPoE電力予算と各ポートあたりの最大30W】
・各ポートに30Wの802.3af/at PoE+をサポートし、合計で240Wに達する。
・高電力デバイスを容易に駆動できる。
・広範なネットワークにより多くのPoEデバイスを収容する。
・追加の電源源を必要とせず、多様な高電力デバイスに対応する。
【ESD/EFT/サージへのEMCレベル4保護】
・安定した動作のための堅牢なEMCシールド。
・高い電磁干渉に耐性がある。
・エネルギー貯蔵や充電ステーションなどの雷にさらされやすい屋外エリアに適する。
・車両用途に適したeマーク認証。
・NEMA TS2およびEN 50121-4に準拠。
幅(mm)140
周囲温度(℃)-40~85
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE,FCC Class A
動作温度範囲(℃)-40~75
超硬チップで耐久性抜群
用途木材などの面取りに
刃のサイズ(mm)W16×L13×10°
軸(mm)6
ベアリング幅(mm)12.7
1個(1個)
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
EKI-1511シリーズは、RS-232やRS-422/485シリアルデバイスをイーサネットLANに接続するための経済的なデバイスサーバーです。
・10/100 Mbpsイーサネットポートを1つ搭載
・COMポートリダイレクション(仮想COM)、TCP、UDP動作モードを提供
・ボーレートは最大230.4 Kbpsに対応
・最大5台のホストが1つのシリアルポートにアクセス可能
・TCPクライアントモードでは最大16台のホストにアクセス可能
・すべてのシリアル信号に対して8kVのESD保護を内蔵
・Windowsユーティリティやウェブブラウザを含む複数の設定方法を提供
・内蔵 2.25 k VDC 磁気絶縁
・IP30 保護あり
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)46×85.1×21.2
入力電源9~36 VDC
1個
¥4,998
税込¥5,498
22日以内出荷