制御機器/はんだ・静電気対策用品の新着商品
「制御機器/はんだ・静電気対策用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
GSユアサインフラシステムズSMU-HF152-R用トランスユニット 入力:200V出力:100V
SMU-HF152-R用トランスユニット
1個
¥248,400税込¥273,240
5日以内出荷
GSユアサインフラシステムズSAU-Aシリーズ用ラック金具(JIS規格)
ラックマウント用オプション固定金具(JIS規格)
1個
¥14,600税込¥16,060
5日以内出荷
GSユアサインフラシステムズSAU-Aシリーズ用ラック金具(EIA規格)
ラックマウント用オプション固定金具(EIA規格)
1個
¥13,200税込¥14,520
5日以内出荷
AQUA DREAM(アクアドリーム)サイクルサービス 業務用バッテリー GFM シリーズ 制御弁式(VRLA)鉛蓄電池
止められない日常に、止まらない電力を。充放電を繰り返す業務用途に、正面から応えるAQUA DREAM GFM BATTERY。GFMシリーズは、1日1回の充放電を日常的に繰り返す業務用サイクルサービスに特化した制御弁式(VRLA)鉛蓄電池です。昼間の稼働・夜間の充電というルーティンワークに最適化された極板構成と内部設計により、繰り返し使用する現場でも安定した電圧特性を発揮します。制御弁式の密閉構造を採用しているため、通常使用において補水作業は一切不要。 。日常点検や維持管理の手間を最小限に抑え、現場スタッフの運用負荷を軽減します。また、自己放電を抑えた設計により、長期保管後や予備用途からの再稼働時も安定した容量を維持。 。AGV(無人搬送車)・電動清掃機・高所作業車など、止まれない業務機器の電源として信頼性・耐久性・管理性を高次元で両立しています。
用途無人搬送車(AGV)、産業用電動清掃機(スイーパー/スクラバー)、高所作業車・遊戯車両、電動車椅子・福祉機器、独立電源設備
サンドイッチ銘板は、白色ベース板(ABS樹脂)に透明カバー板(アクリル樹脂)で文字板をはさみこむ銘板です。文字板はテプラ(キングジム製)等で作成したり、また、OHPフィルムに印刷したものを貼り付け、はさみこみします。必要な時、簡単に、即銘板が製作できます。
1袋(10枚)
¥1,798税込¥1,978
3日以内出荷
USBアイソレーター:最大6,000Vの電圧スパイクやグラウンドループからUSB機器と周辺機器を保護するUSBガルバニックアイソレーター。USB 2.0(12Mbps)デバイスおよび5V/250mAに対応し、コンパクトなインライン構造でプラグ&プレイ接続が可能。DINレール取り付けにも対応。TAA準拠。重要機器の保護:オートメーション設備、試験施設、製造現場などにおいて、ホストコンピューターや接続機器を電圧変動、電気ノイズ、干渉から保護するUSB絶縁アダプター。制御システムや測定装置など、停止が許されない機器に対応。耐久性構造:UL規格に準拠するPC-ABS筐体を採用し、耐摩耗性・耐熱性・難燃性を強化するUSB電位差絶縁器。IP40等級の防塵性能と、-30~75度の広い動作温度範囲に対応。過酷な環境下でも安定した動作を維持。仕様:6000V DC絶縁(最大1分間)/5V 250mAまたは5V 500mA(オプション電源)/91cm USB-B - USB-A変換ケーブル付属/USB 1.1(1.5Mbps)&2.0(12Mbps)対応/Type Mバレルプラグ仕様/CE/LVD(2014/35/EU)及びIEC/EN 62368-1準拠。 ABS&PC 94V-0筐体。ITプロフェッショナルの選択:ITプロフェッショナル向けに設計・製造されたUSBノイズ対策絶縁器。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、または電話にて承っております。
1個
¥11,980税込¥13,178
翌々日出荷
ネットワーク機器を集中管理・保護:ルーター、スイッチ、モデム、光メディアコンバーターなどのネットワーク機器を一か所にまとめて収納できる壁掛け式メディアエンクロージャー。配線を整理しながら、機器を安全に固定し、アクセスしやすい中央集約型の設置スペースを実現するスマート収納ソリューション。Wi-Fi信号を妨げない難燃性オールプラスチック設計:無線通信(RF)およびWi-Fi信号を遮断しない樹脂素材を採用。ワイヤレスアクセスポイントや無線機器の設置に好適。通気スリット付きドアが内部機器の熱を逃がし、パッシブ冷却を実現するマルチメディア壁掛けボックス。柔軟な設置:壁面設置および埋め込み設置の両方に対応。高さ調整が可能な棚板を工具不要で簡単に取り付け可能。設置に必要なすべての金具が付属。16インチ間隔の標準スタッドに適合し、キーホール式マウントにより1人でも設置が容易な配線収納壁掛けキャビネット。ケーブル管理:ネットワーク機器用キャビネットの上部に5か所、下部に3か所のケーブルを通せる開口部を装備。付属の面ファスナーストラップと樹脂フックにより、ケーブルや機器をすっきりと整理できる壁掛けネットワーク機器収納ボック。幅広い用途に対応:データネットワーク機器、電話システム、映像延長装置、オーディオ機器、防犯機器など、新規導入から既存環境のリプレースまで幅広く対応。耐荷重10kg。モジュラー構造の棚板設計により、用途に応じた柔軟な機器構成が可能なウォールマウント式ネットワーク機器収納ボックス
用途ルーター、モデム、スイッチなどのネットワーク機器を一括管理し、安全に保護。建物内の映像機器やセキュリティシステムをまとめて設置・管理するための安全で整理された収納スペースを提供
1個
¥19,980税込¥21,978
翌々日出荷
静電気による損傷を防止:使用者の静電気を安全に放電するESDリストストラップ。1MΩの抵抗体が電流を制限し、感電リスクを低減。電子部品の瞬間的および長期的な損傷を防止。ワニ口クリップまたはバナナプラグによる確実な接地。快適なフィット感:調整可能な静電気防止用面ファスナーストラップを採用したアースリストバンド。最大17.8cmの手首サイズに対応し、1サイズで複数ユーザーに対応。チームや作業場でひとつのサイズを標準化が容易。360度回転により作業中も自由な動きに対応。優れた使いやすさ:脱着式コードにより、作業台間の移動やエリア間の移動を容易にする設計。伸ばすと最大1.5mのコイルケーブルにより、広い作業範囲で自由な動作が可能な帯電防止リストバンド。作業環境対応の耐久性: ESD対応エリアでの繰り返し使用に適した設計の静電気対策リストバンド。組立ラインや修理ベンチ、電子機器サービス現場など、日常使用に耐える構造。安定した接地性能と長寿命を両立した設計。ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:メーカーのESD安全製品は、電子機器のサービスおよび組立作業フローにおいて一貫した信頼性の高い接地性能を提供。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。
付属品関連資料材質鉄、ナイロン、ポリウレタン長さ(mm)650幅(mm)55色ブラック / 【アクセント】イエロー高さ(mm)25質量(g)25コネクタ1x バナナプラグ (4mm)、1x ワニ口クリップ、1x スナップコネクタ (10mm)抵抗値1 MΩRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998税込¥2,198
翌々日出荷
静電気による損傷を防止:静電気を安全に放電する靴に装着するタイプのESDヒールストラップ。1MΩの抵抗体が電流を制限し、感電リスクを低減。電子部品の瞬間的および長期的な損傷を防止。接地を確実にするため、ESD対応フロア環境が必要。調整可能なフィット感:面ファスナーストラップで靴にしっかり固定できる静電気除去アースバンド。ヒール幅8.5cm未満の靴に対応し、一般的な作業靴やスニーカーでも安定した装着感を実現。静電気管理エリアでの柔軟な使用:長さ50cmの導電リボンが皮膚との接触を維持し、安定した接地を確保する帯電防止ストラップ。ESD対応フロア上でも動きを妨げず、自由な姿勢・移動が可能。作業環境に対応した耐久性:強化ステッチ構造とフィット感の高い形状設計を採用し、動作中もしっかり固定できる静電気対策アースバンド。静電気管理エリアでの摩耗にも強い設計。長期間使用可能。ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:メーカーのESD安全製品は、電子機器のサービスおよび組立作業フローにおいて一貫した信頼性の高い接地性能を提供。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。
付属品製品関連資料長さ(mm)575幅(mm)110色ブラック高さ(mm)80質量(g)32抵抗値1MΩRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498税込¥1,648
翌々日出荷
ホーザンESD対策椅子カバー
椅子を静電気対策できるカバー。導電繊維を織り込んだ椅子カバー。別売のアース線を使ってグラウンドに接続するタイプで、床が未対策でも接地経路を確保できます。繰り返し洗って使える高耐久仕様。裏面の紐を縛って椅子に固定し、簡単にサイズ合わせができるため、様々な形状の椅子にご使用いただけます。
1個
¥3,998税込¥4,398
翌日出荷
ホーザン導電性カラーマット
表面のすべり性が良く端が反り上がりにくいNBR製マット。マットの表面をスライドさせる動作がスムーズに行えるため、卓上での移動・回転動作、棚からの出し入れ、拭き取り作業などが快適に行えます。特殊設計によりマット端の反り上がりを抑制することで、安定した敷設状態を維持。一般的なNBR製マットよりも紫外線による劣化が起こりにくいため、長期間に渡りご使用いただけます。※メーカー試験による。また、抗菌作用※があるため、作業表面を衛生的に保ちます。※ボーケン品質評価機構の抗菌性試験で実証(JIS Z 2801)
その他【ESD管理値(Ω)】1×10^4材質NBR厚さ(mm)2質量(kg)2.8寸法(m)1×1RoHS指令(10物質対応)対応
タカチ電機工業コーナーガード付アルミケース AUGシリーズ
TPE(エラストマ)製のコーナーガードが付いた耐衝撃型アルミケースです。またコーナーガードは滑りにくく、ゴム足の役割にもなります。測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、蓄電池装置など、。様々な用途にご利用頂けます。
タカチ電機工業ラックマウントケース AUXRシリーズ
外枠4面がアルミ押出材の側板で構成された取手付の19インチラックマウントケースです。フラットな外観で強度と高級感のあるラックケースです。音響・映像機器、通信機器、ラックマウントPC、測定器など様々な用途にご利用頂けます。
タカチ電機工業ラックケース AURシリーズ
19インチラックにマウント出来る取手付ラックケースです。パネルが差込式でスッキリした外観です。デスクトップ型としてもご使用出来ます。音響・映像機器、通信機器、ラックマウントPC、測定器など様々な用途にご利用頂けます。
タカチ電機工業コーナーガード付キャリングケース AUGHシリーズ
キャリングハンドル付の耐衝撃型アルミケースです。キャリングハンドルの許容荷重は20Kgfです。コーナーガードは弾力性のあるTPE (エラストマ) 製で、 滑りにくくゴム足の役割にもなります。
タカチ電機工業開閉式アルミコントロールボックス AUHシリーズ
前面パネルが開閉式でメンテナンスが容易なキャビネットタイプです。平面ハンドルは鍵付と鍵無から選択可能です。制御盤ボックス、工作機械の操作ボックス、タッチパネルディスプレイ用ケースなど。様々な用途にご利用頂けます。
タカチ電機工業アルミサッシケース AUシリーズ
前後のパネルが差込式でスッキリした外観のデスクトップケースです。上下・前後がパネル材で、カスタマイズがし易い構造です。測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、オーディオアンプなど、。様々な用途にご利用頂ける万能ケースです。
タカチ電機工業アルミコントロールボックス AUXシリーズ
外枠4面がアルミ押出材の側板で構成されたフラットな外観で強度と高級感のあるアルミボックスです。産業用コントローラー、工作機械用操作盤、オーディオアンプ、電源装置など、様々な用途にご利用頂ける万能ボックスです。
DEUTSCHウェッジロックDTMシリーズ
TPA (端子位置保証)とも呼ばれるこれらのDTシリーズコネクタウェッジロックは、かん合する前にコネクタ内に取り付け、ロック機構により、かん合コネクタの誤抜を防止します。
神港テクノスデジタル指示調節計 ACS2シリーズ
電源、入力信号、制御出力がマルチ=汎用性に優れる温調計。24,48VDCと100~240VAC電源が一つの型式で使用可能。
1個
¥34,980税込¥38,478
41日以内出荷
ユーアールディ直流電流センサ分割型
+5V電源対応。出力は2.5V中心に±2V(方向判別可能。)。絶縁計測ができる。センサ・アンプ一体構造・分割取付型。残留電圧温度係数(OS±1.5mV/℃ typ。出力電圧温度係数(FS)±0.3%/℃ typ
1個
¥10,980税込¥12,078
3日以内出荷
いざ!という時そなえておきたい非常用スイッチ。特殊工事の必要がなく、通常のスイッチボックスに取り付けられます。両切、または2回路用に使用できます。点検などの場合に便利なリセットボタン方式を採用しています。端子は絶縁カバー付、3M端子(巻き締め、圧着端子、差込接続可能)
1個
¥2,498税込¥2,748
3日以内出荷
明工社ML非常用押釦スイッチ
いざ!という時そなえておきたい非常用スイッチ。特殊工事の必要がなく、通常のスイッチボックスに取り付けられます。両切、または2回路用に使用できます。点検などの場合に便利なリセットボタン方式を採用しています。端子は絶縁カバー付、3M端子(巻き締め、圧着端子、差込接続可能)
1個
¥1,798税込¥1,978
3日以内出荷
VVFケーブルの分岐に便利な、ねじなしジョイントボックス!。特許取得の結線完了表示機能付です。透明な外郭の蓋からケーブルの心線色を目視できるので、極性の確認が容易です。3分岐・5分岐から配線形態に合わせて選択できます。オプションの絶縁カバー付3心棒状圧着端子を使用することでVCTケーブルの接続も可能です。オプションのジョイントボックス用取付台を使用する場合には25mm以上の床下空間が必要です。
1個
¥439税込¥483
3日以内出荷
結線完了表示機能付で合計20Aまで使用可能!。透明な電線外し釦からケーブルの心線色を目視できるので、極性の確認が容易です。オプションの絶縁カバー付3心棒状圧着端子を使用することでVCTケーブルの接続も可能です。コンセント刃受穴形状は抜け止め接地タイプ。一般的な接地15A平刃プラグの接続が可能です。コンセント口1個につき15A、コンセント合計で20Aまで使用可能です(20A分岐回路の場合)。オプションのアクセスコンセント用取付台を使用する場合には45mm以上、使用しない場合には40mm以上の床下空間が必要です(床下空間の制限により、外形が大きいプラグは接続できない場合があります)。
1個
¥349税込¥384
3日以内出荷
1個
¥9,298税込¥10,228
3日以内出荷
余裕の創り。この安心感は、 明工社の長年の技術と経験から生み出されます。『電気設備の技術基準の解釈』および『内線規程』では、20Aを超える分岐回路に15A以下のプラグが接続できるコンセントの設置を禁止しています。(P.51を参照)。メーカー30A定格のFMコンセントバーは、本製品内で15Aまたは20Aのブレーカを用いて15A回路として2系統に分岐してありますので、法規制上問題なく使用していただくことができます。
1個
¥2,598税込¥2,858
3日以内出荷
余裕の創り。この安心感は、 明工社の長年の技術と経験から生み出されます。『電気設備の技術基準の解釈』および『内線規程』では、20Aを超える分岐回路に15A以下のプラグが接続できるコンセントの設置を禁止しています。(P.51を参照)。メーカー30A定格のFMコンセントバーは、本製品内で15Aまたは20Aのブレーカを用いて15A回路として2系統に分岐してありますので、法規制上問題なく使用していただくことができます。
1個
¥3,198税込¥3,518
3日以内出荷
余裕の創り。この安心感は、 明工社の長年の技術と経験から生み出されます。『電気設備の技術基準の解釈』および『内線規程』では、20Aを超える分岐回路に15A以下のプラグが接続できるコンセントの設置を禁止しています。(P.51を参照)。メーカー30A定格のFMコンセントバーは、本製品内で15Aまたは20Aのブレーカを用いて15A回路として2系統に分岐してありますので、法規制上問題なく使用していただくことができます。
1個
¥7,698税込¥8,468
3日以内出荷
ネオフレックスMSコネクタ
本品はKCPタイプフレックスとMS A/Bコネクター。(MS丸型コネクター)とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
ネオフレックスMSコネクタ
本品はMAS規格506にて制定されたフレックスとMS A/Bコネクター(MS丸型コネクター)とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
1個
¥1,698税込¥1,868
3日以内出荷
1袋(400個)
¥199,800税込¥219,780
20日以内出荷
1本
¥4,798税込¥5,278
翌々日出荷
1本
¥3,798税込¥4,178
翌々日出荷
1本
¥3,598税込¥3,958
翌々日出荷
1本
¥2,798税込¥3,078
翌々日出荷