探傷剤の新着商品
「探傷剤の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
マークテックエコチェック 洗浄液
天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい染色浸透探傷試験用の洗浄液です。有機溶剤中毒予防規則・PRTR法に該当しません。試験品表面に塗布すると微細な欠陥に浸透します。JIS Z 2343適合品です。低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下)。JISに適合した検査証明書が発行できます。
用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤。トラスコ品番705-4907色透明容量(mL)450適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2危険物の類別非危険物
1箱(12本)
¥31,980税込¥35,178
4日以内出荷
マークテックエコチェック 浸透液 EP-W(J)
天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい染色浸透探傷試験用の水洗性浸透液です。有機溶剤中毒予防規則・PRTR法に該当しません。スラブ、大型部品及び小物量産部品の探傷に最適です。形状が複雑な部品の検査にも適用できます。試験品表面に塗布すると微細な欠陥に浸透します。JIS Z 2343適合品です。
用途染色浸透探傷試験用浸透液。トラスコ品番153-3440材質主成分:染料、溶剤色赤容量(mL)18000種類液/浸透危険物の類別非危険物
1缶
¥52,980税込¥58,278
5日以内出荷
横浜油脂工業(Linda)スクラッチチェック
洗浄液・浸透液・現像液の3種類で使用する。フォークリフトの爪や金属溶接部などの点検に使用。
用途金属等に発生した微細なキズを発見する検知液危険物の類別第四類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
マークテック”エコチェック ER-ST”(洗浄液)
天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい染色浸透探傷試験用の洗浄液です。エチルアルコールを主成分としており、吸入毒性が低いので作業環境が改善されます。試験品表面のサビ・油汚れを除去します。
用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤。仕様液種類:洗浄材質主成分:エチルアルコール色透明使用温度範囲(℃)-5~50危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
マークテック”エコチェック EP-ST(J)”(浸透液)
天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい染色浸透探傷試験用の浸透液です。試験品表面に塗布すると微細な欠陥に浸透します。JIS Z 2343-2適合品です。
用途染色浸透探傷試験用浸透液。仕様液種類:浸透材質主成分:染料、溶剤色赤適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2危険物の類別第四類危険物の性状水溶性
不燃性タイプの現像剤です。火災、爆発の危険性のある場所で使用します。溶剤として、不燃性溶剤を使用していますので換気には十分注意が必要です。
トラスコ品番347-0805色白容量(mL)404種類液:現像分類消防法:非該当危険物の類別非危険物
1本
¥5,398税込¥5,938
当日出荷
クリアータイプの浸透液です。浸透液が無色透明又は淡黄色で、現像剤と反応することにより赤く鮮明に発色するタイプです。欠陥のみが赤く指示され、浸透液による赤色汚染、廃液などの着色も殆どありません。
トラスコ品番346-9306色透明容量(mL)328種類液:浸透分類消防法:第4類 第二石油類(非水溶性)危険等級3危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.21L危険物の性状非水溶性
1本
¥4,898税込¥5,388
当日出荷
油汚れなどに対する洗浄力に優れていますので、各種部品の洗浄などにも広く使用することができます。
トラスコ品番346-9288色透明容量(mL)277種類液:洗浄分類消防法:第4類 第二石油類(非水溶性)危険等級3危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.225L危険物の性状非水溶性
1本
¥1,298税込¥1,428
欠品中
不燃性タイプの洗浄液/除去液です。火災、爆発の危険性のある場所で使用します。溶剤として、不燃性溶剤を使用していますので換気には十分注意が必要です。
トラスコ品番346-9294色透明容量(mL)295種類液:洗浄エネルギー消費効率(Lm/W)消防法:非該当危険物の類別非危険物
1本
¥4,898税込¥5,388
当日出荷