塗料の新着商品
「塗料の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
アサヒペン水性屋上断熱塗料
特殊断熱材配合で断熱性に優れています。日光や雨(酸性雨)に強く汚れにくく耐久性があります。カビ止め剤配合でカビの発生を防ぎます。水性なのでたいへん塗りやすく後始末も水ででき取扱いがとても簡単です。
用途屋根やへいなどのトタン、カラートタン。スレート屋根。屋根やへいなどのトタン、カラートタン。成分合成樹脂(アクリル)、顔料、防カビ剤、水種類合成樹脂塗料(水系)乾燥時間(時間)【夏期】2~3【冬期】4~5危険物の類別非危険物光沢ツヤ消しRoHS指令(10物質対応)対応塗回数2回
アサヒペン水性屋上防水塗料
厚塗りタイプの防水塗料です。取り扱いが簡単で乾燥が早い水性タイプです。コンクリートのアクにも強く耐水性耐候性に優れています。骨材の働きにより滑り止め効果もあります。
用途陸屋根やベランダの簡易防水防塵。種類合成樹脂塗料(水系)乾燥時間(時間)【夏期】1~2【冬期】3~5危険物の類別非危険物光沢ツヤ消しRoHS指令(10物質対応)対応塗回数2回
アサヒペン水性屋上防水遮熱塗料
特殊顔料と特殊中空ビーズの配合により高い遮熱効果を発揮します。厚塗りタイプの簡易防水塗料です。紫外線劣化防止剤(HALS)により耐候性に優れた高性能塗料です。酸性雨酸性雪塩害に強い塗料です。取扱いが簡単で乾燥が早いタイプです。骨材の働きにより滑り止め効果もあります。万能用ローラーバケで簡単にきれいに塗装できます。
用途コンクリート陸屋根やベランダの簡易防水防塵(コンクリート・モルタル用)。成分合成樹脂(アクリル)、顔料、紫外線劣化防止剤(HALS)、水種類合成樹脂塗料(水系)塗布面積(m2/kg)14 / 15~21(畳:9~13枚分)乾燥時間(時間)【夏期】1~3【冬期】3~5危険物の類別非危険物光沢ツヤ消しRoHS指令(10物質対応)対応塗回数2回
アサヒペン水性屋上防水遮熱塗料用シーラー
水性屋上防水塗料の専用下塗り剤です。下地との密着性・耐久性を向上させます。
用途コンクリート陸屋根やベランダのコンクリート・モルタル用。ゴムシート(EPDM)防水層。成分合成樹脂(変性アクリル)、顔料、水色ホワイト種類合成樹脂塗料(水系)塗布面積(m2/kg)14 / 70~84(畳:43~51枚分)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間【夏期】30分~1時間【冬期】2~3時間塗回数1回
1缶(15kg)
¥18,980税込¥20,878
当日出荷
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)アイコート補修材(コンクリート用) 冬用
エポキシ樹脂系のため、密着力に特化したコンクリート穴埋め補修材です。
セット内容ペール缶、主剤(2kg)、硬化剤(1kg)、珪砂(10kg)分類季節:冬期塗布方法コテ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3000mL施工面積(m2)2.4危険物の性状非水溶性
1缶(13kg)
¥26,980税込¥29,678
5日以内出荷
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)アイコートET硬化剤
本製品はアイコートET専用の硬化剤であり、硬化剤のみでは施工することは不可となります。 セット品購入後追加で硬化剤が必要な場合のみ使用可能となります。
危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量3000mL危険物の性状非水溶性
1缶(3kg)
¥9,998税込¥10,998
5日以内出荷
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)アイコートETセット
密着性、耐水性、耐油性、耐摩耗性の優れた二液タイプのエポキシ塗料です。手軽にローラー、刷毛等を用いて塗装ができ耐久性に優れ経済的です。プライマー無しで塗装が出来ます(2回塗りでOK)。既存のエポキシ系床材への重ね塗り密着性も優れています。
セット内容主剤(12kg),硬化剤(3kg)等級ホルムアルデヒド放散:F☆☆☆☆分類季節:通年時間歩行開放:5℃:48時間、20℃:12時間、30℃:8時間塗布面積(m2)70~80塗布方法ローラー、刷毛危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15000mL可使時間(時間)5℃:3、20℃:2、30度:1危険物の性状非水溶性標準塗布量(kg/m2)0.2
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)アイコート 速乾補修材 S
速乾タイプのため、塗布後約1時間で稼動可能です。攪拌機不要。凹凸の穴埋め・段差補修が可能です。
セット内容樹脂1kg,骨材4kg可使時間(分)35℃:約10、20℃:約15、15℃:約28、10℃:約40、5℃:約60塗布方法コテ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1000mL硬化時間35℃:約40分、20℃:約60分、15℃:約90分、10℃:約120分、5℃:約180分危険物の性状非水溶性
1缶(5kg)
¥11,980税込¥13,178
5日以内出荷
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)アイコートUT主剤
本製品はアイコートUT専用の主剤であり、主剤のみでは施工することは不可となります。 セット品購入後追加で主剤が必要な場合のみ使用可能となります。
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量5000mL危険物の性状非水溶性
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)アイコートEFR 春・秋用セット
一液タイプのアクリル系塗料が残った状態でも、プライマーを必要とせず美しい仕上がりになります。セルフレベリング性に優れ、凹凸面がフラットに仕上がります。
セット内容主剤(12.5kg),硬化剤(2.5kg)等級ホルムアルデヒド放散:F☆☆☆☆分類季節:春・秋用時間歩行開放:20℃:20時間、30℃:16時間可使時間(分)20℃:30、30℃:20塗布面積(m2)1.0/15、標準塗布量0.5/30kg塗布方法ローラー、刷毛、コテ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15000mL危険物の性状非水溶性
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)アイコートUT硬化剤
本製品はアイコートUT専用の硬化剤であり、硬化剤のみでは施工することは不可となります。 セット品購入後追加で硬化剤が必要な場合のみ使用可能となります。
危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量5000mL危険物の性状非水溶性
1缶(5kg)
¥28,980税込¥31,878
5日以内出荷
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)アイコートEFR主剤
本製品はアイコートEFR専用の主剤であり、主剤のみでは施工することは不可となります。 セット品購入後追加で主剤が必要な場合のみ使用可能となります。
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量12500mL危険物の性状非水溶性
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)アイコートEFR 冬用セット
一液タイプのアクリル系塗料が残った状態でも、プライマーを必要とせず美しい仕上がりになります。セルフレベリング性に優れ、凹凸面がフラットに仕上がります。
セット内容主剤(12.5kg),硬化剤(2.5kg)等級ホルムアルデヒド放散:F☆☆☆☆分類季節:冬用時間歩行開放:20℃:20時間、30℃:16時間可使時間(分)20℃:30、30℃:20塗布面積(m2)1.0/15、標準塗布量0.5/30kg塗布方法ローラー、刷毛、コテ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15000mL危険物の性状非水溶性
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)アイコートEFR 春・秋用硬化剤
本製品はアイコートEFR 春・秋専用の硬化剤であり、硬化剤のみでは施工することは不可となります。 セット品購入後追加で硬化剤が必要な場合のみ使用可能となります。
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15000mL危険物の性状非水溶性
1缶(2.5kg)
¥13,980税込¥15,378
5日以内出荷
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)アイコートET主剤
本製品はアイコートET専用の主剤であり、主剤のみでは施工することは不可となります。 セット品購入後追加で主剤が必要な場合のみ使用可能となります。
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量12000mL危険物の性状非水溶性
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)アイコートEFR 冬用硬化剤
一液タイプのアクリル系塗料が残った状態でも、プライマーを必要とせず美しい仕上がりになります。セルフレベリング性に優れ、凹凸面がフラットに仕上がります。
セット内容主剤(12.5kg),硬化剤(2.5kg)等級ホルムアルデヒド放散:F☆☆☆☆分類季節:冬用時間歩行開放:20℃:20時間、30℃:16時間可使時間(分)20℃:30、30℃:20塗布面積(m2)1.0/15、標準塗布量0.5/30kg塗布方法ローラー、刷毛、コテ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量2500mL危険物の性状非水溶性
1缶(2.5kg)
¥13,980税込¥15,378
5日以内出荷
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)アイコートUTセット
耐薬品性、対候性、耐摩耗性に優れています。アイコートETの上塗り塗料として併用することにより、さらに強度・美観が得られます。
セット内容主剤(5kg),硬化剤(5kg)等級ホルムアルデヒド放散:F☆☆☆☆分類季節:通年時間歩行開放:5℃:12時間、20℃:6時間、30℃:5時間塗布面積(m2)60~70塗布方法ローラー,刷毛危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量10000mL可使時間(時間)5℃:2、20℃:1、30℃:40分危険物の性状非水溶性標準塗布量(kg/m2)0.15
■[屋外特有のダメージから外壁をガード!] 高耐久アクリルシリコン樹脂配合。紫外線 / 排気ガス / 酸性雨 / 塩害に強い塗膜を作り、建物の外観を美しく保ちます。 ■[長期間保つ色合い・風合い] アクリル・シリコン樹脂が色合いや風合いを保つために耐候性を強化し、長期の耐久性を保ちます。 ■[カビからガード!] 強力防カビ剤配合で、長期間カビの発生を防ぎます。 ■[サラッとした仕上り] 乾燥が速く、べたつきの少ないサラッとした滑らかな塗膜になります。 ■[使いやすいペンキ] 臭いが少なく、安全で環境にやさしい水性塗料です。
用途■[塗装外壁 / サイディング] コンクリート壁 / モルタル壁 / スレート壁 / ブロック塀 / リシン壁 / スタッコ壁 / 吹き付けタイル仕上げの塗装外壁 / サイディング(セラミック系以外) ■[木部 / 木製品] 板壁 / 建材 / ベニヤ板 ※表示の用途以外には使用しないで下さい。 【塗れないもの】■[常に水が掛かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床 / 浴室の立上り / 池 など ■[特殊防水処理をしている素材] シリコン樹脂 / フッ素樹脂 など ■[コーキング材] 一部の シーリング材 / サイディング ※塗料が付着しない場合がありますので、目立たない所で試し塗りしてください。 ■[ツルツルしている素材] タイル / 陶器 / 天然石 など ■[吸収が激しい素材] テラコッタ など特性耐久、速乾主な用途塀、コンクリート希釈剤水(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)、6以上(冬期)乾燥時間約1時間(20℃)、約2時間(冬期)
天然ヒバ油を配合した安全な植物油脂系着色剤です。シックハウスに係るホルムアルデヒド、トルエン、キシレンなどの化学物質は一切配合していません。
塗り延びが非常によく、塗り易さは抜群です。低臭で速乾性タイプなので、作業効率がよく、手早く塗装ができます。
従来VATON同様、木材への浸透型のため今までの水性着色剤にはない耐候性を有しております。
油の浸透効果を利用し、白くぼけず、しっとりとした仕上がりになります。塗り継ぎ性に非常に優れており、塗りムラ、色ムラなく美しく仕上がります。多彩な色のバリエーションが可能です。
使用場所屋内外兼用特性速乾、耐候主成分天然ヒバ油配合植物油脂主な用途木乾燥時間(時間)4以上危険物の類別非危険物標準塗布量(g/m2)50以下
特殊フッ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。サビドメ剤、カビドメ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。カラーベスト・ストレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。コンクリート・ブロック・各種サイディングなど外壁やへい。ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具、木工品の木製品。台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。乾燥時間(時間)夏期/0.5~1。冬期/2~3建築基準法F☆☆☆☆種別架橋反応型水性シリコンアクリル樹脂塗料
関西パテ化工セルコート断熱プラス
1液型断熱防水塗料
用途ベランダ、屋上。モルタル面、シート防水面(ゴム・砂付アスファルト)、ウレタン防水、水系の防水材など。*塩ビシートは「FRPプライマー」を下塗り。荷姿10kg危険物の類別非危険物取扱説明書(0.4MB)
ユシロ化学工業ファクトリークリーナー36
切削油や潤滑油など油の種類を問わず、優れた洗浄性を発揮します。水で薄めて(1~5%)使用するためコスパに優れます。コンパクトな5Lサイズなので持ち運びが便利です。無リンタイプ。
用途水で1~5%に希釈して床面に散布し、ブラシなどで洗浄後、拭きあげてください。消泡性に優れるため、自動床洗浄機でも使用できます。トラスコ品番697-9821色緑色透明タイプ水希釈タイプ洗浄剤容量(L)5容量(kg)5.4希釈倍率1~5%危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998税込¥7,698
7日以内出荷
ロックペイント床ベランダ防水 グレー 18kg
水性簡易防水塗料です。骨材が入っていますので、滑り止め、防塵効果があります。耐水性、耐候性に優れています。
用途指触乾燥時間:1時間~時間、冬2~4時間。コンクリート陸屋根、ベランダの簡易防水・防塵に。材質水性アクリル系容量(L)5.8危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
菊水化学工業水系ファインコートエコ
1液水系内装環境配慮型多機能アクリル樹脂塗料。水系ファインコートエコは、壁についたウイルス・菌類の繁殖を抑えられ、超低VOCで安全なため、子供部屋・病院等におすすめです。1.抗ウイルス・抗菌 特殊銀系抗菌剤(Ag+)を配合しているため、菌に対しては酵素の働きを阻害、ウイルスに対してはエンベロープに作用することで、ウイルス・菌類の活性・繁殖を抑制します。2.超低VOC 水系で、超低VOC(総揮発性有機化合物が0.01%以下)のため、安全な塗料です。3.低臭 揮発性有機化合物(VOC)が極めて少ないため、 塗装後でも嫌な臭いが無く生活していただけます。4.汚染除去性 特殊アクリルエマルションにより、付着した汚れが拭き取りやすく、優れた汚染除去性があります。5.防藻・防カビ性 防藻・防カビ性を有しており、美観の維持や健康への悪影響を抑えます。
用途1.一般建築物の内壁面。2.共用部、開放廊下、軒天の内壁面仕様所要量:45~64m2/16kg、0.25~0.36kg/m2色N-90番号N-90時間間隔時間:工程内3hr以上危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、石膏ボード、ケイ酸カルシウム板 等光沢艶有/半艶/3分艶/艶消し施工内容はけ、ウールローラー塗回数2
1缶(16kg)
¥12,980税込¥14,278
4日以内出荷
ニッぺ(日本ペイント)ニッペ すべり止めスプレー
階段や玄関などにすべり止め効果抜群!。すべりやすい箇所の転倒事故防止に!。「ニッペ すべり止めスプレー」。雨の日などは床がすべりやすくなり、転倒の危険も高まります。そんな時におすすめなのが、新商品の「すべり止めスプレー」です。階段・スロープ・玄関先など、屋内外の床にスプレーするだけで、。ザラザラとした、すべりにくい床面に仕上げることができます。日々の安全対策として、手軽なスプレーで。すべり止めを始めてみませんか?。【特長】。手軽にスプレーできる「すべり止め用塗料」。ザラザラした滑りにくい床面に。透明度の高いクリヤーな仕上がり。速乾性で作業性抜群。※300mLエアゾールスプレーです。ケース単位(12本入り)のご用意もあります。
用途【用途】。屋内外床用(階段、スロープ、玄関先、石材(御影石、大理石)グレーチング、脚立など)。タイル、鉄部、コンクリート、踏み台、木部などすべりやすい素材。※密着しにくい素材(石材、アルミ、タイルなど)に塗る前は、前もって「マルチミッチャクプライマースプレー」を塗ってから上塗りしてください。形状エアゾールスプレー色透明クリヤー容量(mL)300乾燥時間(分)(夏:30℃)約30、(冬:10℃)約50危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類関連資料製品カタログ(0.39MB)危険物の性状非水溶性塗料タイプ弱溶剤系アクリル塗料
ロックペイント水性アールネート(屋内木部床用)
水性の一液架橋型ウレタン樹脂の採用で、床用塗料に必要な耐摩耗性。にすぐれ、木部を長期間美しくまもる屋内専用の透明仕上げ用の塗料です。従来の溶剤型塗料。と比べて、VOC量がはるかに少なく、また非トルエン・キシレン塗料のため、学校などの教育。施設をはじめとする屋内の木製床用に最適の塗料です。
用途屋内の木製床、建具、家具などの透明仕上げ。木製の床、階段、手すり、扉、廻り縁、巾木及び、体育館、廊下等のフローリング床など危険物の類別非危険物
KLASS(クラス/旧:極東産機)壁紙施工用下地調整剤 HiシーラーSet UP(水性)
硅カル板や繊維壁などの吸水性の高い下地に効果的です。木材のアク止め効果があります。超微粒子で下地に食い込み、乾燥後、しっかりとした塗膜を形成します。
用途硅カル板/モルタル・コンクリート/石膏ボード/ベニヤ合板・コンパネ/繊維壁・土壁などの下地調整主成分アクリル系特殊変性樹脂不揮発分27±2%外観淡黄色半透明エマルジョン危険物の類別非危険物
1個(2kg)
¥4,698税込¥5,168
3日以内出荷
3M(スリーエム)3M 路面標示材 6250 610x45.7 白
表面はガラスビーズ(非反射)タイプでアルミフォイルを基材とした印刷のできる貼付式路面標示シートです。裏面には接着剤が塗布されているので、専用の施工工具がなくても簡単に施工できます。道路、駐車場、歩行者専用道路などさまざまな場所で使用できます。また、車道区分線、停止線、横断歩道線などさまざまな路面標示に適用でき、幅広い用途でご使用いただけます。製品タイプは再剥離テープで、長さは45.7m、幅は610mmです。
用途車道区分線、停止線、横断歩道線、矢印、文字、その他さまざまな路面標示に。仕様ライナー有寸法(mm)610×45700色白主な用途コンクリート、アスファルト印刷可使用場所歩行者用交差点危険物の類別非危険物特性非反射
日本マテリエイド撥水性木材保護剤 ウッドエイドライト
耐候性に優れたシリコーンゴムが主成分。木材の膨張、収縮によってヒビや割れが生じる従来の撥水剤の欠点を緩和し、優れた耐候性を活かすことに成功した撥水性木材用保護剤です。(日本マテリエイド株式会社が信越化学工業株式会社の全面的な協力を得て開発した撥水性木材用保護剤です。)
用途ログハウス、雨戸、羽目板、板壁などの未塗装木部、ラティス、トレリス、プランターなど未塗装のガーデン用木製品。※ウッドデッキなど頻繁に歩行する床面には適しません。色クリア塗布方法ハケ希釈水危険物の類別非危険物油性 or 水性水性関連資料(4.56MB)塗装間隔2時間
日本マテリエイド耐候性木材保護塗料 ウッドエイドナチュレ
クリアや淡色でも高い耐候性を実現。木の質感を損なわない、新発想の木部用塗料
用途ログハウス、ウッドデッキ、バルコニー、ベンチ、雨戸、羽目板、板壁などの未塗装木部。ラティス、トレリス、プランターなど未塗装のガーデン用木製品。 ※絶えず水がかかったり水に浸かるところやいつも湿っているところ、 また頻繁に歩行する床面には適しません。塗布方法ハケ希釈水危険物の類別非危険物油性 or 水性水性関連資料(24.61MB)塗装間隔2時間
日本マテリエイド耐候性木材保護塗料 ウッドエイドカラーA
シリコーンゴムとアクリルのハイブリッドタイプ。従来の硬い被膜のアクリルシリコーン塗料と異なり、シリコーンゴムの弾性被膜が木材の膨張と収縮を緩和することから、優れた色持ちと耐候性、撥水性、通気性をより長く発揮。さらに防カビ・防虫・防腐性能もプラスした新しいタイプの画期的な水性着色塗料です。水性なので、油性に比べて取り扱いしやすく、安全に木質外壁やエクステリアを着色できます。
用途ログハウス、ウッドデッキ、バルコニー、ベンチ、雨戸、羽目板、板壁などの未塗装木部。ラティス、トレリス、プランターなど未塗装のガーデン用木製品。 ※絶えず水がかかったり水に浸かるところやいつも湿っているところ、 また頻繁に歩行する床面には適しません。塗布方法ハケ希釈水危険物の類別非危険物油性 or 水性水性関連資料(26.62MB)塗装間隔2時間
日本マテリエイドホウ酸系木材用保護材 ウッドエイドボロンテック
人と環境にやさしいホウ素化合物DOT(八ホウ酸二ナトリウム四水和物)にウッドエイドと安全性の高い防カビ剤及び濡れ剤WA-Pを組み合わせたもので、木材に撥水性と防虫、防腐、防カビ、防藻効果を付与し、劣化生物(腐朽菌、シロアリ、キクイムシなど)から守ります。また通気性にもすぐれるため、木材の呼吸を妨げません。また、溶脱防止剤WA-Fとの併用で、さらに溶脱防止効果を向上させることができます。
用途ロクハウス、雨尸、羽目板、板壁などの未塗装木部,ラティス、トレリス、プランターなど未塗装のガーデン用木製品。※スギ、ヒノキなど浸透しやすい木材に適しています。※ハードウッドなど浸透しにくい木材には適しません。※絶えず水がかかったり、水に浸かるところやいつも湿っているところ、 ウッドデッキなど頻繁に歩行する床面には適しません。色クリア塗布方法ハケ希釈水危険物の類別非危険物油性 or 水性水性関連資料(5.83MB)塗装間隔2時間
日本マテリエイド溶脱防止剤 WA-F
ホウ素化合物DOTの溶脱防止剤です。DOTの一部と反応して水に不溶な化合物を木材表面近くに薄く作ることにより、溶脱防止効果を付与します。
用途ホウ素化合物DOT溶脱防止色クリア危険物の類別非危険物
日本マテリエイドウッドエイド専用防滑材 スリップエイド
ウッドエイドカラーAまたはウッドエイドナチュレの施工面に塗布することで滑り止め効果が得られる専用の上塗り材です。防滑機能のほかにも防カビと防藻機能が備わっているので、下塗りの木材保護性能を損なわず、安全性を高めながら長期間美しさが保てます。
用途ウッドエイドカラーA、ウッドエイドナチュレの滑り止め(防滑)色クリア塗布方法ハケ希釈水危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗装間隔2時間
Texage-P(ペイントタイプ):。色々なものに塗装可能で、ライフスタイルや空間に合わせて自由にカラーと質感をコーディネート。曲面や凹凸部でも塗装できるので、一体感がある仕上がりに。SKセレクトカラー「ニュアンスカラー」の52色をお選びいただけます。(別売りです。)。公共建築からDIYまで、幅広い用途に展開可能。Texage〈テクサージュ〉は内壁・外壁や門扉、フェンスなどの外構はもちろん、家具や小物といったDIYまで幅広い用途で使用可能です。金属、ビニールクロスなど多様な下地にも塗れるので、お客様の要望に合わせて様々な提案ができます。2000通り以上の豊富なカラーバリエーション。内装・外装問わず、空間デザインの中で多様なアイテムと美しく調和するニュアンスカラー52色をラインナップ。2色を自由に選んで塗装できるので、配色のバリエーションは2000通り以上にもなります。水性だから低臭で環境にもやさしい。水性塗料なので塗りやすく、低臭で、環境にも配慮しています。仕上げのトップコートにより、塗装表面に強度と防汚性をプラス。塗装はローラーのみの簡単施工です。
危険物の類別非危険物