水栓部品の新着商品
「水栓部品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
マイクロバブルを含んだミストシャワーとストレートの切替えができるパイプ先端金具です。幅広ミストシャワーとマイクロバブルの効果で食器洗いを効率よく行えます。広範囲に広がるシャワーのため、大きなお皿やフライパンも楽に洗うことができます。飲食店の厨房やキッチンなど食器洗いが多い場所におすすめです。ミストシャワーでの使用の場合、節水器具未使用の場合と比べて約70%の節水効果(メーカー比)があります。温水でも使用できます。(使用温度1~60℃)。工具不要で簡単に取付けできます。先端にふくらみのある外径16ミリのパイプには、別途変換アダプター(GA-HK012)をご使用ください。
用途マイクロバブルを含んだ幅広シャワーで効率よく洗い物ができるキッチンシャワーヘッド
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
泡沫とシャワーの2種類の水流に切替えができるキッチンシャワーです。パイプの先端ネジに取付けて使用します。節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。飲食店の厨房やキッチンなど食器洗いが多い場所におすすめです。温水でも使用できます。(使用温度1~60℃)
用途パイプの先端に取付けて使用する、シャワーと泡沫の2種類の吐水に切替え可能なキッチンシャワー
1個
¥929
税込¥1,022
6日以内出荷
泡沫とシャワーの2種類の水流に切替えできるキッチンシャワーです。節水器具未使用の場合と比べて約50%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。温水でも使用できます。(使用温度1~60℃)。スタイリッシュで丈夫なステンレス製です。工具不要で簡単に取付けできます。泡沫金具を取り外した時の外径が約22ミリのパイプに取付けできます。先端にふくらみのある外径16ミリのパイプには、別途変換アダプター(GA-HK012)をご使用ください。
用途パイプの先端に取付けて使用する、首振り可能なキッチンシャワー
先端のボタンを押込むことで、流量制限(5L/分)と解除の切替が可能な泡沫金具です。既存の混合栓のパイプ先端についている泡沫金具と交換できます。流量制限を手洗い時にはオン、皿洗い時にはオフと切り替えることで、水のムダ遣いを最小限にします。用途や状況によって切り替えができるので、快適に使用しながら水を節約することができます。流量制限を解除した状態では、約50%の節水効果(メーカー比)があります。水ハネを抑える効果があります。飲食店の厨房やキッチンなど食器洗いが多い場所におすすめです。工具不要で簡単に取付けできます。先端にふくらみのある外径16ミリのパイプには、別途変換アダプター(GA-HK012)をご使用ください。
用途先端のボタンで流量制限の解除切替えができるエコと快適を両立させた泡沫金具
1個
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
排水管と壁や床の接続部分をカバーする排水管用ワンです。簡単に動かないように固定ができる、リブ付きです。高さがあるため、防臭ゴムや塩ビ配管などを覆い隠すことができます。リフォームで新しく洗面空間を作る際や、店舗や公共施設の手洗い空間の改修工事に便利です。
用途排水管と壁や床の接地部分をカバーするワン
呼13の止水栓と壁や床の接続部分をカバーする止水栓用ワンです。給水管の取出し部分をキレイに隠せるので、見栄えをよくすることができます。簡単に動かないように固定ができる、リブ付きです。高さがあるため、飛び出たザルボ(持出しソケット)を覆い隠すことができます。リフォームで新しく洗面空間を作る際や、店舗や公共施設の手洗い空間の改修工事に便利です。
用途給水管(呼13)と壁や床の接地部分をカバーするワンです。
配管穴ふさぎや壁面の美観カバーに使用できるステンレスプレートです。飲食店などの店舗厨房のシンクなどに馴染みやすいステンレス製です。裏面にのりがついているシールタイプのため、貼りつけて固定できます。穴なしの丸型タイプで、さまざまな現場に対応可能です。耐久性に優れたステンレス製(SUS304)です。
用途配管撤去後の壁や床に空いた穴をふさぐためのステンレスのプレート
給水配管まわりにできる隙間を、簡単・きれいにカバーできる補修パーツです。床・壁どちらにも対応できます。ゴムプレートの裏面にはのり(シール)がついているので、貼りつけて固定できます。配管が動いても隙間ができにくく、防臭・防虫効果があります。ゴキブリなどの害虫の侵入や外気の臭いにおいの侵入を防ぎます。給水管 呼13に適合します。
用途給水管まわりのすき間を塞ぐ、のり付きのゴムプレートとワンのセット
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
配管撤去後の壁や床の配管穴を隠す化粧プレートです。飲食店などの店舗厨房のシンクなどに馴染みやすいステンレス仕様です。裏面にのりがついているシールタイプのため、貼り付けるだけで簡単に施工できます。穴なしの丸型で、さまざまな現場に対応可能です。工事業者様(法人)向けの複数売り商品です。
用途使用しなくなった屋内配管の穴をふさぐステンレスの化粧プレート
給排水配管まわりにできる隙間を、簡単・きれいにカバーできる補修パーツです。ゴム製で配管にぴったり密着するため、隙間ができにくく、防臭・防虫効果があります。ゴキブリなどの害虫の侵入や外気の臭いにおいの侵入を防ぎます。裏面にのり(シール)がついているので、貼りつけて固定できます。柔らかいゴム製なので、現場に合わせてハサミなどで自由にカットすることができます。工事業者様(法人)に便利な複数まとめ売りも展開しています。
用途配管穴まわりのすき間を目立たず塞ぐ、ホワイトののり付きゴムプレート
給水配管まわりにできる隙間を、簡単・きれいにカバーできる補修パーツです。床・壁どちらにも対応できます。ゴムプレートを壁、床にビス止めができるため、給水管のグラつきを抑えます。ゴムプレートの裏面はのり付きでそのまま貼れるため、コーキングは不要です。配管が動いても隙間ができにくく、防臭・防虫効果があります。ゴキブリなどの害虫の侵入や外気の臭いにおいの侵入を防ぎます。給水管 呼13に適合します。
用途給水管まわりのすき間を塞ぐ、のり付きのゴムプレートとワンのセット
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
呼13水栓の付け根に生じる壁のスキマや穴をカバーする化粧座金です。壁から飛び出たザルボ(持出しソケット)を隠し、見た目をキレイにすることができます。リフォームで新しく洗濯機水栓やガーデン水栓を取付ける際に便利です。
用途壁仕上面より出すぎた配管や、壁と水栓(呼13)の間にできた隙間を覆い隠すザガネ
水道メーター(量水器)の水漏れを補修するパッキンです。工事業者様(法人)に便利な複数まとめ売り。10枚入り
用途水道メーターを補修するパッキン
水栓と壁の間に取付けることで吐水位置が約90ミリ手前に近くなります。ハンドルが棚やカウンターに干渉する場合に、吐水位置を変えることで解消できます。手前に吐水位置が来るので、小さなお子様でも自分で手を洗いやすくなります。呼13の横単水栓に使用できます。送り座金仕様のため、見栄えをきれいに取り付けることができます。
用途既設の蛇口の吐水位置を手前に近づけるアダプター
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
厚さが5ミリ未満の薄いシンクに2ハンドル混合栓を取付ける際の補強板です。両面テープが付いてるので、シンクに仮止めして固定できます。マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途厚みが足りないシンクに2つ穴混合栓を設置するための補強板
GA-HK042 「G1/2」から一般的な泡沫金具取付ネジ「W22山20」へ変換。GA-HK043 「W22山20」からシャワーヘッドやカップリングの取付けネジ「G1/2」へ変換。GA-HK044 「W22山20」から16ミリパイプの取付けネジ「W26山20」へ変換。GA-HK045 「M27×1.0」から一般的な泡沫金具取付ネジ「W22山20」へ変換。GA-HK046 「M24×1.0」から一般的な泡沫金具取付ネジ「W22山20」へ変換。GA-HK047 「M24×1.0」からシャワーヘッドやカップリングの取付けネジ「G1/2」へ変換。GA-HK048 「W22山20」からホースや簡易浄水器が取付できる「ふくらみのある形状」へ変換。GA-HK049 「M24×1.0」からホースや簡易浄水器が取付できる「ふくらみのある形状」へ変換
用途泡沫金具のネジ規格を変えられるアダプター
GA-HW020 「W26山20」から散水ホースやシャワーホース用の取付け、フレキ配管が可能な「G1/2」に変換。GA-HW021 「G3/4」から汎用性が高くで種類が豊富な外径16ミリパイプの取付けネジ「W26山20」に変換。GA-HW022 「W26山20」から外径19ミリの太パイプ取付けネジ「W30山20」に変換。GA-HW023 「W30山20」から掃除用ホースや食洗機・洗濯機への給水ホースの接続が可能な「G1/2」に変換。GA-HW024 「W30山20」から大流量散水を行うための大口径ホース接手の接続が可能な「G3/4」に変換。GA-HW025 旧MYM社製混合栓のパイプ取付ネジ「W27山20」から外径16ミリパイプの取付けネジ「W26山20」に変換
用途水栓吐水パイプのネジ規格を変えられるアダプター
自由に曲げることができるラセン状パイプです。パイプを曲げて吐水位置を動かすことができるので、遠い場所にある鍋の水溜めなどにも便利です。シンクが広い、ラーメン店や居酒屋などの飲食店厨房での使用にオススメです。上向き・下向きどちらの蛇口にも使用できます。使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。
用途吐水位置を自由に調整でき、厨房での作業を快適にするフレキシブルパイプ
呼13の万能ホーム水栓にSパイプを取付けることができるアダプターです。パイプ外径が16ミリであればどんなパイプでも取付けできます。取付けできるパイプの選択肢が増えるため、用途や状況に合わせてカスタマイズが行えます。吐水位置を手前にしたり、パイプを横首振り式にしたりして、利便性を高めます。万能ホース水栓との接続部分は取付後も回転するため、吐水向きを上向きにできます。屋外のお庭や水栓柱(立水栓)についている蛇口のDIYにオススメです。
用途既存の万能ホーム蛇口を横振りSパイプ仕様に変更できるアダプターです。
1個
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
泡沫とシャワーの2種類の水流に切替可能ができるパイプです。飲食店の厨房やキッチンなど食器洗いが多い場所におすすめです。使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。
用途シャワーと泡沫吐水を切り替え可能なSパイプ
1個
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
泡沫とシャワーの2種類の水流に切替えができるキッチンシャワー付きパイプです。用途に合わせてパイプを曲げて吐水位置を動かすことができるので、使いやすさがアップします。節水器具未使用の場合と比べて約50%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。飲食店の厨房やキッチンなど食器洗いが多い場所におすすめです。温水でも使用できます。(使用温度1~60℃)。使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。
用途使用シーンに合わせて水流を切り替えられる、泡沫・シャワー対応のキッチンシャワー付きパイプ
1個
¥7,398
税込¥8,138
6日以内出荷
泡沫とシャワーの2種類の水流に切替えができるキッチンシャワー付きパイプです。高さのあるスワンタイプなので、吐水位置が高くシンクを広く使えます。節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。飲食店の厨房やキッチンなど食器洗いが多い場所におすすめです。温水でも使用できます。(使用温度1~60℃)。使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。
用途使用シーンに合わせて水流を切り替えられる、泡沫・シャワー対応のキッチンシャワー付きパイプ
1個
¥6,498
税込¥7,148
6日以内出荷
自由に曲げることができるラセン状パイプです。パイプを曲げて吐水位置を動かすことができるので、遠い場所にある鍋の水溜めなどにも便利です。シンクが広い、ラーメン店や居酒屋などの飲食店厨房での使用にオススメです。上向き・下向きどちらの蛇口にも使用できます。二口水栓の下吐水部分などに取付けできます。
用途吐水位置を自由に調整でき、厨房での作業を快適にするフレキシブルパイプ
自動水栓用
泡まつキャップ
適合品番TLE20, TLE22,TLE25, TLE26,TLE27,TLE28,TLE30, TLE31,TLE32型 ほか
1個
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
自在スパウト300mm
※整流キャップ付き
(接続ねじW26山20)
適合品番TBV03423J1,TBV03423Z1,TBV03424J1,TBV03424Z1
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
1個
¥7,298
税込¥8,028
5日以内出荷
適合BF-HA856T(N)LX-PU・BF-HA856T(N)RX-PU・BF-HD856T(N)LX-PU・BF-HD856T(N)RX-PU・BF-HF856T(N)LX-PU・BF-HF856T(N)RX-PU・BF-HG856T(N)LX-PU・BF-HG856T(N)RX-PU・BF-HR856T(N)LX-PU・BF-HR856T(N)RX-PU・BF-WB856T(N)LX-PU1・BF-WB856T(N)LX-PU2・BF-WB856T(N)RX-PU1・BF-WB856T(N)RX-PU2
寸法A(mm)55
寸法B(mm)28
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷