その他LEDベースライトの新着商品

その他LEDベースライトの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

339件中 321339
キャンペーン情報RSS配信
LEDコーナ灯 初期照度補正 三菱電機
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形[コーナー灯] 1灯用 壁面・天井付兼用。 消費電力14W,全光束2000lmの高効率ランプとの組合せ 固定出力タイプ 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です
定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)18平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LDL40x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:108.8 (200V時)平均消費電力(W)16光束(Lm)器具:1960光色昼白色 (5000K)
1個
33,980税込37,378
13日以内出荷

LEDコーナ灯 初期照度補正 三菱電機
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形[コーナー灯] 1灯用 壁面・天井付兼用。 天井面・壁面いずれも取付け可能です 初期照度補正機能を標準装備で,設置から明るさが一定 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) 消費電力18W,全光束2000lmのLDL40ランプとの組合せ Ra(平均演色評価数)84の高演色で自然な色の見え方です
定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)20平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LDL40x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:98.0 (200V時)平均消費電力(W)18光束(Lm)器具:1960光色昼白色 (5000K)
1個
33,980税込37,378
13日以内出荷

LEDコーナ灯 初期照度補正 三菱電機
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形[コーナー灯] 1灯用 壁面・天井付兼用。 天井面・壁面いずれも取付け可能です 初期照度補正機能を標準装備で,設置から明るさが一定 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) 消費電力14W,全光束1500lmのLDL40ランプとの組合せ Ra(平均演色評価数)84の高演色で自然な色の見え方です
定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)18平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LDL40x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:81.6 (200V時)平均消費電力(W)16光束(Lm)器具:1470光色昼白色 (5000K)
1個
33,980税込37,378
13日以内出荷

LED吊下安全増防爆 三菱電機
爆発災害防止のために危険場所に対応した照明器具です。 防爆工場で最も多く使用されているFLR40形x2灯用器具からの代替におすすめです。 構造規格ed3aG3に適合した安全防爆形LED照明器具 光源寿命60000時間 -20℃から+40℃までの広範囲な使用可能周囲温度範囲 蛍光灯器具サイズの約1/3以下のコンパクト化 明るく自然な光色(5000K)です
定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)47.8 (200V時)型番EL-C3500N AHN、セット:EL-X0059平均演色評価数(Ra)Ra70時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:77.6 (200V時)光束(Lm)器具:3710光色昼白色 (5000K)明るさクラス400(FLR40形x2灯器具相当)
1個
299,800税込329,780
13日以内出荷

LED直付形安全増防爆 三菱電機
爆発災害防止のために危険場所に対応した照明器具です。 防爆工場で最も多く使用されているFLR40形x2灯用器具からの代替におすすめです。 構造規格ed3aG3に適合した安全防爆形LED照明器具 光源寿命60000時間 -20℃から+40℃までの広範囲な使用可能周囲温度範囲 蛍光灯器具サイズの約1/3以下のコンパクト化 明るく自然な光色(5000K)です
定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)47.8 (200V時)型番EL-C3500N AHN、セット:EL-X0058平均演色評価数(Ra)Ra70時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:77.6 (200V時)光束(Lm)器具:3710光色昼白色 (5000K)明るさクラス400(FLR40形x2灯器具相当)
1個
289,800税込318,780
13日以内出荷

省電力連調 直付 三菱電機
定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)26.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:187.8 (200V時)光束(Lm)器具:4940光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当
1個
24,980税込27,478
13日以内出荷

省電力固定 直付 三菱電機
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)26.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:187.8 (200V時)光束(Lm)器具:4940光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当
1個
22,980税込25,278
13日以内出荷

LED省電力固定 直付学校用 三菱電機
1個
45,980税込50,578
13日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

省電力連調ライトユニット直付 三菱電機
定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
1個
26,980税込29,678
13日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

省電力固定ライトユニット直付 三菱電機
1個
35,980税込39,578
13日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

固定 直付 三菱電機
三菱電機固定 直付
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
1個
16,980税込18,678
13日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

固定ライトユニット形直付 三菱電機
1個
28,980税込31,878
13日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

LED省電力固定 コーナ灯 三菱電機
1個
39,980税込43,978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ベースライト直付形ルーバ付 三菱電機
材質端板:プラスチック、白色仕上質量(kg)器具:4.1、ランプ:0.6材質(本体)鋼板、白色仕上タイプ遮光制御タイプ、2灯用、マルチファイン定格消費電力(W)100V時:54(3900lm)、47(3400lm)、35(2600lm)、39(2500lm)、200V時:53(3900lm)、46(3400lm)、34(2600lm)、38(2500lm)保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率90%)定格電圧 AC V100-242入力電流(A)100V時:0.55(3900lm)、0.47(3400lm)、0.35(2600lm)、0.39(2500lm)、200V時:0.27(3900lm)、0.24(3400lm)、0.18(2600lm)、0.20(2500lm)反射板鋼板、白色仕上
1個
36,980税込40,678
13日以内出荷

LEDベースライト直付形 三菱電機
材質(本体)鋼板、白色仕上保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率90%)定格電圧 AC V100-242反射板鋼板、白色仕上
1個
29,980税込32,978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ベースライト直付初期照度補正 三菱電機
材質(本体)鋼板、白色仕上保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率90%)定格電圧 AC V100-242反射板鋼板、白色仕上
1個
33,980税込37,378
13日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

直付形ルーバ付初期照度補正 三菱電機
材質(本体)鋼板、白色仕上保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率90%)定格電圧 AC V100-242
1個
41,980税込46,178
13日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

LEDコーナ灯 初期照度補正 三菱電機
用途屋内用質量(kg)器具:4.0、ランプ:0.6材質(本体)鋼板、亜鉛メッキ仕上備考ランプ別売タイプ初期照度補正タイプ周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)100V:54(3900lm)、47(3400lm)、35(2600lm)、39(2500lm)、200V:53(3900lm)、46(3400lm)、34(2600lm)、38(2500lm)材質(カバー)鋼板、白色仕上保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率90%)定格電圧 AC V100~242入力電流(A)100V時:0.55(3900lm)、0.47(3400lm)、0.35(2600lm)、0.39(2500lm)、200V時:0.27(3900lm)、0.24(3400lm)、0.18(2600lm)、0.20(2500lm)
1個
28,980税込31,878
13日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

LED直付形安全増防爆 三菱電機
1個
239,800税込263,780
13日以内出荷