その他LEDベースライトの新着商品

その他LEDベースライトの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

66件中 4166
キャンペーン情報RSS配信
LEDアプローチライト用 ポール 岩崎電気
1本
26,980税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スリム型防水LEDライト 3mケーブル 日機
透光率が高く、衝撃に強いポリカーボネートを使用し、本体を軽量化しました。定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、ちらつきがなく、LEDの長寿命化も実現しています。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており高い絶縁性を有する安全設計です。LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
用途制御盤内照明、設備機械照明、屋内照明、冷蔵倉庫照明など電源(V)AC100-240使用温度(℃)-10~40 (ただし氷結しないこと)保護等級IP65色温度(K)5700RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.82MB)電源ケーブル3m期待寿命60,000時間(使用温度25℃)
1台
12,980税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

防雨防湿型ベースライト 本体 【受注生産品】 コイズミ照明
用途屋外(軒下)備考取付にはボルトを使用構造防雨・防湿型本体鋼板・白色
1台
4,998税込5,498
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

防雨防湿型ベースライト 本体 コイズミ照明
材質(本体)鋼板・白色備考取付にはボルトを使用タイプ防雨・防湿型
1台
4,198税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

LEDベースライト用 ライトバー 岩崎電気
質量(kg)2.2タイプ13400lm使用温度範囲(℃)5~35定格入力電圧(V)200~240対応材質(フレーム)亜鉛めっき鋼板(白色(反射面))色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白色)容量(A)端子台送り容量:12使用場所屋内用演色性(Ra)83
1台
63,980税込70,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

レディオックマルチライン交換用 ライン形LEDユニット オイルミスト対応形 1000mmタイプ 岩崎電気
種別ライン形LEDユニット材質ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色(一部白色)質量(kg)1.8材質(本体)鋼板 ポリエステル塗装(白色仕上)使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に60まで使用可)平均演色評価数(Ra)82保護等級IP55色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4060材質(エンドキャップ)アクリル白色(一部乳白色)器具相当Hf32形高出力形1灯用相当耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
54,980税込60,478
4日以内出荷

レディオックマルチライン 本体 笠付形 岩崎電気
笠付形材質(本体)ステンレス ポリエステル塗装(白色仕上)使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に60まで使用可)定格入力電圧(V)100~242対応保護等級IP55使用場所屋内・屋外用
1台
14,980税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

レディオックマルチライン 本体 トラフ形 岩崎電気
トラフ形使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に60まで使用可)定格入力電圧(V)100~242対応保護等級IP55使用場所屋内・屋外
1台
6,498税込7,148
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

レディオックマルチライン トラフ形 1000mmタイプ 岩崎電気
セット内容(本体)ELTW4006+(LEDユニット)ELUNW44301NPN9種別工場・建築外構・共用部照明材質ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色質量(kg)2.8材質(本体)鋼板 ポリエステル塗装(白色仕上)タイプ屋外・屋内用使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に60まで使用可)消費電力(W)27.4(200V)定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)82保護等級IP55色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)156.2(200V)光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4280材質(エンドキャップ)アクリル白色グリーン購入法適合器具相当Hf32形高出力形1灯用相当電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
51,980税込57,178
4日以内出荷

レディオック 密閉形LED照明器具 直付形 岩崎電気
取付ピッチは800mmと500mmどちらでも設置できます。
その他【光束維持】60000時間(光束維持率90%)種別産業用特殊照明機器 密閉形質量(kg)7.8グレイ(マンセルN7)直付形使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)37.1/36.0/36.3 (100V/200V/242V)製法【位置ボックス】アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)、【本体】アルミダイカスト平均演色評価数(Ra)83ガラス部【前面】強化ガラス保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)155.5/160.2/158.9 (100V/200V/242V)光束(Lm)5770使用場所屋内用・屋外用明るさHf32W 2灯用(高出力形)グリーン購入法適合入力電圧100~242V対応電源ユニット内蔵形耐雷サージ4kV(コモンモード)
1セット
99,980税込109,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

レディオック LEDベースライト 本体 逆富士形 岩崎電気
使用温度範囲(℃)5~35使用場所屋内用
1台
3,398税込3,738
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

レディオック LEDベースライト 本体 笠付形 岩崎電気
笠付形材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)使用温度範囲(℃)5~35定格入力電圧(V)100~242対応使用場所屋内用
1台
3,998税込4,398
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

レディオック LEDベースライト 本体 直付形 【受注生産品】 岩崎電気
質量(kg)2.6直付形材質(本体)亜鉛めっき鋼板使用温度範囲(℃)5~35定格入力電圧(V)100~242対応使用場所屋内用明るさ40W材質(反射板)鋼板(高反射白色粉塗装)
1台
10,980税込12,078
31日以内出荷

レディオック LEDベースライト 本体 埋込下面開放形 【受注生産品】 岩崎電気
材質(本体)亜鉛めっき鋼板使用温度範囲(℃)5~35定格入力電圧(V)100~242対応使用場所屋内用明るさ40W材質(反射板)鋼板(高反射白色粉塗装)
1台
9,998税込10,998
30日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

レディオック LEDベースライト 本体 埋込下面開放形 岩崎電気
質量(kg)1.9埋込形(240mm幅)材質(本体)鋼板(白色仕上)使用温度範囲(℃)5~35定格入力電圧(V)100~242対応使用場所屋内用明るさ40W埋込穴(Φmm)220×1260
1台
8,698税込9,568
4日以内出荷

レディオック LEDベースライト 本体 フレックスベース 本体 埋込形 岩崎電気
質量(kg)2.2埋込形 フレックスベースタイプ材質(本体)亜鉛めっき鋼板使用温度範囲(℃)5~35定格入力電圧(V)100~242対応使用場所屋内用明るさ40W埋込穴(Φmm)150×1235材質(反射板)鋼板(高反射白色粉塗装)
1台
15,980税込17,578
4日以内出荷

レディオック LEDベースライト 本体 トラフ形 岩崎電気
トラフ形材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)使用温度範囲(℃)5~35定格入力電圧(V)100~242対応使用場所屋内用
1台
3,398税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

レディオック LEDベースライト 本体 HACCP向け 【受注生産品】 岩崎電気
質量(kg)6.1取付天井直付専用材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)使用温度範囲(℃)5~35定格入力電圧(V)100~242対応材質(カバー)アクリル(透明・帯電防止処理)使用場所屋内用
1台
84,980税込93,478
30日以内出荷

レディオック LEDベースライト 器具本体 岩崎電気
質量(kg)4.2笠付形材質(本体)溶融亜鉛めっき鋼板(白色)定格入力電圧(V)200~242対応使用場所屋内用明るさ110W形
1台
10,980税込12,078
3日以内出荷

レディオック LEDベースライト ライトバー 岩崎電気
1本
19,980税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

レディオック LEDベースライト DALI対応形 本体 逆富士形 岩崎電気
質量(kg)1.6DALI対応 逆富士形材質(本体)鋼板(白色仕上)使用温度範囲(℃)5~35定格入力電圧(V)100~242対応使用場所屋内用明るさ40W
1台
3,298税込3,628
4日以内出荷

レディオック LEDベースライト DALI対応形 本体 トラフ形 岩崎電気
質量(kg)0.85DALI対応形 トラフ形材質(本体)鋼板(白色仕上)使用温度範囲(℃)5~35定格入力電圧(V)100~242対応使用場所屋内用明るさ40W
1台
2,998税込3,298
4日以内出荷

防爆形LED灯器具(粉じん防爆兼用) 星和電機(SEIWA)
軽量・コンパクト設計 / 高温対応 / 高温保護機能 / フロストガラス採用 / 波長カットパネル対応 / 各種カスタム対応可能
仕様【照度計算条件】計算面積:5m×5m / 設置高さ:2.5m / 設置台数:1台、【明るさ比較】61%明るさUP、【省エネ比較】51%省エネセット内容(灯具本体+吊具形式+パイプセット形式)LZBP4550B000J2A+41B000+PIPE16P1A008-02A寸法(mm)ハブサイズ:22形式LZBP4550 直付形等級温度等級:T1~T6対応消費電力(W)44.3光源白色LED45W照度(Lx)最大350、平均147環境対応爆発性ガス(水素・アセチレンガス対応)/ 粉じん防爆対応RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.25MB)器具相当FHF32形高出力2灯相当品耐雷サージ標準15kV対応保守率0.79比較防爆形蛍光灯器具(高出力)AZAC45241グリーンマーク認定エコロジー商品省エネ
1組
109,800税込120,780
61日以内出荷

LEDベースライト DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)LEDベースライト
RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
1台
37,980税込41,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(115種類の商品があります)

ベースライト/スクエアBL/別売LEDユニットFHP32W形 2灯用タイプ DAIKO(大光電機)
RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
1台
9,598税込10,558
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

LED屋外ローポール DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)LED屋外ローポール
LED交換可
色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応従来光源白熱灯60W相当エコロジー商品省エネ
1台
19,980税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)