バンド・ベルトの新着商品
「バンド・ベルトの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
東京富士商会ステンレスバンド用セフター
ケーブル・電線管・アースモール、軽量機器、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。縁折りステンレスベルトを使用していますので、安全性に優れています。締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。レバーを反復させるだけで十分に締付けができ、作業性が優れています。0タイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフィットします。
東京富士商会コン柱バンド
最も代表的なバンドです。主にコン柱に他の金物類を取り付ける場合に使用しバンドの片側にボルト(通常4×30)を付けると片ベソバンド、両側に付けると両ベソバンドと呼ぶ事もあります。
1組
¥279,800税込¥307,780
3日以内出荷
東京富士商会自在バンド
ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに使用します。仮止フックで電柱にバンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛けて本締めを行うことで、取付がスピーディに行えます
1組
¥259,800税込¥285,780
3日以内出荷
東京富士商会自在アームバンド
アーム及び、機器等の取付けに使用します。なじみが良く、柱径の大小にかかわらずボルトが平行に位置できるので、作業性に優れています。
寸法t(mm)3.2寸法b(mm)30寸法dM12
東京富士商会GR付高圧開閉器取付金具5型
地絡保護装置付き高圧開閉器(SOG動作形)を建物の壁面または屋上に取付けるために使用します。GR付PAS、振れ止め碍子、ケーブルヘッド以外の機器はキュービクル内設置を前提としています。建物に直接取付けられるため、構内1号柱が不要です。
1組
¥619,800税込¥681,780
3日以内出荷
イワブチ自在バンド
ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに使用します。仮止フックで電柱にバンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛けて本締めを行うことで、取付がスピーディに行えます。
イワブチ突出し金物アーム 下部バンド
共架用突出しアーム 1800(LSOFA150、180)を取り付ける場合、下部バンドとして使用します。
d1M16×50適合径(Φmm)Φ225~Φ330d2M16×125
1個
¥2,998税込¥3,298
3日以内出荷
イワブチ変圧器捕縛バンド
50kVA以下の柱上変圧器を電柱に捕縛固定するために使用します。変台装柱・受台装柱いずれの場合にもご使用になれます。捕縛バンドは二条ねじのターンバックル方式による締付方式となっており、スピーディに締付けができます。