バンド・ベルトの新着商品

バンド・ベルトの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

77件中 4177
キャンペーン情報RSS配信
自在アームバンド イワブチ
アームおよび機器等の取付けに使用します。なじみが良く、柱径の大小にかかわらずボルトが平行に位置できるので、作業性に優れています。
寸法t(mm)3.2
1個
1,998税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

強力バンド (270mm) イワブチ
支線および中線引留金物の取付けに使用します。
板厚(mm)4.5適合径(Φmm)Φ270
1個
3,898税込4,288
3日以内出荷

アームタイレスバンド イワブチ
アームタイレスバンドはアームタイを必要としないアームバンドとして開発したものです。バンドを電柱に固定した後にアームを取付けられるので、作業性が抜群に優れています。□75×75 および □75×45アーム用
d1M12d2M16
1個
4,598税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

バンド (300mm) イワブチ
イワブチバンド (300mm)
アームタイ、ラック金具および変台用アームの取付けに使用します。
板厚(mm)3適合径(Φmm)Φ300
1個
2,798税込3,078
3日以内出荷

高耐張力型強力バンド イワブチ
支線および中線引留金物の取付けに使用します。
板厚(mm)6
1個
7,298税込8,028
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

専用柱槍出金具用芯付バンド イワブチ
専用柱(鋼管柱)槍出装柱におけるアーム(XDCA)取付専用バンド(芯付用)として使用します。
d1M12×110
1個
1,998税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

自在バンド イワブチ
イワブチ自在バンド
22mm2以下の引留支線、メッセンジャーワイヤの引留および直付吊架金具等の取付けに使用します。
d1M12×50寸法t(mm)3.2寸法b(mm)40
1個
1,498税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

丸型アームタイ 945mm イワブチ
1個
2,598税込2,858
欠品中

小径バンド 102mm イワブチ
支線の取付け、メッセンジャーワイヤの引留および直付吊架金具等の取付けに使用します。
d1M12×25寸法t(mm)2.3寸法b(mm)38適合径(Φmm)Φ101.6d2M12×90
1個
1,498税込1,648
3日以内出荷

自在バンド イワブチ
イワブチ自在バンド
支線、アームタイの取付けに使用します。
1個
2,798税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

ステンレスバンド イワブチ
ベルトの引出しが簡単にできる専用カセット入りですので、切断時に煩雑な手間も省け、また、ベルトのからみも防止でき、無駄なく使用できます。安全性を考慮し、ベルトの両縁を折り曲げてあります。
板厚(mm)0.2
1箱(50個)
3,898税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

強力バンド (140mm) イワブチ
支線および中線引留金物の取付けに使用します。
板厚(mm)4.5適合径(Φmm)Φ140
1個
2,298税込2,528
3日以内出荷

強力バンド (230mm) イワブチ
支線および中線引留金物の取付けに使用します。
板厚(mm)4.5適合径(Φmm)Φ230
1個
3,398税込3,738
3日以内出荷

強力バンド (190mm) イワブチ
支線および中線引留金物の取付けに使用します。
板厚(mm)4.5適合径(Φmm)Φ190
1個
2,998税込3,298
3日以内出荷

照明柱引込線引留バンド イワブチ
照明柱に引込線を引留めるバンドとして使用します。柱径89mm、101mm、115mm、120mmの鋼管柱に使用できます。
板厚(mm)2.3
1個
1,998税込2,198
3日以内出荷

バンド (270mm) イワブチ
イワブチバンド (270mm)
アームタイ、ラック金具および変台用アームの取付けに使用します。
板厚(mm)3適合径(Φmm)Φ270
1個
2,498税込2,748
3日以内出荷

強力バンド (210mm) イワブチ
支線および中線引留金物の取付けに使用します。
板厚(mm)4.5適合径(Φmm)Φ210
1個
2,998税込3,298
3日以内出荷

ステンレスバンド イワブチ
ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。レバーを反復させるだけで十分に締付けができ、作業性が優れています。Φ50以上でご使用下さい。1タイプ、2タイプはΦ140以上でご使用下さい。
1個ほか
429税込472
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

補助つり線バンド イワブチ
曲角10°以上60°までの曲柱におけるメッセンジャーワイヤの補助支持に使用します。WLHと組合わせてご使用下さい。ラチェットスパナが使用できます。受注生産品となります。納期は別途お問合わせ下さい。
板厚(mm)3.2
1個
3,898税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

自在バンド イワブチ
イワブチ自在バンド
支線およびメッセンジャーワイヤの取付けに使用します。
d1M16×35寸法b(mm)48d2M20×120寸法d3M16×50
1個
12,980税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

複合柱用自在バンド イワブチ
支線、アームタイおよび機器類等の取付けに使用します。
d1M12×70寸法t(mm)3.2寸法b(mm)40適合径(Φmm)Φ171~Φ225d2M16×130
1個
2,498税込2,748
欠品中

自在バンド イワブチ
イワブチ自在バンド
アームの取付け、アーム通しボルトの折損防止および機器等の取付けに使用します。接続ナットを緩めるだけで柱径調節ができるので、作業性に優れています。
寸法L(mm)275寸法t(mm)3.2寸法b(mm)50適合径(Φmm)Φ170~Φ245
1個
3,298税込3,628
3日以内出荷

バンド (130mm) イワブチ
イワブチバンド (130mm)
アームタイ、ラック金具および変台用アームの取付けに使用します。
板厚(mm)3適合径(Φmm)Φ130
1個
1,498税込1,648
3日以内出荷

自在バンド イワブチ
イワブチ自在バンド
支線、アームタイおよび機器類等の取付けに使用します。
1個
2,398税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

バンド (160mm) イワブチ
イワブチバンド (160mm)
アームタイ、ラック金具および変台用アームの取付けに使用します。
板厚(mm)3適合径(Φmm)Φ160
1個
1,598税込1,758
3日以内出荷

バンド (100mm) イワブチ
イワブチバンド (100mm)
アームタイ、ラック金具および変台用アームの取付けに使用します。
板厚(mm)3適合径(Φmm)Φ100
1個
1,298税込1,428
欠品中

共架用突出し金物用バンド イワブチ
共架用突出し金物(SOFA、LSOFA)の取付けに使用します。
d1M12×50板厚(mm)3.2d2M12×110寸法d3M16×130
1個
10,980税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アームタイレスバンド イワブチ
アームタイレスバンドはアームタイを必要としないアームバンドとして開発したものです。バンドを電柱に固定した後にアームを取付けられるので、作業性が抜群に優れています。L75×75アングル用
d1M12d2M16
1個
6,898税込7,588
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

離隔固定バンド イワブチ
50kVA以下の柱上変圧器を電柱に捕縛固定するために使用します。変台装柱・受台装柱いずれの場合にもご使用になれます。捕縛バンドは二条ねじのターンバックル方式による締付方式となっており、スピーディに締付けができます。
適合装柱別必要数(変台装柱):【20kVA以下(小)】1個 / 【30、50kVA(大)】1個 / 【80kVA以上(小)】1個
1個
1,898税込2,088
3日以内出荷

強力バンド (290mm) イワブチ
支線および中線引留金物の取付けに使用します。
板厚(mm)4.5適合径(Φmm)Φ290
1個
3,798税込4,178
3日以内出荷

パンザーマスト用自在バンド イワブチ
支線およびアームタイ等の取付けに使用します。支線の取付けには、GYVと組合わせてご使用下さい。
d1M16×50寸法t(mm)3.2寸法b(mm)50d2M12×90
1個
2,098税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

バンド (80mm) イワブチ
イワブチバンド (80mm)
アームタイ、ラック金具および変台用アームの取付けに使用します。
板厚(mm)3適合径(Φmm)Φ80
1個
1,198税込1,318
欠品中

ケーブル立上り管取付バンド イワブチ
ケーブル立上り管の取付けに専用サドルPSと組合せて使用します。
dM10寸法t(mm)1.6寸法b(mm)30
1個
1,998税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

特殊信号発光機取付金具 イワブチ
特殊信号発光機の取付けに使用します。信号柱用にはFSS-1を、電架柱用にはFSS-2をご使用下さい。取付バンドとしてIBT-306(FSS-1)またはIBT-315(FSS-2)がセットになっています。
1個
11,980税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

強力バンド (170mm) イワブチ
支線および中線引留金物の取付けに使用します。
板厚(mm)4.5適合径(Φmm)Φ170
1個
2,698税込2,968
3日以内出荷

ストラップ イワブチ
1箱(10個)
3,698税込4,068
3日以内出荷

自在バンド イワブチ
1個
1,998税込2,198
3日以内出荷