接続・省配線(制御機器)の新着商品

接続・省配線(制御機器)の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

208件中 140
キャンペーン情報RSS配信
組端子台 東洋技研
東洋技研組端子台
組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 2段端子台
1個
529税込582
16日以内出荷
バリエーション一覧へ(185種類の商品があります)

組端子台 東洋技研
東洋技研組端子台
組端子台?/?レール取付型?/?スプリングロック式?/?2段端子台
1個
509税込560
16日以内出荷
バリエーション一覧へ(275種類の商品があります)

組端子台 東洋技研
1個
509税込560
16日以内出荷
バリエーション一覧へ(275種類の商品があります)

組端子台 東洋技研
1個
489税込538
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(275種類の商品があります)

組端子台 東洋技研
1個
509税込560
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(550種類の商品があります)

MSコネクタ ネオフレックス
ネオフレックスMSコネクタ
本品はKCPタイプフレックスとMS A/Bコネクター。(MS丸型コネクター)とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
1個
1,698税込1,868
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

MSコネクタ ネオフレックス
ネオフレックスMSコネクタ
本品はMAS規格506にて制定されたフレックスとMS A/Bコネクター(MS丸型コネクター)とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
1個
999税込1,099
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)





N型防水プラグ付き 5D-FB 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)
N型防水プラグ付き 5D-FB 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル5D-FBにトーコネ製コネクタNP-5FBWを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-FBケーブル外径(Φmm)7.6関連資料(0.28MB)ケーブルインピーダンス(Ω)50
1本
特価
4,498税込4,948
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(73種類の商品があります)

RS Pro 両面フォームテープ, 幅:12mm, 長さ:31m RS PRO
仕様幅 = 12mm。厚さ = 3.2mm。長さ = 31m。バックの材質 = PVCフォーム。色 = 黒。。中密度PVCフォームシール両面粘着テープ. シーラントが適切な場所に維持されるよう強力な接着性を考慮して設計された黒色の両面粘着中密度フォームシール。. 騒音を効果的に減少、埃、水分、空気、日光を遮断 硬化を必要としない高粘着性タック 簡単に剥がせるポリライナーで、取り付け中の伸縮を防止し、即座に使用可能 風化、酸化、UVに非常に強いため、シール寿命が長い 振動減衰、HVACダクトシステム、ガラス用シールなどに最適
1個
特価
3,698税込4,068
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

組端子台 東洋技研
東洋技研組端子台
組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 一般端子台
定格絶縁電圧(V)AC DC1000電線仕様0.5mm2~6mm2ー41A構成部品中間板:VTXW-2.5/2、側板:VTXW-2.5/2E、VTXW-2.5/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY18電線むき長さ(mm)12~13
1個
519税込571
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(555種類の商品があります)

組端子台 東洋技研
東洋技研組端子台
組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 一般端子台
定格絶縁電圧(V)AC DC1000電線仕様0.5mm2~6mm2ー41A構成部品中間板:VTX-6/4、側板:VTX-6/4E、VTX-6/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY34電線むき長さ(mm)12~13
1個
1,198税込1,318
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(464種類の商品があります)

組端子台 東洋技研
東洋技研組端子台
組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 一般端子台
定格絶縁電圧(V)AC DC1000電線仕様0.5mm2~6mm2ー41A電線むき長さ(mm)12~13
1個
999税込1,099
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(696種類の商品があります)

三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド
三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/RS-232Cコンバータ(3m)PC側:HP14P
ケーブル長(m)3クロ規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ電圧(V)DC5耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間使用温度(℃)0~45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P:58×65×15、ハーフピッチ14P:25.5×44×11保存温度(℃)-20~60冷却方式自冷消費電流(mA)100絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子D-SUB25P オス⇔ハーフピッチ14P通信速度~38.4kbps耐重量ノイズノイズ電圧 1500V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
1本
特価
29,980税込32,978
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

NWPCシリーズ防水メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所
結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタ。ケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造
形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+85コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
1個
特価
1,998税込2,198
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(64種類の商品があります)


スプリングロック式コモン端子台 東洋技研
1個
2,898税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

組端子台 東洋技研
東洋技研組端子台
形状1段端子間ピッチ(mm)8.2取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)12~13
1個
999税込1,099
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(116種類の商品があります)

組端子台 東洋技研
東洋技研組端子台
組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 一般端子台
定格絶縁電圧(V)AC DC1000電線仕様-太さ(mm2)0.5~6定格通電電流(A)41構成部品中間板:VTX-6/3、側板:VTX-6/3E、VTX-6/3E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY34電線むき長さ(mm)12~13
1個
999税込1,099
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(116種類の商品があります)




丸形コネクタ 多治見無線電機
多治見無線電機丸形コネクタ
極数8定格電圧AC200~300V定格電流(A)2コネクタ形状プラグ結合方式ネジ適合ケーブル(Φmm)5.7~6.2(コード導入径:6)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798税込1,978
81日以内出荷

端子台 Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)端子台
用途種別:屋外ワイヤレスカメラ/スポットライト対応 スッキリポール スマートタイプ単品部材。種類:端子台。【屋外ワイヤレスカメラ/スポットライト対応】スッキリポール スマートタイプ用の単品部材です。先行配線する場合、スッキリボックス内に取り付けて使用します。※ケーブルは2.0mm2のCVケーブル(ワイヤレスカメラの場合 2心、スポットライトの場合 3心)をお使いください。種別屋外ワイヤレスカメラ/スポットライト対応 スッキリポール スマートタイプ単品部材種類端子台
1個
2,598税込2,858
31日以内出荷


GOTケーブル(SC) RS-422ケーブル 三菱電機システムサービス
三菱電機システムサービスGOTケーブル(SC) RS-422ケーブル
GOTとシーケンサやパソコンを接続する専用ケーブルです。
用途シリアルコミュニケーションユニット⇔GOT接続用 計算機リンクユニット⇔GOT接続用適合【RS-422ケーブル】計算機リンク接続 ケーブル
1本
特価
16,980税込18,678
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ストレートプラグ(分割シェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
1個
特価
2,298税込2,528
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ(141種類の商品があります)

ケーブルレセプタクル(ソリッドシェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)ケーブルレセプタクル(ソリッドシェル)
D/MS3101Aはコネクタを固定せず、ケーブルを中継する時に使用するレセプタクルで、すべてのD/MSコネクタのプラグと結合します。 ケーブルクランプ(D/MS3057- □□ A)を合わせてご使用下さい。
形状ストレート種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
1個
特価
1,698税込1,868
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ(141種類の商品があります)

組端子台 東洋技研
東洋技研組端子台
形状1段端子間ピッチ(mm)8.2構成【中間板】VTX-6/2【側板】VTX-6/2E、VTX-6/2E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】GTY34取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)12~13
1個
899税込989
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(232種類の商品があります)

組端子台 東洋技研
東洋技研組端子台
形状1段端子間ピッチ(mm)8.2構成【中間板】VTX-6/2【側板】VTX-6/2E、VTX-6/2E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】GTY34取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)12~13
1個
899税込989
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(232種類の商品があります)

組端子台 東洋技研
東洋技研組端子台
形状1段端子間ピッチ(mm)8.2構成【中間板】VTX-6/2【側板】VTX-6/2E、VTX-6/2E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】GTY34取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)12~13
1個
899税込989
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(116種類の商品があります)

組端子台 東洋技研
東洋技研組端子台
スプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm。端子台を縦に配置する事により、更に省スペース。チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能。結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能。独自のレールロック機構により止め金具を必要としません。
幅(mm)28.5質量(g)62定格絶縁電圧(V)AC DC 50端子間ピッチ(mm)3.5接続方法スプリングロック絶縁抵抗(MΩ)100~ (DC500Vメガにて)相対湿度45%~85%取付け方法DINレール取付のみ定格通電電流(A)5 / COM10周囲温度(℃)-15~+60(氷結又は結露しないこと)耐電圧(V)AC500 / 1分間端子台極数19
1個
3,998税込4,398
8日以内出荷

組端子台 東洋技研
東洋技研組端子台
形状2段定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)4.2取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠構成部品中間板:TXW-2/2、側板:VTXW-1.5/2E、VTXW-1.5/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY18
1個
539税込593
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(229種類の商品があります)

組端子台 東洋技研
東洋技研組端子台
形状1段定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000端子間ピッチ(mm)8.2電線太さ(mm2)0.75、1.5、2.5、4、6取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠構成部品中間板:VTX-6/2、側板:VTX-6/2E、VTX-6/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY34電線むき長さ(mm)12~13
1個
899税込989
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(116種類の商品があります)

プリント基板用コネクタ XHシリーズ ハウジング JST
1箱(9000個)
569,800税込626,780
122日以内出荷

USBケーブル 3m ダイヤトレンド
1本
1,198税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

三菱無停電電源装置 FREQUPSシリーズ RS-232C⇔USBコンバータケーブル 3m ダイヤトレンド
長さ(m)3対応OSWindows 11/10/8.1/8/7コネクタ形状USB Type-C⇔D-SUB9P プラグ適合機器三菱製UPS FREQUPS通信方式USBシリアルコンバータドライバプロトコルUSB⇔RS-232C通信速度~115.2kbpsRoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,798税込10,778
5日以内出荷