接続・省配線(制御機器)の新着商品

接続・省配線(制御機器)の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

260件中 241260
キャンペーン情報RSS配信
e-CONソケットコネクタ 10個入 4極 緑色 日機
はんだ付けが不要で、着脱が簡単です。
用途センサー関連の中継接続長さ(mm)23.3幅(mm)15.8高さ(mm)6.4極数4定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)【銅線】1.0-1.2適合電線範囲 AWG(#)22-20
1袋(10個)
3,998税込4,398
5日以内出荷

e-CONソケットコネクタ 10個入 4極 赤色 日機
はんだ付けが不要で、着脱が簡単です。
用途センサー関連の中継接続長さ(mm)23.3幅(mm)15.8高さ(mm)6.4極数4定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)【銅線】0.8-1.0適合電線範囲 AWG(#)26-24
1袋(10個)
3,998税込4,398
5日以内出荷

e-CONソケットコネクタ 10個入 3極 オレンジ色 日機
はんだ付けが不要で、着脱が簡単です。
用途センサー関連の中継接続長さ(mm)23.3幅(mm)13.8オレンジ高さ(mm)6.4極数3定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)【銅線】1.2-1.6適合電線範囲 AWG(#)26-24
1袋(10個)
3,798税込4,178
5日以内出荷

e-CONプラグコネクタ 10個入 3極 オレンジ色 日機
はんだ付けが不要で、着脱が簡単です。
用途センサー関連の中継接続長さ(mm)15.6幅(mm)10.3オレンジ高さ(mm)5極数3定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)【銅線】1.2-1.6適合電線範囲 AWG(#)26-24
1袋(10個)
3,500税込3,850
5日以内出荷

e-CONプラグコネクタ 10個入 3極 青色 日機
はんだ付けが不要で、着脱が簡単です。
用途センサー関連の中継接続長さ(mm)15.6幅(mm)10.3高さ(mm)5極数3定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)【銅線】1.2-1.6適合電線範囲 AWG(#)22-20
1袋(10個)
3,500税込3,850
5日以内出荷

e-CONプラグコネクタ 10個入 3極 緑色 日機
はんだ付けが不要で、着脱が簡単です。
用途センサー関連の中継接続長さ(mm)15.6幅(mm)10.3高さ(mm)5極数3定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)【銅線】1.0-1.2適合電線範囲 AWG(#)22-20
1袋(10個)
3,798税込4,178
5日以内出荷

e-CONソケットコネクタ 10個入 3極 赤色 日機
はんだ付けが不要で、着脱が簡単です。
用途センサー関連の中継接続長さ(mm)23.3幅(mm)13.8高さ(mm)6.4極数3定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)【銅線】0.8-1.0適合電線範囲 AWG(#)26-24
1袋(10個)
3,798税込4,178
5日以内出荷

e-CONソケットコネクタ 10個入 3極 灰色 日機
はんだ付けが不要で、着脱が簡単です。
用途センサー関連の中継接続長さ(mm)23.3幅(mm)13.8高さ(mm)6.4極数3定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)【銅線】1.6-2.0適合電線範囲 AWG(#)22-20
1袋(10個)
3,798税込4,178
5日以内出荷

e-CONソケットコネクタ 10個入 4極 青色 日機
はんだ付けが不要で、着脱が簡単です。
用途センサー関連の中継接続長さ(mm)23.3幅(mm)15.8高さ(mm)6.4極数4定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)【銅線】1.2-1.6適合電線範囲 AWG(#)22-20
1袋(10個)
4,398税込4,838
5日以内出荷

e-CONプラグコネクタ 10個入 4極 オレンジ色 日機
はんだ付けが不要で、着脱が簡単です。
用途センサー関連の中継接続長さ(mm)15.6幅(mm)12.3オレンジ高さ(mm)5極数4定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)【銅線】1.2-1.6適合電線範囲 AWG(#)26-24
1袋(10個)
3,998税込4,398
5日以内出荷

e-CONソケットコネクタ 10個入 4極 黄色 日機
はんだ付けが不要で、着脱が簡単です。
用途センサー関連の中継接続長さ(mm)23.3幅(mm)15.8高さ(mm)6.4極数4定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)【銅線】1.0-1.2適合電線範囲 AWG(#)26-24
1袋(10個)
3,998税込4,398
5日以内出荷

NRシリーズワンタッチ中型コネクタ 中継アダプタ NR24 七星科学研究所
NJCシリーズをワンタッチロック方式に進化させたコネクタ
シェルサイズ24形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチロックワンタッチロック方式結線方法はんだ
1個
特価
2,698税込2,968
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(81種類の商品があります)

RCA変換コネクタ ブロードウォッチ
1個
299税込329
5日以内出荷

BNC T型分岐コネクタ ブロードウォッチ
ブロードウォッチBNC T型分岐コネクタ
BNCオス-メス・メスのコネクタ
使用場所屋内
1個
299税込329
5日以内出荷

BNC-RCA変換コネクタ ブロードウォッチ
1個
299税込329
5日以内出荷

RCA変換コネクタ ブロードウォッチ
1個
279税込307
5日以内出荷

BNC-RCA変換コネクタ ブロードウォッチ
1個
279税込307
5日以内出荷

組端子台 東洋技研
東洋技研組端子台
形状2段端子間ピッチ(mm)6.2適合電線(mm2)(JIS)0.5/0.75/1.5/2.5/4取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG24-10、(CUL認定仕様)AWG24-10、(TUV認定仕様)AWG24-10電線むき長さ(mm)10~12
1個
699税込769
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(620種類の商品があります)

測定端子(KISEKAEチップ) サトーパーツ
以下の製品をセットにしたものです。・TJ-100/電線/ML-7000-ME(結線済み)。・TJ-100-KK ・TJ-100-KB ・C-100-HC
用途現場作業の生産性を大幅改善!。工場設備点検、ビルメンテナンス、電力用盤の法定点検、各種計測、点検など・・。"先端交換・組み合わせ自在なKISEKAEチップと簡単に電線を中継できるスクリューレス端子台がセットになって登場!VE改善ツールが1パックに!!定格5A(TJ-100-KK)、30V-3A(TJ-100-KB)絶縁抵抗DC500V、50MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500 (1分間)
1セット
1,998税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

現地組立コネクタ 住友電気工業(Optigate(R))
住友電気工業(Optigate(R))現地組立コネクタ
e-SCコネクタ(角型ドロップ/インドアケーブル用)
グレードOS1ケーブルドロップ・インドア用コネクタSCファイバータイプSM
1セット(10個)
特価
16,980税込18,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)