ワイヤレスイヤホンの新着商品

ワイヤレスイヤホンの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

6件中 16
キャンペーン情報RSS配信
Soundcore AeroClip Soundcore
どんな耳でも快適な装着感:片耳約5.9gの小型軽量設計と、人間工学に基づく曲線デザインでストレスフリーなつけ心地を実現。装着感の調整が可能なイヤーカフキャップ付き。アクセサリーのような、ミニマルデザイン:どんなスタイルにもマッチする、シンプルで洗練されたデザインと3つのカラーバリエーション。一日中つけていられる、長時間再生:イヤホン本体のみで最大8時間、充電ケースと合わせて使用すると最大32時間の長時間再生が可能。バランスの取れた豊かなサウンド:12mmのダイナミックドライバーにより、オープンイヤーながら迫力のある重低音を実現しました。音漏れを防止する設計:あらゆる耳にフィットするよう設計された形状により、スピーカーが耳に正確に音を届けるので、音漏れを最小限に抑えます。クリアな音声通話:4つのマイクとAIノイズ低減により周囲のノイズを効率的に除去し、通話相手にクリアな音声を届けます。
寸法(mm)62×30×43質量(g)5.9 / 51.6防塵防水性能IP55連続再生時間最大8時間 / 最大32時間通信規格Bluetooth 5.4ドライバタイプ12mm ダイナミック充電端子USB Type-C対応コーデックSBC / AAC / LDAC
1個
16,355税込17,991
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

Soundcore Liberty 5 Soundcore
進化したウルトラノイズキャンセリング3.5:Liberty 4のウルトラノイズキャンセリング 2.0から、ウルトラノイズキャンセリング 3.5に進化。環境に左右されず様々なシーンで圧倒的な静けさと没入感を提供します。原音に忠実なハイレゾ再生:高音質コーデックLDACに対応し、従来のコーデック。と比較して3倍の情報量を伝送できるため、原音に忠実に音楽を再現します。Dolby? Audio対応:Soundcoreの完全ワイヤレスイヤホンとして初めて対応。迫力あるサウンドを実現し、没入感のある音楽体験を提供します。豊かでクリアな中高音域:9.2mmのダイナミックドライバーを搭載。歪みをおさえながら豊かで クリアなサウンドを実現。迫力ある低音:Soundcoreの完全ワイヤレスイヤホンとして初めてバスレフ構造を採用。内部に設けられた2本のダクトが低音の共鳴を高めることで、リアルで迫力ある低音を実現。外音取り込み性能も進化:Liberty 4から左右1基ずつマイクが増加し、外音をよりクリアかつ自然に取り込むことができます。LDACとDolby Audioを併用できるマルチポイント接続:新たにLDACやDolby Audioとの併用にも対応。高音質のままマルチポイント接続ができます。
寸法(mm)57×57×28(充電ケース)質量(g)5.2 (イヤホン片耳) / 59 (充電ケース含む)充電時間1時間 (イヤホン) / 3時間 (充電ケース※USB-Cケーブル使用時) / 4時間 (充電ケース ※ワイヤレス充電使用時)防塵防水性能IP55(イヤホン本体のみ)通信規格Bluetooth 5.4充電端子USB Type-C / ワイヤレス充電対応コーデックSBC / AAC / LDAC
1個
13,627税込14,990
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

Soundcore AeroFit 2 Soundcore
どんな耳にも、感動のフィット感と心地よさを:4段階の角度調節可能なイヤーフックで、どんな耳にもフィット。曲線設計で耳に当たる部分の圧力を均等に分散し、快適なつけ心地に。イヤホン単体で最大10時間の長時間再生で、一日中使える:一日中つけっぱなしでいられて、つけ外しの手間も不要です。また、約10分間の短時間充電で、最大4時間再生可能。ワイヤレス充電にも対応。ハイレゾにも対応、超高音質へのこだわり:20mm × 11.5mmの大型ドライバーで、全ての音域を緻密に再現。ハイレゾ再生、高音質コーデックLDACにも対応。深みのある、重低音:Anker独自のBassTurbo構造が振動板の振動を増幅させることで、音を増強させ、より迫力のある重低音に。
寸法(mm)80×66.7×25質量(g)10.0 / 85接続方式無線充電時間1時間 (イヤホン) / 2.2時間 (イヤホン本体+充電ケース)防塵防水性能IP55連続再生時間最大10時間 / 最大42時間通信規格Bluetooth 5.4プロファイル【Bluetooth】AVRCP, HFP, A2DPドライバタイプ20mm × 11.5mmダイナミック充電端子USB Type-C対応コーデックSBC / AAC / LDAC
1個
15,445税込16,990
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

Soundcore K20i Soundcore
最大36時間の長時間再生:イヤホン本体が満充電の状態で最大6時間、充電ケースを合わせて使うと、最大36時間の音楽再生が可能。また10分間の充電で約2時間の再生が可能な短時間充電にも対応しました。快適なインナーイヤー型:片耳約3.3gの軽さとイヤーチップのないインナーイヤー設計。長時間の使用でも疲れにくく、オンライン会議や授業など長時間利用のシーンでも快適にご利用いただけます。インナーイヤー型でも力強い低音:13mmドライバーとAnker独自技術のBassUp技術により、深みのある低音を実現しました。クリアな音声通話:AIノイズリダクション機能を搭載。周囲のノイズを除去し、クリアな音声を通話相手に届けます。
寸法(mm)59×45×26(充電ケース)質量(g)3.3 (イヤホン本体 片耳) / 43 (充電ケース含む)充電時間1時間 (イヤホン) / 3時間(充電ケース)防塵防水性能IPX5(イヤホン本体のみ)連続再生時間通常モード:最大6時間 (イヤホン本体のみ) / 最大36時間 (充電ケース使用時)通信規格Bluetooth 5.3プロファイル【Bluetooth】AVRCP / A2DP / HFPドライバタイプ13mm ダイナミックドライバー充電端子USB Type-C対応コーデックSBC / AAC
1個
4,536税込4,990
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

soundcore V20i B2B - WM US Black Iteration 1 Soundcore
耳を塞がないオープンイヤーイヤホン:外出時や家事中に周囲の音を取り込みたい場面でも、安心してご使用いただけます。突然の会話にもイヤホンを外さずに対応可能です。角度調整可能なイヤーフック:イヤーフックが4段階に角度調整可能なため、高い安定性と装着感を実現。しっかりと耳の形に沿わせることで、音漏れも軽減します。カスタマイズ可能なライトを搭載:夜間のランニングなど使用シーンに合わせて、カラフルに光るライトをカスタマイズ可能。気分に合わせてライトをお楽しみいただけます。豊富な機能:IP55防塵防水規格、マルチポイント接続、アプリでのイコライザー設定機能など様々な便利な機能を搭載。また、短時間充電にも対応し、約10分間の充電で最大1時間の音楽再生が可能です。
寸法(mm)100×56×25ブラック質量(g)9.3 / 76.4充電時間1.5時間(イヤホン本体)/4時間(イヤホン+充電ケース)防塵防水性能IP55連続再生時間最大8時間 / 最大36時間通信規格Bluetooth 5.4BluetoothBluetooth 5.4ドライバタイプ16mm ダイナミック充電端子USB Type-C対応コーデックSBC / AAC
1個
5,445税込5,990
当日出荷

完全ワイヤレスイヤホン FreeClip 2 HUAWEI
装着感も音質も、さらなる高みへ。軽やかなC-bridgeデザイン | 締めつけず離さない装着感 | 日本初のデュアル振動板が生む高音質
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)イヤホン単体:(約)18.8×26.7×25.4、充電ケース:(約)50.0×49.6×25.0接続マルチポイント接続:最大2台と同時接続可能(本機能はEMUI 10.0以降を搭載したHUAWEI製スマートフォンまたはタブレットと互換性があります。)センサー赤外線センサー、ホールセンサー、ジャイロスコープと加速度計の統合センサー、骨伝導センサー、タッチセンサー対応ポップアップペアリング充電時間(分)有線充電:充電ケースのみ 約50、イヤホン+充電ケース 約60、充電ケースからイヤホンへの充電 約40、ワイヤレス充電:充電ケースのみ 約150操作方法ダブルタップ:オーディオの再生/一時停止、通話の応答/終了、トリプルタップ:次の曲を再生、スワイプ:音量の増減、ジェスチャーコントロールはHUAWEI Audio Connectアプリでカスタマイズ可能です。実際の機能は異なる場合があります。互換性Bluetooth:6.0バッテリー容量(mAh)イヤホン:60 (各イヤホンの標準容量)、充電ケース:537 (標準容量)充電方式ワイヤレス充電器:最大3W、有線充電:USB Type-C、5V 1.5Aバッテリー稼動時間【音楽再生】フル充電:約9時間、フル充電済み充電ケース併用:約38時間、【通話】フル充電:約6時間、フル充電済み充電ケース併用:約25時間
1式
27,980税込30,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)