Bluetoothスピーカーの新着商品
「Bluetoothスピーカーの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
MAXHUBワイヤレスドングル
会議やプレゼンテーションにおける画面共有を、より簡単かつ快適に実現するためのワイヤレススクリーンシェアリングデバイスです。パソコンのUSBポートに接続するだけで、専用ソフトのインストールや複雑な設定を行うことなく、MAXHUBディスプレイへ画面をワイヤレス投影できます。プラグアンドプレイに対応しており、約5秒で接続できるため、会議開始時の準備時間を大幅に短縮します。ケーブル接続の煩わしさを解消し、スマートで生産性の高い会議環境を構築したい企業や教育機関におすすめの製品です。
1個
¥36,980税込¥40,678
7日以内出荷
NAGAOKAマグネットクリップポータブルスピーカー
軽量小型デザインで持ち運びラクラク。マグネット搭載でかんたん吸着。服やバッグにはさめるクリップ付き。付属ストラップのプレートをはさんで自立可能。最大12時間使用可能。2台使用でステレオ化可能
サンワダイレクトスピーカー Bluetooth ポータブル防水
防水規格IPX7に対応し、キッチンや屋外など水しぶきのかかる環境でも安心して使用できます。8W出力のスピーカーを搭載し、迫力ある高音質サウンドを実現しています。Bluetoothブロードキャスト機能により、複数スピーカーへの同時接続で音を共有できます。microSDカードやUSBメモリからの音楽再生に対応し、スマートフォンなしでも音楽を楽しめます。AUX入力対応で、Bluetooth非対応機器とも有線接続で再生可能です。最大約12時間の連続再生が可能です。カラフルに光るLEDライトを搭載し、音楽に合わせた演出を楽しめます。持ち運びに便利なコンパクト設計で、室内外を問わず幅広く活用できます。
仕様電池の種類:内蔵リチウムイオン電池(3.7V 2000Ah) / 103450種類スピーカー電源:バッテリー内蔵寸法スピーカー:52出力実用最大:8W電源内蔵型リチウムイオン電池適合規格Bluetooth 6.0外形寸法L146*H72*D50【Bluetooth】消費電力3.7V/2000ah(Ah)対応レジューム再生:対応【WEB掲載しない】連続使用時間3.5時間(100%音量)8-9時間(50%音量)12時間(25%音量)保護等級JIS:IPX7周波数特性20-20,000Hz充電時間約3.5時間電池組成:2000ah 電池 個數/1pcs、PC保護PCBA/1pcs、Cable /60送信出力class2【】通信距離10(使用環境によって異なります。)スピーカー密閉型フルレンジスピーカー外部入力3.5ステレオミニジャックicroSDUSBメモリ対応フォーマットmicroSD:P3,WA,WAVEインピーダンス(Ω)ロード:3オーディオコーデックSBC対応プロファイルA2DP,AVRCP
1個
¥3,998税込¥4,398
翌々日出荷
サンワダイレクトスピーカー Bluetooth ポータブル防水
IPX7相当の防水設計で、水周りや浴室、屋外でも安心して使用できます。20Wのステレオ出力のスピーカーを搭載し、迫力ある高音質サウンドを実現しています。Bluetoothブロードキャスト機能により、複数スピーカーへの同時接続で音を共有できます。microSDカードからの音楽再生に対応し、スマートフォンなしでも音楽を楽しめます。AUX入力対応で、Bluetooth非対応機器とも有線接続で再生可能です。最大約18時間の連続再生が可能です。カラフルに光るLEDライトを搭載し、音楽に合わせた演出を楽しめます。
種類スピーカー電源:バッテリー内蔵、電池:内蔵リチウムイオン電池(7.4V 2000Ah) / 66.8*37*20.4寸法スピーカー:45出力実用最大:20W(10w+10w)電源内蔵型リチウムイオン電池適合規格Bluetooth 6.0外形寸法約W198*D88*H43【Bluetooth】消費電力7.4V/2000ah(Ah)対応レジューム再生:対応【WEB掲載しない】連続使用時間4時間(100%音量)LEDオフ7.5時間(50%音量)LEDオフ18時間(25%音量)LEDオフ保護等級JIS:IPX7周波数特性20-20,000Hz充電時間約3時間電池組成:2000ah 電池 個數/1pcs、PC保護PCBA/1pcs、Cable /60送信出力class2【】通信距離10(使用環境によって異なります。)スピーカー密閉型フルレンジスピーカー外部入力3.5ステレオミニジャックicroSD対応フォーマットmicroSD:P3,WA,WAVEインピーダンス(Ω)ロード:4オーディオコーデックSBC対応プロファイルA2DP,AVRCP
1個
¥6,298税込¥6,928
翌々日出荷
サンワダイレクトスピーカー Bluetooth サウンドバー
最大出力60W(30W+30W)の高出力スピーカーを搭載し、迫力あるサウンドを再生します。HDMI、光デジタル、AUX、Bluetooth、USBメモリ入力と豊富な接続方式に対応しています。横幅50cm・高さ6.5cmの省スペース設計で、テレビ前や壁掛け設置に適しています。リモコン付属で音量や入力切替、EQモードなどを離れた場所から操作できます。EQモードで映画・音楽・ニュースなどに合わせた音質に変更することができます。低音・高音を個別に調整することができます。LEDの色で入力モードを一目で確認できます。夜間の視聴に便利なナイトモードを搭載しています。日本語音声アナウンス搭載です。
セット内容製品本体、リモコン、アンカー4本、タッピングネジ4本、ワッシャー2枚、ボルト2本、取り付け金具2個、HDIケーブル1本、ACコード1本、取り付けガイド1枚、取説【】寸法(長さ)サウンドバー:ショート出力実用最大:60W(30W+30W)電源AC電源AC 100~240V, 50/60Hz適合規格Bluetooth 5.3サイズ(inch)約2インチ外形寸法W500×D93×H65【Bluetooth】対応HDMI ARC:対応周波数特性85Hz~20000Hz送信出力class2【共通仕様】入力端子HDI、光デジタル、AUX、USB通信距離10※使用環境によって異なります。スピーカー密閉型フルレンジスピーカー対応フォーマット音声:2.0chLPC(最大24bit 96kHz)光デジタル入力/2.0ch LPC2ch(最大24bit 96KHz)、アナログ入力/LPC2ch(最大24bit 48KHz)インピーダンス(Ω)ロード:8オーディオコーデックSBC対応プロファイルA2DP,AVRCP
1個
¥9,998税込¥10,998
翌々日出荷