厨房用品の新着商品
「厨房用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
材質コンロ:SUS403、鍋:SUS304
ガスの種類LPガス
接続口径(Φmm)9.5
1袋(100枚)
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
9日以内出荷
本体とラバーが一体成型の衛生的なスクイージーです。
材質TPE
質量(g)320
寸法(幅W×厚さ)(mm)555×40
耐熱温度(℃)120
コンクリートブロックの目地のコケ・除草の除去に便利
セット内容鋼線4行/PP線3行/真鍮線3行/ステンレス線3行
セット数4本組
1個
¥829
税込¥912
8日以内出荷
ちょうどいいサイズ感で使いやすい薄手のハーフサイズ。エコノミータイプです。キッチンやテーブル周りの掃除作業などで活躍します。
材質レーヨン、ポリエステル
寸法(mm)350×300
1ケース(2400点)
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
お冷やの提供をスマートに実現するチップアイスディスペンサー
用途小さくて舌触りの良いチップアイスはお冷や清涼飲料水におすすめ
電源(V)単相100
お冷やの提供をスマートに実現するシャトルアイスディスペンサー
用途小さくて舌触りの良いシャトルアイスはお冷や清涼飲料水におすすめ
質量(kg)20
外形寸法(mm)180×545×630
電源(V)単相100
消費電力(W)(50/60Hz)150/160
貯氷量(kg)3
製氷能力約11/13kg(50/60Hz)(周囲温度20℃ 水温15℃)
1個
¥299,800
税込¥329,780
6日以内出荷
お冷やの提供をスマートに実現するアイスディスペンサー
用途クリアでスリムな菱形氷はお冷や清涼飲料水におすすめ
質量(kg)41
外形寸法(mm)430×600×800
電源(V)単相100
消費電力(W)(50/60Hz)250/295
貯氷量(kg)10
製氷能力約32/34kg(50/60Hz)(周囲温度20℃ 水温15℃)
1個
¥769,800
税込¥846,780
6日以内出荷
食材の粗熱取り、凍結
用途人間工学に基づいたハンドル位置。タッチパネルを採用。シンプルで感覚的に操作が出来る
電源(V)三相200
冷却能力(℃)ソフト・ハードチル・ショックフリーズ機能、芯温・タイマー・庫内温度で管理
食材の陳列
用途おいしく冷やしておいしく魅せる、ホシザキのショーケース。
電源(V)単相100
消費電力(W)(50/60Hz)207/207
冷却能力(℃)0~10
食材の保冷
用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。
電源(V)三相200
棚板耐荷重(kg)60
冷却能力(℃)冷蔵-6~12冷凍-25~-7
食材の保冷
用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。
質量(kg)89
外形寸法(mm)1800×600×800
電源(V)単相100
消費電力(W)(50/60Hz)138/138
棚板耐荷重(kg)60
冷却能力(℃)-6~12
1個
¥369,800
税込¥406,780
6日以内出荷
食材の保冷
用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。
質量(kg)93
外形寸法(mm)1800×600×800
電源(V)単相100
消費電力(W)(50/60Hz)231/231
棚板耐荷重(kg)60
冷却能力(℃)-25~-7
1個
¥449,800
税込¥494,780
6日以内出荷
食材の保冷
用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。
質量(kg)95
外形寸法(mm)1800×600×800
電源(V)単相100
消費電力(W)(50/60Hz)192/192
棚板耐荷重(kg)60
冷却能力(℃)冷蔵-6~12冷凍-25~-7
1個
¥459,800
税込¥505,780
6日以内出荷
食材の保冷
用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。
高さ(mm)1910
電源(V)三相200
冷却能力(℃)冷凍-25~-7
塩分濃度を光でお知らせ。3色のLEDで味付け判定。ボタン1つでかんたん測定。被測定物温度:5~80℃。壁掛けに便利なフック付
測定範囲0.3~1.3%
質量(g)約 26(電池を含む)
温度(℃)被測定物:5~80
測定方式電気伝導度測定方式
表示3色LED 6段階表示
測定精度±0.2%
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 40×14×187
使用電池リチウム電池 CR2032×1個
耐熱温度(℃)検針部:115
動作温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(結露なきこと)
オートパワーオフ約 1分
電池寿命約 6ヶ月(1日3回使用の場合)
取扱説明書(1.58MB)
キューブアイス:透明で立方体のおいしい氷。
用途ジュース、アイスコーヒー、お冷などのドリンク類に。また、アイシング用、氷枕、氷のうに使用も。
質量(kg)105
外形寸法(mm)700×670×1590
電源(V)単相100
消費電力(W)(50/60Hz)1080/1230
貯氷量(kg)自然落下時:約85/最大ストック量約110
製氷能力約216/230kg(50/60Hz)(周囲温度20℃ 水温15℃)
1個
¥1,098,000
税込¥1,207,800
6日以内出荷
不定形の小さな粒状の氷
用途狭いすき間にも入り込み、。すばやく冷却します。
電源(V)単相100
消費電力(W)(50/60Hz)370/430
製氷能力約105/115kg(50/60Hz)(周囲温度20℃ 水温15℃)
不定形の小さな粒状の氷
用途狭いすき間にも入り込み、。すばやく冷却します。
質量(kg)116
外形寸法(mm)700×790×1790
電源(V)三相200
消費電力(W)(50/60Hz)815/960
貯氷量(kg)約120(自然落下時 約90)
製氷能力約320/340kg(50/60Hz)(周囲温度20℃ 水温15℃)
1個
¥1,298,000
税込¥1,427,800
6日以内出荷
粒状の氷を押し固めた扇形断面の小さな氷片
用途ドリンク類やアイスベッドなど、幅広い場面で活用されています。
電源(V)単相100
粒状の氷を押し固めた扇形断面の小さな氷片
用途ドリンク類やアイスベッドなど、幅広い場面で活用されています。
質量(kg)116
外形寸法(mm)700×790×1790
電源(V)三相200
消費電力(W)(50/60Hz)865/1035
貯氷量(kg)約145(自然落下時 約130)
製氷能力約280/300kg(50/60Hz)(周囲温度20℃ 水温15℃)
1個
¥1,398,000
税込¥1,537,800
6日以内出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
ホテル、病院、スーパーなど多彩なシーンで使用されているキューブアイスディスペンサー
用途ワンタッチで角氷を衛生的に放出
電源(V)単相100
食材の陳列
用途おいしく冷やしておいしく魅せる、ホシザキのショーケース。
電源(V)単相100
冷却能力(℃)0~10
湿度(%)60~80
食材の陳列
用途おいしく冷やしておいしく魅せる、ホシザキのショーケース。
電源(V)単相100
冷却能力(℃)4~10
湿度(%)0.8
食材の陳列
用途おいしく冷やしておいしく魅せる、ホシザキのショーケース。
電源(V)単相100
冷却能力(℃)2~12
食材の陳列
用途おいしく冷やしておいしく魅せる、ホシザキのショーケース。
質量(kg)58
外形寸法(mm)932×390×770
電源(V)単相100
消費電力(W)(50/60Hz)170/165
冷却能力(℃)5~15
食材の保冷
用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。
電源(V)単相100
棚板耐荷重(kg)60
冷却能力(℃)冷蔵-6~12冷凍-25~-7
食材の保冷
用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。
電源(V)単相100
棚板耐荷重(kg)60
冷却能力(℃)冷蔵-6~12冷凍-25~-7
食材の保冷
用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。
電源(V)単相100
冷却能力(℃)-6~12
食材の保冷
用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。
外形寸法(mm)1500×800×1910
電源(V)三相200
棚板耐荷重(kg)60
冷却能力(℃)-6~12
食材の保冷
用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。
電源(V)単相100
冷却能力(℃)冷凍-25~-7
洗浄力と使いやすさを両立。洗浄・すすぎ一体ノズルにてワンタッチ脱着。液晶パネルを搭載する事で状態が分かりやすくお知らせ。
用途洗浄機と繋ぎ込む給湯温度75℃以上
電源(V)単相100
洗浄力と使いやすさを両立。洗浄・すすぎ一体ノズルにてワンタッチ脱着。液晶パネルを搭載する事で状態が分かりやすくお知らせ。
用途洗浄機と繋ぎ込む給湯温度60℃以上
質量(kg)79
外形寸法(mm)600×600×1290
電源(V)三相200
消費電力(W)(50/60Hz)555/555
処理能力90秒
1個
¥779,800
税込¥857,780
6日以内出荷