顕微鏡の新着商品

「顕微鏡の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

108件中 81~108件
キャンペーン情報RSS配信
Dino-Liteシリーズ用ホルダー取り付け三脚アダプター ANMO
1個
¥1,298税込¥1,428
翌々日出荷

Dino-Liteシリーズ用ホルダー2 ANMO
1個
¥1,398税込¥1,538
翌々日出荷

Dino-Liteシリーズ用フロントクローズキャップ ANMO
1個
¥1,898税込¥2,088
翌々日出荷

Dino-Liteシリーズ用フロントオープンキャップ(長) ANMO
1個
¥1,898税込¥2,088
翌々日出荷

Dino-Liteシリーズ用フレックスアームスタンド2 ANMO
1個
¥44,980税込¥49,478
翌々日出荷

Dino-Liteシリーズ用バックライトパッド2 ANMO
1個
¥35,980税込¥39,578
翌々日出荷

Dino-Lite Premier E2 ANMO
1個
¥20,980税込¥23,078
欠品中

ピラースタンド(アダプター付き) Nikon(ニコン)
大型双眼望遠鏡用のピラースタンド(アダプター付き)。堅牢かつ耐久性に優れたピラースタンドです。付属のピラースタンドアダプターを介することで架台が取り付けられるため、大型双眼望遠鏡を据え付けて観察が可能です。スタンドのカラーは、大型双眼望遠鏡本体と同じアイボリーです。
対応製品大型双眼望遠鏡 20x120 IV<架台付き>、大型双眼望遠鏡 20×120 III<架台付き>、大型双眼望遠鏡 25x120<架台付き>色アイボリー対応アクセサリー:架台
1個
¥159,800税込¥175,780
8日以内出荷

ネイチャースコープ 標準プレート Nikon(ニコン)
携帯型実体顕微鏡用、標準プレート。
対応製品ファーブル フォト、ファーブル、ファーブル ミニ
1個
¥1,198税込¥1,318
8日以内出荷

ネイチャースコープ ヘッドカバー Nikon(ニコン)
携帯型実体顕微鏡 ファーブル用 ヘッドカバーです。
対応製品ファーブル
1個
¥299税込¥329
8日以内出荷

ネイチャースコープ シャーレホルダー Nikon(ニコン)
携帯型実体顕微鏡用、シャーレホルダー。 。ファーブルシリーズに付属されているプレート裏面のカップに差し込んで使用するシャーレホルダーです。直径90mmのシャーレまで載せることができます。
対応製品ファーブル フォト EX、ファーブル フォト、ファーブル、ファーブル ミニ色ブラック
1個
¥1,198税込¥1,318
8日以内出荷

ネイチャースコープ ケース Nikon(ニコン)
携帯型実体顕微鏡 ファーブル用 ケースです。
対応製品ファーブル
1個
¥1,498税込¥1,648
8日以内出荷

ネイチャースコープ Bプレート Nikon(ニコン)
携帯型実体顕微鏡用、Bプレート。 。白いものの観察に適した黒いプレートです。
対応製品ファーブル フォト、ファーブル、ファーブル ミニ色ブラック
1個
¥1,198税込¥1,318
8日以内出荷

ソフトケース 「ファーブル ミニ」 Nikon(ニコン)
携帯型実体顕微鏡 ファーブル ミニ用 ケースです。
対応製品ファーブル ミニ
1個
¥1,198税込¥1,318
8日以内出荷

マイクロスコープ10.1デジタル顕微鏡 SELECTED BY MARINTEC
最大1000倍の拡大倍率、4倍のデジタルズームを実現。高精細4K映像と最大5,200万画素の静止画撮影に対応!微細な部品や基板パターンも鮮明に表示。先進のTOF距離センシングとAIオートフォーカス技術を採用。自動で素早くピントを合わせ、精密作業の効率を向上。視野角が広く色再現性に優れた10.1インチIPS液晶モニター搭載。HDMIおよびUSB接続に対応し、外部モニターやパソコンへ映像を出力可能。複数画面での観察や作業にも便利。アームは360°回転に対応し、高さや角度を自由に調整可能。均一に照射するLEDリングライトを標準装備。影を抑えながら対象物を明るく照らし、視認性を向上。写真・動画保存対応
出力HDMI/USB倍率最大:1000倍記録媒体保存:16GBメモリーカード付属ディスプレイ10.1インチ IPS液晶(1280×800)解像度撮影:最大52MP静止画・4K動画フォーカスAIオートフォーカス(TOF距離センシング)アーム360°回転・高さ調整対応
1式
¥80,980税込¥89,078
6日以内出荷

3Dデジタルマイクロスコープ 1080P 距離計測 面積計測 画像撮影 動画撮影 4K27インチモニター付き ブロードウォッチ動画あり
・3D1080Pマイクロスコープと27インチモニターのセット商品です。・最大倍率208倍。CMOS「IMX307」内蔵で超高感度、低ノイズを実現。計測機能付きで直線距離はもちろんのこと、色々な形の距離の計測が可能です。・3Dユニットを回転させることで、観察物を360度立体的に見ることができます。撮影した静止画を2画面または4画面で比較・検証することもできます。・パソコンに接続すれば測定も可能に。多角形面接測定、角度計測、円弧計測、補足機能など便利な機能で作業も効率的に進みます。モノクロ化やフリップなど様々な作業に役立つ機能が搭載されています。・モニターに接続して対象物の表面の観察、断面の観察、目視では見れない細部の確認など研究やモノづくりには欠かせない顕微鏡となります。パソコンと接続し、専用ソフトで寸法計測・画像撮影・動画撮影を行うことができます。
仕様【CMOS】IMX307. 1/2.8 INCH、【最小有効計測単位】0.001mm高さ(mm)支柱:約310本体質量(kg)約3.6(ケーブル類除く)最大解像度モニター:3840×2160ピクセル表示色モニター:1677万色解像度HDMI出力・USB出力:1080P/60fps入力端子映像:HDMI(2.0)×2/Display Port×2動作温度(℃)モニター:0~50動作湿度(%)モニター:10~80(結露なきこと)画面サイズ27.0インチステージ寸法(mm)約320×260×15対物レンズ(倍)0.7~5.0(16インチLCD換算17.2676~123.34)
1個
¥989,800税込¥1,088,780
47日以内出荷

3Dデジタルマイクロスコープ 1080P 距離計測 面積計測 画像撮影 動画撮影 ブロードウォッチ動画あり
・最大倍率208倍。CMOS「IMX307」内蔵で超高感度、低ノイズを実現。計測機能付きで直線距離はもちろんのこと、色々な形の距離の計測が可能です。・3Dユニットを回転させることで、観察物を360度立体的に見ることができます。撮影した静止画を2画面または4画面で比較・検証することもできます。・パソコンに接続すれば測定も可能に。多角形面接測定、角度計測、円弧計測、補足機能など便利な機能で作業も効率的に進みます。モノクロ化やフリップなど様々な作業に役立つ機能が搭載されています。・モニターに接続して対象物の表面の観察、断面の観察、目視では見れない細部の確認など研究やモノづくりには欠かせない顕微鏡となります。パソコンと接続し、専用ソフトで寸法計測・画像撮影・動画撮影を行うことができます。
仕様【CMOS】IMX307. 1/2.8 INCH、【最小有効計測単位】0.001mm高さ(mm)支柱:約310本体質量(kg)約3.6(ケーブル類除く)解像度HDMI出力・USB出力:1080P/60fpsステージ寸法(mm)約320×260×15対物レンズ(倍)0.7~5.0(16インチLCD換算17.2676~123.34)
1個
¥779,800税込¥857,780
47日以内出荷

デジタルマイクロスコープ 4K 距離計測 面積計測 画像撮影 動画撮影 4K27インチモニター付き ブロードウォッチ動画あり
・4Kマイクロスコープと27インチモニターのセット商品です。・最大倍率234倍。CMOS「IMX415」内蔵で超高感度、低ノイズを実現。計測機能付きで直線距離はもちろんのこと、色々な形の距離の計測が可能です。・パソコンに接続すれば測定も可能に。多角形面接測定、角度計測、円弧計測、補足機能など便利な機能で作業も効率的に進みます。モノクロ化やフリップなど様々な作業に役立つ機能が搭載されています。・モニターに接続して対象物の表面の観察、断面の観察、目視では見れない細部の確認など研究やモノづくりには欠かせない顕微鏡となります。パソコンと接続し、専用ソフトで寸法計測・画像撮影・動画撮影を行うことができます。
仕様【CMOS】IMX415. 1/2.8 INCH、【最小有効計測単位】0.01mm高さ(mm)支柱:約340本体質量(kg)約2.95(ケーブル類除く)最大解像度モニター:3840×2160ピクセル表示色モニター:1677万色解像度HDMI出力:4K/30fps、1080P/60fps、USB出力:1080P/60fps入力端子映像:HDMI(2.0)×2/Display Port×2動作温度(℃)モニター:0~50動作湿度(%)モニター:10~80(結露なきこと)画面サイズ27.0インチステージ寸法(mm)約380×260×25対物レンズ(倍)0.7~4.5(27インチLCD換算36.4~234)
1個
¥239,800税込¥263,780
16日以内出荷

デジタルマイクロスコープ 4K 距離計測 面積計測 画像撮影 動画撮影 15.6インチモニター付き ブロードウォッチ動画あり
・4Kマイクロスコープと15.6インチモニターのセット商品です。・最大倍率234倍。CMOS「IMX415」内蔵で超高感度、低ノイズを実現。計測機能付きで直線距離はもちろんのこと、色々な形の距離の計測が可能です。・パソコンに接続すれば測定も可能に。多角形面接測定、角度計測、円弧計測、補足機能など便利な機能で作業も効率的に進みます。モノクロ化やフリップなど様々な作業に役立つ機能が搭載されています。・モニターに接続して対象物の表面の観察、断面の観察、目視では見れない細部の確認など研究やモノづくりには欠かせない顕微鏡となります。パソコンと接続し、専用ソフトで寸法計測・画像撮影・動画撮影を行うことができます。
仕様【CMOS】IMX415. 1/2.8 INCH、【最小有効計測単位】0.01mm高さ(mm)支柱:約340本体質量(kg)約2.95(ケーブル類除く)最大解像度1920×1080ピクセル解像度HDMI出力:4K/30fps、1080P/60fps、USB出力:1080P/60fps画面サイズ15.6インチステージ寸法(mm)約380×260×25アスペクト比16:09対物レンズ(倍)0.7~4.5(27インチLCD換算36.4~234)
1個
¥189,800税込¥208,780
9日以内出荷

デジタルマイクロスコープ 4K 距離計測 面積計測 画像撮影 動画撮影 ブロードウォッチ動画あり
・最大倍率234倍。CMOS「IMX415」内蔵で超高感度、低ノイズを実現。計測機能付きで直線距離はもちろんのこと、色々な形の距離の計測が可能です。・パソコンに接続すれば測定も可能に。多角形面接測定、角度計測、円弧計測、補足機能など便利な機能で作業も効率的に進みます。モノクロ化やフリップなど様々な作業に役立つ機能が搭載されています。・モニターに接続して対象物の表面の観察、断面の観察、目視では見れない細部の確認など研究やモノづくりには欠かせない顕微鏡となります。パソコンと接続し、専用ソフトで寸法計測・画像撮影・動画撮影を行うことができます。
仕様【CMOS】IMX415. 1/2.8 INCH、【最小有効計測単位】0.01mm高さ(mm)支柱:約340本体質量(kg)約2.95(ケーブル類除く)解像度HDMI出力:4K/30fps、1080P/60fps、USB出力:1080P/60fpsステージ寸法(mm)約380×260×25対物レンズ(倍)0.7~4.5(27インチLCD換算36.4~234)
1個
¥169,800税込¥186,780
5日以内出荷

顕微鏡用ストラップホルダー スリーアールソリューション
スリーアールソリューション顕微鏡用ストラップホルダー
落下による傷や故障を未然に防ぐ
1個
¥969税込¥1,066
4日以内出荷

HDMI顕微鏡3R-MSTVUSB140用 10倍対物レンズのみ スリーアールソリューション
1個
¥11,980税込¥13,178
4日以内出荷

HDMIデジタル顕微鏡 スリーアールソリューション
スリーアールソリューションHDMIデジタル顕微鏡
高画質のフルHD200万画素・1/2.8型CMOSセンサー搭載。微細な観察を可能にする、倍率最大140倍。HDMIモードで素早く観察。PC CAMモードでじっくり観察。豊富なピント調整。12段階のLED光源
1個
¥118,800税込¥130,680
4日以内出荷

マイクロスコープ2.0ポータブルデジタル顕微鏡 SELECTED BY MARINTEC
ミクロの世界を、もっと身近に!。1000倍ズーム・写真撮影対応のポータブルデジタル顕微鏡。植物や昆虫、鉱物など幅広い観察に対応。・最大1000倍デジタルズーム!細かな組織や微細な構造まで拡大観察が可能。・視野角が広く色鮮やかな2インチIPSカラーディスプレイ搭載。・観察した内容を写真や動画で記録可能(動画は別売TFカード必要)。・明るさ調整可能な8灯LEDライト搭載!暗い場所でも対象物を鮮明に観察。・USB接続によりパソコンへ映像を表示可能。・電源を入れるだけですぐに使用可能。・約117gの軽量ボディで持ち運びも簡単。屋外での植物観察や昆虫観察にも便利
1式
¥6,198税込¥6,818
6日以内出荷

ズーム式マイクロスコープ 斉藤光学
高倍率でも高い作動距離(60mm一定)を実現したマイクロスコープです。光学ズームなので高倍率でも画質の劣化が少なくなります。機械式可変絞りを搭載しています。
付属品画像表示・保存ソフト、拡散フィルタ、ロックネジ付USBケーブル電源USBバスパワー(5V)倍率43~258×(※21.5インチフルHDモニタ使用時)対応OSWindows 10/11作動距離(mm)60照明LEDリング照明 光源:超高輝度白色LED 4分割 光量調整付 電源:ACアダプタ(付属)インターフェースUSB3.0 MicroBスタンド支柱長さ:400mm保存形式JPG BMP撮像素子1/1.2型 カラーCMOS 235万画素画素数1920×1200フレームレート41.6fps(最大)光学倍率1~6×
1台
¥319,800税込¥351,780
8日以内出荷

実体顕微鏡 ターレット変倍式 SK(新潟精機)
クリアな画像の変倍式です。別売のLEDリング照明装置が取付可能です。
用途サイズや形状が同じ部品等の連続検査に。付属品リング照明用アタッチメント、本体カバー本体質量(g)3500作動距離(mm)100照明別売のリング照明装置取付可能ベース寸法(mm)W205×H22×D275スタンドポールスタンド方式(ポール径Φ32mm)ステージプレートΦ95mm 黒/白アクリル板眼幅調整範囲(mm)55-75視度調整範囲±5ディオプター(左側のみ)焦点調整鏡体上下動式接眼部傾斜角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.26MB)接眼レンズ(倍)WF10(視野数20mm)アタッチメント【リング照明用】照明装置取付部径:Φ50mm、顕微鏡取付ねじ径:M48×P0.75
1個
¥47,980~税込¥52,778~
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

実体顕微鏡 ズーム式LED照明 SK(新潟精機)
観察に便利なズーム式です。幅広い倍率なので、使用用途が広がります。明るさ調整が可能な落差、透過照明付です。
用途半導体、電子部品、精密部品の拡大、検査に定格電圧(V)AC90-240 50/60Hz本体質量(g)4200総合倍率7-45(接眼レンズ10×使用時)、14-90(接眼レンズ20×使用時)作動距離(mm)100照明落射照明(白色LED)、透過照明(白色LED)ベース寸法(mm)W205×H40×D275スタンドラック&ピニオン方式ステージプレートΦ95mm×2枚 1アクリル板 2黒/白プラスチック板眼幅調整範囲(mm)55-75視度調整範囲±5ディオプター焦点調整鏡体上下動式接眼部傾斜角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.27MB)対物レンズ(倍)0.7-4.5(ズーム比1:6.4)接眼レンズ(倍)WF10(視野数20mm)、WF20(視野数10mm)
1個
¥129,800税込¥142,780
翌々日出荷

実体顕微鏡 ズーム式 SK(新潟精機)
観察に便利なズーム式です。幅広い倍率なので、使用用途が広がります。別売のLEDリング照明装置が取付可能です。
用途半導体、電子部品、精密部品の拡大、検査に。本体質量(g)4000総合倍率7-45、14-90作動距離(mm)100照明別売のリング照明装置取付可能ベース寸法(mm)W205×H22×D275スタンドポールスタンド方式(ポール径Φ32mm)ステージプレートΦ95mm×1枚 黒/白プラスチック板眼幅調整範囲(mm)55-75視度調整範囲±5ディオプター焦点調整鏡体上下動式接眼部傾斜角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.25MB)対物レンズ(倍)0.7-4.5(ズーム比1:6.4)接眼レンズ(倍)WF10(視野数20mm)、WF20(視野数10mm)
1個
¥85,980税込¥94,578
翌々日出荷