LEDロープライト増設用緑 20m
広範囲を均一に明るく照らします。屋外、屋内でも簡単に設置出来ます。最大40mまでの増設が可能です。
- 用途
- 工事現場などで白以外の点灯色が必要な場合に。
- 付属品
- 不織布製収納袋
- 周波数(Hz)
- 50/60
- 消費電力(W)
- 50
- 光源
- 2835LEDチップ(60個/m)
- 波長(nm)
- 【LED】520-525
- 製品質量(g)
- 2190
- 本体サイズ(mm)
- 幅13×厚さ7×長さ20m
- 防塵防水性能
- IP67
- 定格入力
- AC100V
- 連結
- 最大40m
- 内容量
- 1巻
注意
※必ずリールから引き出し、伸ばした状態で使用して下さい。重なったり束ねた状態で使用すると高温になり大変危険です。仮設照明用ですので常設や常時点灯で使用しないで下さい。増設用の為、電源コードは付属していません。道路用品 の新着商品
カテゴリ





















