制御機器の新着商品
「制御機器の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
1個
¥7,398
税込¥8,138
3日以内出荷
温度係数最大100
RoHS指令(10物質対応)対応
誤差±0.1%
動作温度範囲(℃)-40~+85
パッケージTO-92
接続が容易な音声入出力ボード
マイコンやDSPにシリアルインターフェースで接続することにより、簡単に音声入出力の実験ができるボードです。各種音声処理ステムのフロントエンド回路として、ご利用いただけます。
音声入出力端子は、一般的な3.5mmステレオピンジャックです。部品はすべて実装済みですので、ケーブルで接続するだけで使用できます。
MDSPIC2012(dsPICマイコンボード)やMDSPIC3013(MDSPIC2012の機能拡張版)、トランジスタ技術2007年8月号の付録基板をはじめ、Microchip社のdsPICシリーズや一般的なDSPとダイレクトに接続できます。
アナログ回路で作ると面倒なアッテネータ/アンプやフィルタは、すべてワンチップに収まっているので、回路がとてもコンパクトです。
各種パラメータの設定は、すべてマイコン側から行えます。
水晶発振器を搭載しており、正確なタイミングでサンプリングできるので、高精度なデジタルフィルタの実験に最適です。
1個
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.42MB)
1個
¥799
税込¥879
6日以内出荷
800-900MHz帯および2GHz帯を対象とした高性能な無指向性ダイポールアンテナ
障害物の裏に回り込みやすい800-900MHz帯の性能を引き出せるよう120mm取りエレメント設計を行っています。
グラウンドプレーンに依存しない設計となっており、高周波コネクタで通信モジュールに接続するだけでアンテナを容易に内蔵化することが可能です。
日本国内のセルラーの主要周波数である800-900MHz帯および1.4~2GHz帯に対応しており、4G/LTEや920MHz帯のLPWA、特定小電力や、GNSSといった多様な用途に適用できます。
用途主に、スマートトラッキングデバイスで採用されています。小型GPSトラッカーやペットトラッカーなどの位置情報追跡デバイスに基板ダイポールアンテナを組み込み、位置データの送信や追跡、機器の状態監視に活用されています。
その他、物流管理、農業・酪農用端末、LTEルーター・GW、レンタカー・シェアカー・シェアサイクル等のアンテナとして最適です。
型式λ/2 モノポールアンテナ(GND不要)
使用温度範囲-40~+90℃
入力インピーダンス公称50Ω
寸法(長さL×幅W)(mm)120×20
指向性無指向性
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.44MB)
アンテナ利得(dBi)3以下
使用周波数(MHz)814~960、1428~2170()
ケーブルコネクタU.FL
認証マーク技適申請用番号:13-023
1個
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
ADT7410を搭載した温度センサーモジュール基板
MADT7410-MODは、アナログデバイセズ社製の温度センサーADT7410を搭載したモジュール基板です。-55℃~+150℃までの温度を±0.5℃の精度で測定できます。試作学習レベルで使いやすくするために、2.54mmピッチの8ピンDIP-ICサイズに変換したモジュール基板です。センサーデータは、I2C通信で取得できます。温度の校正/補正および直線性補正が不要なので、使用時の負担が低減します。付属の連結ソケットを使用して、8ピンICソケットやブレッドボードに差し込めます。
関連資料(0.41MB)
1セット
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
設定した湿度/温度でリレーを動作させる湿度/温度センサーのキット
湿度/温度センサーAM2302を使用し、設定した湿度や温度でリレーに接続した装置を駆動させることができるキットです。本キットは、はんだ付けが必要です。
7セグメントLED3個により湿度または温度を表示
リレーにより100V機器の制御が可能
リレーを駆動する湿度/温度をボリュームで設定可能
設定値付近でリレーの駆動をばたつかせないためのヒステリシス機構を2種類内蔵(時間モードと数値モード)
関連資料(2.49MB)
1個
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
電源、入力信号、制御出力がマルチ=汎用性に優れる温調計。24,48VDCと100~240VAC電源が一つの型式で使用可能。
入力マルチレンジ
電源電圧(V)DC24、DC48、AC100-240
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×68
RoHS指令(10物質対応)対応
基板取り付けタイプのねじ止め式の電源ターミナルです。端子を取り付けるためには穴径が1.4mm必要です。
関連資料(0.11MB)
1個
¥119
税込¥131
3日以内出荷
PSD (位置検出素子)とIRED (赤外発光ダイオード)を使用した距離センサーモジュールとケーブルのセット商品です。
測定範囲10~80cm
出力アナログ
関連資料(2MB)
供給電源4.5V~5.5V
1セット
¥919
税込¥1,011
3日以内出荷
CATV の室内TV受信器用のコネクタです。中心コンタクトを使用しているため安定した接触が得られます。リターンロスは26dB以上(~2GHz)と、BS・CS信号にもご使用いただけます。破損防止構造の埋め込みタイプです。(画像 図1)。フランジサイズはITTキャノン製XLR-F77タイプとノイトリック製Dシリーズタイプの2種類があります。(画像 図2)。それぞれ同質仕上げですので同一パネルに並べても違和感なく使えます。FJ-JRUDBのフランジは黒色です。
形状F(メス)-F(メス)
タイプ中継タイプ
入数20個
75ΩBNC型リセプタクル[パネル取付タイプ]はインピーダンス(75Ω)整合を重視したBNC型リセプタクルです。BCJ-JRKのリターンロスは、26dB以上(~3GHz)、15dB以上(~12GHz)です。他製品は26dB以上(~2GHz*)*パネルジャックタイプは(~1GHz)。BCJ-JRKの絶縁体色は、他75ΩBNC型リセプタクルとは異なり灰色となります。中心コンタクトには、ばね特性に優れたベリリウム銅を採用しました。(金めっき仕上げ)。直接配線タイプおよびパネルジャックタイプの中心コンタクトは、はんだ付けです。パネルジャックタイプは、機器内配線を考慮した省スペース設計です。パネルジャックタイプのケーブル接続部は、圧着スリーブで覆ってシールドしています。
適合ケーブル-
入数20個
CATV の室内TV受信器用のコネクタです。中心コンタクトを使用しているため安定した接触が得られます。リターンロスは26dB以上(~2GHz)と、BS・CS信号にもご使用いただけます。絶縁セットIU-7/16が使用できます。この場合は、IU-7/16の取付穴をあけてください。(※1)
タイプ基板取付タイプ
入数20個
1箱
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
主に無線通信・計測機器に用いられているコネクタです。取付穴はBCJ-R/1(直接配線タイプ)と同サイズです。絶縁セットIU-7/16が使用できます。この場合は、IU-7/16の取付穴をあけてください。
形状BNC(メス)-BNC(メス)
タイプ中継タイプ
入数20個
1箱
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
CATV の室内TV受信器用のコネクタです。中心コンタクトを使用しているため安定した接触が得られます。リターンロスは26dB以上(~2GHz)と、BS・CS信号にもご使用いただけます。絶縁セットIU-7/16が使用できます。この場合は、IU-7/16の取付穴をあけてください。(※1)
形状F(メス)-F(メス)
タイプ中継タイプ
入数20個
1箱
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
BNC型コネクタ付ケーブルどうしを接続するための中継アダプタです。VSWRは4GHzまで1.1以下と高性能です。
形状BNC(メス)-BNC(メス)
タイプ中継タイプ
入数20個
1箱
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
75ΩBNC型リセプタクル[パネル取付フランジタイプ(埋込)]はインピーダンス(75Ω)整合を重視したBNC型リセプタクルです。BCJ-JRUK、BCJ-JRUDK、BCJ-JRUDBKのリターンロスは、26dB以上(~3GHz)、15dB以上(~12GHz)です。他製品は26dB以上(~2GHz*)。*パネルジャックタイプ(~1GHz)。BCJ-JRUK、BCJ-JRUDK、BCJ-JRUDBKの絶縁体色は、他75ΩBNC型リセプタクルとは異なり灰色となります。中心コンタクトには、ばね特性に優れたベリリウム銅を採用しました。(金めっき仕上げ)。フランジタイプは、破損防止構造の埋込タイプです。〈図1〉。フランジサイズは、ITTキャノン製XLR-F77タイプとノイトリック製Dシリーズタイプの2種類があります。〈図2〉。それぞれ同質仕上げですので同一パネルに並べても違和感なく使えます。直接配線タイプおよびパネルジャックタイプの中心コンタクトは、はんだ付けです。パネルジャックタイプは、機器内配線を考慮した省スペース設計です。パネルジャックタイプのケーブル接続部は、圧着スリーブで覆ってシールドしています。※取付には工具が必要です。BCJ-RUDB、BCJ-JRUDBKのフランジは黒色です。
入数20個
主に無線通信・計測機器に用いられているコネクタです。破損防止構造の埋め込みタイプです。フランジは、ITTキャノン製XLR-F77タイプと同サイズです。
形状BNC(メス)-BNC(メス)
タイプ中継タイプ
入数20個
1箱
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
特性インピーダンス75Ωの終端プラグです。リターンロスは、3GHzまで26dB以上、12GHzまで15dB以上です。着脱が容易な、メーカーオリジナルのロングスリーブ形状です。中心コンタクトは劣化の少ない金めっき仕上げです。1/4Wの抵抗が入っています。
入数20個
タイプコストパフォーマンスタイプ
表面処理電着塗装
穴寸法(Φmm)スリット49:4×30
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
イーサネットやファイバチャンネル向けの高信頼性設計光トランシーバです。1GbE、10GbE、25GbE対応品をラインナップ。メディアコンバータ、ネットワークスイッチ等に搭載して使用します。
波長(nm)1310
適合ケーブルSMFLC×2
伝送距離10km
光コネクタLC型 x2
種類ガラス基板検出
保護構造IP40
先端寸法(mm)W18×H29×D3.8
検出方式反射型
検出距離(mm)STD:0~29、HYPR:0~30、U-LG:0~30、LONG:0~30、FAST:0~28、H-SP:1.5~24(FX-500シリーズの場合)
先端形状着座確認
レンズ装着不可
使用周囲温度(℃)-20~70
許容曲げ半径(mm)R2
ファイバ長(m)2
曲げ半径(mm)R2耐屈曲
光軸調整範囲トップビュウ
RoHS指令(10物質対応)対応
ファイバータイプガラス基板検出
1個
¥17,980
税込¥19,778
12日以内出荷
仕様アンペアフレーム:50AF
適合規格JIS C 8201-2-2 Ann2
定格電圧(V)使用:AC100-200両用
構造端子電源側:プラグイン端子、端子電源側:圧着端子用M5
定格電流(A)(基準周囲温度40℃)20
保護機能漏電・過負荷・短絡モータ保護兼用
高速形定格感度電流(mA)30
高速形動作時間(sec)0.1以内
過電流引きはずし方式完全電磁式
適合圧着端子R2-5~CB22-5S
定格遮断容量(kA)(100VAC)JIS:5、JIS:5
磁気式小型ロータリーエンコーダです。オープンコレクタ出力
用途インクリメンタル形
付属品ロータリーエンコーダ: なし
質量(kg)0.11
軸の形状丸シャフト
周囲温度保護等級IP20: -10 ~ +85℃ (凍結しないこと) オープンコレクタ出力 (電源電圧DC5~24 V) は、-10 ~ +70℃ (凍結しないこと)、保護等級IP65: -10 ~ +70℃ (凍結しないこと)
電源電圧(V)DC5-24 ±10%
保護等級IP65
高度(m)海抜1000 以下
回路方式オープンコレクタ出力
角度精度(°)±0.36
衝撃490 m/s2 11 ms X、Y、Z方向 各3回
出力信号A相、B相、Z相: 3チャンネル
振動10-55 Hz 全振幅 1.5 mm X、Y、Z各方向 2時間
応答周波数(kHz)100以下
消費電流18 mA以下 (無負荷時)
グリーン購入法適合
最高回転速度(min-1)6000(応答周波数以下)
許容ラジアル荷重(N)30 (軸先端部)
エンコーダ種類インクリメンタル形
慣性モーメント(J(kg・m2))1.2×10-7
最大電流(mA)引込:30
周囲湿度(%)85以下 (結露しないこと)
許容アキシアル荷重(N)20
磁気式小型ロータリーエンコーダです。ラインドライバ出力 (26C31相当)
用途インクリメンタル形
付属品ロータリーエンコーダ: なし
質量(kg)0.11
軸の形状丸シャフト
周囲温度保護等級IP20: -10 ~ +85℃ (凍結しないこと) オープンコレクタ出力 (電源電圧DC5~24 V) は、-10 ~ +70℃ (凍結しないこと)、保護等級IP65: -10 ~ +70℃ (凍結しないこと)
電源電圧(V)DC5 ±10%
保護等級IP65
高度(m)海抜1000 以下
回路方式ラインドライバ出力 (26C31相当)
角度精度(°)±0.36
衝撃490 m/s2 11 ms X、Y、Z方向 各3回
出力信号A相、B相、Z相: 3チャンネル
振動10-55 Hz 全振幅 1.5 mm X、Y、Z各方向 2時間
雰囲気保護等級IP20: 腐食性ガス、塵埃がないこと。水、油が直接かからないこと。保護等級IP65: 腐食性ガスがないこと。油が直接かからないこと。
応答周波数(kHz)200以下
消費電流30 mA以下 (無負荷時)
グリーン購入法適合
最高回転速度(min-1)6000(応答周波数以下)
許容ラジアル荷重(N)30 (軸先端部)
エンコーダ種類インクリメンタル形
慣性モーメント(J(kg・m2))1.2×10-7
最大電流(mA)引込:20
周囲湿度(%)85以下 (結露しないこと)
許容アキシアル荷重(N)20
1個
¥899
税込¥989
3日以内出荷