スパイラル・コイル/チューブの新着商品

スパイラル・コイル/チューブの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

28件中 128
キャンペーン情報RSS配信
スパイラルチューブ KSシリーズ 興和化成
弾力性が強く、曲げても折れることがありません。 ナイロンスパイラルチューブは耐熱性、耐摩耗性に優れています。 電気絶縁性、種々の耐薬品性に優れています。
材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-20~60
1巻
11,980税込13,178
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

スパイラルチューブ 6乳白 東京富士商会
乳白色ピッチ8.7±1.5外径D(Φmm)7.9内径d(Φmm)6束線径6~18
1箱(100m)
8,598税込9,458
3日以内出荷

ラセンタイ 6号 白 連結型 東京富士商会
種別6号長さ(mm)1000((±20)0)色別【内径の】白硬鋼線径(Φmm)3.2適合範囲(mm)【d1+d2】71~97断面幅(mm)9.5±0.7
1本
729税込802
3日以内出荷

スパイラルチューブ 15黒 東京富士商会
ピッチ19.0±1.5外径D(Φmm)17.2内径d(Φmm)15束線径15~45
1箱(50m)
11,980税込13,178
3日以内出荷

スパイラルチューブ 20黒 東京富士商会
ピッチ19.0±1.5外径D(Φmm)22.8内径d(Φmm)20束線径20~60
1箱(25m)
9,998税込10,998
3日以内出荷

ラセンタイ 3号 黄 連結型 東京富士商会
種別3号長さ(mm)1000((±20)0)色別【内径の】黄硬鋼線径(Φmm)3.2適合範囲(mm)【d1+d2】36~48断面幅(mm)9.5±0.7
1本(10本)
6,198税込6,818
3日以内出荷

ラセンタイ 1号 黒 連結型 東京富士商会
種別1号長さ(mm)1000((±20)0)色別【内径の】黒硬鋼線径(Φmm)2.6適合範囲(mm)【d1+d2】18~26断面幅(mm)6.5±0.5
1本(10本)
5,598税込6,158
3日以内出荷

スパイラルチューブ 20乳白 東京富士商会
乳白色ピッチ19.0±1.5外径D(Φmm)22.8内径d(Φmm)20束線径20~60
1箱(25m)
9,298税込10,228
3日以内出荷

スパイラルチューブ 10乳白 東京富士商会
乳白色ピッチ11.0±1.5外径D(Φmm)11.9内径d(Φmm)10束線径10~30
1箱(50m)
7,698税込8,468
3日以内出荷

スパイラルチューブ 8乳白 東京富士商会
乳白色ピッチ11.0±1.5外径D(Φmm)9.9内径d(Φmm)8束線径8~25
1箱(50m)
6,498税込7,148
3日以内出荷

スパイラルスリーブ 東京富士商会
東京富士商会スパイラルスリーブ
材質P.V.C(塩化ビニール)製長さ(mm)2000±200備考本品は内径の1.5倍までのケーブルに使用できます。色別
1個ほか
1,098税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

スパイラルチューブ 6黒 東京富士商会
ピッチ8.7±1.5外径D(Φmm)7.9内径d(Φmm)6束線径6~18
1箱(100m)
8,998税込9,898
3日以内出荷

スパイラルチューブ 8黒 東京富士商会
ピッチ11.0±1.5外径D(Φmm)9.9内径d(Φmm)8束線径8~25
1箱(50m)
6,898税込7,588
3日以内出荷

スパイラルチューブ 4乳白 東京富士商会
乳白色ピッチ7.7±1.5外径D(Φmm)5.4内径d(Φmm)4束線径4~12
1箱(100m)
6,598税込7,258
3日以内出荷

スパイラルチューブ 12乳白 東京富士商会
乳白色ピッチ14.0±1.5外径D(Φmm)14.5内径d(Φmm)12束線径12~35
1箱(50m)
9,698税込10,668
3日以内出荷

スパイラルチューブ 25黒 東京富士商会
ピッチ27.0±1.5外径D(Φmm)27.8内径d(Φmm)25束線径25~75
1箱(20m)
9,398税込10,338
3日以内出荷

スパイラルチューブ 12黒 東京富士商会
ピッチ14.0±1.5外径D(Φmm)14.5内径d(Φmm)12束線径12~35
1箱(50m)
9,998税込10,998
3日以内出荷

スパイラルチューブ 15乳白 東京富士商会
乳白色ピッチ19.0±1.5外径D(Φmm)17.2内径d(Φmm)15束線径15~45
1箱(50m)
10,980税込12,078
3日以内出荷

スパイラルチューブ 4黒 東京富士商会
ピッチ7.7±1.5外径D(Φmm)5.4内径d(Φmm)4束線径4~12
1箱(100m)
6,598税込7,258
3日以内出荷

スパイラルチューブ 10黒 東京富士商会
ピッチ11.0±1.5外径D(Φmm)11.9内径d(Φmm)10束線径10~30
1箱(50m)
8,298税込9,128
3日以内出荷

スパイラルチューブ 2.6黒 東京富士商会
ピッチ5.2±1.5外径D(Φmm)4内径d(Φmm)2.6束線径2.6~7
1箱(100m)
5,598税込6,158
3日以内出荷

ラセンタイ 0号 緑 連結型 東京富士商会
種別0号長さ(mm)1000((±20)0)色別【内径の】緑硬鋼線径(Φmm)2.6適合範囲(mm)【d1+d2】13~18断面幅(mm)6.5±0.5
1本(10本)
5,598税込6,158
3日以内出荷

スパイラルスリーブ 東京富士商会
東京富士商会スパイラルスリーブ
材質P.V.C(塩化ビニール)製長さ(mm)2000±200寸法(mm)15備考本品は内径の1.5倍までのケーブルに使用できます。ピッチ(mm)巻きピッチ:45±5色別内径(mm)15±1
1個(10個)
6,398税込7,038
3日以内出荷

ラセンタイ 4号 青 連結型 東京富士商会
種別4号長さ(mm)1000((±20)0)色別【内径の】青硬鋼線径(Φmm)3.2適合範囲(mm)【d1+d2】48~62断面幅(mm)9.5±0.7
1本(10本)
6,598税込7,258
3日以内出荷

スパイラルチューブ 25乳白 東京富士商会
乳白色ピッチ27.0±1.5外径D(Φmm)27.8内径d(Φmm)25束線径25~75
1箱(20m)
8,998税込9,898
3日以内出荷

ラセンタイ 5号 赤 連結型 東京富士商会
種別5号長さ(mm)1000((±20)0)色別【内径の】赤硬鋼線径(Φmm)3.2適合範囲(mm)【d1+d2】62~71断面幅(mm)9.5±0.7
1本(10本)
6,998税込7,698
3日以内出荷

スパイラルチューブ2.6乳白 東京富士商会
乳白色ピッチ5.2±1.5外径D(Φmm)4内径d(Φmm)2.6束線径2.6~7
1箱(100m)
5,198税込5,718
3日以内出荷

ラセンタイ 2号 灰 連結型 東京富士商会
種別2号長さ(mm)1000((±20)0)色別【内径の】灰硬鋼線径(Φmm)2.9適合範囲(mm)【d1+d2】26~36断面幅(mm)8.0±0.5
1本(10本)
5,798税込6,378
3日以内出荷