電線保護の新着商品
「電線保護の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
電線、ハーネス等のノイズ対策と結束にご使用いただけます
シールド効果の高いアルミ箔を使用
電磁波対策と結束が可能
スナップボタンでとめるだけの簡単結束
柔軟な材質でフィットし外観もスマート
スナップボタンでとめるだけの簡単結束と高いシールド効果
材質シート部/難燃性軟質塩化ビニル+PET+アルミ箔+1.25sq編組線(平編スズメッキ銅線)、嵌合部/ポリアセタール樹脂長さ(m)25色ブラック仕様嵌合部/スナップボタン特性難燃性
特殊銅製シートを使用することによって今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。
アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現しました。
電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。
ハンダ付けが非常に容易にできるため、アースの取り付けが短時間で完了します。
屈曲性が非常に優れていてアルミ箔や金属メッシュタイプより柔らかいため、狭くてスペースのとれない箇所にもご使用できます。
マジックテープ付の為、開閉、着脱、後作業が容易に出来ます。専用工具をまったく必要としません。
外径調整が2Φ~3Φ程度できるため被物体にジャストフィットします。
材質(シート)ポリエステルクロス入ビニールシート色黒(裏面は銅色)仕様RoHS対応品使用温度範囲(℃)-20~85材質(シールド)特殊銅箔シート20μ特性屈曲性、低電気抵抗関連資料ATSチューブカタログ.pdf(0.26MB) RoHS2証明書(ATSチューブ).pdf(0.12MB) ATSチューブ梱包.pdf(0.17MB)
住電機器システムモーター用端末
コンパクト:小型ストレスコーンを採用しています。テープ量削減:コンパクト三又分岐管を採用し分岐管下部のテープ巻きが不要です。ハンダレス:はんだを使わず接地線の取り付けが容易です(CVT14mm2を除く)。エコロジー:クロロプレン・PVCなどのハロゲン系材料及び鉛を使用しておりません
住電機器システムシースずれ止用熱収縮チューブ
ケーブルシースと固着することで、ケーブルシースの収縮を抑制する効果があります。本製品はケーブルシース切断端より1m以内に取り付けることを推奨します。
住電機器システムシースずれ止常温収縮チューブ
常温収縮チューブを用いた新工法です。火気、工具を一切使用せず、短時間で施工でき、均一な仕上がりが得られます。本製品はケーブルシース切断端より1m以内に取り付けることを推奨します。
住電機器システムC4102.4103テープ式
JCAA規格品で、円形より線導体と円形圧縮導体のCVケーブルに使用できます。屋内と屋外用の区別があります。テープ巻型キュービクル内終端接続部があります。エコケーブル用テープ巻形終端接続部があります。耐火ケーブル用テープ巻形終端接続部があります。
住電機器システムC-4104テープ式端末
JCAA規格品で、円形より線導体と円形圧縮導体のCVケーブルに使用できます。屋内と屋外用の区別があります。テープ巻型キュービクル内終端接続部があります。エコケーブル用テープ巻形終端接続部があります。耐火ケーブル用テープ巻形終端接続部があります。
住電機器システムC-4103テープ式端末
JCAA規格品で、円形より線導体と円形圧縮導体のCVケーブルに使用できます。屋内と屋外用の区別があります。テープ巻型キュービクル内終端接続部があります。エコケーブル用テープ巻形終端接続部があります。耐火ケーブル用テープ巻形終端接続部があります。
住電機器システムC-4102テープ式端末
JCAA規格品で、円形より線導体と円形圧縮導体のCVケーブルに使用できます。屋内と屋外用の区別があります。テープ巻型キュービクル内終端接続部があります。エコケーブル用テープ巻形終端接続部があります。耐火ケーブル用テープ巻形終端接続部があります。
住電機器システムC-3105ゴムストレスコン
JCAA規格品で、円形圧縮導体のCVケーブルに使用できます。ゴムストレスコーン形キュービクル内終端接続部があります。エコケーブル用ゴムストレスコーン形終端接続部があります。耐火ケーブル用ゴムストレスコーン形終端接続部があります(住電HSTケーブル(株)製EM-FPT、EM-FPT(NH)専用)(他メーカー製の耐火ケーブルにも一部対応)。端子部がJIS形圧縮タイプも製作できます。粘着性ポリエチレン絶縁テープ仕様もあります。
住電機器システムC-3104ゴムとう管型端末
JCAA規格品で、円形圧縮導体のCVケーブルに使用できます。エコケーブル用ゴムとう管形終端接続部があります。端子カバーが付いていますので端子充電部を確実にカバーできます。端子部がJIS形圧縮タイプも製作できます。粘着性ポリエチレン絶縁テープ仕様もあります。
住電機器システムC-3104ゴムとう管型端末
JCAA規格品で、円形圧縮導体のCVケーブルに使用できます。エコケーブル用ゴムとう管形終端接続部があります。端子カバーが付いていますので端子充電部を確実にカバーできます。端子の仕様は60mm2以下は「圧着形銅管端子」、100~325mm2は「圧縮形銅管端子」が標準です。端子部がJIS形圧縮タイプも製作できます。粘着性ポリエチレン絶縁テープ仕様もあります。
住電機器システムC-3103ゴムストレスコン
JCAA規格品で、円形圧縮導体のCVケーブルに使用できます。ゴムストレスコーン形キュービクル内終端接続部があります。エコケーブル用ゴムストレスコーン形終端接続部があります。耐火ケーブル用ゴムストレスコーン形終端接続部があります(住電HSTケーブル(株)製EM-FPT、EM-FPT(NH)専用)(他メーカー製の耐火ケーブルにも一部対応)。端子部がJIS形圧縮タイプも製作できます。粘着性ポリエチレン絶縁テープ仕様もあります。
硬化後も、やわらかさを保ち手で解体ができます。水中でも、完全な防水、防食、絶縁効果を発揮します。回線変更の多いケーブル接続部や端子板の防湿、絶縁に。1液と2液を混合して使います。
材質/仕上ポリウレタン色透明品番361-3704容量(g)350名称電線接続箱のレジン充填工法 登録番号:TH-130002-A硬化時間(時間)12アズワン品番61-2253-32
1個
¥10,980税込¥12,078
4日以内出荷
REX(レックス)[自動車用品]ハンダ入り防水性収縮チューブ青(5個入り)
収縮チューブ内に低温ハンダ/シリコン接着剤を内蔵しているので簡単。ヒートガンなどで熱を加えることで、一回り小さく縮んで被覆対象にピタッと密着することができます。
用途配線の接続が簡単にできます。収縮後は防水性もあるため、屋外での接続にも使用できます。
1セット(5個)
¥999税込¥1,099
3日以内出荷
REX(レックス)[自動車用品]ハンダ入り防水性収縮チューブ赤(5個入り)
収縮チューブ内に低温ハンダ/シリコン接着剤を内蔵しているので簡単。ヒートガンなどで熱を加えることで、一回り小さく縮んで被覆対象にピタッと密着することができます。
用途配線の接続が簡単にできます。収縮後は防水性もあるため、屋外での接続にも使用できます。
1セット(5個)
¥999税込¥1,099
3日以内出荷
REX(レックス)[自動車用品]ハンダ入り防水性収縮チューブ白(5個入り)
収縮チューブ内に低温ハンダ/シリコン接着剤を内蔵しているので簡単。ヒートガンなどで熱を加えることで、一回り小さく縮んで被覆対象にピタッと密着することができます。
用途配線の接続が簡単にできます。収縮後は防水性もあるため、屋外での接続にも使用できます。
1セット(5個)
¥999税込¥1,099
3日以内出荷
REX(レックス)[自動車用品]ハンダ入り防水性収縮チューブ
収縮チューブ内に低温ハンダ/シリコン接着剤を内蔵しているので簡単。ヒートガンなどで熱を加えることで、一回り小さく縮んで被覆対象にピタッと密着することができます。
用途配線の接続が簡単にできます。収縮後は防水性もあるため、屋外での接続にも使用できます。
1セット(4種類×30個)
¥2,998税込¥3,298
3日以内出荷
配線をあとから包み込むように簡単に装着できるため、後付け作業やDIYで最もよく使われます。
用途配線束、ケーブルなどの保護や結束用に使用できます。材質PP色ブラックサイズ(mm)7Φ×10m
1巻
¥1,398税込¥1,538
3日以内出荷
配線をあとから包み込むように簡単に装着できるため、後付け作業やDIYで最もよく使われます。
用途配線束、ケーブルなどの保護や結束用に使用できます。材質PP色ブラックサイズ(mm)5Φ×10m
1巻
¥1,398税込¥1,538
3日以内出荷
配線をあとから包み込むように簡単に装着できるため、後付け作業やDIYで最もよく使われます。
用途配線束、ケーブルなどの保護や結束用に使用できます。材質PP色ブラックサイズ(mm)15Φ×10m
1巻
¥1,998税込¥2,198
3日以内出荷
配線をあとから包み込むように簡単に装着できるため、後付け作業やDIYで最もよく使われます。
用途配線束、ケーブルなどの保護や結束用に使用できます。材質PP色ブラックサイズ(mm)13Φ×10m
1巻
¥1,698税込¥1,868
3日以内出荷
配線をあとから包み込むように簡単に装着できるため、後付け作業やDIYで最もよく使われます。
用途配線束、ケーブルなどの保護や結束用に使用できます。材質PP色ブラックサイズ(mm)11Φ×10m
1巻
¥1,598税込¥1,758
3日以内出荷
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)IP68 防水中継コネクター
ボックス不要!高性能な防水コネクタ不要!
用途電源コードを防水して延長が可能!材質66ナイロン(UL94V-2),EPDMゴム色黒外形寸法(mm)60×210ねじ規格M40×1.5最小径(Φmm)樹脂部:32使用環境温度(℃)-40~100(瞬時120)適合電線径(Φmm)12.4~9RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.95MB)防水保護等級IP68
1袋(1個)
¥5,998税込¥6,598
8日以内出荷
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)IP68 防水中継コネクター
ボックス不要!高性能な防水コネクタ不要!
用途LAN,USB,丸型コネクタなどを防水して延長が可能!材質66ナイロン(UL94V-2),EPDMゴム色黒外形寸法(mm)40×180ねじ規格M25×1.5最小径(Φmm)樹脂部:19使用環境温度(℃)-40~100(瞬時120)適合電線径(Φmm)8.8~4RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.77MB)防水保護等級IP68
1袋(1個)
¥2,798税込¥3,078
8日以内出荷
1箱(10巻)
¥45,980税込¥50,578
3日以内出荷























![ハンダ入り防水性収縮チューブ青(5個入り) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/thum/mono02712767-260824-04.jpg)
![ハンダ入り防水性収縮チューブ赤(5個入り) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/thum/mono02712749-260824-04.jpg)
![ハンダ入り防水性収縮チューブ白(5個入り) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/thum/mono02712740-260824-04.jpg)
![ハンダ入り防水性収縮チューブ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/thum/mono02712776-260824-02.jpg)