油圧機器・油圧ホースの新着商品

「油圧機器・油圧ホースの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

733件中 721~733件
キャンペーン情報RSS配信
ミニ高圧油圧シリンダFMD-25(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]
JPN[油圧機器・油圧ホース]ミニ高圧油圧シリンダFMD-25(基本形)
ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。薄形タイプ両ロット形/ロッド先端片側おねじ、片側めねじ/最高仕様圧力:16MPa/内径6種(Φ10~Φ30)/ストローク6種標準化(5~30)/クッション無。コンパクトな超薄型シリーズとなります。
用途円柱で内蔵化が可能な形状、コンパクトクランプ・オートロックなど、広く多くの業界製品にご採用されています。<ご採用事例>。設備機械ワークサポート(金型の固定・クランプ・振動・歪の対策)特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、その他。仕様難燃性作動油、両ロッド形シリンダ内径(Φmm)25タイプ丸型シリンダ形式FMD最高使用圧力(MPa)16使用作動油石油系作動油、水性系作動油周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)24関連資料(0.2MB) (0.15MB)取扱説明書(1.05MB)最低作動圧力(MPa)0.5最高使用速度(mm/s)50
1個
¥32,650税込¥35,915
35日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ミニ高圧油圧シリンダFMD-20(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]
JPN[油圧機器・油圧ホース]ミニ高圧油圧シリンダFMD-20(基本形)
ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。薄形タイプ両ロット形/ロッド先端片側おねじ、片側めねじ/最高仕様圧力:16MPa/内径6種(Φ10~Φ30)/ストローク6種標準化(5~30)/クッション無。コンパクトな超薄型シリーズとなります。
用途円柱で内蔵化が可能な形状、コンパクトクランプ・オートロックなど、広く多くの業界製品にご採用されています。<ご採用事例>。設備機械ワークサポート(金型の固定・クランプ・振動・歪の対策)特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、その他。仕様難燃性作動油、両ロッド形シリンダ内径(Φmm)20タイプ丸型シリンダ形式FMD最高使用圧力(MPa)16使用作動油石油系作動油、水性系作動油耐圧力(MPa)24周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)24関連資料(0.2MB) (0.15MB)取扱説明書(1.05MB)最低作動圧力(MPa)0.5最高使用速度(mm/s)50
1個
¥29,850税込¥32,835
35日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ミニ高圧油圧シリンダFMD-15(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]
JPN[油圧機器・油圧ホース]ミニ高圧油圧シリンダFMD-15(基本形)
ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。薄形タイプ両ロット形/ロッド先端片側おねじ、片側めねじ/最高仕様圧力:16MPa/内径6種(Φ10~Φ30)/ストローク6種標準化(5~30)/クッション無。コンパクトな超薄型シリーズとなります。
用途円柱で内蔵化が可能な形状、コンパクトクランプ・オートロックなど、広く多くの業界製品にご採用されています。<ご採用事例>。設備機械ワークサポート(金型の固定・クランプ・振動・歪の対策)特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、その他。仕様難燃性作動油、両ロッド形シリンダ内径(Φmm)15タイプ丸型シリンダ形式FMD最高使用圧力(MPa)16使用作動油石油系作動油、水性系作動油耐圧力(MPa)24周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)24関連資料(0.2MB) (0.15MB)取扱説明書(1.05MB)最低作動圧力(MPa)0.5最高使用速度(mm/s)50
1個
¥28,238税込¥31,062
35日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ミニ高圧油圧シリンダFMD-10(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]
JPN[油圧機器・油圧ホース]ミニ高圧油圧シリンダFMD-10(基本形)
ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。薄形タイプ両ロット形/ロッド先端片側おねじ、片側めねじ/最高仕様圧力:16MPa/内径6種(Φ10~Φ30)/ストローク6種標準化(5~30)/クッション無。コンパクトな超薄型シリーズとなります。
用途円柱で内蔵化が可能な形状、コンパクトクランプ・オートロックなど、広く多くの業界製品にご採用されています。<ご採用事例>。設備機械ワークサポート(金型の固定・クランプ・振動・歪の対策)特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、その他。仕様難燃性作動油、両ロッド形シリンダ内径(Φmm)10タイプ丸型シリンダ形式FMD最高使用圧力(MPa)16使用作動油石油系作動油、水性系作動油耐圧力(MPa)24周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)24関連資料(0.2MB) (0.15MB)取扱説明書(1.05MB)最低作動圧力(MPa)1.2最高使用速度(mm/s)50
1個
¥26,175税込¥28,793
35日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ミニ高圧油圧シリンダCM-8.5(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]
JPN[油圧機器・油圧ホース]ミニ高圧油圧シリンダCM-8.5(基本形)
ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。細形単動モデル/油圧解除でスプリングバック/最高仕様圧力:21MPa/内径6種(Φ8.5~Φ30)/ストローク3種標準化(5~15)。防錆処理済みの小型クランプシリーズとなります。
用途細形・超コンパクトサイズの構成品、21MPaでの使用を可能としました。ピンタイプでオートクランプを最適化させ、広く多くの業界製品にご採用されています。<ご採用事例>。設備機械ワークサポート(振動・歪の対策)、特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、その他。仕様単動式シリンダ内径(Φmm)8.5タイプ丸型シリンダ形式CM最高使用圧力(MPa)21使用作動油石油系作動油、水性系作動油最大ストローク(mm)75周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)31.5関連資料(0.19MB) (0.11MB)取扱説明書(1.05MB)最低作動圧力(MPa)1.7最高使用速度(mm/s)50
1個
¥11,475税込¥12,623
16日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ミニ高圧油圧シリンダCM-30(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]
JPN[油圧機器・油圧ホース]ミニ高圧油圧シリンダCM-30(基本形)
ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。細形単動モデル/油圧解除でスプリングバック/最高仕様圧力:21MPa/内径6種(Φ8.5~Φ30)/ストローク3種標準化(5~15)。防錆処理済みの小型クランプシリーズとなります。
用途細形・超コンパクトサイズの構成品、21MPaでの使用を可能としました。ピンタイプでオートクランプを最適化させ、広く多くの業界製品にご採用されています。<ご採用事例>。設備機械ワークサポート(振動・歪の対策)、特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、その他。仕様単動式シリンダ内径(Φmm)30タイプ丸型シリンダ形式CM最高使用圧力(MPa)21使用作動油石油系作動油、水性系作動油最大ストローク(mm)75耐圧力(MPa)31.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)31.5関連資料(0.19MB) (0.11MB)取扱説明書(1.05MB)最低作動圧力(MPa)1最高使用速度(mm/s)50
1個
¥30,438税込¥33,482
16日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ミニ高圧油圧シリンダCM-25(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]
JPN[油圧機器・油圧ホース]ミニ高圧油圧シリンダCM-25(基本形)
ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。細形単動モデル/油圧解除でスプリングバック/最高仕様圧力:21MPa/内径6種(Φ8.5~Φ30)/ストローク3種標準化(5~15)。防錆処理済みの小型クランプシリーズとなります。
用途細形・超コンパクトサイズの構成品、21MPaでの使用を可能としました。ピンタイプでオートクランプを最適化させ、広く多くの業界製品にご採用されています。<ご採用事例>。設備機械ワークサポート(振動・歪の対策)、特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、その他。仕様単動式シリンダ内径(Φmm)25タイプ丸型シリンダ形式CM最高使用圧力(MPa)21使用作動油石油系作動油、水性系作動油最大ストローク(mm)75周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)31.5関連資料(0.19MB) (0.11MB)取扱説明書(1.05MB)最低作動圧力(MPa)1最高使用速度(mm/s)50
1個
¥23,975税込¥26,373
16日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ミニ高圧油圧シリンダCM-20(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]
JPN[油圧機器・油圧ホース]ミニ高圧油圧シリンダCM-20(基本形)
ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。細形単動モデル/油圧解除でスプリングバック/最高仕様圧力:21MPa/内径6種(Φ8.5~Φ30)/ストローク3種標準化(5~15)。防錆処理済みの小型クランプシリーズとなります。
用途細形・超コンパクトサイズの構成品、21MPaでの使用を可能としました。ピンタイプでオートクランプを最適化させ、広く多くの業界製品にご採用されています。<ご採用事例>。設備機械ワークサポート(振動・歪の対策)、特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、その他。仕様単動式シリンダ内径(Φmm)20タイプ丸型シリンダ形式CM最高使用圧力(MPa)21使用作動油石油系作動油、水性系作動油最大ストローク(mm)75周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)31.5関連資料(0.19MB) (0.11MB)取扱説明書(1.05MB)最低作動圧力(MPa)1最高使用速度(mm/s)50
1個
¥17,500税込¥19,250
16日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ミニ高圧油圧シリンダCM-15(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]
JPN[油圧機器・油圧ホース]ミニ高圧油圧シリンダCM-15(基本形)
ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。細形単動モデル/油圧解除でスプリングバック/最高仕様圧力:21MPa/内径6種(Φ8.5~Φ30)/ストローク3種標準化(5~15)。防錆処理済みの小型クランプシリーズとなります。
用途細形・超コンパクトサイズの構成品、21MPaでの使用を可能としました。ピンタイプでオートクランプを最適化させ、広く多くの業界製品にご採用されています。<ご採用事例>。設備機械ワークサポート(振動・歪の対策)、特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、その他。仕様単動式シリンダ内径(Φmm)15タイプ丸型シリンダ形式CM最高使用圧力(MPa)21使用作動油石油系作動油、水性系作動油最大ストローク(mm)75耐圧力(MPa)31.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)31.5関連資料(0.19MB) (0.11MB)取扱説明書(1.05MB)最低作動圧力(MPa)1最高使用速度(mm/s)50
1個
¥13,825税込¥15,208
16日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ミニ高圧油圧シリンダCM-12(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]
JPN[油圧機器・油圧ホース]ミニ高圧油圧シリンダCM-12(基本形)
ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。細形単動モデル/油圧解除でスプリングバック/最高仕様圧力:21MPa/内径6種(Φ8.5~Φ30)/ストローク3種標準化(5~15)。防錆処理済みの小型クランプシリーズとなります。
用途細形・超コンパクトサイズの構成品、21MPaでの使用を可能としました。ピンタイプでオートクランプを最適化させ、広く多くの業界製品にご採用されています。<ご採用事例>。設備機械ワークサポート(振動・歪の対策)、特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、その他。仕様単動式シリンダ内径(Φmm)12タイプ丸型シリンダ形式CM最高使用圧力(MPa)21使用作動油石油系作動油、水性系作動油最大ストローク(mm)75周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)31.5関連資料(0.19MB) (0.11MB)取扱説明書(1.05MB)最低作動圧力(MPa)1.1最高使用速度(mm/s)50
1個
¥12,063税込¥13,269
16日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ミニ高圧水圧シリンダKS-20(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]
JPN[油圧機器・油圧ホース]ミニ高圧水圧シリンダKS-20(基本形)
屋外・海上などの、使用条件が厳しい中でのご使用を踏まえ、オールステンレス構造でコンパクト性を生かした製品の標準化を行いました。【製品の仕様】。オールステンレス製(SUS304)/丸形タイプ片ロット形/最高仕様圧力:7MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/作動油:水 使用可能/クッション無。屋外・海上などでも使用可能なシリーズとなります。
用途完全な水圧シリンダーで、食料品/化粧品/薬品の製造過程・屋外・海上での塩害対策など、使用後に洗浄が伴う環境でもシリンダーへのサビ発生も無く、広く多くの業界でご採用されています。<ご採用事例>。特殊機械(食品、薬品、化粧品、他)、港湾設備、漁船、特装・産業車両、道路工事用機器、介護装置、テスター、その他。仕様難燃性作動油材質SUS304タイプ丸型シリンダ形式KS最高使用圧力(MPa)7使用作動油水最大ストローク(mm)300周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)【サージ】10.5関連資料(0.2MB) (0.12MB)取扱説明書(1.05MB)最低作動圧力(MPa)0.3最高使用速度(mm/s)300
1個
¥39,563~税込¥43,519~
42日以内出荷
バリエーション一覧へ(162種類の商品があります)

KSシリーズSUSシリンダ―用先端金具 JPN[油圧機器・油圧ホース]
JPN[油圧機器・油圧ホース]KSシリーズSUSシリンダ―用先端金具
KSシリンダロット先端部に装着する先端金具です。【製品の仕様】1山先端金具(Tタイプ)、2山先端金具(Yタイプ)2種からの選択となります。本製品は、「単体販売品」の扱いとなります。
用途『KSシリーズに共有した製品』となります。関連資料(0.11MB) (0.11MB)
1個
¥3,525~税込¥3,878~
16日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

電磁弁 油研工業
油研工業電磁弁
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
1台
¥25,029~税込¥27,532~
翌日出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)