ミニ高圧油圧シリンダCM-15(基本形)
ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。
【製品の仕様】
細形単動モデル/油圧解除でスプリングバック/最高仕様圧力:21MPa/内径6種(Φ8.5~Φ30)/ストローク3種標準化(5~15)
防錆処理済みの小型クランプシリーズとなります。
- 用途
- 細形・超コンパクトサイズの構成品、21MPaでの使用を可能としました。
ピンタイプでオートクランプを最適化させ、広く多くの業界製品にご採用されています。
<ご採用事例>
設備機械ワークサポート(振動・歪の対策)、特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、その他。
- 仕様
- 単動式
- シリンダ内径(Φmm)
- 15
- タイプ
- 丸型シリンダ
- 形式
- CM
- 最高使用圧力(MPa)
- 21
- 使用作動油
- 石油系作動油、水性系作動油
- 最大ストローク(mm)
- 75
- 耐圧力(MPa)
- 31.5
- 周囲温度および使用流体温度(℃)
- -10~80
- 許容圧力(MPa)
- 31.5
- 最低作動圧力(MPa)
- 1
- 最高使用速度(mm/s)
- 50
- 内容量
- 1個
注意
※・カタログ内のモデル番号に沿って、製品の選択願います。※・製品のご使用時は、「取扱説明書」のご確認の上ご使用をお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
油圧機器・油圧ホース の新着商品
カテゴリ







![注文コード:82024480,82024647 ミニ高圧油圧シリンダCM-15(基本形) - JPN[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82020237-260706-02.jpg)



















