リニアガイド、ブロックの新着商品

「リニアガイド、ブロックの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

98件中 41~80件
キャンペーン情報RSS配信
ステンレス鋼製ハイジェニックコンプレッションラッチ100-95型 LAMP(スガツネ工業)
丸みを帯びた形状で鏡面研磨を施しているため、細菌の繁殖を最小限に抑えられ、衛生レベルの高い場所に最適です。頭部が凸型でゴミが溜まりにくく、食品機械や厨房機器などの使用に最適です。外部シールがブルーのため、万一食品などに混入しても発見しやすいです。外部シールは、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した食品グレードのシリコーンゴムを使用しています。IP65/67/69Kに適合しています。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。
トラスコ品番225-9841RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980税込¥20,878
5日以内出荷

ステンレス鋼製コンプレッションラッチ248-96型 LAMP(スガツネ工業)
ストロークが6mmあり、大きく締め付けできるクオーターターンです。解錠時にカバーが開いた状態になります(締め忘れ防止機能)。ばね入りのカバーが施錠時に閉まります。IP65およびIP67に適応しています。国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠したコニカルスクエアー仕様を含む各種仕様があります。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。鉄道業界向けの耐震・耐衝撃規格DINEN61373(ドイツ工業規格)適合しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980税込¥16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ステンレス鋼製 プッシュラッチZL-2901 LAMP(スガツネ工業)
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。つまみを押し込むとフラットになり、扉表面に突起がないためデザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠します。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。本製品はラッチ本体とプッシュつまみのセットです。
トラスコ品番225-8276
1個
¥29,980税込¥32,978
5日以内出荷

ジョイント金具294-9003型 LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)ジョイント金具294-9003型
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。詳細はDSTシリーズ紹介をご覧ください。取り付けるだけで、アースクリップが取り付け面の塗装を削るため、結合したパネル同士とファスナーが通電し、パネル間のアースとして機能します。隣接する2枚以上のパネルを結合できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798税込¥3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ショルダースクリュー LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)ショルダースクリュー
本製品は、単板、合板、パーティクルボード、プラスチックなど、さまざまな材料に取り付けできます。凸凹部の長さは最低100mmとしてください。使用例のように凸凹の組み合せにすると、16mm以下の薄板にもご使用いただけます。A側凸部は、20mm×20mmとし、ショルダースクリューを取り付けてください。B側凹部は、25mm×20mmとし、幅12mm、深さ8.5mmの溝を掘り、4063A(別売)のクリップを取り付けてください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(600個)ほか
¥13,980~税込¥15,378~
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

(140051231)291-9102コンプレッションラッチ LAMP(スガツネ工業)
ストローク3mmの締付機構付クオーターターンです。マイナス溝を90°回すとカムも90°回って仮掛状態になり、さらに90°回すと扉を締め付けます。本体上部の点と三角マークの合った位置が締付(施錠)状態です。外部シール付きで、IP65に適応しています。クリップを裏側から差し込むだけで取り付けできます。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。
トラスコ品番379-9790
1個
¥2,798税込¥3,078
5日以内出荷

コンプレッションロッドラッチ208-90型 LAMP(スガツネ工業)
締め込みストロークが4mmあり、しっかり密閉出来るロッドラッチです。スイングハンドルを90度回転させるとカムが65度回り、仮掛状態となります。更に45度回転させると、カムが扉を4mm締め付けします。耐振・耐衝撃規格のDINEN61373(ドイツ工業規格)に適合しています。左右勝手があります。推奨ロッド取付トルク5N・m。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998~税込¥5,498~
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

コンプレッションラッチ248-98型 LAMP(スガツネ工業)
ボルトが長い長軸仕様なので、カムの高さ調整が可能です。別売の高さ調整カム、もしくは高さ調整カムキャッチを使えばカチカチ回すだけで簡単に高さを調整できます。鉄道業界向けの耐震・耐衝撃規格DINEN61373(ドイツ工業規格)に適合しています。IP65/67に適合しています。本体仕上がクロムめっきのナットは、アース付きナット仕様です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,198~税込¥5,718~
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

コネクター11601-00000 LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)コネクター11601-00000
棚柱10000型専用のコネクターです。
トラスコ品番225-9844材質プラスチック
1袋(12個)
¥889税込¥978
5日以内出荷

ケージナット203型 LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)ケージナット203型
樹脂製のため柔らかく正面から手で取り付けができるため、治具は不要です。適応板厚は1から4mmで幅広く使用できます。19インチラックに適応しています。インチねじ仕様も受注対応可能です。詳細はお問い合わせください。アースナットを取り付けると、筐体の塗装面を削り、簡単にアースが取れます。
用途配電盤、制御盤などを格納する筐体に。トラスコ品番223-9482材質ケージ:ポリアミド(PA)、ナット:鋼適合板厚(mm)1~4最大締付トルク(N・m)8難燃性UL94HB適合の材料を使用RoHS指令(10物質対応)対応最大トルク(kgf・cm)締付/81.6
1式
¥10,980税込¥12,078
5日以内出荷

クオーターターン用指掛 LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)クオーターターン用指掛
国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠したコニカルスクエアー仕様と、スクエアー仕様、トライアングル仕様があります。インサートは開閉状態が分かるマーク付きです。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。Oリング付きで、IP65に適応しています。別売の内部Oリングを追加することで、IP67にも適応できます。
材質ポリアミド(PA)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥369税込¥406
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

クオーターターン用別売ステンレス鋼製回転カム LAMP(スガツネ工業)
クオーターターンと組み合わせて使用する別売品です。
材質ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198~税込¥1,318~
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

クオーターターン スタンダードタイプハウジング LAMP(スガツネ工業)
別売のインサートやカム、ラウンドロッドなどと組み合わせて、1点ロックや2点ロック、3点ロックとして使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。別売の外部シール、内部Oリングの使用でIP65に、さらに追加Oリングの使用でIP66、IP67に適応できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥459~税込¥505~
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ガラスホルダーシステムCP-MINI 9421VA LAMP(スガツネ工業)
金具にガラスを差し込むだけで取り付けができ、ガラスの穴加工が不要です。円柱取付タイプです。(推奨取付円柱径:Φ42.7mm)。6mm+6mmの合わせガラス用です。
トラスコ品番223-6175
1個
¥9,498税込¥10,448
5日以内出荷

ガラスドア用ノブ8378MS7 LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)ガラスドア用ノブ8378MS7
ガラスドア用ノブです。シャワーブースなど水回りでご使用いただけます。
トラスコ品番224-7181
1式
¥14,980税込¥16,478
5日以内出荷

ガラスドア用ノブ8278MS7 LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)ガラスドア用ノブ8278MS7
ガラスドア用ノブです。シャワーブースなど水回りでご使用いただけます。
トラスコ品番225-3433
1式
¥22,980税込¥25,278
5日以内出荷

カムロックファスナー252F型 LAMP(スガツネ工業)
ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロック時にプラグの頭が誤解除防止のためフラットになります。解除する場合、先のとがったもので押してください。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。
1個
¥659~税込¥725~
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

カムロックファスナー152F型 LAMP(スガツネ工業)
ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロック時にプラグの頭が誤解除防止のためフラットになります。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。解除する場合、先のとがったもので押してください。
1個
¥1,198税込¥1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

オプション 171-009-1 LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)オプション 171-009-1
シンプルで使いやすい構造です。
トラスコ品番224-1050RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥39,980税込¥43,978
5日以内出荷

オプション 171-008-1 LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)オプション 171-008-1
シンプルで使いやすい構造です。
トラスコ品番223-9481RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥889税込¥978
5日以内出荷

オプション 171-002-4 LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)オプション 171-002-4
シンプルで使いやすい構造です。
トラスコ品番225-6671RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥379税込¥417
5日以内出荷

オプション 171-002-3 LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)オプション 171-002-3
シンプルで使いやすい構造です。
トラスコ品番225-9825RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥889税込¥978
5日以内出荷

(140025209)203-0901-07-00000 クオーターターン用別売六角ナット LAMP(スガツネ工業)
クオーターターンと組み合わせて使用する別売品です。
トラスコ品番380-1332色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥99税込¥109
5日以内出荷

オスクリップ VL-M3 LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)オスクリップ VL-M3
VL-M3FRは難燃材(UL94V-0適合)を使用しています。接着面付(取付側の材質によりねじ止めも可能)です。
トラスコ品番223-6219RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥149税込¥164
5日以内出荷

オスクリップ PC-VM1 LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)オスクリップ PC-VM1
Φ10下穴取付です。嵌合深さ調整機能付きです。
トラスコ品番223-7922RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥229税込¥252
5日以内出荷

オスクリップ PC-SM2H LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)オスクリップ PC-SM2H
接着面付です。
トラスコ品番223-7913RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥219税込¥241
5日以内出荷

オスクリップ PC-SM2 LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)オスクリップ PC-SM2
接着面付です。
トラスコ品番225-6707RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥189税込¥208
5日以内出荷

オスクリップ PC-SM1AC LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)オスクリップ PC-SM1AC
接着面付です。引張荷重が低いため、取付・取外の際に、音響・吸音パネルのような強度の低いパネルに適しています。
トラスコ品番223-7889RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥189税込¥208
5日以内出荷

オスクリップ PC-M2H LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)オスクリップ PC-M2H
Φ10下穴取付です。
トラスコ品番225-5125RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥219税込¥241
5日以内出荷

オスクリップ LP-SM8AS LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)オスクリップ LP-SM8AS
接着面付です。
トラスコ品番223-7919
1個
¥169税込¥186
5日以内出荷

オスクリップ LP-M8A LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)オスクリップ LP-M8A
Φ10下穴取付です。
トラスコ品番225-6635RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥169税込¥186
5日以内出荷

オスクリップ 171-002-1 LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)オスクリップ 171-002-1
シンプルで使いやすい構造です。
トラスコ品番223-6242材質ポリアミド(PA)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥149税込¥164
5日以内出荷

アダプター308-9005 LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)アダプター308-9005
コンプレッションロッドラッチ用のアダプターです。スイングハンドルのシリンダーバレルキャップ部を逃げる為に使用します。推奨ロッド取付トルク3N・m。
トラスコ品番223-7747RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498税込¥1,648
3日以内出荷

UV接着用ガラス板取付アダプター06-11-121-0 LAMP(スガツネ工業)
UV接着でテーブル脚角度調整コネクター06-11-100-0をガラスに取付けるためのアダプターです。
トラスコ品番224-1079
1個
¥4,698税込¥5,168
5日以内出荷

(120043432)294-9303-00-00055/フレキシブルファスナー LAMP(スガツネ工業)
インサートを手で回転させるだけで、簡単に取り外しができます。ばね機構により、取付総板厚は0.5~5.5mmと幅広く適応できます。スナップイン仕様のため、ねじ、ナットは不要です。詳細はDSTシリーズ紹介をご覧ください。押し込むと「カチッ」という音で締結し、ねじのような締め込み不足がありません。仮止めばね[3]により、筐体からパネルを外した後も、本製品は脱落しません。
トラスコ品番224-1087RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798税込¥1,978
5日以内出荷

RAM マウンティングシステム 本体 LAMP(スガツネ工業)
1個
¥9,198税込¥10,118
3日以内出荷

RAM マウンティングシステム 101 LAMP(スガツネ工業)
RAMマウンティングシステムは、用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。耐久性・耐震性に優れます。部品は豊富な種類の中から、相互に交換可能で、取り付けも簡単です。ボールはΦ25.4mm(Bサイズ)、Φ38mm(Cサイズ)、Φ57.4mm(Dサイズ)の3種類があり、それぞれのサイズに合ったRAM本体があります。航空機、自動車、ボート、トラック、スノーモービル、トラクター、オートバイ、フォークリフトなどでの使用に最適です。
トラスコ品番225-5119材質本体:アルミニウム合金、ボール:ゴム寸法L(mm)9.5寸法H(mm)3278
1個
¥14,980税込¥16,478
3日以内出荷

(120040506)THF-100ファスナー付ハンドル※在庫限り LAMP(スガツネ工業)
セーフティーロック付きです。掛代の調節が簡単にできます。締め込み調節量が±5mmあります。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。ハンドル部はSEMI規格に準拠しています。
トラスコ品番158-5026高さ(mm)32許容荷重100(kgf)許容荷重(N)980
1個
¥4,898税込¥5,388
3日以内出荷

軽量用ホックCF-235型 LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)軽量用ホックCF-235型
釘などの金具を使用せずに、板材の結合がワンタッチで簡単にできます。外観からホックは見えません。ノックダウン用家具に最適です。
トラスコ品番225-9822材質ポリアミド(PA)RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥36,980税込¥40,678
5日以内出荷

締結金具IT4040型 LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)締結金具IT4040型
机やテーブルの天板、パネルを連結する締結金具です。六角棒スパナ呼び6を使用して連結します。
1式
¥449~税込¥494~
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)