自動車用品の新着商品
「自動車用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1
適合機種CELLSTAR セーフティレーダー ASSURA AR-33
取付方式シリコン吸着
硬度9H
特性光沢
ブルーライトカット対応
1枚
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1
適合機種CELLSTAR セーフティレーダー ASSURA AR-33
取付方式シリコン吸着
特性高硬度9H
1枚
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
・GYEONのOne EVO Light 30ml、Q2-ONEL30です。・One EVOの簡易パッケージver.です。中身は変わりませんがパッケージのコストを抑えることで価格を抑えた商品です。・耐久性と光沢を求めるためのコーティング剤です。特別な装置を必要とせずワックスと同じくらい簡単に塗れ、陶器のような光沢と通常のコーティングと同じような耐久性があります。・110°を超える高い水接触角により、壮大な水の挙動をもたらすことで悪天候での長時間の運転の後、残った汚れを簡単に取り除くことができます。・耐久性は最長24ヶ月間持続。・GYEON One EVO Lightは30ml、50ml、100mlの3サイズをご用意しております。・正規代理店の表記のないものにご注意下さい。日本正規品です。日本総輸入代理店有限会社 オフィスアズ様より入荷しております。安心してお買い求めくださいませ。
付属品Q2 OneEVO 30ml、コーテイングプリケーター(ミニ)、取扱説明書、#gyeonized Sticker
容量(mL)30
容量1個
危険物の類別非危険物
1個(30mL)
¥9,098
税込¥10,008
6日以内出荷
・GYEONのOne EVO Light 100ml、Q2-ONEL100です。・One EVOの簡易パッケージver.です。中身は変わりませんがパッケージのコストを抑えることで価格を抑えた商品です。・耐久性と光沢を求めるためのコーティング剤です。・特別な装置を必要とせずワックスと同じくらい簡単に塗れ、陶器のような光沢と通常のコーティングと同じような耐久性があります。・110°を超える高い水接触角により、壮大な水の挙動をもたらすことで悪天候での長時間の運転の後、残った汚れを簡単に取り除くことができます。・耐久性は最長24ヶ月間持続。・GYEON One EVO Lightは30ml、50ml、100mlの3サイズをご用意しております。・正規代理店の表記のないものにご注意下さい。日本正規品です。日本総輸入代理店有限会社 オフィスアズ様より入荷しております。安心してお買い求めくださいませ。
付属品Q2 OneEVO 100ml、コーテイングプリケーター(ミニ)、取扱説明書、#gyeonized Sticker
容量(mL)100
容量1個
危険物の類別非危険物
1個(100mL)
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
・GYEONのOne EVO Light 50ml、Q2-ONEL50です。・One EVOの簡易パッケージver.です。中身は変わりませんがパッケージのコストを抑えることで価格を抑えた商品です。・耐久性と光沢を求めるためのコーティング剤です。・特別な装置を必要とせずワックスと同じくらい簡単に塗れ、陶器のような光沢と通常のコーティングと同じような耐久性があります。・110°を超える高い水接触角により、壮大な水の挙動をもたらすことで悪天候での長時間の運転の後、残った汚れを簡単に取り除くことができます。・耐久性は最長24ヶ月間持続。・GYEON One EVO Lightは30ml、50ml、100mlの3サイズをご用意しております。・正規代理店の表記のないものにご注意下さい。日本正規品です。日本総輸入代理店有限会社 オフィスアズ様より入荷しております。安心してお買い求めくださいませ。
付属品Q2 OneEVO 50ml、コーテイングプリケーター(ミニ)、取扱説明書、#gyeonized Sticker
容量(mL)50
容量1個
危険物の類別非危険物
1個(50mL)
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
■特殊合金鋼高さ15mmリングチェーン(浸炭焼入で高耐久)
■ジャッキアップ不要で取り付け簡単
■横滑りに強い亀甲タイプで安定走行
【付属品】補修リンク、手袋、余りリンク止
用途RV車・1BOX車専用
形状亀甲タイプ
NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用、耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップ。「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる、なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。NEW SR SPECIAL装着のメリット。・一般走行での安定感が向上
エンジン式小型除雪機 ESR-600-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番ESR-600-AAA-0
THULE THKIT6194です。ご利用のクルマに合わせてベースキャリアシステム一式を取り付けることができます。
付属品ロック品番
最大積載荷重(kg)75
適合車種パサートワゴン・ヴァリアント 年式:R6~ 型式:3CDPC/3CDFH タイプ:ダイレクトルーフレール付き
1セット(4個)
¥8,798
税込¥9,678
6日以内出荷
THULE THKIT5395です。ご利用のクルマに合わせてベースキャリアシステム一式を取り付けることができます。
付属品ロック品番
幅(mm)バー取り付け前後幅:650
品番プロテクションシート:331-1(別売り)
最大積載荷重(kg)60
有効幅(mm)スクエアバー時アタッチメント取付有効幅:1086
適合車種X2(U10) 年式:R5/4~ 型式:YL20/42GM20/82GM20 タイプ:ルーフレール無し、iX2(U10) 年式:R5/10~ 型式:72GM67 タイプ:ルーフレール無し
1セット(4個)
¥8,798
税込¥9,678
6日以内出荷
THULE THKIT5360です。ご利用のクルマに合わせてベースキャリアシステム一式を取り付けることができます。
付属品ロック品番
幅(mm)バー取り付け前後幅:700
品番プロテクションシート:331-1(別売り)
最大積載荷重(kg)40
有効幅(mm)スクエアバー時アタッチメント取付有効幅:996
適合車種ジープ アベンジャー 年式:R6~ 型式:FH1JE タイプ:ルーフレール無(サンルーフ車不可)
1セット(4個)
¥8,798
税込¥9,678
6日以内出荷
純正形状、減衰力固定式採用、ローダウンスプリングと専用チューニングのショックアブソーバにより快適で安定したフットワークとスタイリッシュなローダウンフォルムを演出します。・ローダウンストローク、専用設計。・純正形状採用によるメリット
サスペンション性能はショックアブソーバとコイルスプリングの仕様と性能のマッチングで決まります。LKITはベストな組み合わせのショックアブソーバとコイルスプリングを1台分のキット、お買い求め安い価格設定としました。<ショックアブソーバー Lowfer Sports>。純正形状、減衰力固定式採用、ローダウンスプリングと専用チューニングのショックアブソーバにより快適で安定したフットワークとスタイリッシュなローダウンフォルムを演出します。・ローダウンストローク、専用設計。・純正形状採用によるメリット
Φ76.3用のサンポール車止めロックピン部品です。※サンポール製品専用部品です。
材質ステンレス
適合サイズΦ76.3用
アズワン品番65-1797-10
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
レバーナスカン、二重リング、チェーン付キ―フック、外ポケット、ゴムバンド
材質表地:合皮(PU)、裏地:ポリエステル
本体質量(g)48
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×105×15
オートペイントカラーズは新色を含む使用頻度の高い色を選定し収録いたしました。
色票の塗装は、すべてウレタン樹脂系塗料を用い、メタリック・パール色にはクリヤーを上塗りしてあります。
各塗色の裏面には、naxレアル、naxアドミラe3、naxアドミラによるそれぞれの使用原色と配合割合(1000g)、naxフォーミュラー配合番号を記載しています。
用途自動車補修用色見本帳
危険物の類別非危険物
付属品ボルト2個
主な適合純正品番72382-58J00、1A06-56-74X、75150-4A00B
メーカースズキ、マツダ、日産
主な適合車種ワゴンR、AZワゴン、モコ
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
純正オーディオの音が取付けるだけで。”贅沢なサウンド”に変わる。クルマに乗っている時間を「至高の自分時間」にするためTOON Xシリーズは開発されました。スピーカーやオーディオは純正のままで「良い音」にこだわり抜き、まるで目の前でバンドやオーケストラが演奏しているような 驚きの音楽体験へといざないます。オーディオ職人による「良い音」への追求。ランドクルーザー プラドにあわせた音響チューニング。必要なのはランドクルーザー プラド専用のTOON Xのみ。スピーカー交換やオーディオ交換する必要はありません。ビートソニックのオーディオ職人が実際の車内で綿密に調整をおこない、純正システムの性能を最大限に引き上げています。TOON Xシリーズを取付けたその瞬間から音質向上、職人が調整した音を体感できます。簡単で安心なカプラーオンで。純正オーディオへの取付けを実現。ビートソニックだからできた簡単取付け仕様。配線の面倒な加工が不要で、カプラーオンで取付けできます。
仕様●DSP動作サンプルレート:24bit/48kHz●PC-DSP間接続(調整用):PC側:USB 標準Type-A・DSP側:USB Type-B●RCA(出力電圧):6ch(2.2V p-p)●アライメントステップ(ms/cm/inch):0.021ms / 0.68cm / 0.27inch●イコライザQ特性:0.3~50.0●イコライザモード:パラメトリック・グラフィック●イコライザ周波数:20Hz-22kHz(最大31バンド)●イコライザ調整バンド数:1ch/2ch-31バンド、3ch/4ch-15バンド、5ch/6ch-9バンド●イコライザ調整幅:-15dB~+15dB●クロスオーバー:ハイパス/バンドパス/ローパス/バイパス●クロスオーバータイプ(スロープ):ButterWorth(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Bessel(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Linkwitz(12、24、36、48dB/Oct)●タイムアライメント:時間:0~6ms(サブウーファー、センター:0~4ms)●タイムアライメント:距離:0~204cm(サブウーファー、センター:0~136.0cm)●ハイレベル:4ch●プリセット(本体保存):6●リモートアウト:DC12V●リモート出力電流:0.1A●位相調整:0/180度●使用ヒューズ:250V、15A、Φ5.2×30mm (車両接続用ケーブルに付随)●全高調波歪率:0.0001●周波数特性(+0/-1dB):20Hz-22kHz●外部アンプ用リモート端子出力:12V●調整用ソフトウェア:Sound Controller●車両接続用ハーネス:約2m
付属品DSP機能付きアンプ本体/車両接続用ハーネス/USBケーブル(タイプA/タイプB)(約135cm)/面ファスナー(10cm×2枚)/取扱説明書/保証書
質量(g)900
電源(V)DC12(マイナスアース)
対応OSWindows 7、8、10、11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×103×45
対応RCA(AUX):なし、同軸デジタル:なし、光デジタル:なし、外部デジタル:なし、Bluetooth:なし、同軸デジタル:なし、光デジタル:なし
電源電圧(V)10-15
最大出力45W x 4/4Ω(14.4V)
消費電流(A)0.35(無信号時)
S/N比105dB
スピーカー4ch
クラスAB
インピーダンス(Ω)適合:4
Bluetooth接続なし
最大消費電流(A)15
Wi-Fi接続なし
1台
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷
・iPhone Magsafe/Androidワイヤレス充電対応スマホホルダーです。・確かな品質 Qi2認証製品です。当製品はWPC(Qiシステム管理団体)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格(互換性/品質など)「Qi2」に準拠した正規認証品です。・車内のインテリアに馴染む シンプルデザインを追求しました。・最大15Wの急速充電に対応しています。・強力な磁石を搭載し、最大2000gの磁力を実現!磁力で瞬時にガッチリとホールドします。・便利なUSB3.0変換アダプタ付属。お手持ちのUSB-タイプAのシガーソケットをそのままご使用いただけます。
用途Qi2 Magsafe対応 ワイヤレス充電 急速充電対応 車載用スマホホルダー
セット内容ワイヤレス充電ホルダー、 クリップアダプター、エアコン吹出し延長アーム、USBタイプCケーブル、USB変換アダプター(タイプC→タイプA)、マグネットリング、スケールシート
材質ABS/ガラス/亜鉛合金
出力(W)15/7.5/5
入力DC9V/1A-2.5A, 5V/2A
対応フルサポート:D-2321本体、吸盤付き伸縮ホルダー、PD対応急速充電シガーソケット
機能電力変換80%以内
充電方式充電距離10mm以内
各種認証Qi認証番号:23232
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
・iPhone Magsafe/Androidワイヤレス充電対応スマホホルダーです。・確かな品質 Qi2認証製品です。当製品はWPC(Qiシステム管理団体)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格(互換性/品質など)「Qi2」に準拠した正規認証品です。・車内のインテリアに馴染む シンプルデザインを追求しました。・最大15Wの急速充電に対応しています。・強力な磁石を搭載し、最大2000gの磁力を実現!磁力で瞬時にガッチリとホールドします。・便利なUSB3.0変換アダプタ付属。お手持ちのUSB-タイプAのシガーソケットをそのままご使用いただけます。
用途Qi2 Magsafe対応 ワイヤレス充電 急速充電対応 車載用スマホホルダー
セット内容ワイヤレス充電ホルダー、 クリップアダプター、エアコン吹出し延長アーム、USBタイプCケーブル、USB変換アダプター(タイプC→タイプA)、マグネットリング、スケールシート
材質ABS/ガラス/亜鉛合金
出力(W)15/7.5/5
入力DC9V/1A-2.5A, 5V/2A
機能電力変換80%以内
充電方式充電距離10mm以内
各種認証Qi認証番号:23232
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能。
車両側加工無しで取り付け可能。
用途ホンダ ヴェゼルへの市販オーディオナビゲーションの取り付けに。
セット内容フェイスパネル1個、すき間埋めテープ1個、取り付けパネル2個、ブラケット(L・R)各1個、オーディオハーネス(24P)1個、アンテナ変換コード(2P)1個、ビス ブラケット用8個、タッピング ブラケット用8個、皿ビス 取り付けパネル用4個、皿タッピング 取り付けパネル用4個、タッピング ブラケット用4個
型式【ヴェゼル/ヴェゼルハイブリッド】RV4/RV5/RV6
年式R6.4~
取扱説明書(0.76MB)
1セット
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能。
車両側加工無しで取り付け可能。
用途ホンダ N-VANへの市販オーディオナビゲーションの取り付けに。
セット内容フェイスパネル1個、すき間埋めテープ1個、取り付けパネル2個、ブラケット(L・R)各1個、オーディオハーネス(24P)1個、アンテナ変換コード(2P)1個、ビス ブラケット用8個、タッピング ブラケット用8個、皿ビス 取り付けパネル用4個、皿タッピング 取り付けパネル用4個、タッピング2個、スクリューグロメット2個
型式【N-VAN】JJ1/JJ2
年式R6.4~
取扱説明書(0.73MB)
1セット
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷