自動車用品の新着商品
「自動車用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
冷間鍛造製法を採用。全長31mm・有効ネジ23mmの17HEX 非貫通タイプ。1個当たり48gの軽量ナット。信頼の「MADE IN JAPAN」。
材質SCM435鍛造 クロムモリブデン鋼
全長(mm)40
色ブラック
タイプオープンエンド(貫通)
適合レンチ17HEX
SCM435鍛造 クロムモリブデン鋼を採用し高強度を実現。全長40mm 17HEX 貫通タイプ。1個当たり47gの軽量ナット。信頼の「MADE IN JAPAN」。
材質SCM435鍛造 クロムモリブデン鋼
全長(mm)40
色ブラック
タイプオープンエンド(貫通)
適合レンチ17HEX
車本来の輝きが蘇る!光触媒機能型の本格ポリマー! 濡れたボディに直接スプレー&塗り伸ばし、施工後のメンテナンスは水洗いのみでOK!
成分硅素樹脂、フッ素樹脂、イソプロピルアルコール
対応全色対応
危険物の類別非危険物
1個(4L)
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
レース車関連のために開発されました。4つで4500ポンド(約2t)のホイールの取扱いが可能です。・空気、オイル、電気無しで簡単にジャック&ゴー。・前後、左右、回転自由自在。・車両をわずかな労力で移動・保管・配置
タイヤ幅(mm)~500
タイヤ外径(mm)~900
ホイールサイズ13~19インチ
1セット(2台)
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
エアージャッキ用接続パイプ。角型マフラーにピッタリ!!
全長(mm)180
直径(Φmm)【中央部】63
質量(g)350
接続部径(Φmm)27
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
エアジャッキ 3トン用。砂浜・ぬかるみなどで威力を発揮。操作は簡単!。マフラーにつなぐだけ!。セダン、2トン、4WDに適応。◆ホース、専用バッグ、専用マット付属。※円筒形のマフラーのみ使用可
付属品ホース(最長約4.5m)、専用バッグ、専用マット
全長(mm)155
高さ(mm)【マフラー接続部】35
外径(mm)70
内径(mm)60
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
エアジャッキ 3トン用。砂浜・ぬかるみなどで威力を発揮。操作は簡単!。マフラーにつなぐだけ!。セダン、2トン、4WDに適応。◆ホース、専用バッグ、専用マット付属。※円筒形のマフラーのみ使用可
付属品ホース(最長約4.5m)、専用バッグ、専用マット
全長(mm)155
高さ(mm)【マフラー接続部】35
外径(mm)70
内径(mm)60
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
手頃な価格、プレミアムな体験。Ottocast社より、お求めやすい価格でAI BOXが新登場。Android13と最新独自OS「OttoDrive 2.5」を搭載し、より直感的かつ快適な操作画面を実現。UIは自由にカスタマイズ可能で、ウィジェットの配置やクリック・スワイプも直感的。使い方は簡単。純正Apple CarPlay/Android Autoを搭載した車にUSBで繋ぐだけで、純正ディスプレイをAndroidタブレット化。YouTube、Netflix、Disney+、Prime Video、Spotify、TikTok、Yahoo!カーナビをプリインストールしており、車内で気軽にエンタメを楽しめます。ご自身のスマートフォンとペアリングすると、CarPlay/Android Autoがワイヤレスで使用可能に。本体背面のボタンでCarPlay/Android Autoがワンタッチ切替。ご自身のスマートフォンに合わせて操作してください。デュアルBluetooth搭載で安定・遅延無し。スマートフォンだけでなく周辺機器にも接続可能。技適マーク取得済:日本国内電波法認証(201-250143)およびJATE認証(P250033201)取得済みで安心。Ottocast社の誇るAI BOXを是非E2でお試しください。
用途CarPlay/Android Auto用AI BOX
仕様【GNSS】GPS/GLONASS/Beidou/Galileo/QZSS
付属品AI BOX本体、USB TypeA to Cケーブル、USB TypeA to C変換アダプター、Y字(給電)ケーブル、取扱説明書
対応OSiOS10以降/Android11以降
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約77×77×18.6
使用CPUQualcomm Snapdragon6125
OSAndroid13,RAM/ROM:4GB/64GB,OttoDrive2.5
Bluetooth5
Wi-Fi2.4GHz+5.0GHz
対応microSDカード256GB迄
1箱
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
車室内を清潔・キレイに洗浄
成分トリエタノールアミン、アルカリ剤、非イオン性界面活性剤、着色剤、水、両性イオン性界面活性剤、金属イオン封鎖剤、ジエチレングリコールモノブチルエーテル
危険物の類別非危険物
1個(20L)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
強力、サビ鉄粉落とし。
用途塗装面にこびりついた鉄粉等、ホイールにこびりついたブレーキパウダーに鉄粉除去剤を吹きつけ、あとは流すだけ。
成分有機硫黄化合物、非イオン系界面活性剤、グリコールエーテル、キレート剤、香料
液性中性
危険物の類別非危険物
1個(4L)
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
ヘッドライトの黄ばみをスッキリ落とす!
用途磨き作業は液剤が塗布された面をそのまま維持しながら行って下さい。
危険物の類別非危険物
1個(500mL)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
頑固な水アカを強力除去!スピーディーでツヤのある仕上がり!
用途つや出し材の王様、天然カルナバ入りです。
成分シリコーンワックス、石油系炭化水素、界面活性剤、シリカ、水
危険物の類別非危険物
1個(4L)
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
頑固な油膜も強力に除去します。 スピーディーな作業効率でサッと一拭き! 二度拭き不要!
成分イソプロピルアルコール/ 非イオン系界面活性剤状
液性中性
危険物の類別非危険物
1個(18L)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
使用後に違いの分かる信頼のブランド!抜群の光沢!
成分ジメチルシリコーン、石油系溶剤など
危険物の類別非危険物
1個(18L)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
人気のタイヤレザーワックスのエ。コノミータイプ!
成分界面活性剤、シリコーンオイル
液性中性
危険物の類別非危険物
1個(18L)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
本来の光沢を復活させ、美しい仕上がりに。耐久性に優れ、雨水や汚れに強い!油性ワックスに迫る性能を発揮!
成分ジメチルシリコーン、界面活性剤など
危険物の類別非危険物
1個(18L)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
長年愛用され続けるプロ御用達、強力エンジン油汚れクリーナー。
用途5-30倍に希釈してご使用ください。
成分界面活性剤(陰イオン、非イオン系)、ブチカルビトール、水酸化ナトリウム等
液性アルカリ性
危険物の類別非危険物
1個(20L)
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
多彩な車内エンターテイメントを実現!。HDMI出力をUSB入力に変換し、ドライブ中も動画/音楽を楽しめる!。Fire TV StickやDVD /Blu-rayプレーヤー、ミラーリングケーブルなどのHDMI機器をUSBKITに接続することで、ドライブ中でも多彩な映像コンテンツやスマートフォン・タブレットのミラーリング映像などを車内でお楽しみいただけます。【簡単セッティング】。USBKITのHDMI入力ポートにHDMI機器を繋ぎ、USBKIT本体を車両の通信用USBポートに接続するだけで、すぐにご利用いただけます。【USB電源補助ケーブルを同梱】。補助電源として使用可能な「USB電源補助ケーブル」を付属していますので、車両側USBポートの出力が5V/1A未満の場合でも安定してご使用いただけます。【Apple CarPlay/Android Autoのワイヤレス化も可能】。有線接続のみ対応の純正Apple CarPlay / Android Auto(TM)も、USBKITを使用することでワイヤレス接続が可能に。スマホとケーブルをつなぐ煩わしさを解消します(※対応機種はwebでご確認ください)。
セット内容USBKIT本体、USB変換アダプター 【 Type-A(メス) - Type-C(オス)】 ×2、USB電源補助ケーブル、リセットピン、スタートアップガイド
寸法(mm)幅59x高さ59x奥行14
質量(g)45
使用温度範囲(℃)-20~70
対応機種2016年以降に製造された「有線接続のApple CarPlay対応」かつ「タッチ操作が可能」なディスプレイオーディオおよびナビゲーション搭載車。※ すべてのCarPlay搭載車での動作を保証するものではありません。輸入車は動作保証の対象外です。
電源電圧(V)DC5 ●※ 車両側のUSB通信ポートにつきましては5V/1A以上の容量が必要です。動作が安定しない場合は、付属のUSB電源補助ケーブルを使用し、2A以上容量が供給できるUSBポートから給電してください。
消費電流(mA)平均300、最大800
接続端子USB Type-A(オス)x1(通信/電源入力用)●USB Type-A(メス)x1(電源出力用) ※ 最大出力5V/1Aの電源として使用できます。ご使用の際は、必ず付属のUSB電源補助ケーブルを用いて、電源ポート側を5V/2A以上に対応した車両の充電用USBポートや、シガーソケット対応カーチャージャーなどに接続してください。●HDMI Type-A(メス)x1(映像入力用)
ワイヤレス通信<CarPlay・Android Auto対応デバイス>【iPhone】●iOS 10以降を搭載したiPhone●【Android】●Android(TM) 11.0またはそれ以降のバージョンを発売時点で搭載したスマートフォン●Android(TM) 10.0搭載のGoogle製またはSamsung製スマートフォン●Android(TM) 9.0搭載のSamsung Galaxy S8、Galaxy S8+、Note 8●※上記の条件を満たしたiPhoneおよびスマートフォンであれば基本的に動作しますが、すべての機種での動作を保証するものではございません。
言語表示日本語/英語
ケーブル長(cm)60
BluetoothBluetooth 4.2
Wi-Fi802.11 a / b / g / n / ac 2.4 / 5GHz デュアルバンド
HDMI規格HDMI 1.4 / HDCP 1.4対応 / HDMI-CEC非対応●対応解像度:1440p(24Hz / 30Hz)、1080p(24Hz / 30Hz / 60Hz)●720p(24Hz / 30Hz / 60Hz)、480p(24Hz / 30Hz / 60Hz)●接続するHDMI機器によっては、正常に表示されない場合があります。著作権保護されたコンテンツは表示できない場合があります。
1台
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
大量の液剤を含みボディに均一に広げることができる、洗車用マイクロファイバーパッド。柔らかく弾力のあるマイクロファイバー素材が、塗装面に優しくフィットし、洗浄やワックスの塗布作業を効率よくサポート。液剤を無駄なく使えるため、洗車時間の短縮にもつながります。ボディの細かい部分までしっかり届くサイズと形状で、車やバイクの洗車をよりスムーズに仕上げることができます。
危険物の類別非危険物
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
後退時の周辺状況を対角175度の広角で確認できます。不安な後退時の視野を確保してより安全な運転を。コンパクトサイズ。約23mm×23mm×25mmと小型なので、目立たない設置が可能です。ワイドな視野。水平画角 約150°/ 垂直画角 約115°/ 対角175°の広角で後退時の周辺状況を確認できます。[ IP69K ] 防塵・防水。業界最高水準 [ IP69K ] の防塵・防水性能を備えているので、強い風雨にも耐えられます。12V車専用。本製品はDC12V車専用となります。DC24V車には使用できません(*オプションのDC/DCコンバーターを使用すると可能)。ステンレス製ステー。取り付けステーはさびにくいステンレス製を採用。余裕あるコード長:10m*2025年8月出荷分より、接続コードの全長が約7mから約10mに変更となりました。
付属品カメラ本体(ケーブル長:約 3m)、電源・映像ケーブル、取り付け用ネジ(2本)、 両面テープ(1枚)、取扱説明書
質量(g)【レンズ部】約 65(ケーブル、ステーを含む)
電源(V)DC12 (DC9-16
方向【映像】鏡像映像
レンズ焦点距離:約1.2mm、明るさ:F=1.6
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)【レンズ部】23×23×25(ステーを除く)
照度(Lx)0.9~100000
S/N比48dB以上
保存温度範囲(℃)-30~ +85
アース端子マイナスアース
撮像素子1/4 型カラー CMOS
画素数約31万画素 648(水平) x 488(垂直)
消費電流約 60 mA (12V)
画角水平:約150°、垂直:約115°
動作温度範囲(℃)-20~ +70
映像出力NTSCカラー信号準拠(RCAピン) 1.0Vp-p (75Ω終端)
1個
¥8,198
税込¥9,018
5日以内出荷
207万画素のAHDバックカメラ。今日もあんしんドライブ。不安な後退時の視野を確保してより安全な運転を。コンパクトサイズ。約23mm×23mm×25mmと小型なので、目立たない設置が可能です。AHD・高精細207万画素。AHD(デジタル)なので207万画素の高画質。モニターもAHD対応製品が必要となります。ワイドな視野。水平画角 約172°/ 垂直画角 約105°/ 対角190°の広角で後退時の周辺状況を確認できます。[ IP69K ] 防塵・防水。業界最高水準 [ IP69K ] の防塵・防水性能を備えているので、強い風雨にも耐えられます。余裕あるコード長:10m。ミニバンにも対応できる余裕の約10m。12V車専用。本製品はDC12V車専用となります。DC24V車には使用できません(*オプションのDC/DCコンバーターを使用すると可能)。
付属品カメラ本体(ケーブル長:約 3m)、電源・映像ケーブル(ケーブル長:約7m)、取り付け用ネジ(2本)、両面テープ(1枚)、取扱説明書
質量(g)【レンズ部】約 65(ケーブル、ステーを含む)
電源(V)DC12
方向【映像】鏡像映像
レンズ焦点距離:約1.35mm、明るさ:F=2.0
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)【レンズ部】23×23×25(ステーを除く)
照度(Lx)0.9~100000
保存温度範囲(℃)-30~ +85
アース端子マイナスアース
撮像素子1/2.9 型カラー CMOS
画素数約207万画素 1920(水平) x 1080(垂直)
消費電流約 60 mA (12V)
画角水平:約172°/ 垂直:約105°/ 対角:約190°
動作温度範囲(℃)-20~ +70
映像出力NTSC AHD信号 (RCAピン) 1.0Vp-p (75Ω終端)
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
BOOST・TEMP・PRESSの3つをラインアップする、Φ60サイズのアナログメーター。ステッピングモーターを採用し、滑らかな動きを実現。オープニング・エンディング機能も搭載。イルミ連動で減光する、バックライトディマー機能搭載。夜間でも高い視認性を確保。ワーニング設定機能搭載。ワーニング値の設定とワーニング値を超えるとLEDが点滅。ピーク表示機能搭載。ピーク値を記憶し、走行後などに表示可能。センサーショート(断線)お知らせ機能搭載。センサーやセンサーハーネスがショート(断線)などあった場合、メーター指針が点滅することでお知らせ。ライブ(リンク)ユニットを廃止。電子式特有の別体ユニットをなくし、ローコストを実現。専用ホルダーを付属。
半乾燥の強固な防錆被膜を形成。
用途加工、貯蔵、搬送中の部品防錆に。
トラスコ品番546-4138
色淡褐色
タイプ液状
使用温度範囲(℃)-20~+90
容量(L)17.07
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量11.9L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1缶
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷