装柱器材 架線・支持パーツの新着商品

装柱器材 架線・支持パーツの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

183件中 81120
キャンペーン情報RSS配信
カットアウト取付金具 イワブチ
カットアウトスイッチおよびアレスタ(避雷器)の取付けに使用します。
板厚(mm)6
1個
1,998税込2,198
3日以内出荷

中線V金具 イワブチ
イワブチ中線V金具
高圧水平配電線の中線引留に使用します。
1個
1,598税込1,758
3日以内出荷

機器アーム 1000mm イワブチ
開閉器類およびケーブル端末等を取付ける場合に使用します。受注生産となります。納期は別途お問い合わせ下さい。
1個
19,980税込21,978
3日以内出荷

支柱金具 イワブチ
イワブチ支柱金具
架空配線路において、コンクリート柱に支柱を取り付ける場合に使用します。
1個
9,198税込10,118
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

支柱金具 195~240mm イワブチ
架空配線路において、コンクリート柱に支柱を取り付ける場合に使用します。
適合径(Φmm)【本柱】195~240支柱径(Φmm)190~200
1個
17,980税込19,778
3日以内出荷

支線棒 イワブチ
イワブチ支線棒
バンザーマストの支線取付用として使用します。3BD-Xと組合わせてご使用ください。
1個
1,598税込1,758
3日以内出荷

ネット支持金具 イワブチ
メッセンジャーワイヤおよび滑車の支持に使用します。槍出構造としてポールとネットの離隔をとり、摩擦によるネットの破損を防ぎます。縦・横のメッセンジャーワイヤを1個の金具で支持するシンプルな構造です。取付バンドは4BD、3BD、または6BDをご使用下さい。
板厚(mm)4
1個
3,998税込4,398
3日以内出荷

アームタイレスバンド イワブチ
アームタイレス金物はアームタイを必要としない抱アーム取付金物として開発したものです。□75×75 および□75×45アーム用。防錆金具裏面のナット操作により、アームの平行度の確保、微調整を容易に行えます。
dM12寸法L(mm)282寸法a(mm)350適合径(Φmm)Φ190~Φ250
1個
17,980税込19,778
3日以内出荷

軽量アーム イワブチ
1個
4,698税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

アームタイレス金物 イワブチ
アームタイレス金物はアームタイを必要としない抱アーム取付金物として開発したものです。□75×75および□75×45アーム用
d1M16d2M12
1個
13,980税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

引き紐サポータ イワブチ
GR付開閉器を建物の壁面に取付ける場合の引き紐サポータとして使用します。
1個
2,998税込3,298
3日以内出荷

架空地線継柱金具 イワブチ
架空地線取付用として本柱に継柱して使用します。直線路はSAG-1を、引留・曲り線路にはSAG-2をご使用下さい。既設のアームがあっても取り外すことなく装柱できます。
適合径(Φmm)Φ140~Φ230
1個
15,980税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

共架用突出し金物用アーム イワブチ
通信線を突出して添架および共架するためや、樹木等との離隔を確保するために使用します。SOFBDと組合わせて使用下さい。
板厚(mm)2.3
1個
7,698税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

高圧槍出金物 イワブチ
イワブチ高圧槍出金物
高圧架空配電線を建造物等から離隔して架渉する場合に使用します。
適合径(Φmm)Φ190~Φ230
1個
54,980税込60,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

防傾金具 イワブチ
イワブチ防傾金具
アームの傾斜防止のために使用します。
適合サイズ(mm)【腕金】□75×75、□75×45、L75板厚(mm)3.2寸法b(mm)77
1個
2,598税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

電話柱共架金物 イワブチ
道路横断して家屋側へ引込線をとる場合、NTT柱の継柱用として使用します。
1個
6,598税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

中線引留金物 イワブチ
イワブチ中線引留金物
コンクリート柱での高圧水平配電線における中線引留に使用します。
板厚(mm)4.5
1個
1,298税込1,428
3日以内出荷

低圧防傾金具 イワブチ
イワブチ低圧防傾金具
アームの傾斜防止のために使用します。
板厚(mm)3.2
1個
1,198税込1,318
3日以内出荷

アームタイレス金物 イワブチ
アームタイレス金物はアームタイを必要としない抱アーム取付金物として開発したものです。L75×75アングル用
d1M16d2M12
1個
13,980税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

支柱金具 イワブチ
イワブチ支柱金具
支柱の取付けに使用します。耐候性に優れています。無芯荷重に対しても強力な耐力を発揮します。多様な支柱角度に対しても優れた適合性があります。
1個
8,598税込9,458
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

簡易引留金物 イワブチ
イワブチ簡易引留金物
配電盤の支線等からメッセンジャーワイヤを離線して引留める場合に使用します。
d1M16×50適合径(Φmm)Φ210~Φ300d2M20×120
1個
17,980税込19,778
3日以内出荷

引込線専用柱足場金具 イワブチ
引込線専用柱の足場として使用します。
適合径(Φmm)Φ89
1個
2,698税込2,968
3日以内出荷

継柱用支持金具 イワブチ
架空地線取付継柱用として使用します。継柱アーム1本の場合にはSPS-1を、2本の場合にはSPS-2をご使用下さい。3BD-HDと組合わせてご使用下さい。
板厚(mm)4.5
1個
1,898税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

かご形ビーム用足場金具 イワブチ
かご形ビームの作業足場として使用します。L65×65×8、L75×75×9、L90×90×10のアングルに適用します。別売の斜材用アタッチメントATFC-BNWと組合わせることで斜材(18°)への取付ができます。
1個
5,598税込6,158
3日以内出荷

ジョイントビーム イワブチ
防球ネット柱の補強およびネット支持ワイヤの引張りによる柱の傾き防止に使用します。支柱を設置できない場合の柱の補強に最適です。各サイズ共1mの範囲で無段階にスパンの調節ができます。2本のビームを同一のレベルに取付けられます。ビームは3分割となっていますので、移動や運搬が容易です。取付金具の吊り上げフックを使用して、安全で効率的な作業ができます。別売の4BD-HEと組合わせてご使用下さい。
1個
149,800税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

鉄柱用足場金具 イワブチ
鉄柱用足場金具です。山形鋼の左右どちらの方向にも取り付け可能です。山形鋼のサイズ(L90、L75、L60)に応じ、ボルトセットをご使用願います。
1個
2,198税込2,418
3日以内出荷

アームタイレス金物抱アーム用 イワブチ
アームタイレス金物はアームタイを必要としない抱アーム取付金物として開発したものです。□75×75 および□75×45アーム用。防錆金具裏面のナット操作により、アームの平行度の確保、微調整を容易に行えます。
1個
6,598税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

引留金具1条用 イワブチ
メッセンジャーワイヤの引留に使用します。巻付グリップと組合わせて使用下さい。
d1M16×50板厚(mm)2.3適合径(Φmm)Φ210~Φ310d2M16×120
1個
3,298税込3,628
3日以内出荷

バンド支持金物(機器類取付) イワブチ
機器類の取付けに使用します。IBTと組合わせてご使用下さい。
dM12×38寸法t(mm)3.2板厚(mm)3.2
1個
459税込505
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

バンド (240mm) イワブチ
イワブチバンド (240mm)
アームタイ、ラック金具および変台用アームの取付けに使用します。
板厚(mm)3適合径(Φmm)Φ240
1個
2,198税込2,418
3日以内出荷

バンド (180mm) イワブチ
イワブチバンド (180mm)
アームタイ、ラック金具および変台用アームの取付けに使用します。
板厚(mm)3適合径(Φmm)Φ180
1個
1,798税込1,978
3日以内出荷

バンド (210mm) イワブチ
イワブチバンド (210mm)
アームタイ、ラック金具および変台用アームの取付けに使用します。
板厚(mm)3適合径(Φmm)Φ210
1個
1,998税込2,198
3日以内出荷

自在バンド イワブチ
イワブチ自在バンド
ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに使用します。仮止フックで電柱にバンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛けて本締めを行うことで、取付がスピーディに行えます。
1個
599税込659
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

強力バンド (250mm) イワブチ
支線および中線引留金物の取付けに使用します。
板厚(mm)4.5適合径(Φmm)Φ250
1個
3,698税込4,068
3日以内出荷

突出し金物アーム 下部バンド イワブチ
共架用突出しアーム 1800(LSOFA150、180)を取り付ける場合、下部バンドとして使用します。
d1M16×50適合径(Φmm)Φ225~Φ330d2M16×125
1個
2,998税込3,298
3日以内出荷

変圧器捕縛バンド イワブチ
50kVA以下の柱上変圧器を電柱に捕縛固定するために使用します。変台装柱・受台装柱いずれの場合にもご使用になれます。捕縛バンドは二条ねじのターンバックル方式による締付方式となっており、スピーディに締付けができます。
1個
2,298税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

自在アームバンド イワブチ
アームおよび機器等の取付けに使用します。なじみが良く、柱径の大小にかかわらずボルトが平行に位置できるので、作業性に優れています。
寸法t(mm)3.2
1個
1,998税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

強力バンド (270mm) イワブチ
支線および中線引留金物の取付けに使用します。
板厚(mm)4.5適合径(Φmm)Φ270
1個
3,898税込4,288
3日以内出荷

アームタイレスバンド イワブチ
アームタイレスバンドはアームタイを必要としないアームバンドとして開発したものです。バンドを電柱に固定した後にアームを取付けられるので、作業性が抜群に優れています。□75×75 および □75×45アーム用
d1M12d2M16
1個
4,598税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

バンド (300mm) イワブチ
イワブチバンド (300mm)
アームタイ、ラック金具および変台用アームの取付けに使用します。
板厚(mm)3適合径(Φmm)Φ300
1個
2,798税込3,078
3日以内出荷