装柱器材 架線・支持パーツの新着商品
「装柱器材 架線・支持パーツの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
信栄物産プラスチックベルト
標識板、番号札、配集ボックスなどを電柱等に取付けるベルトです。その他、さまざまな用途に使用できます。
仕様耐候性良材質(留具)POMベルト幅(mm)20材質(ベルト)PET入数2本1セット
古河電工パワーシステムズ首都圏アイヒットPB6
高圧需要家引き込み1号柱向けの耐塩害終端接続材料でPAS(気中開閉器)用リード線端子と接続可能な2つ穴端子仕様です。準備時間や火気工具も不要。14~22mm2 が共用。38~60mm2 が共用
適合CVT(EM-CET)ケーブル用電圧(V)6600導体公称断面積(mm2)38、60
1組
¥119,800税込¥131,780
3日以内出荷
古河電工パワーシステムズ首都圏アイヒット
高圧需要家引き込み1号柱向けの屋外終端接続材料でPAS(気中開閉器)用リード線端子と接続可能な2つ穴仕様です。また端子カバー、サドルもキットに付属しています。相色別保護カバーもシリコーンゴムに着色 し色落ちがない。14~22mm2 が共用。38~60mm2 が共用
適合CVT(EM-CET)ケーブル用電圧(V)6600導体公称断面積(mm2)38、60
1組
¥59,980税込¥65,978
3日以内出荷
古河電工パワーシステムズセルパック 直線接続タイプM
接続作業が簡単で短時間にできます。 レジンは2液の所定量が一つの袋に収納されており、ゴム紐とプラスチック棒ではさんで仕切ってあるので、使用時にはゴム紐とプラスチック棒を外すことにより袋が破れることもなく容易に混合できます。硬化温度が低く、かつ収縮性の少ないレジンを使用しています。 流動性の良いレジンなので注入用の特殊工具は不要です。高い防水性能があります。JIS C 0920 IPX8相当(自社規格)。 ケースは耐候性に優れ、かつ透明で強靱なポリカーボネート樹脂、レジンは硬化後もゴム弾性を持つポリウレタン樹脂を使用しているので、接続部は外部衝撃に対しても破損することなく、高い機械的強度を保持します。 ハロゲンなどの有害物質を一切含まないことからエコケーブルへの適用が可能です。レジン注入直後に通電可能です
古河電工パワーシステムズセルパック Y分岐接続タイプY
接続作業が簡単で短時間にできます。 レジンは2液の所定量が一つの袋に収納されており、ゴム紐とプラスチック棒ではさんで仕切ってあるので、使用時にはゴム紐とプラスチック棒を外すことにより袋が破れることもなく容易に混合できます。硬化温度が低く、かつ収縮性の少ないレジンを使用しています。 流動性の良いレジンなので注入用の特殊工具は不要です。高い防水性能があります。JIS C 0920 IPX8相当(自社規格)。 ケースは耐候性に優れ、かつ透明で強靱なポリカーボネート樹脂、レジンは硬化後もゴム弾性を持つポリウレタン樹脂を使用しているので、接続部は外部衝撃に対しても破損することなく、高い機械的強度を保持します。 ハロゲンなどの有害物質を一切含まないことからエコケーブルへの適用が可能です。レジン注入直後に通電可能です
古河電工パワーシステムズアイラップ 耐火直線接続
屋外はもちろんのこと、工場、病院などのケーブルラック上の施工に適します。カバーを巻くだけで即通電可能。水深10m 1時間に耐える。エコ材料を使用。ごみも最小限
電圧(V)6600
古河電工パワーシステムズアイラップ 耐火直線接続
工場、病院、大型ショッピングセンター等のケーブルラック上及び屋内外での施工に適します。低圧ケーブルの直線接続及び分岐接続。カバーを巻くだけで短時間作業。個人差のない安定性能。レジン工法と異なり、硬化時間を 待たなくても即通電可能。水深10m 1時間に耐える。耐火ケーブル(認定品)であれば ケーブルメーカーを選ばず接続可能
適合耐火単心・トリプレックスケーブル用電圧(V)6600
古河電工パワーシステムズアイラップ 耐火分岐接続
工場、病院、大型ショッピングセンター等のケーブルラック上及び屋内外での施工に適します。低圧ケーブルの直線接続及び分岐接続。カバーを巻くだけで短時間作業。個人差のない安定性能。レジン工法と異なり、硬化時間を 待たなくても即通電可能。水深10m 1時間に耐える。耐火ケーブル(認定品)であれば ケーブルメーカーを選ばず接続可能
適合耐火単心・トリプレックスケーブル用電圧(V)6600
古河電工パワーシステムズアイラップ 多心用直線接続部
屋外はもちろんのこと、工場、病院などのケーブルラック上の施工に適します。カバーを巻くだけで即通電可能。水深10m 1時間に耐える。エコ材料を使用、ごみも最小限
仕様気密:外圧0.1MPa{N/mm2}1時間で異常のないこと温度上昇通電:105℃ 3時間 3回で異常無し適合ケーブル600V 3心一括形電力ケ-ブル用商用周波耐電圧(kV)3.5 10分間(通電温度上昇後は、1.0 10分間)異常無
古河電工パワーシステムズアイラップ 分岐接続部
工場、病院、大型ショッピングセンター等のケーブルラック上及び屋内外での施工に適します。低圧ケーブルの直線接続及び分岐接続。カバーを巻くだけで短時間作業。個人差のない安定性能。レジン工法と異なり、硬化時間を 待たなくても即通電可能。水深10m 1時間に耐える
仕様気密:外圧0.1MPa{N/mm2}1時間で異常のないこと温度上昇通電:105℃ 3時間 3回で異常無し適合ケーブル600V 電力ケーブル用コネクタT-450~T-700商用周波耐電圧(kV)3.5 10分間(通電温度上昇後は、1.0 10分間)異常無
1組
¥31,980税込¥35,178
3日以内出荷
古河電工パワーシステムズアイラップ
屋外はもちろんのこと、工場、病院などのケーブルラック上の施工に適します。カバーを巻くだけで即通電可能。水深10m 1時間に耐える。エコ材料を使用、ごみも最小限
仕様難燃電圧(V)600
古河電工パワーシステムズアイラップ
準備時間や火気工具も不要。14~22mm2 が共用。38~60mm2 が共用
寸法L(mm)990寸法d(mm)5.5寸法A(mm)258寸法t(mm)5.4寸法E(mm)16寸法B(mm)14導体公称断面積(mm2)14、22
1組
¥109,800税込¥120,780
15日以内出荷
古河電工パワーシステムズアイヒットニューTS6端子無
JCAA K1301認定取得品のため、あらゆる地区での需要家側屋内及びキュービクル内終端接続部としてご使用出来ます。尚、本体はコンパクト設計になっていますので、作業スペースが狭い場所での施工にも適しています。完全グリースレスを実現 手や部材が汚れず挿入後の清掃が不要。テープ処理が少ない為、短時間作業。端末本体と端子が分離構造になっています ので施工時の自由度が広がります
タイプ端子無し電圧(V)6600
古河電工パワーシステムズアイヒットニューJN6
プレハブ化されているので施工が早く特殊工具も不要。接地線はハンダレス工法の為、火気工具が不要。絶縁方法は、プレハブ化されたゴムモールド品の為、施工後ただちに課電が可能。小型絶縁筒採用で省スペース化
仕様気密:外圧0.1MPa{N/mm2}1時間で異常のないこと温度上昇通電:105℃ 3時間 3回で異常無し引張強度導体断面積 x 69MPa(N/mm2)以上のこと雷インパルス耐電圧95kV(負極性) 3回に耐える電圧(kV)商用周波数電圧部分 放電:6.9(電圧上昇時)、5.3(電圧下降時)で10pC以下商用周波耐電圧(kV)35 1時間(通電温度上昇後は、6.9 10分間)異常無し
古河電工パワーシステムズアイヒットニューJN6
高圧ケーブルの直線接続。ケーブルラック上での高圧ケーブルの直線接続に適応します。プレハブ化されているので施工が早く 特殊工具も不要。接地線はハンダレス工法の為、火気工具 が不要。絶縁方法は、プレハブ化されたゴムモー ルド品の為、施工後ただちに課電が可能。小型絶縁筒採用で省スペース化
適合トリプレックスケーブル用電圧(V)6600対角(mm)六角ダイス:14
古河電工パワーシステムズアイヒット 屋内終端接続部
電界緩和テープと常温収縮工法の採用によりゴムストレスコーン端末と比較して大幅な施工時間の短縮を実現。構成材料はハロゲンフリー、鉛レスのためエコケーブルにも適応可能
古河電工パワーシステムズアイヒット 屋内終端接続部
コンパクトなキュービクル内及び屋内の終端接続に最適です。電界緩和テープと常温収縮工法の採用によ りゴムストレスコーン端末と比較して大幅 な施工時間の短縮を実現。構成材料はハロゲンフリー、鉛レスのため エコケーブルにも適応可能
備考エコケーブル適応品、耐火ケーブル適応品電圧(V)6600