切削工具・研磨材の新着商品

「切削工具・研磨材の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

2,097件中 841~880件
タンガロイCBNチップ 4QS-VNGA
材質BM05M 刃数4 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)3.81 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)9.525
1箱(2個)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(2個)
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タンガロイチップ 2QP-VNGM-HP
材質BM05M 刃数2 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)3.81 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.03~0.22 寸法IC(mm)9.525
1箱(2個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質BXA20 刃数4 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)3.81 寸法LE(mm)3 寸法RE(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.03~0.22 寸法IC(mm)9.525 寸法ft(mm)0.01~0.1
1箱(2個)
22,980 税込25,278
3日以内出荷

タンガロイCBNチップ 4QS-CNGA
材質BM05M 刃数4 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.16 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.7
1箱(2個)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

タンガロイCBNチップ 2QP-VNGA
刃数2 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)3.81 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)9.525
1箱(2個)
9,298 税込10,228
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質BXA20 刃数2 寸法LE(mm)2.6 寸法RE(mm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.03~0.22 寸法ft(mm)0.01~0.1
1箱(2個)
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質BXA20 刃数2 寸法LE(mm)3.5 寸法RE(mm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.03~0.22 寸法ft(mm)0.01~0.1
1箱(2個)
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質BXA20 刃数2 寸法LE(mm)2.3 寸法RE(mm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.03~0.22 寸法ft(mm)0.01~0.1
1箱(2個)
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイチップ 2QP-CNGM-HP
材質BM05M 刃数2 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.16 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.7
1箱(2個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質BM05M 刃数4 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)3.81 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.03~0.22 寸法IC(mm)9.525
1箱(2個)
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(2個)
9,298 税込10,228
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

タンガロイCBNチップ 4QS-DNGA
材質BM05M 刃数4 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.16 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.7
1箱(2個)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

最大切込深さ(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法KAPR(°)12 MIIDWXMU0303ZER-MM CSPTRUE
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最大切込深さ(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法KAPR(°)12 MIIDWXMU0303ZER-MM CSPWith air hole
1本
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

最大切込深さ(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法KAPR(°)12 MIIDWXMU0303ZER-MM CSPWith air hole
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

寸法LH(mm)32 寸法LF(mm)122 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 MIID6C-TOMG2506、6V-TOMG2506
1本
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた耐久性と高速切削性能を持つ切断用ホイール。自動車ボディの板金作業やフレームレール、排気管、錆びたボルトの切断に対応。酸化アルミニウム砥粒を高密度に結合し、高い切削力と長寿命を実現。グラインダータイプの切断工具で使用し、安全のため保護ガード付きツールでご使用ください。
用途研磨作業 粒度40 径(mm)105
1箱(100枚)
65,980 税込72,578
95日以内出荷

セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。中間パッドを使用する際は、3M ワンタッチ穴あきディスクパッド5594(パテ研ぎなど)、もしくは3M ワンタッチ中間ソフトパッド5599(足つけ・目消し)を使用してください。
用途ディスクサンダー用。吸じん対応
1箱(400枚)
22,980 税込25,278
5日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ワンタッチタイプの研磨シートで切削性・耐久性に優れています。セラミック砥粒を採用し、低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。
1箱(400枚)
23,980 税込26,378
5日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ダブルアクションサンダー(DAサンダー)やその他の回転式研磨ツールに、3M(TM) スティキット(TM) ディスク(別売)をしっかりと装着するためのバックアップパッドです。スティキット(TM) ディスクの裏面は粘着タイプになっており、簡単に貼り付け・取り外しができ、のり残りもありません。
用途研磨作業 タイプのり付きディスク用 径(mm)125
1箱(10個)
39,980 税込43,978
33日以内出荷

フェザーエッジ処理に最適な手作業用サンディングパッド。中密度ゴム製で圧力を均等に分散し、滑らかな仕上がりを実現。軽量で柔軟な構造が曲面にフィットし、狭い箇所や角部の作業にも対応。3M(TM) スティキット(TM) シートの着脱が用意で、作業効率と仕上がり品質を向上させます。
用途研磨作業 幅(mm)125
1箱(100個)
26,980 税込29,678
33日以内出荷

空とぎ用のり付きペーパーディスクです。精密コーティング技術で長寿命と滑らかな仕上がりを実現。フェザーエッジ処理やプライマー研磨に最適。粘着剤付きで簡単着脱、作業効率を向上。
用途研磨作業 タイプ穴なしタイプ 径(mm)125
1箱(400枚)
22,980 税込25,278
5日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(4巻)
35,980 税込39,578
22日以内出荷

削りに特化したホイール!面で当たるので研削作業効率がアップ!。電気ドリル。充電ドリル(インパクト対応軸)
用途サビ落とし。塗装はがし。金属の研削。金属のバリ取り 軸径(Φmm)6.35 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 関連資料(0.97MB) ホイル外径(mm)37 ホイール幅(mm)15
1個
999 税込1,099
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切削性がよく、研磨目が細かいキュービトロン[[TM上]][[R2]]砥粒により、作業性の向上と作業時間の短縮が可能です 吸じん作業に適した、細かい穴があいた下地研磨用の研磨材です 幅方向は55mmと20mmに分割できる位置にミシン目が入っており、長さ方向は60mmピッチでミシン目が入っています
用途自動車補修時のパテ砥ぎや電着塗装面の足付け研磨等に。
1箱(2巻)
10,980 税込12,078
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

柔らかく腰のある基材(紙)により研磨時に深いキズが入りにくく、作業性に優れています。製品の中箱枚数を従来品より少なく設定し、お求め易くしました。
寸法(mm)228×280
1箱(100枚)
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

規則正しい立体構造の中に砥粒を樹脂で固めているトライザクト研磨材を使用したミストサンディング用研磨材です。 深い傷が入らず、極めて安定した研磨目が得られるので磨き作業時の目消し作業に適しています。
1箱(60枚)
50,980 税込56,078
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ライナー紙のない、のり付きロールペーパーです。カッター付きの箱にセットされていますので、そのまま必要な長さに切って使用できます。
幅(mm)95
1箱(4巻)
36,980 税込40,678
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ライナー紙のない、のり付き研磨ロールペーパーです。カッター付きの箱にセットされていますので、そのまま必要な長さに切って使用できます。
幅(mm)75
1箱(4巻)
31,980 税込35,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ライナー紙のない、のり付きロールペーパーです。カッター付きの箱にセットされていますので、そのまま必要な長さに切って使用できます。
幅(mm)75
1箱(4巻)
29,980 税込32,978
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

基材にフィルムを使った、耐久性のある高番手ディスクです。 サフェーサーの目消し、仕上げとぎ、トップコートの肌調整に使用します。
1箱(200枚)
18,980 税込20,878
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1箱(200枚)
16,980 税込18,678
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワンタッチタイプのロールペーパーです。 必要な長さに切って使用できるので経済的です。 セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。
1箱(4巻)
21,980 税込24,178
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

セラミック砥粒を採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。
用途ディスクサンダー用
1箱(400枚)
23,980 税込26,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ワンタッチタイプのカットシートです。 ファイルやパッドに合うサイズをお求め下さい。 セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。
1箱(400枚)
19,980 税込21,978
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

耐久性・切削性・カラミ性ほか、すべての面でワンランク上の実力を発揮するペーパーディスク、作業性・保管性に優れるカッター付ボックス入りです。
用途荒研ぎ、面だし作業に適しています。
1箱(4巻)
29,980 税込32,978
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

貫通時のバリが少ない先端形状。喰いつきがが良いXシンニング加工
用途ステンレス・鉄の穴あけに
1本
319 税込351
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

使いやすい,すぐに取り出せる!。気軽に穴あけ,気軽にバリ取り,付属のホルダーで手軽に持ち運び!
段数6 有効切削能力(mm)鉄板、アルミ板、木材(2程度) シャンク径6.35六角軸
1本
2,928 税込3,221
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
67,980 税込74,778
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)