作業工具/電動・空圧工具の新着商品

「作業工具/電動・空圧工具の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1,678件中 521~560件
アーテック[学校教材・教育玩具]基礎縫いクッキーキット
縫って学べる、かわいいクッキーのマスコット!。フェルトのクッキーマスコットがつくれるキットです。並縫いや本返し縫いなどの基礎的な縫い方を楽しく学べます。かわいいクッキー型デザインで、ボタン付けやスナップボタンなど、裁縫の基本工程を無理なく練習できます。製作時間の目安は約2~3時間。【準備するもの】チャコペン、はさみ(布用・紙用)、縫い針
セット内容フェルト ピンクベージュ×2、刺しゅう糸5色組(白・黄・赤・緑・茶)×1、綿×5、ボタン×1、スナップボタン×1、ボールチェーン×1 材質ポリエステル、プラスチック、真鍮、綿 寸法(mm)完成サイズ:約70×80×10
1個
391 税込430
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]不織布基礎縫い練習キット
基礎縫い・刺繍の練習ができるお得な練習キット!。なみ縫い・本返し縫い・半返し縫い・かがり縫いに加え、刺しゅうステッチの基本を練習できる初心者向けキットです。不織布と5色の刺しゅう糸がセットになっており、準備の手間なくすぐに取り組めます。コンパクトで扱いやすく、家庭科の授業や工作学習、はじめての裁縫練習にも安心して使える練習用キットです。
セット内容不織布×1、刺繍糸(5色×1m)×1 材質不織布、綿 寸法(mm)不織布:約95×90
1個
100 税込110
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]多用途巾着袋
たっぷり入って使い道いろいろ!大きめの巾着袋!。シューズ袋や画材セットの収納に便利な、大きめサイズの多用途巾着袋です。たっぷり入るサイズ感で、シューズや体操服、画材セットなどをまとめて収納でき、学校や習い事、日常使いまで幅広く活躍します。口ひも付きのため中身が飛び出しにくく、持ち運びも安心です。素材には綿・ポリエステルを使用しており、軽くて扱いやすいのも特長です。シンプルでベーシックなデザインなので、名入れやオリジナル制作にもおすすめです。アイデア次第でさまざまな用途に対応でき、学校用品や日用品の整理に便利な巾着バッグです。
セット内容本体のみ 寸法(mm)約430×310 材質(本体)綿40%、ポリエステル60% ひも長(mm)1220 材質(ひも)ポリエステル100%
1枚
310 税込341
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]エコバッグ B4 縦
軽くて使いやすい、毎日にちょうどいいB4トート!。B4サイズの書類が縦向きにすっぽり入るトートバッグです。縦型仕様のため、書類や作品を折らずにきれいな状態で持ち運ぶことができます。素材には綿・ポリエステルを使用しており、軽量で扱いやすいのも特長です。シンプルで持ちやすく実用的なサイズ感なので、学校や展示会、イベントでの配布用バッグとしてはもちろん、ワークショップや日常使いにも幅広く活躍します。
セット内容本体のみ 材質綿40%、ポリエステル60% 寸法(mm)約400×280、持ち手:約350
1枚
300 税込330
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]手作りポーチ・巾着キット
裁断済みだから短時間で製作可能!巾着とポーチどちらかつくれる手芸キット!。裁断済みの布を使用し、巾着またはポーチのどちらかを選んで作れるキットです。カット不要で短時間制作が可能なため、制作工程に集中しながら手縫いの基本を無理なく学べます。必要な材料があらかじめそろった初心者向けの縫製セットで、手縫い・ミシン縫いのどちらにも対応しています。家庭科教材としても使いやすく、実用的な布小物作りを気軽に楽しめるキットです。製作時間の目安は約3~5時間。
セット内容外布(綿)×1、内布(ダブルガーゼ)×1、ゴム×2、縫い糸×1、ボタン×1 材質布:綿 寸法(mm)完成サイズ:約125×100、外布:約250×150、内布:約250×150、ゴム:300、糸:110 材質(ゴム)ポリエステル ボタン寸法(Φmm)13 材質(ボタン)プラスチック
1個
300 税込330
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]ドリンク型カップ ホルダー付
眺めて楽しい、作ってかわいいミニドリンクカップ!。ミニチュアクラフトやフェイクスイーツ制作に最適な、ドリンク型ミニチュアカップ。透明素材を使用しているため、中身の色や質感を活かした表現がしやすく、フェイクドリンクやスイーツ作品づくりにぴったりの定番クラフトパーツです。ホルダー付き設計なので、ボールチェーンを付ければチャームやキーホルダーとしても使用可能。アクセサリーや雑貨へのアレンジも簡単で、作品の幅が広がります。小さなサイズながら存在感があり、ディスプレイ用素材としてもおすすめです。ミニチュアスイーツ制作や模型、オリジナル雑貨づくりなど、クラフト初心者から上級者まで幅広く活躍する汎用性の高いアイテムです。
セット内容本体のみ 材質PET 寸法(Φ×mm)約35×53
1個
190 税込209
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]フェルトでつくる おもちゃキット
楽しく遊べるフェルトおもちゃがつくれる!。フェルトを使っておままごとセットなど様々なおもちゃが作れるクラフトキットです。ひもとおしやボール、指人形など10種類の作例資料付きなので初めてでも安心して取り組めます。切る・縫う・つなぐといった基本的な手作業を楽しみながら、完成後はごっこ遊びとして長く遊べます。遊びながら創造力や手先の器用さを育てられる内容で、家庭用はもちろんイベントやワークショップにもおすすめです。製作時間の目安は約2~4時間。気軽にハンドメイドを楽しみながら、保育教材としても活用できる実用的なキットです。【準備するもの】はさみ(布用・紙用)、ボンド(手芸用)、チャコペンシルまたはえんぴつ、まち針
セット内容フェルト(黄色)×1、フェルト6色組(赤・白・黒・黄緑・オレンジ・水)×1、刺しゅう糸5色組(白・黄・赤・緑・水)×1、ひも×1、ボタン×2、刺しゅう針×1、綿×1、型紙×1 材質ポリエステル、綿 寸法(mm)フェルト(黄色):400×300、フェルト6色組:200×200、刺しゅう針:48 質量(g)綿:50 寸法(m)刺しゅう糸5色組:1 ボタン寸法(Φmm)20×3 ひも長(cm)50
1個
937 税込1,031
3日以内出荷

現場の状況に合わせてヘッド角を調整可能です。障害物を回避して穴あけ可能です。業界初36V搭載パンチャーです。12.8kgと軽量です。(バッテリーパック含む)。普段はばねの力でスピーディに戻り?みこみ時は油圧の力で戻るからストレスなしで使用できます。1回の充電で90回打ち抜き可能です。(SS400Φ20 t=9にて)。プレートにケガキ線を当てるだけで、素早く穴あけ位置合わせでできます。のぞき窓からケガキ線が見えるので、左右どちらからでも簡単に行えます。壁際30mmの位置から穴あけ可能です。
付属品片口スパナ#10・17、六角棒レンチ#3、ポンチ、ダイスセット(14F)、ポンチホルダー締付バー、バッテリーパック1個、充電器、キャリングケース(樹脂製)、サイドハンドル ストローク(mm)18 質量(kg)12.8(バッテリーパック含む) 電源バッテリーパック:DC36V、2.5Ah(リチウムイオン)/充電器:AC100V(50/60Hz) モーターDC36V 充電時間(分)32 最大穴あけ能力SS400相当:Φ20 t=9、SUS304相当:Φ20 t=6 フトコロ:50mm
1台
329,800 税込362,780
3日以内出荷

StarTech.com RJ45圧着器及びRJ11圧着器は、ケーブル圧着器とケーブルストリッパの両方として機能する、関連するケーブル作業で貴重な時間と労力を節約します。この圧着器は、RJ45イーサネットコネクタ圧着ソケットを備えています。
仕様モデルナンバー:RJ4511TOOL タイプ圧着工具 シリーズRJ45 使用ハンド RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品RJ45
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷

落ち葉の吹き飛ばし吸い込みに最適で、吸い込んだ枯れ葉は細かく粉砕します。ロングノズルで車輪付きで吸い込んだ枯れ葉は細かく粉砕します。
用途落ち葉の吹き飛ばし、吸い込み。 仕様●LWA(A特性音響パワーレベル):約96db●風量調整ダイヤル:1(最弱)~6(最強) セット内容本体,ダストパック,チューブ上・下,バッテリー×2個,充電器,肩ベルト,固定ネジ 材質ABS樹脂 寸法(mm)(約)幅170×高さ330×奥行1185(ダストパック除)、ダストパック:(約)幅660×高さ500 質量(g)(約)3420(電池含) 回転数(min-1[r.p.m])9000~12000 風量4.42m3/min・風速:22.4m/s 充電時間約3~4時間 動作時間約12分(吹き出し時/無負荷/(最大風量/電池1個あたり) 動作電圧DC36V・バッテリー:DC36V2Ah。
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

和コーポレーションインパクトミニケース入り
ブローケース入りでコンパクトに収納できます。狭い爪の間にもフィットするヘッドの薄さと高トルク・ツインハンマーの打撃力で固着したボルトも緩めれる定番商品がブローケース入りになりました。使用後や保管時にキズや紛失を防げるケース付きです。付属のソケットは17mm・19mm・21mm・22mm・24mmです。ソケットの差し込みは12.7mmで市販のソケットなどにも対応しています。ツインハンマーを採用しており打撃力に優れています。
用途トラクターの爪交換など狭い所の作業に。 付属品17・19・21・22・24mmソケット/シールテープ/カプラー 材質本体:スチール、ソケット:スチール 最大トルク(N・m)緩め881、締め569 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500 能力ボルト径(mm)16 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)55×99×190 無負荷空気消費量(m3/min)0.2 ハンマータイプツインハンマー 適正使用圧力(MPa)空気圧:0.62
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷

関西洋鋸ezハンドル
一家に1本、補助ハンドルです。スコップに取り付けて使える補助ハンドルです。無駄な力を使わず体への負担を軽減します。両手が使えるから作業が楽に行えます。
用途土砂災害・庭作業・アウトドア。 仕様補助ハンドルのみ 質量(g)230 長さ(cm)(ハンドル)33 材質(ハンドル)PP 材質(ヘッド)スチール
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

MAX(マックス)[事務用品・工具]ガンタッカ
マックスから足長さ7mmタイプのガンタッカが発売になりました。軽いハンドル荷重により、連続作業でも疲れにくいガンタッカです。角部やエッジが無く、手が痛くなりにくいハンドル形状です。握った時に力を入れやすいように小指の握り部を細くした手に優しいグリップ形状です。
用途木造建築における壁下地や屋根下地のシート留め作業に使用するガンタッカ。 材質鉄、樹脂 質量(g)500 ステープル装填数150本
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

名機NSMトロウェルの使用感をそのままにコストダウンを実現したリニューアル機です。低重心設計の徹底したバランス追及で、安定した操作性です。未使用時は場所を取らず、運搬にも便利な折り畳み式ハンドルです。遠心スイッチ(安全装置)でハンドルの空転を防止します。ハンドルの手元で、ブレードの角度調整が可能です。
用途コンクリート土間の仕上げ。 仕様遠心スイッチ(安全装置)付 材質スチール、鋳物、プラスチック 回転数(min-1[r.p.m])翼:60~130 羽根枚数4
1台
469,800 税込516,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SHINKO(新興製作所)刃物研ぎ機
大型刃物の研磨も可能な国産205mm砥石の刃物研ぎ機。各種包丁、カンナ、ノミ、彫刻刀、鋏などの研磨が可能。粒度の違う3種類の別売砥石に付け替える事で荒研ぎから仕上げまで可能。
用途包丁、鉋(カンナ)、鑿(ノミ)、彫刻刀、大型鋏の研磨に。 付属品中砥石 #1000(日本製)・水タンク・排水ホース・刃物ガイド・砥石取付けスパナ 質量(g)6700 タイプ家庭用 電流(A)1.95・1.85 電圧(V)単相100 消費電力(W)175・160 回転数(min-1[r.p.m])380・440 コード長さ(m)1.5 本体寸法(mm)380×280×350 砥石寸法(mm)外径205×内径80×厚さ25 周波数50/60Hz 定格時間20分
1台
35,980 税込39,578
6日以内出荷

スイッチケース握り部をエラストマー加工したことで握りやすさ、グリップ力が向上しました。
付属品砥石・スパナ・サイドハンドル 質量(kg)3.9 消費電力(W)1200 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000 砥石寸法(mm)180×6×22 コードVCT 1.25×2芯 2.5m
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スナップインタイプのラッチで開閉がし易い万能収納ケースです。豊富なラインナップで用途に合わせてご選択頂けます。工具・精密部品・測定器・試験サンプル・医療機器などの収納に最適です。レッド/ブラックの2セットのスナップインラッチが付属します。
用途工具・精密部品・測定器・試験サンプル・医療機器などの収納に 質量(kg)0.5 ブラック 材質(本体)ABS樹脂 使用温度範囲(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)271×84×241 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)258×180×78
1台
4,498 税込4,948
3日以内出荷

いろんな形にジャストフィット 。角の欠けたボルト・ナットも回せる
用途車・自転車等の整備に 。ねじ・フック等の締め付けに 材質ソケット・ピン:クロムバナジウム鋼 適合サイズミリ:9~21mm、インチ:11/32”~13/16”
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

ミリ、インチサイズを豊富に搭載
用途六角穴付きボルト・止めねじ等の締め付け、緩め作業に 。自転車から車まで、各種メンテナンスに 付属品(ミリ)0.7/0.9/1.3/1.5/2/2.5/3/4/4.5/5/5.5/6/7/8/10mm、(インチ)0.028/0.035/0.050/1/16/5/64/3/32/7/64/1/8/9/64/5/32/3/16/7/32/1/4/5/16/3/8、収納ケース×1 材質六角棒レンチ:クロームバナジウム鋼、収納ケース:ポリエチレン
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

軽量・コンパクトな携帯ツール
用途へクスローブねじの締め付け、緩め作業に 付属品T9/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40 材質フレーム:ポリプロピレン+熱可塑性ゴム、軸:クロームバナジウム鋼
1個
789 税込868
4日以内出荷

本体にアルミニウム合金を使用し、小型軽量、しかも堅固な構造でマシンは、丈夫で長持ちです。750Wモータを採用、電圧降下に強く、パワーは余裕たっぷりです。しかもカーボンブラシは、使用限界に達するとモータを保護し、自動的に停止させる「スイッチオフ・ブラシ」を採用、安心して作業ができます。ネジ切り時以外は切削油を出さない独自の構造、切削油量調節は、ネジ切り中でもワンタッチに行なえ、作業性がアップしました。高速化により、作業能率がグーンとアップします。ブレーキ付モータの採用により安全面にも配慮しています。
仕様●手動/電動:電動●適合ダイヘッド:PMDAD02/PMDAD05 適合チェーザ:PMCPT02/PMCPT5AK 種別PMN-050 幅(mm)401 高さ(mm)390 奥行(mm)598 電源(V)100 消費電力(W)750 タンク容量(L)1.8 切断能力1/4~2B 無負荷回転数(min-1[r.p.m])36 ねじ切り能力15A~50A(1/2B~2B)、8~50A 電源コード(m)2.5
1台
229,800 税込252,780
5日以内出荷

本体は一体形アルミダイカストを使用し、小型軽量、しかも堅固な構造でマシンは、丈夫で長持ちです。このクラス最大の550Wモータを採用、電圧降下に強くパワーは余裕たっぷりです。カーボンブラシは、使用限界に達するとモータを保護し、自動的に停止させる「スイッチオフ・ブラシ」を採用、安心して作業ができます。ネジ切り時以外は切削油を出さない独自の構造、切削油量調節は、ネジ切り中でもワンタッチに行なえ、作業性がアップしました。高速化により、作業能率がグーンとアップします。ブレーキ付モータの採用により安全面にも配慮しています。
仕様●ねじ切能力(A):8~40●手動/電動:電動●適合ダイヘッド:PMDAD02/PMDAD04●適合チェーザ:PMCPT02/PMCPT04 種別PMN-040 幅(mm)386 高さ(mm)345 奥行(mm)533 電源(V)100 消費電力(W)550 タンク容量(L)1.5 切断能力1/4~1 1/2B 無負荷回転数(min-1[r.p.m])47 ねじ切り能力15A~40A(1/2B~1-1/2B) 電源コード(m)2.5
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷

ステンレス管用替刃を標準付属した特別仕様です。
仕様●手動/電動:電動●標準付属ダイヘッド:自動切上15~25A●標準付属ダイヘッド(インチ):自動切上1/2~1●標準付属チェーザ:15~20A/25A●標準付属チェーザ(インチ):SKH1/2~3/4/1●適合ダイヘッド:PMHAD11●適合チェーザ:PSHCPT02/PSHCPT03 種別PMNAS25 幅(mm)324 高さ(mm)310 奥行(mm)372 電源(V)100 消費電力(W)350 タンク容量(L)0.5 切断能力1/4~1B 無負荷回転数(min-1[r.p.m])52 ねじ切り能力8A~25A(1/4B~1B)、8~25A 電源コード(m)2.5
1台
229,800 税込252,780
5日以内出荷

本体にアルミニウム合金を使用し、小型軽量、しかも堅固な構造でマシンは、丈夫で長持ち、プロのニーズにお応えする自慢のボディです。モータは750Wを採用、電圧降下に強く3インチまでの作業もラクラクこなす余裕のトルクを実現、カーボンブラシは、使用限界に達するとモータを保護し、自動的に停止させる「スイッチオフ・ブラシ」を採用しています。ネジ切り時以外は切削油を出さない独自の構造、切削油量調節は、ネジ切り中でも簡単に行え、作業性もアップします。自動ダイヘッド仕様なら操作も簡単・ワンタッチでネジ切りができます。ブレーキ付モータの採用により安全面にも配慮しています。
仕様●手動/電動:電動●適合ダイヘッド:PMDAD02/PMDAD05/PMDAD08 適合チェーザ:PMCPT02/PMCPT5AK/PMCPT08 種別PMN-080 幅(mm)452 高さ(mm)428 奥行(mm)784 電源(V)100 消費電力(W)750 タンク容量(L)3 切断能力1/4~3B 無負荷回転数(min-1[r.p.m])22 ねじ切り能力15A~80A(1/2B~3B)、8~80A 電源コード(m)2.5
1台
269,800 税込296,780
5日以内出荷

無段変速(引き金を引く強さで、ビットの回転を調節) 。19段階トルク切替式(ねじをいためないクラッチ機構付き) 。キーレスチャック(工具不要でスピーディーなビット交換) 。LEDライト付き(暗い場所での作業に役立つ)
用途ねじなどの締め付け・ゆるめ、木材・樹脂・軟鉄板等の穴あけに使用することができます。<穴あけ能力>木工:Φ10mm / 鉄工:Φ6mm 付属品ドリル&ドライバー本体×1、6.35mm 六角軸両頭ビット+No.2×65mm×1 質量(kg)0.89 定格電圧(V)AC100 最大トルク(N・m)7.8 コード長さ(m)1.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~500(無段変速) 本体寸法(mm)約長さ195×幅57×高さ173 定格電流(A)0.8 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)70 チャック能力(mm)Φ0.8~10 定格時間(分)20 クラッチ19段(最小1~最大19) 使用環境温度(℃)0~40
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

パンチャー付き:市販の穴のないサンディングペーパーに穴をあけられる ※市販の紙やすりシート(230×280mm)を1/4にカット(115×140mm)することで本製品のベースパッドにフィットします 。コンパクトボディ:取り回しが良く収納にも便利
用途木材の表面仕上げ、面取り作業に使用することができます。 付属品ミニサンダー本体×1 、ダストバッグ×1 、パンチャー×1 、サンディングペーパー(#80・#120・#180)×各1 、取扱説明書×1 質量(kg)約1.1※ダストバッグ含む 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)2 無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000 定格電流(A)1.9 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)180 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約240×115×135※ダストバッグ含む ペーパー寸法(mm)約115×145 定格時間(分)30 使用環境温度(℃)0~40 パッドサイズ(mm)約115×106
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]レジン着色液
透明感が美しい高品質なレジン専用着色剤!使いやすく保存しやすいボトル入り!。UVレジン、LEDレジン、2液性レジンに使える着色液です。ミニボトル入りのため少量ずつ使えて、手も汚れません。
セット内容本体のみ 材質合成樹脂・有機溶剤 寸法(mm)Φ22×55 包装形態1個袋入
1個(5cc)
164 税込180
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オールインワン修理用精密ドライバー&工具セット:ノートパソコン、デスクトップPC、スマートフォン、タブレット、各種IT機器などの修理や保守に対応した精密ドライバーセット。作業台や現場で活躍する精密作業に適したプロ仕様ツールキット。精密ビットセット:硬化S2鋼を採用した全30種類のマグネットドライバービットをセット。プラス、トルクス、ペンタローブ、六角、マイナス、トライウィング、トライアングル、SIMピンなど、多様なニーズに対応。工具をすっきり収納できるパッド付専用ケース。滑りにくく握りやすいローレット加工グリップと回転キャップを備えた、アルマイト仕上げのアルミニウム製ドライバー。必携パーツオープナー:傷をつけずに電子機器の筐体を開けるための三角オープナー、スパッジャー、金属製エルゴノミックパーツセパレーター(こじ開け工具)をセット。静電気による故障を防ぐのに役立つプラスチック素材の工具が付。考え抜かれた設計:小さなネジや金属パーツの仕分け用トレイとしても活躍する磁気パッド付き着脱式ケースカバー付属。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
セット内容1 - ドライバーハンドル、1 - 磁気パッド一体型ツールケース、4 - 三角オープナー、1 - 金属製オープナー(171mm)、1 - ヘラオープナー(140mm)、1 - ヘラオープナー(155mm)、1 - 人間工学設計ハンドル付き平型金属製オープナー(デバイス用こじ開け工具)、1 - 先曲ピンセット、4 - プラスビット(PH000/PH00/PH0/PH1)、4 - マイナスビット(2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm)、3 - トルクスビット(T4×2、T5)、5 - トルクスセキュリティビット(T6H、T8H、T10H、T15H、T20H)、3 - 星型ビット(P2/P5/P6)、4 - 六角ビット(0.7mm、1.5mm、2.0mm、3.0mm)、1 - 三角ビット(2.0mm)、3 - Y字型ビット(Y00、Y0、Y1)、2 - ポジドライブビット(PZ0、PZ1)、1 - SIMピン(SIM取り出し用)、1 - クイックスタートガイド 材質アルミ 長さ(mm)250 幅(mm)143 ブラック 高さ(mm)34.5 質量(g)503 RoHS指令(10物質対応)対応 ヘッド仕様プラス、トルクス、ペンタローブ、六角、マイナス、トライウィング、トライアングル、スパナ、SIMピン
1セット
9,198 税込10,118
翌々日出荷

軽量&強度バランスの取れた肉厚のアルミ製。全てのセフホルダーに対応。3mmの肉厚アルミ材に独自のリブ構造をプレス加工した曲りに強く耐久に優れた設計安心・安定のリベット止め
用途工具ホルダー 仕様セフホルダー:別売、カスタムセフ対応:- 材質アルミ 適合工具両口ラチェットレンチ(サイズ17/19、17/21、19/21) 取付可能質量(kg)セフ取付工具総質量:3.0以下
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

内蔵真空ポンプにより、ICやチップ部品を安定して吸着できる電動タイプの吸筆です。?動作状態や電池残量などを画面で確認でき、使用状況を把握しやすい設計です。先端部を照らすLEDライトを搭載し、細かい実装作業時の視認性向上に役立ちます。内蔵バッテリーによるコードレス仕様。Type-C充電対応で取り回しが良好です。部品サイズや形状に応じて使い分けできる吸盤が付属しています。
仕様LEDライト機能:有 付属品ストレート吸着ノズル ×1、曲がり吸着ノズル×1、吸盤×3(約 3 mm / 5 mm / 10 mm) 寸法(mm)190×33×23 電源リチウムイオン電池 充電電圧(V)5 充電電流(A)0.25 バッテリー容量(mAh)500 充電方式USB Type-C
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

設定したトルクに達すると自動的に空転し、締め過ぎを防止します。?。トルク設定値を目盛で確認でき、設定作業を行いやすくしています。電気・電子機器、精密機器、機械組立など、一定トルク管理が必要な作業に適しています。
全長(mm)156 質量(g)280 六角穴対辺(mm)6.35 負荷方向左右
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

充電式防じんマルノコ(18V)。自己集じん可能なダストボックス仕様。「AFT」+「APT」新搭載で高機能 &切断スピード約20%アップの高能率。◆充実機能で利便性向上&ハイスピード切断な「新」18V充電式防じんマルノコ。「自己集じん」可能なダストボックス仕様。◆サイディングボードを高能率切断。切断スピード約20%アップで、サイディングボードを高速切断。◆キックバックによる反動低減(AFT)。キックバック発生による急激な回転数低下を検知して停止。※注意:本機能はキックバックそのものを防止するものではありません。◆無線連動集じん。本体のスイッチONで集じん機も起動。ホースのみの接続で現場スッキリ。◆ハイパワーブラシレスモータ搭載。高出力・高耐久・メンテナンスフリー。◆自動変速機能付。高速5,400min-1。切断負荷に応じて自動変速。軽負荷時は高速回転の「ハイスピードモード」、重負荷時は高トルクの「高トルクモード」でスピーディ。◆モードランプで状態をお知らせ。ハイスピードモード:ランプ消灯。高トルクモード:緑色点灯。過負荷時:緑色点滅。◆精度が高まる最適バランス。◆リフォームにも活躍。最大切込深さ47mm(90°時)で、各種集成材・合板の切断に最適。◆集じん接続可能。ダストボックスのダストキャップを外して、集じん機接続も可能。◆「自己集じん」可能、高い集じん効率を実現。チップソー前面をカバーし、粉じんの飛散を低減、浅い切込み深さでも集じん率が変わらない。◆別販売品のダストカバーに付け替え可能。◆その他特長。・防滴・防じん「アプト」。・ブロワ機能。・LEDライト
付属品六角棒スパナ5、平行定規 質量(kg)(バッテリ含む)2.8 タイプダストボックス仕様 電圧(V)直流18 回転数(min-1[r.p.m])5400 最大切込深さ(mm)(45°時)30 最大切込深さ(mm)(90°時)47 外径(mm)125 内径(mm)20 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)267×186×245 関連資料(2.46MB)
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式防じんマルノコ(18V)。集じん機接続専用ダストカバー仕様。「AFT」+「APT」新搭載で高機能 &切断スピード約20%アップ※の高能率。◆充実機能で利便性向上&ハイスピード切断な「新」18V充電式防じんマルノコ。「集じん機接続専用」のダストカバー仕様。切断スピード約20%アップで、サイディングボードを高速切断。◆キックバックによる反動低減(AFT)。キックバック発生による急激な回転数低下を検知して停止。※注意:本機能はキックバックそのものを防止するものではありません。◆無線連動集じん。本体のスイッチONで集じん機も起動。ホースのみの接続で現場スッキリ。◆高能率切断。ハイパワーブラシレスモータ搭載、高出力・高耐久・メンテナンスフリー。◆自動変速機能付。高速5,400min-1。切断負荷に応じて自動変速。軽負荷時は高速回転の「ハイスピードモード」、重負荷時は高トルクの「高トルクモード」でスピーディ。◆モードランプで状態をお知らせ。ハイスピードモード:ランプ消灯。高トルクモード:緑色点灯。過負荷時:緑色点滅。◆精度が高まる最適バランス。◆リフォームにも活躍。最大切込深さ47mm(90°時)で、各種集成材・合板の切断に最適。◆高い集じん効率を実現。チップソー前面をカバーし、粉じんの飛散を低減。浅い切込み深さでも集じん率が変わらない。集じん機との併用により、クリーンな作業が行えます。◆別販売品のダストボックスに付け替え可能。◆その他特長。・防滴・防じん「アプト」。・ブロワ機能。・LEDライト
付属品六角棒スパナ5、平行定規 質量(kg)(バッテリ含む)2.7 タイプダストカバー仕様[集じん機接続専用] 電圧(V)直流18 回転数(min-1[r.p.m])5400 最大切込深さ(mm)(90°時)47 外径(mm)125 内径(mm)20 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)256×184×248 関連資料(2.46MB)
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
9日以内出荷

各社の電動マルチツールに装着してシール撤去作業をします。L型の先端と側面はカッターの刃のようになっていて、マルチツールの電源を入れるとブレード部分が高速で振動するので、手作業よりスムーズに切り込みを入れることができます。目地幅によってサイズを使い分けることで2面接着、3面接着かかわらず様々な目地に対応可能です。
用途シーリング材の撤去作業 仕様マキタ充電式マルチツールTM53Dに対応(OIS規格対応品であればマキタ製でなくても使用可能) 材質ステンレス
1本
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

堅牢かつ洗練されたデザインで持ち運びがしやすい防水キャリングケースです。測定器・カメラ・放送機材・電動工具・医療機器などの電気機器・精密機器の収納に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,898 税込7,588
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

日本製。水性形接着剤。ノズルお掃除ピン付き。接着後30分以上で仮固定、24時間で完全接着します。極細ノズルなので細かい作業におすすめです。片手で操作しやすい、ソフトブローボトルです。ボンドの量や出し方を、細かく調節できます。白色の液色は、乾いた後透明になり、目立ちにくいので作品の仕上がりがきれいです。布や皮革、ペーパークラフト、ミニチュア制作やフラワー、木やドライフラワーなどの作品にも。口金の細い溝にもスッと入るノズルなので、がま口の制作にも最適です。タック性(粘着性)がアップし、くっつきやすく、いっそう使いやすくなりました。つまみ細工のような細かい布クラフトにも、つまようじなどを使わず極細ノズルでボンドを細部に無駄なくつけられます(※パッケージの説明をよく読み、お試しの上、お使いください)。使用方法 片面につけて貼り合わせ、軽く圧着します。
用途小さい点や細いライン状の部分づけなど細かい作業に 成分エチレン、酢酸ビニル樹脂56%、水44% 適合紙、木、皮革 (表革を除く)、PET、ビーズ、フェルト (ウール、レーヨン)、布 (綿、麻、ウール、レーヨン、ポリウレタン、アクリル、アセテート) 使用方法片面につけて貼り合わせ、軽く圧着します。 使用温度範囲常温 内容量(g)60 硬化時間(時間)24 使用条件【接着しにくいもの】合成皮革、発泡スチロール、天然ゴム、タイル、金属、ポリエステル (布、樹脂)、ポリプロピレン、ポリエチレン【接着できないもの】ナイロン、ガラス、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、塩化ビニル、陶磁器
1個
830 税込913
翌日出荷

平行につかめます。ボディに強力なバネが入っています。スイベルヘッド付、V字溝があります。
材質【本体・クランプ部分】プラスチック
1個
545 税込600
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

入数:5個。専用アーバーは研磨リングと同一サイズを組み合わせてご使用ください。専用アーバー:EA819GG-841。
適合材質:スチール、ステンレス、鋳鉄 材質ジルコニウム 直径(Φmm)45 高さ(mm)30 最大回転数(min-1[r.p.m])13000
1袋(5個)
1,020 税込1,122
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

入数:5個。専用アーバーは研磨リングと同一サイズを組み合わせてご使用ください。
適合材質:スチール、ステンレス、鋳鉄 材質ジルコニウム 粒度#60 直径(Φmm)15 高さ(mm)30 質量(g)2.68 最大回転数(min-1[r.p.m])38000
1袋(5個)
650 税込715
翌日出荷