作業工具/電動・空圧工具の新着商品
「作業工具/電動・空圧工具の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
18V充電式Cチャンネルカッタ CE18DYCA用替刃
適合機種18V充電式Cチャンネルカッタ CE18DYCA
内容ブレード(A)、ブレード(B)
1組
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
SNSで人気のスクイーズ専用の着色剤!。スクイーズ専用着色剤です。スクイーズの素に混ぜて着色してオリジナルスクイーズがつくれます。鮮やかに発色し、オリジナル作品を華やかに仕上げます。小瓶タイプで扱いやすく、必要な分だけ使えます。
セット内容本体のみ
材質容器:PP・PE / 中身:顔料
寸法(mm)約Φ20×50
内容量(mL)5
適合年齢(歳)5
SNSで人気のスクイーズがつくれる!。2種類の素を1:1で混ぜて型に流すだけで、もちもちのオリジナルスクイーズがつくれます。別売のスクイーズ着色剤やシリコンモールドを使えば、簡単にかわいいスクイーズが完成します。
セット内容A剤×1、B剤×1
材質容器:PP・PE / 中身:シリコーンゴム
寸法(mm)約Φ30×92
内容量(mL)50
適合年齢(歳)5
1個
¥1,000
税込¥1,100
3日以内出荷
初心者でも簡単!小容量で使いやすいUVレジン!。扱いやすい小容量タイプのUVレジンです。紫外線(UVライトまたは太陽光)で素早く硬化し、小物・アクセサリー作りにぴったりです。表面仕上げのコーティングとしても使用でき、美しい艶感に仕上がります。
セット内容本体のみ
材質紫外線硬化樹脂
サイズ10g
適合年齢(歳)8
1個(10g)
¥291
税込¥320
3日以内出荷
少量でしっかり色づく!混色も自由自在のレジン専用着色剤16色アソート!。高濃度で少量でもしっかり色づくレジン用着色剤です。特徴1:レジン制作のストレスを解消!さらりとした粘度でレジン液とムラなく混ざり、スピーディーに制作できます。特徴2:美しい発色!時間がたっても変色せず、鮮やかな色合いと、高い透明感のある発色を保ちます。特徴3:混色も可能!自分だけのオリジナルカラーを作ることができます。ホワイトを混ぜて不透明カラーも自由自在。高品質で扱いやすく、ハンドメイド制作を楽しく彩ります。安心と信頼の日本のメーカーが輸入代行!創業60年以上の工作材料メーカーが品質管理し販売しておりますので、安心してご使用ください。
セット内容レジン用着色剤10ml×16色(ピンク、レッド、オレンジ、スイートオレンジ、イエロー、ブラウン、ダークグリーン、グリーン、ライトグリーン、スカイブルー、ブルー、ダークブルー、パープル、ヴァイオレット、ブラック、ホワイト×2)
材質合成樹脂・有機溶剤
寸法(mm)Φ20×69 /本
内容量(mL)10
適合年齢(歳)8
1個
¥1,437
税込¥1,581
3日以内出荷
キラッと輝く!デコレーションや工作に便利なラインストーン!。工作や図工で活躍するラインストーン20個入りです。貼るだけで華やかになり、ちょっとした装飾から本格デコまで幅広く楽しめます。クラフト初心者にもおすすめのデコパーツです。
セット内容本体のみ
材質PP、ガラス
寸法(mm)Φ3.8×1.6
適合年齢(歳)6
1個
¥100
税込¥110
3日以内出荷
オリジナルの指輪が作れる!便利な土台パーツ!。レジンやプラバンを簡単に接着できる指輪パーツです。デザインしたパーツを貼り付けるだけでオリジナルの指輪が作れます。子どもの工作やワークショップ、手づくりアクセサリーづくりにおすすめです。
セット内容本体×10
材質PP
直径(Φmm)【台座】9
内径(Φmm)【指輪】14
適合年齢(歳)6
1セット(10個)
¥114
税込¥125
3日以内出荷
アルミ合金ボディを採用した軽量スリムな電動ドライバーで、精密機器の分解・組立に特化したモデルです。小型家電、スマートフォン、カメラ、ノートPCなどの修理作業に適しています。多数の精密ビットが付属し、日常のメンテナンスから電子工作まで幅広く対応できる点も特長です。
付属品ビット×20
材質(本体)アルミニウム
質量(g)130
外形寸法(mm)Φ15×175
材質(ビット)S2合金鋼
連続使用時間8時間
構成ビット:20個(PH000, PH0, PH2, SL1.0, SL2.0, SL3.0, T5, T6, T8, P2, P5, P6, H2.5, H3.0, S0, ▲3.0, Y0.6, Y2.5, U3.0, 0.8
回転速度(min-1[r.p.m])150
電池単四電池×2(別売)
締付トルク(N・m)0.12
ビット寸法(mm)4×28
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
ヘッド部分は取り外し可能であり、180度首振りができます。レンチ本体・ヘッドを保管するケース付きです。
材質クロムバナジウム合金鋼
全長(mm)200
ギア数72山(送り角度5度)
付属の多機能クランプブロックまたは円形固定具を活用することで様々な形状の部品等を固定することができます。クランプ本体にはネジ固定用の穴も空いているため、卓上等に固定してご使用いただけます。
付属品多機能クランプブロック×2, 円形固定具×4, 固定具用ネジ×4
材質アルミ合金
全長(mm)108
高さ(mm)35
最大口開き(mm)53
口幅(mm)58
1個
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
六角ナットの締め付け・取り外しを効率よく行える工具です。差し替え式のソケットは複数サイズを付属し、1本で多規格のナットに対応できる点が特長です。
付属品ソケット:9個(5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm)、ビット:無し
材質クロムバナジウム鋼
種類ナットドライバー
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
高耐久のクロムバナジウム鋼を使用したY形ソケットレンチです。三方向に異なるサイズのソケットを備え、一本で多用途に対応できます。握りやすい三角レイアウトによりトルクをかけやすく、修理、設備保守、日常メンテナンスまで幅広い現場で活躍します。
材質クロムバナジウム合金鋼
短辺(mm)77
先端形状六角
カラープレートでつくる自分好みのカスタマイズ!
コードレスインパクトドライバWH36DC専用アクセサリです。
本体5色とカラープレート5色で計25通りの組み合わせが可能で、自分のインパクトが判別しやすくなります。
セット内容カラープレート(左右各1枚)、取付ねじ2本
現場要求強度を十分満たした頼れるスチール製。全てのセフホルダーに対応。線径6mmのスチール材を採用。セフホルダーとの嵌合部はメッキ+塗装のダブルコーティング。バール回転防止機能
用途工具ホルダー
仕様セフホルダー別売
材質スチール
適合工具ハンマー、ショートバール 他
総質量(kg)セフ取付工具:3.0以下
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
現場要求強度を十分満たした頼れるスチール製。全てのセフホルダーに対応。線径8mmの太軸スチール材を採用。セフホルダーとの嵌合部はメッキ+塗装のダブルコーティング。工具が干渉しにくいカラビナ八の字配置
用途工具ホルダー
仕様セフホルダー別売
材質スチール
適合工具インパクトドライバー※、メガネレンチ 他 ※一部ソケットとの組み合わせにより3kgを超える場合がありますのでご注意ください
総質量(kg)セフ取付工具:3.0以下
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
ラチェット部の部品が1セットになっています。
用途DTP-980Nトルクレンチ用
1セット
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
グラスファイバー柄で軽量で折れにくく、握りやすい太さです。握りやすい形状と滑りにくいTPRグリップは抜群のフィット感。より力強い打撃が可能な大ハンマー。
用途鉄工・石工・杭打ち・コンクリート割、ブロック塀壊し、解体作業などに
全長(mm)360
質量(g)約1200、ヘッド:1100
ヘッド寸法(mm)110×40×40
1本
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
他の工具を使わずに、正確にメーカー標準寸法の皮むき加工ができます。1台でシース外径Φ4~11mmまでの同軸ケーブルの皮むきが可能です。出荷時には上表のとおり設定されています。指先の負担が少なくラクに作業ができます。切れにくくなった場合は刃を交換することができます。製品に六角レンチホルダーが付いているので、調整時に必要な六角レンチをすぐに使用できます。
リール前面のキャノンコネクタから、マルチケーブルへ結線されています。マルチケーブルの収納保護を兼ねたリールとの一体型です。移動や収納に便利で、余ったケーブルの置き場所にも困りません。サイドパネルのキャノンコネクタは、入出力を選ばない、オス・メスのパラレル接続です。3-WAYバンドブレーキを装備しています。ケーブル引き出し時の惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。過酷な現場条件を考慮した、堅牢設計のE型フレーム構造です。雨、砂、ほこりに強く、高荷重用に設計された無給軸受を採用しており、メンテナンスが容易です。
仕様ケーブルリール:R380
質量(kg)23
長さ(m)50
外形寸法(mm)405(H)×430(W)×290(D)
チャンネル数8
ケーブルL-4E3-8P
コネクタNK27-21C-3/4-R x1、XLR3-31-F77×8、XLR3-32-F77×8
1巻(50m)
¥229,800
税込¥252,780
14日以内出荷
リール前面のキャノンコネクタから、マルチケーブルへ結線されています。マルチケーブルの収納保護を兼ねたリールとの一体型です。移動や収納に便利で、余ったケーブルの置き場所にも困りません。サイドパネルのキャノンコネクタは、入出力を選ばない、オス・メスのパラレル接続です。3-WAYバンドブレーキを装備しています。ケーブル引き出し時の惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。過酷な現場条件を考慮した、堅牢設計のE型フレーム構造です。雨、砂、ほこりに強く、高荷重用に設計された無給軸受を採用しており、メンテナンスが容易です。
仕様ケーブルリール:R380
質量(kg)18.1
長さ(m)30
外形寸法(mm)405(H)×430(W)×290(D)
チャンネル数8
ケーブルL-4E3-8P
コネクタNK27-21C-3/4-R x1、XLR3-31-F77×8、XLR3-32-F77×8
1巻(30m)
¥189,800
税込¥208,780
14日以内出荷
耐摩耗に優れた高耐久ステンレス製。全てのセフホルダーに対応。線径8mmの高耐久極太ステンレス。破断強度はアルミの2倍以上の高強度(従来比)。工具が干渉しにくいカラビナ八の字配置。安心・安定のリベット止め
用途工具ホルダー
仕様セフホルダー:別売
材質ステン
質量(kg)適合工具:インパクトドライバー※、メガネレンチ 他 ※一部ソケットとの組み合わせにより3を超える場合がありますのでご注意ください
総質量(kg)セフ取付工具:3.0以下
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
現場要求強度を十分満たした頼れるスチール製。全てのセフホルダーに対応。線径8mmの太軸スチール材を採用。セフホルダーとの嵌合部はメッキ+塗装のダブルコーティング。工具が干渉しにくいカラビナ八の字配置
用途工具ホルダー
仕様セフホルダー:別売
材質スチール
質量(kg)適合工具:インパクトドライバー※、メガネレンチ 他 ※一部ソケットとの組み合わせにより3を超える場合がありますのでご注意ください
総質量(kg)セフ取付工具:3.0以下
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
セフホルダー胴ベルト用金属スリム・交換ネジ。ゆるみ防止特殊構造採用。交換ネジ適合本体:SF-MSHLD
用途工具ホルダー
適合(本体)SF-MSHLD
材質(本体)スチール
1個
¥229
税込¥252
5日以内出荷
耐摩耗に優れた高耐久ステンレス製。全てのセフホルダーに対応。線径6mmの高耐久ステンレス。破断強度はアルミの2倍以上の高強度(従来比)
用途工具ホルダー
仕様セフホルダー:別売
材質ステン
適合工具ハンマー、墨つぼ、ミニバール
総質量(kg)セフ取付工具:3.0以下
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
他の工具を使わずに、正確にメーカー標準寸法の皮むき加工ができます。1台でシース外径Φ4~11mmまでの同軸ケーブルの皮むきが可能です。出荷時には上表のとおり設定されています。指先の負担が少なくラクに作業ができます。切れにくくなった場合は刃を交換することができます。製品に六角レンチホルダーが付いているので、調整時に必要な六角レンチをすぐに使用できます。
適合出荷時の設定:TS100, TS100D, TS100T, TS100E用
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
工具を厳選し、自動車の整備に適した9.5sqエントリーセットです。
セット商品数38
差込角(mm)9.5
質量(kg)14.3
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
高精度、高速回転、持ちやすさが生み出すムラのない仕上面。金属加工の仕上や修正、彫刻などの複雑な形状面もシャープに加工します。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])60000
空気消費量(m3/min)0.17
全長(mm)166
質量(kg)0.13
出力(W)107
外径(Φmm)6(超硬カッタ頭部)
給気口PT1/4
コレットサイズ(mm)3
ホース呼び径(Φmm)4.0
長尺サイズで深くクランプすることができます。
種類Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)冷間圧延鋼材
使いやすくてシンプルなデザインの文具が迷わずに選べる<GOOD TOOLS>シリーズです。一般的な小型刃を搭載していながらコンパクトなボディなので、しっかり使えて携帯もしやすいです。刃先にのりが付きにくいフッ素加工刃です。刃をしっかり固定するオートロック機能付きです。
材質刃:炭素鋼、ホルダー:R-ABS・ステンレス、スナッパー:PC/ABS、スライダー:R-POM
刃幅(mm)9
寸法(幅W×長さL)(mm)22×119
機能オートロック機能付き
1本
¥289
税込¥318
翌々日出荷
・ハンドピースのスイッチを押している時だけ動作するわかりやすい操作。・力を入れすぎると超音波を停止する安全設計。・薄刃対応の新機能 LOWモード搭載
付属品替刃(BDC200P):1ケース40枚入※穴の開いた刃は使用不可・刃固定具ZH04:1個・刃固定ビスHB03:3個・六角レンチRR02:1本・プロテクターZH805:1個
質量(g)本体:約360、ハンドピース: 約100(ハンドピースケーブル含む)
使用温度範囲(℃)10~35(ただし、結露しないこと)
外形寸法(mm)本体:173×89×76/ハンドピース: Φ32×144(刃含む)
電源AC100V 50/60Hz
ケーブル長(m)【ハンドピースケーブル】1.6
消費電力最大40VA
発振周波数(kHz)40
1台
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
圧着工具は、はんだ付け接続に比べ作業時間が短くなり、熟練者でなくてもばらつきの少ない品質が得られます。使用することで早く・簡単に高品質な圧着を可能とする製品です。
圧着工具は、はんだ付け接続に比べ作業時間が短くなり、熟練者でなくてもばらつきの少ない品質が得られます。使用することで早く・簡単に高品質な圧着を可能とする製品です。簡単で確実に高品質が得られる、圧着工具です。圧着工具本体に、圧着ダイスを取り付けて使用してください。圧着ダイスを交換するだけで、さまざまなコネクタの取付けに対応します。圧着ダイスはコネクタにあわせてお選びください。圧着ダイスが TCD-8HD または TCD-8DF の場合は、工具本体に TC-2 をご使用ください。
1個
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
刃根元に設けられた「つかみ部」で結束バンドをつかみ、引っ張ることが可能。刃の表面がフラットで、結束バンドのヘッドからのはみだしが無い
材質S58C
刃角(°)15
硬度HRC56~64
バネコイルバネ
グリップタイプエラストマー
1丁
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
1セット
¥9,898
税込¥10,888
10日以内出荷
スリム&軽量!強力マグネットでねじ頭をダイレクトキャッチ!。強力マグネットで長いねじも確実に安定。従来品より30%スリムになりました。
スリム&軽量!強力マグネットでねじ頭をダイレクトキャッチ!。強力マグネットで長いねじも確実に安定。従来品より30%スリムになりました。ビット付き。