すべての新着商品
「すべての新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
サンプル性状・用途に合わせたセンサをラインアップ。純水・ボイラ水の制御や排水処理の監視に適した汎用センサはもちろん、各国の薬局方(USP,EP,JP)に準拠した製薬製造プロセス向けのセンサもご用意しています。
適合規格CEマーキング、FCC規則
温度補償(℃)0~100(ただし、0以下、100以上は延長して演算)
校正電気伝導率:セル定数の補正係数入力による(パラメータ入力)、TDS換算:任意係数(0.30~1.00)による換算、温度:基準温度計との比較1点校正
繰返し性電気伝導率:±0.5%フルスケール以内、TDS換算:±1.5%フルスケール以内(ただし、FS-01の2000μS/cm、200.0mS/m レンジは±5%フルスケール以内)、温度:±0.1℃(等価入力にて)
直線性電気伝導率:±0.5%フルスケール以内、TDS換算:±1.5%フルスケール以内(ただし、FS-01の2000μS/cm、200.0mS/m レンジは±5%フルスケール以内)、温度:±0.5℃(等価入力にて)
通信機能RS-485 2線式、入出力絶縁形(ただし、伝送出力とは非絶縁)
接点入力方式1点 接点形態:オープンコレクタ無電圧a接点、接点機能:伝送出力ホールド用外部入力
素子白金抵抗体:1kΩ(0℃)
自己診断機能センサ診断エラー、変換器異常
伝送出力2点 DC4~20mA 入出力絶縁形 最大負荷抵抗900Ω、出力範囲1:電気伝導率:測定範囲内で任意設定可能、出力範囲2:温度:-10~160℃の範囲内で任意に設定可能、異常時出力:バーンアウト機能有り(3.8mAまたは21mA)、ホールド機能:直前値ホールド、任意値ホールドより選択設定
日本製のアルミホイル。
純正は高額なステアリングギアASSYのみの設定でしたが、555はラックエンド単品で必要部品のみの交換が可能に!!(一部の車種のみ)
用途ラック&ピニオン式ステアリングインナー・タイロッドエンドの一種として使用される。ラックとタイロッドエンドをつなぐもので、操舵力を伝える。
アリの巣を断つ!理想的殺蟻剤です。
アリは好んでアリメツを食べ4~10時間後には中毒を起こし遅くとも24時間後に死滅します。
アリは集団生活を営んで居りますから、地上部に出ているアリのみを殺してもその一族の全滅は望めません。
その点アリメツは本剤を発見しますと仲間を呼んで一時にアリメツに集中吸食し巣の中に運ばれ貯蔵され、女王アリをはじめ全部の仲間を時間の経過と共に全滅させます。
用途アリを巣のアリごと退治します。
成分水分、糖蜜他(糖分・ホウ酸)
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)40×31×85
しっかりした厚みと印刷が映える高白色の上質紙を採用した、貼り心地の良いラベルです。
いろいろなプリンタで印刷できます。また、いろいろな筆記具で書き込みもできるので手軽に使うことができます。
商品パッケージのシールに適したラベルです。
ラベル厚(mm)0.13
色ホワイト
材質上質紙
規格FSCミックス認証紙
標準総厚さ(mm)0.19
適合プリンタインクジェット(染料+顔料)、レーザー、コピー、熱転写、ドット、手書き
粘着タイプしっかり貼れる
最もスタンダードな防災面として定着しております。(ヘッドバンド円筒タイプ)
ヘッドギアの額部分がスポンジタイプで当たり柔らか。
すべてのフィルターチップは滅菌済みで、かつPCR clean品です。
2層式のフィルターでエアロゾルと分子生物学的分子双方をブロックします。
必要に応じてロット毎の試験成績証明書はwww.eppendorf.com/jpよりダウンロードできます。
セルフシーリング剤を添加していない、疎水性ポリエチレンフィルターを組み込んだチップです。
不適切なピペッティングによりフィルターが濡れてしまっても、サンプルの回収が可能です。
96本(500~5000μlは24本)が1ラックに納められています。10mLは個別包装です。
オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
いろいろなプリンタで印刷できるマルチタイプの再はくりのラベルです。
高品質の素材を使用しているため、印刷適性に優れています。
用途内容物表示用・収納表示用・備品表示用
色ホワイト
粘着タイプきれいにはがせる
A1サイズ対応のアルミ枠ポスタースタンドです。ペットボトルを重り代わりとして使用できるため、重りを別で購入・代用をしなくて済みます。2Lペットボトル5本設置可能で、水を入れると約10kgの重りとなります。アルミ枠の4辺が開く手前に開く構造でスタンドを立てたままでの差し替えが可能です。5mm厚までのポスターやパネルが入ります。本体は役3.9kgで持ち運びも難しくありません。折り畳み式で未使用時の収納スペースも困りません。外形寸法:W638xD最大420xH最大1210mm 設置時、突起部含まず
1個
¥28,000
税込¥30,800
9日以内出荷
フィールドワークなど、過酷な状況での落下時の衝撃緩和に
1個
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
Starlink Mini機材一式を機能的に収納して持ち運べるキャリングバッグ
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
端末活用環境で求められる機能が満載の手帳型レザーケース
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
フィールドワークなど、過酷な状況での落下時の衝撃緩和に
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
フィールドワークなど、過酷な状況での落下時の衝撃緩和に
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
フィールドワークなど、過酷な状況での落下時の衝撃緩和に
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
フィールドワークなど、過酷な状況での落下時の衝撃緩和に
1個
¥7,598
税込¥8,358
5日以内出荷
フィールドワークなど、過酷な状況での落下時の衝撃緩和に
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
フィールドワークなど、過酷な状況での落下時の衝撃緩和に
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
前バスケット底面に取付けできる振動吸収クッション。走行時の振動によるペット負担をやさしく軽減します。
用途適合バスケット/シティ車(婦人車・軽快車)の前バスケット。※目安底面サイズ/幅:約36cm×奥行:約26cm。サイズ/幅:約36cm×奥行:約26cm×厚み:4.5cm。製品重量:約80g。素材/表面生地:ポリエステル 中材:ポリウレタン、ポリエチレン
ポスター・メニューの訴求力抜群! 空間のイメージUPにも効果的!。フレームレス&浮き出しによりポスターをキレイに引きたてます。透明カバー脱着式。仮止めクリップ付きでポスターを簡単セット。
付属品直付け用ビス
材質面板:3mm透明アクリル/3mmアルミ複合板
質量(kg)5.5
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)808×1130×32.5
画面寸法(mm)(有効寸法)728×1030
用紙寸法(mm)B1(728×1030)
アタッチメントスチールクロムメッキ仕上
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
軟質膜 中期防錆
タイプ溶剤 鉱油系
引火点(℃)52
粘度2(40℃ mm2/s)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量18L
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
用途軟質膜 コンタクト防錆 脱脂性良好
タイプ一般機械部品 線材等
引火点(℃)166
粘度16.1(40℃ mm2/s)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量18L
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
汎用切削
用途一般切削
タイプ不活性タイプ
引火点(℃)158
粘度16(40℃ mm2/s)
対象鋼、非鉄
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量18L
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷