モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
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
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
在庫限りセール
> コンプレッサー・空圧機器・ホース
1019 件中 41 - 60 件
商品種類: 1
SMC
高圧用2ポートソレノイドバルブ (VXH2230-0〜)
パイロット式ダイヤフラム作動形。オリフィス径Φ10で最高作動圧力差2.0MPa。
商品種類: 1
CKD
G39Dシリーズ 小形丸形圧力計
商品種類: 2
ParkerTAIYO
空気圧シリンダ 10S-1SD
商品種類: 1
コガネイ
スリムシリンダ DA50X150
商品種類: 1
SMC
ZB - 小型真空ユニット/単体
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上小型・軽量:46g真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
商品種類: 1
SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。消費電力:0.1W(節電回路付)マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
商品種類: 1
八興
柔軟フッ素ホース 38×48 カット
商品種類: 1
SMC
4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。・SJ2000、SJ3000の混載が可能。・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。・ワンサイドソレノイド。・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
商品種類: 1
SMC
PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ
商品種類: 1
PILLAR(旧:日本ピラー工業)
パネルマウントユニオン
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
商品種類: 1
SMC
薬液用バルブ (LVA1〜)
・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。 常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。
商品種類: 3
SMC
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)・プラグインサブプレートに対応。・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
商品種類: 1
SMC
5ポートエアオペレートバルブ
・SY3000/5000/7000シリーズのノンプラグインタイプマニホールドと 同一のマニホールドが用意されています。
商品種類: 1
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2L25-4〜)
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
商品種類: 1
SMC
デュアルロッドシリンダ (CXSJM15-〜)
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。・推力2倍 不回転精度±0.1°・ストロークアジャスト 0〜-5mm。・ワーク取付は3面から可能。
商品種類: 1
ParkerTAIYO
空気圧シリンダ 10Z-3LB25N
商品種類: 1
SMC
真空パッド ZP3シリーズ ZP3-16
パッド径Φ1.5〜Φ16小形、省スペース、全長短縮Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
商品種類: 1
SMC
ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-15〜)
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
商品種類: 1
PILLAR(旧:日本ピラー工業)
レデューシングユニオンティアダプタ
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
商品種類: 1
岩崎製作所
黄銅製 レバーカップリング ホースシャンクカプラー(Type-C)
レバーカップリング用ホースシャンクカプラー(Type-C)です。カムロックメスとタケノコの構成となっている金具。
<<
1
2
3
4
5
...
>>
マイページ