工具の通販モノタロウ 在庫限りセール コンプレッサー・空圧機器・ホース SMC SMCの コンプレッサー・空圧機器・ホース SMCの 方向制御機器 SMCの パイロット式ソレノイドバルブ 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ 注文コード 28001136 28941756 注文コード 28000603 注文コード 28000612 注文コード 28000621 注文コード 28000637 注文コード 28000646 注文コード 28000655 注文コード 28000664 注文コード 28000673 注文コード 28000682 注文コード 28000691 注文コード 28000707 注文コード 28000716 注文コード 28000725 注文コード 28000734 注文コード 28000743 注文コード 28000752 注文コード 28000761 注文コード 28000777 注文コード 28000786 注文コード 28000795 注文コード 28000804 注文コード 28000813 注文コード 28000822 注文コード 28000831 注文コード 28000847 注文コード 28000856 注文コード 28000874 注文コード 28000883 注文コード 28000892 注文コード 28000901 注文コード 28000917 注文コード 28000926 注文コード 28000935 注文コード 28000944 注文コード 28000953 注文コード 28000962 注文コード 28000971 注文コード 28000987 注文コード 28000996 注文コード 28001005 注文コード 28001014 注文コード 28001023 注文コード 28001032 注文コード 28001041 注文コード 28001057 注文コード 28001066 注文コード 28001075 注文コード 28001084 注文コード 28001093 注文コード 28001102 注文コード 28001111 注文コード 28001127 注文コード 28001145 注文コード 28001154 注文コード 28001163 注文コード 28001172 注文コード 28001181 注文コード 28000865 3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 消費電力:0.1W(節電回路付) マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7 使用流体空気 管接続口径M5×0.8 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 SYJ512-1MZ-M5【ワケあり】 商品状態 選択解除 ※理由あり(未使用・未開封) 定格電圧(V) 選択解除 AC100 切換方式 選択解除 N.C リード線取出方法 選択解除 M型プラグコネクタ(リード線付、長さ300mm) 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 28941756 SYJ512-1MZ-M5【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) AC100 N.C M型プラグコネクタ(リード線付、長さ300mm) ¥5,550 ¥5,390 ¥449 アウトレット ¥494 (税込) 当日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 対象商品以外もみる 方向制御機器 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC 税込¥6,928~ ¥6,298~ (1) パイロット式5ポート弁 ブロックマニホールド 電磁弁付バルブブロック単品 CKD 税込¥8,578 ¥7,798 バスケットへ 5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC 税込¥2,959~ ¥2,690~ (6) 4方向電磁弁 パイロット式5ポート弁 BN-7M43・47・47Cシリーズ 日本精器 税込¥19,778~ ¥17,980~ 電磁弁180シリーズ 単体 パイロット形 180シリーズ コガネイ 税込¥7,808~ ¥7,098~ (2) 4方向電磁弁 パイロット式5ポート弁 BN-7Mシリーズ 日本精器 税込¥21,978~ ¥19,980~ 日本精器 方向制御弁 遅延真空電磁弁 BN-7KVシリーズ 日本精器 税込¥39,578 ¥35,980 小型電磁弁(SR542-R) ParkerTAIYO 税込¥13,178~ ¥11,980~ 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307 SMC 税込¥5,938~ ¥5,398~ (5) SY30M-1 - 給排気ブロックアセンブリ SMC 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ 5ポートソレノイドバルブ S0700シリーズ SMC 税込¥6,818~ ¥6,198~ 無線システム EXW1 Series 小型無線リモート用無線アダプタカバー SMC 税込¥879 ¥799 バスケットへ 無線システム EXW1 Series 用DINレールアダプタ SMC 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 無線システム EXW1 Series 小型無線リモート(アナログ入力) SMC 税込¥52,778 ¥47,980 バスケットへ 無線システム EXW1 Series 小型無線リモート(IO-Link) SMC 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ 無線システム EXW1 Series 小型無線リモート(IO-Link) SMC 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ 無線システム EXW1 Series 小型無線ベース SMC 税込¥54,978 ¥49,980 バスケットへ 無線システム EXW1 Series 小型無線リモート(バルブマニホールド) SMC 税込¥38,478~ ¥34,980~ 無線システム EXW1 Series 小型無線リモート(デジタル入出力/M12グロメット) SMC 税込¥54,978~ ¥49,980~ フィールドバス機器 出力対応 EX260 Series 安全通信対応SIユニット SMC 税込¥56,078 ¥50,980 バスケットへ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 マイページ 最近見た商品