在庫限りセール


レデューシングユニオンティアダプタ

レデューシングユニオンティアダプタ PILLAR(旧:日本ピラー工業) レデューシングユニオンティアダプタ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上

用途半導体・医薬・食品・化学 形状レデューシングユニオンティアダプタ 最高使用圧力(MPa)0.7 最高使用温度(℃)200 内容量1個
注意
※施工には専用治具が必要になります。詳細は治具適合表を参照ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法F1(mm)
寸法F2(mm)
寸法F3(mm)
寸法G(mm) 適合チューブ径T1(Φmm) 適合チューブ径T3(Φmm)
適合チューブ径T1(inch)
適合チューブ径T3(inch)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29085457 P-RUTATW4-W6-TW4AS【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 93.5 47 47 48.5 28 38 28 - - - 3/4×5/8 12,1/2
1,598
アウトレット
1,758 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。