在庫限りセール


ZB - 小型真空ユニット/単体

ZB - 小型真空ユニット/単体 SMC

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms
省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上
小型・軽量:46g
真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能

内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
定格電圧(V)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15605566 ZB0432-K15M-C4【ワケあり】 (5) DC24 (3) マニホールド用(区別なし) (C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ) M形プラグコネクタリード線付 ノンロックプッシュ式
14,600
449
アウトレット
494 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。