工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!
ミニタイプ ユニオンエルボ
(2件のレビュー)一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径)
形状ユニオンエルボ
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1
タイプミニタイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
汎用管継手 の新着商品
商品レビュー
2025-02-18
- 用途:
- 狭い部分のエアー配管接続
有限会社中島コンサルタント 様
狭い部分でエアー配管を取り回さざるえなくなり、購入、小さいのがあって助かりました。
- 対象商品:
- 10412613
2018-04-15
- 用途:
- 実験用
製造業
スペースの限られた実験機内での排管の取合いに使用。
他のミニシリーズのコネクターとの組合わせで、排管の組換えも容易。
気密性は、今のところ標準型のコネクターと遜色ない模様。
ホースのロック部が楕円に成形されているのも有難い。
1人が参考にしています