工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!


ダストプラグ[OZ-DP] ステンレス

ダストプラグ[OZ-DP] ステンレス 小澤物産(OZC) ダストプラグ[OZ-DP] ステンレス 小澤物産(OZC) ダストプラグ[OZ-DP] ステンレス 小澤物産(OZC) ダストプラグ[OZ-DP] ステンレス 小澤物産(OZC) ダストプラグ[OZ-DP] ステンレス 小澤物産(OZC) ダストプラグ[OZ-DP] ステンレス 小澤物産(OZC)
(1件のレビュー)

レバーカップリングはレバー式の工業用継手です
レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます
ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます
呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください

用途カプラーに装着して異物が入ることを防ぐプラグです。 接続方式ワンタッチ式 ソケットorプラグプラグ 内容量1個
注意
※レバーカップリングの本体・ガスケットはご使用流体や使用場所に適した材質をお選びください
※カプラーとアダプターは同じ材質を組み合わせてください
※紛失防止のためチェーンのご使用をおすすめします
※OZ-DP取付時は圧力をかけないでください
※1/2インチ(15A)と及び3/4インチ(20A)は共用です
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法H(mm)
寸法h(mm)
サイズ(inch)
呼び径(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
32644464 OZ-DP-SUS-2 63 45 66 43 2 50
13,090
9,898
10,888 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
32644455
2020-11-03
用途:
カップリングの蓋

プラグ+カップリングをメーカーを合せて使用中。先端の面がきれいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17