モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
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
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
工具の通販モノタロウ
>
続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!
続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!! 新着在庫商品
> 空圧機器/油圧機器/ホース
146 件中 61 - 80 件
商品種類: 1
TOYOX(トヨックス)
耐熱・食品用耐圧ホース 圧送[トヨシリコーンホース TSI]
◆◇特長◇◆【耐熱・耐寒】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安全・安心【安全・安心】シリコーンホースは低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし、食品・化粧品・薬品などの配管用ホースとして使用可能【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べて、柔軟で配管等がしやすい【法適合】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)適合・登録品、USP(米国薬局方)ClassVI適合、RoHS2指令適合で安全・安心※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。◆◇他のおすすめ商品◇◆・吸引用、折れ防止をお探しの方は「トヨシリコーンS」を検索ください。・スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。・70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。◆◇関連商品◇◆※このホース(内径9〜50mm)には「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
商品種類: 1
清水製作所[継手]
SK11RRスイベルジョイント R(PT)×R(PT)
商品種類: 2
PISCO(ピスコ)
ロータリージョイント ストレート
一般空気圧配管の揺動部、回転部用ワンタッチ継手回転部にはベアリングを使用揺動部、回転部に最適
商品種類: 1
PISCO(ピスコ)
レギュレータ ユニオン
ワンタッチ継手内蔵型減圧弁ネジ側から一次圧を導入すると減圧され継手側から流出コンパクト設計でレイアウトが容易
商品種類: 1
コガネイ
電磁弁180シリーズ
基本性能を重視したシンプルフォルムで、ローコスト、フレキシブルなアプリケーション。万全なサージ対策。手動ボタン(ノンロック式)を標準装備して組み付け時の調整やメンテナンスが容易。
商品種類: 1
SMC
トリプルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZT (シール剤付) ミリサイズ
商品種類: 1
ニッタ
クイックシール 90°エルボ
商品種類: 1
PISCO(ピスコ)
メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ローラ式大気開放型
スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。
商品種類: 1
PISCO(ピスコ)
真空発生器 交換用エレメント フィルタエレメント
ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。
商品種類: 1
PISCO(ピスコ)
違径ソケットエルボ
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
商品種類: 1
いけうち
広角扇形ノズル SUS303製
低い液圧にもかかわらず広角の扇形噴霧を発生させます。
商品種類: 1
SMC
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B20〜)
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12〜Φ25は2面)・オートスイッチの飛びだしがありません。・軽量:5〜13%低減(従来CQ2比較)・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
商品種類: 1
SMC
ミニチュア管継手 (M-〜)
・チューブ挿入しやすい形状、またチューブ保持が確実。・スリーブ装着により保持が確実、また取り外す事によりチューブ離脱が容易・無電解ニッケルめっき付。・軽い締付トルク、確実なシール。
商品種類: 1
SMC
ポートソレノイドバルブ SYシリーズ
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)・プラグインサブプレートに対応。・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
商品種類: 1
SMC
真空パッド (ZP0〜)
コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路を ロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します標準真空パッド(Φ2〜Φ50)取付可能
商品種類: 1
清水製作所[継手]
SSO09 異径アダプタ(Oリング付)
商品種類: 1
清水製作所[継手]
SR34L異径ロングアダプタ
商品種類: 1
PISCO(ピスコ)
延長継手ブッシュ
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
商品種類: 1
SMC
異径ニップル KQ2N
サイズ違いのワンタッチ管継手同士の接続に使用。
商品種類: 1
潤工社
ジュンロン黄銅製継手 エルボ
ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。
<<
1
...
2
3
4
5
6
...
>>
マイページ