マイクロメーターヘッドの特長
測定機器や精密機械に取り付けて、位置決めに使用します。

特長
フライス盤や顕微鏡のXYテーブルの位置決め作業に使用します。
測定面の種類

-
平面
測定装置として、使用する場合、平面タイプが一般的です。 -
球面
送り装置として使用する際、球面タイプを採用することでマイクロメーターヘッド取付部分の傾きによる誤差を最小限におさえられます。 -
回転防止装置
相対位置関係が比較的不安定な場合や、より精度を必要とする場合に適しています。
ステムの種類
ストレートステム
適用範囲が広く、最終取り付け時に前後方向へ
多少位置調整ができます。
ナット付ステム
簡単で確実に固定できます。
定圧装置の種類
定圧装置付
位置決めの調整をする際に、力がぐいっと入るのを防ぎ、
測定力を一定にするものです。
定圧装置なし(ラチェットなし)
- 最小表示(目量)(mm)・精度器差(μm)を確認してください。
- 測定範囲(mm)(ストローク)は、予想されるストロークに対して、
余裕をもって選んでください。 - ステム部や測定面も種類がありますので、環境に合ったものを選んでください。
- 機械式、デジタル表示などタイプを確認してください。
ココミテvol.2より転載