温湿度記録計(ロガー)の種類と特長
温湿度記録計(ロガー)
温度・湿度のデータを簡単に記憶させ、パソコンと接続し、多彩な測定処理を可能にする計測器です。
電子式
特長
- 温度・湿度のデータを本体メモリに記憶し、その後パソコン上でデータの
管理や解析を行うことができるデータロガータイプです。 - USBに対応しています。
- 工場の製品管理、施設管理
- 工事現場などでのデータ管理
- 冷暖房空調管理
- 倉庫の管理、住建材の管理などで使用されています。
センサー分離型
センサー一体型
温湿度記録計(ロガー)(アナログ式)
特長
紙に記録されるアナログ式です。

- 使用環境を確認してください。
- 測定範囲(温度(℃)、湿度(%))を確認してください。
- 使用するセンサーのタイプを確認してください。
- 電子式の場合、パソコンの動作環境を確認してください。
ココミテvol.2より転載