空気イオンカウンターの種類と選定ポイント
空気イオンカウンター
空気中の空気の状態を測定します。
特長
- 目に見えないイオンを確認できるように数値で表現します。
- 1cc中に何個イオンが入ってるかを計るものです。
酸素モニター

特長
研究所、倉庫、トンネル、クリーンルーム、地下室などの酸欠防止や
酸素濃度管理に使います。
CO2モニター

特長
ビル管理法・事務所衛生基準規則に基づいたCO2測定に使います。
イオン測定範囲(個/cc)を確認してください。
例)
| 測定対象イオン | 空気イオン(-/+イオン) |
|---|---|
| 対象イオン | 小イオン(ナノサイズ) |
| イオン測定範囲 | 10~1236000個/cc |
| 測定検出時間 | 約0.25秒/1回 (-/+イオン切替測定時) |
| データ記録容量 | 最大27000データ (イオン量、温度、湿度、時間、日付) |
| 動作環境条件 | 5~35°C 85%RH以下 (結露のないこと) |
| 最大消費電力 | 2.1W |
ココミテvol.2より転載